カテゴリ

  • バイク純正部品(10)
  • バイク部品(9)
  • 自動車純正部品(1)
  • 自動車補修部品(1)

「30700-259-810」の検索結果

21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 2輪車プラグキャップ NGK(日本特殊陶業)

    2輪車プラグキャップ

    NGK(日本特殊陶業)(151件のレビュー)
    969税込1,066
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ニューセラミック抵抗体とシリコンゴムを採用。 1.さらにパワーアップ! 2.耐熱性抜群! 3.完全防水! 4.電波雑音を防止
  • キャップASSY. ノイズサフ ホンダ

    キャップASSY. ノイズサフ

    ホンダ
    1,398税込1,538
    1個
    5日以内出荷
  • キャップASSY. ノイズサフ 30700GBJM31 ホンダ

    キャップASSY. ノイズサフ 30700GBJM31

    ホンダ
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
  • キャップASSY. ノイズサフ 30700K50T01 ホンダ

    キャップASSY. ノイズサフ 30700K50T01

    ホンダ(3件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    5日以内出荷
    主な適合車種(ホンダ)DIO
  • プラグキャップ KITACO

    プラグキャップ

    KITACO(19件のレビュー)
    499税込549
    1本
    当日出荷
    汎用。抵抗無し。ULTRA-SEボアアップ補修パーツ(70-Bのみ)。
  • CAP,ASSY.,NOISE S   30700KE2942 ホンダ

    CAP,ASSY.,NOISE S 30700KE2942

    ホンダ
    1,898税込2,088
    1個
    7日以内出荷
  • プラグキャップ KITACO

    プラグキャップ

    KITACO(15件のレビュー)
    499税込549
    1個
    欠品中
    強い着火性が必要なレーシングエンジンに最適なプラグキャップです。 抵抗なし。 内径7.7mm(ターミナルタイプ) ULTRA-SE2ボアアップ補修パーツ
    キャップタイプLタイプ適合汎用(C:10mm/D:12mm/B:14mm プラグ用)
  • (39620)キャップASSY. ホンダ

    (39620)キャップASSY.

    ホンダ
    919税込1,011
    1個
    3日以内出荷
  • イグニッションコイル KITACO

    イグニッションコイル

    KITACO(16件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    純正品では入手困難な旧車の補修用イグニッションコイルです。
    サイズタイプA
  • CAP   30700259810 ホンダ

    CAP 30700259810

    ホンダ
    3,798税込4,178
    1個
    5日以内出荷
  • シリンダー 12101GB1900 ホンダ

    シリンダー 12101GB1900

    ホンダ
    18,980税込20,878
    1個
    6日以内出荷
  • コンデンサーCOMP.(ヒタチ) 30250041005 ホンダ

    コンデンサーCOMP.(ヒタチ) 30250041005

    ホンダ(7件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    主な適合純正品番30250-041-005
  • プラグコード NGK(日本特殊陶業)

    プラグコード

    NGK(日本特殊陶業)(383件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1セット(2本)ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    幅広い車種に適応し、優れた走行性能を提供。金属抵抗巻線で抵抗値が安定しており、コード本来の機能である伝送性能に優れています。エンジンの点火系から発生するノイズに起因する電波障害を防止し、バランスの取れた設計でエンジン電子機器の保護、カーオーディオ・カーナビ・カー無線機等に入る点火ノイズを抑えます
  • キャップASSY. 39620K04931 ホンダ

    キャップASSY. 39620K04931

    ホンダ
    409税込450
    1個
    5日以内出荷
    主な適合純正品番39620-K04-931
  • 2輪車用レーシングケーブル NGK(日本特殊陶業)

    2輪車用レーシングケーブル

    NGK(日本特殊陶業)(30件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    1.高性能 ひときわすぐれた耐久性、耐熱性、耐電圧性をもったシリコン製です。 2.高品質 きわめて高いノイズ防止効果のあるセラミック抵抗体を使っています。 3.高信頼性 100%防水を実現したモールドタイプのキャップです。
    材質シリコン
  • キャップASSY. ノイズサフ 30700KF0163 ホンダ

    キャップASSY. ノイズサフ 30700KF0163

    ホンダ
    1,198税込1,318
    1個
    5日以内出荷
    主な適合純正品番30700-KF0ー163
  • 2輪車パワーケーブル(汎用タイプ) NGK(日本特殊陶業)

    2輪車パワーケーブル(汎用タイプ)

    NGK(日本特殊陶業)(68件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    一般ケーブルの1/10の抵抗値を実現。 超低抵抗でありながら、バリアブルピッチ巻線(粗巻、密巻)構造と磁性体フェライト芯採用によりスパークノイズの発生を防止し、優れた着火性・加速性を発揮。 さらに、カラフルで軽量化したキャップがハイレベルな耐電圧・耐震性・防水性を実現いたしました。
  • キャップASSY. ノイズサフ 30700KAF003 ホンダ

    キャップASSY. ノイズサフ 30700KAF003

    ホンダ(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    5日以内出荷
  • 2輪車プラグキャップ コード NGK(日本特殊陶業)

    2輪車プラグキャップ コード

    NGK(日本特殊陶業)(33件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    高品質 きわめて高いノイズ防止効果のあるセラミック抵抗体を使っています。 高性能 耐電圧・耐熱性抜群 高信頼性 完全防水・優れた耐久性
    キャップ色材質(キャップ)フェノールケーブル長(mm)約500(Φ7)
  • ハイパーイグニッションコイル (ブラック/500mm) TAKEGAWA(武川)

    ハイパーイグニッションコイル (ブラック/500mm)

    TAKEGAWA(武川)(15件のレビュー)
    5,698税込6,268
    1個
    当日出荷
    ハイパーイグニッションコイルは放電電圧をアップさせ、優れた燃焼効率が可能となる為、エンジン出力及び燃費が向上します。 放電電圧はエンジンが高回転になるほど低下し、プラグコード、スパークプラグの劣化状態によりノーマルイグニッションコイルでは要求電圧に届かず、失火の原因になる場合があります。 このハイパーイグニッションコイルは安定した放電電圧を可能とし、カスタムエンジンにもお薦めです。取付けはノーマルと交換するだけでステー類を別途取付ける必要はありません。又、イグニッションコイル本体の形状及び配線はノーマルと同形状の為、取付けスペースもノーマルと同じです。 TAKEGAWA(武川)製ハイパーC.D.I.との相性がとても良好な為、同時装着をお薦めします。
    ブラックコード長さ(mm)500主な適合車種モンキー・ゴリラ(Z50J-2000001~/AB27-1000001~1899999)、スーパーカブ50(C50-8900015~/C50-0200001~のC.D.I.点火/AA01-1000001~1699999)、リトルカブ(C50-4300001~/AA01-3000001~3999999)、Ape50(AC16-1000001~1599999)、Ape100(HC07-1000001~/HC13-1000001~)、XR50 Motard(AD14-1000001~)、XR100 Motard(HD13-1000001~)
  • 汎用プラグコード DAYTONA(デイトナ)

    汎用プラグコード

    DAYTONA(デイトナ)(1件のレビュー)
    849税込934
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    劣化したプラグケーブルの補修交換に適したプラグケーブル。芯線Φ0.25×21の多芯構造を採用し、柔軟性と耐久性を兼ね備えています。高周波伝送性に配慮した構造で、点火性能をサポート。振動や屈曲を想定した構造で、長期間の使用を見据えた設計です。耐水性・耐熱性・耐候性・耐オゾン性に配慮したEPDM素材を採用。
    用途劣化したプラグケーブルの補修交換に適したプラグケーブル。心線Φ0.25×21の多芯構造を採用し、柔軟性と耐久性を両立。高周波伝送性に配慮した構造で、点火性能をサポート。振動や屈曲を想定した構造で、長期間の使用を見据えた設計外径(mm)7