カテゴリ

  • 自動車純正部品(93)
  • 農業機械(74)
  • 制御機器(32)
  • 電気材料(32)
  • パソコン/周辺機器(27)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(26)
  • 塗料(20)
  • メカニカル部品(19)
  • 作業工具(13)
  • 切削工具(11)
  • 物流用品(10)
  • オフィス家具(9)
  • 建築金物(8)
  • バッテリー・電装(7)
  • 配管・水廻り設備部材(7)
  • バイク純正部品(4)
  • 建材・エクステリア(4)
  • 溶接用品(3)
  • 測定用品(3)
  • 電動工具(3)
  • 空調・電設資材(2)
  • 機構部品(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • バイク部品(1)
  • 安全用品(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 介護用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「30A19」の検索結果

関連キーワード
415件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バツテリ HJ-30A19R BIGM(丸山製作所)バツテリ HJ-30A19RBIGM(丸山製作所)
22,980税込25,278
1個
7日以内出荷
備考SG30A19R部品名称バツテリ HJ-30A19R関連資料(1.07MB)図解NoMHL352 電装品部品_No.1
バツテリHJ-30A19L BIGM(丸山製作所)バツテリHJ-30A19LBIGM(丸山製作所)
16,980税込18,678
1個
7日以内出荷
規格FD30A19L部品名称バツテリHJ-30A19L関連資料展開図1(1.1MB) 展開図2(1.13MB) 展開図3(1.13MB) 展開図4(0.89MB) 展開図5(0.89MB) 展開図6(1.13MB) 展開図7(1.13MB) 展開図8(1.1MB) 展開図9(1.1MB)図解NoMS510RC-2M RC装置(2)部品_No.1、MS413DNR-Y ホースガイド組立、バッテリ部品_No.50、MS613DNR-Y ホースガイド組立、バッテリ部品_No.50、MS410RC-K3 RC装置部品_No.23、MS410RC-2M RC装置(2)部品_No.1、MS510RC-2K RC装置(2)部品_No.1、MS410RC-2K RC装置(2)部品_No.1、MS513DNR-Y ホースガイド組立、バッテリ部品_No.50、MS410RC-M3 RC装置部品_No.23
バツテリGYN-30A19R BIGM(丸山製作所)バツテリGYN-30A19RBIGM(丸山製作所)
18,980税込20,878
1個
7日以内出荷
規格GYN-30A19R部品名称バツテリGYN-30A19R関連資料展開図1(1.12MB) 展開図2(1.13MB) 展開図3(1.13MB) 展開図4(1.12MB)図解NoMFH-G350-1 アクセルレバー、電装品部品_No.40、MFH-G350(W) アクセルレバー、電装品部品_No.40、MFH-G350-1(W) アクセルレバー、電装品部品_No.40、MFH-G350 アクセルレバー、電装品部品_No.40
メンテナンスフリーバッテリー ATLAS BX アトラス(ATLAS)メンテナンスフリーバッテリー ATLAS BXアトラス(ATLAS)(98件のレビュー)
6,398税込7,038
1個
当日出荷から7日以内出荷
新構造のカルシウム・スズ(Sn)合金グリッドで卓越した腐食防止性能・最小限の減液とガスの発生・自己放電の最小化を実現。 低抵抗包装セパレータで高いエンジン始動性能・極板間のショートを防止。 中央配置電極採用と鋳造式一体成型ストラップで優れた振動耐久性・始動性能・長寿命。 優れた設計の「取手」でパッケージからの取り出し、車両への装着もラクラク。 コンピュータ設計の強固な構造で振動と衝撃からしっかり保護。 世界全規格のバッテリーの具備:JIS、DIN、BCI
用途乗用車用タイプオープンベント(補水液栓付き)型
HJシリーズ バッテリー GSユアサHJシリーズ バッテリーGSユアサ(20件のレビュー)
7,598税込8,358
1個
当日出荷から翌々日出荷
汎用JIS品では対応できない新車搭載特型品対応バッテリー
TuflongAG 農業機械用バッテリー エナジーウィズ(旧昭和電工マテリアルズ)TuflongAG 農業機械用バッテリーエナジーウィズ(旧昭和電工マテリアルズ)(20件のレビュー)
6,898税込7,588
1個
当日出荷から翌々日出荷
Tuflongブランドの農業機械用バッテリー 振動、ホコリ、農閑期にも配慮した農業機械用バッテリー 電極板には自己放電の少ない耐食性カルシウム合金を採用しています。農閑期に長期間エンジン始動がない農業機械の使用環境にも配慮しました。 またカルシウム合金採用により,使用中の減液も抑制します。 負極板を特殊低抵抗PE袋セパレーターで包み、さらにガラスマットで正極板を挟んだ構造の愛称です。 この構造により活物質の脱落と下部短絡を防止し、バッテリーの耐振動性を一段と向上させています。 補水時に泥やホコリがバッテリー内部に入りにくい突出型液口栓を採用。また排気孔も目詰まりしにくい構造になっています。
用途農業機械、建設機械
自動車・建機・農機用高性能バッテリーMax-V ノーブランド自動車・建機・農機用高性能バッテリーMax-Vノーブランド
6,398税込7,038
1個
3日以内出荷
補水がいらないセミシールドタイプ独自の二重蓋構造が化学反応により気化した電解液を冷やし、再び液化して戻ることでショートの原因となる液枯れを防止します。振動に強いホットメルト技術振動に強いホットメルト技術極板同士を固定し振動による落下を防ぎます。極板の化学変化によるショートを防ぎます。ひとめで状態がわかるインジケーター付バッテリー上部にインジケーターを搭載し、その色を見て良好・不良が判別できます。充電制御車対応
用途自動車・建機・農機用
ミューラー BU-65-2 わに口クリップ 30A 19mm, 赤 MUELLER ELECTRICミューラー BU-65-2 わに口クリップ 30A 19mm, 赤MUELLER ELECTRIC
1,098税込1,208
1個
翌々日出荷
仕様許容電流値 = 30Aジョー開口 = 19mmコンタクト材質 = スチール絶縁 = あり色 = 赤絶縁体 = ガラス繊維強化ナイロンMueller Insulated Large Safety Alligator Clip. Insulated large safety alligator clips with nickel plated steel clip and glass filled nylon housing. These safety alligator clips are 82.04mm in length with a jaw opening of 19mm. A sharp tooth in the lower jaw of the clip enables a secure connection when in operation. These safety alligator clips are compatible with all insulated, non-insulated and retractable banana plugs.RoHS指令(10物質対応)対応
ミューラー BU-65-0 わに口クリップ 30A 19mm, 黒 MUELLER ELECTRICミューラー BU-65-0 わに口クリップ 30A 19mm, 黒MUELLER ELECTRIC
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷
仕様許容電流値 = 30Aジョー開口 = 19mmコンタクト材質 = スチール絶縁 = あり色 = 黒絶縁体 = ガラス繊維強化ナイロンMueller Insulated Large Safety Alligator Clip. Insulated large safety alligator clips with nickel plated steel clip and glass filled nylon housing. These safety alligator clips are 82.04mm in length with a jaw opening of 19mm. A sharp tooth in the lower jaw of the clip enables a secure connection when in operation. These safety alligator clips are compatible with all insulated, non-insulated and retractable banana plugs.RoHS指令(10物質対応)対応
乗用車用バッテリー 新車搭載型式対応「FBシリーズ」 古河電池乗用車用バッテリー 新車搭載型式対応「FBシリーズ」古河電池
7,498税込8,248
1個
翌々日出荷
付属品防爆栓、取付年月日シール長さ(mm)185幅(mm)125定格電圧(V)12長側面長さ(cm)19
(8330)LMP,COM,R/L ミツビシ(8330)LMP,COM,R/Lミツビシ
64,980税込71,478
1個
3日以内出荷
(7430)LABEL,TIRE ミツビシ(7430)LABEL,TIREミツビシ
469税込516
1個
3日以内出荷
(8030)AIR OUTLET, ミツビシ(8030)AIR OUTLET,ミツビシ(1件のレビュー)
7,498税込8,248
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
(1530)BRACKET,INT ミツビシ(1530)BRACKET,INTミツビシ
599税込659
1個
3日以内出荷
(7430)LABEL,SPARE ミツビシ(7430)LABEL,SPAREミツビシ
599税込659
1個
3日以内出荷
(6430)GARNISH,TAI ミツビシ(6430)GARNISH,TAIミツビシ
22,980税込25,278
1個
3日以内出荷
(7830)ダクト,フート ヒータ ミツビシ(7830)ダクト,フート ヒータミツビシ
5,198税込5,718
1個
3日以内出荷
(8330)LMP,COM,R/R ミツビシ(8330)LMP,COM,R/Rミツビシ
76,980税込84,678
1個
3日以内出荷
(4630)BOOSTER ASS ミツビシ(4630)BOOSTER ASSミツビシ
61,980税込68,178
1個
3日以内出荷
ミューラー BU-65-9 わに口クリップ 30A 19mm, 白 MUELLER ELECTRICミューラー BU-65-9 わに口クリップ 30A 19mm, 白MUELLER ELECTRIC
1,098税込1,208
1個
欠品中
仕様●定格電流 : 30A●開口最大幅 : 19mm●コンタクト材質 : ニッケルめっき - スチール●絶縁 : あり●色 : 白●コネクタサイズ : 4 mm●完全絶縁ワニ口クリップ●ニッケルめっきスチールのナイロンハウジング●30 A●1000 V●長さ3.3インチ●3/4インチジョー開口部●バナナジャック内蔵。シュラウド付き / シュラウドなし / 伸縮式のすべての4 mmバナナプラグに対応。RoHS指令(10物質対応)対応
(7630A)ミラー ASSY,ルーム ミツビシ(7630A)ミラー ASSY,ルームミツビシ
5,298税込5,828
1個
4日以内出荷
(7830)ダクト,フート ヒータ,RH ミツビシ(7830)ダクト,フート ヒータ,RHミツビシ
1,398税込1,538
1個
4日以内出荷
ミューラー BU-65-6 わに口クリップ 30A 19mm, 青 MUELLER ELECTRICミューラー BU-65-6 わに口クリップ 30A 19mm, 青MUELLER ELECTRIC
1,198税込1,318
1個
7日以内出荷
仕様●定格電流 : 30A●開口最大幅 : 19mm●コンタクト材質 : ニッケルめっき - スチール●絶縁 : あり●色 : 青●コネクタサイズ : 4 mm●完全絶縁ワニ口クリップ●ニッケルめっきスチールのナイロンハウジング●30 A●1000 V●長さ3.3インチ●3/4インチジョー開口部●バナナジャック内蔵。シュラウド付き / シュラウドなし / 伸縮式のすべての4 mmバナナプラグに対応。RoHS指令(10物質対応)対応
(7230)TRIM ASSY,Q ミツビシ(7230)TRIM ASSY,Qミツビシ
59,980税込65,978
1個
3日以内出荷
(7230)CAP,QTR TRI ミツビシ(7230)CAP,QTR TRIミツビシ
369税込406
1個
3日以内出荷
バッテリー Gシリーズ B19以外 PITWORK(日産)バッテリー Gシリーズ B19以外PITWORK(日産)(1件のレビュー)
7,998税込8,798
1個
4日以内出荷から8日以内出荷
日産自動車が展開する補修部品ブランド「PITWORK」。バッテリーGシリーズ40B19は日産の厳しい品質基準を満足した商品です。もちろん国内メーカー製なので更に安心!
ミューラー BU-65-5 わに口クリップ 30A 19mm, 緑 MUELLER ELECTRICミューラー BU-65-5 わに口クリップ 30A 19mm, 緑MUELLER ELECTRIC
1,298税込1,428
1個
7日以内出荷
仕様●定格電流 : 30A●開口最大幅 : 19mm●コンタクト材質 : ニッケルめっき - スチール●絶縁 : あり●色 : 緑●コネクタサイズ : 4 mm●完全絶縁ワニ口クリップ●ニッケルめっきスチールのナイロンハウジング●30 A●1000 V●長さ3.3インチ●3/4インチジョー開口部●バナナジャック内蔵。シュラウド付き / シュラウドなし / 伸縮式のすべての4 mmバナナプラグに対応。RoHS指令(10物質対応)対応
シーリング トップ (GJ83) MAZDA(マツダ)シーリング トップ (GJ83)MAZDA(マツダ)
38,980税込42,878
1個
翌々日出荷
シーリング トップ (FB03) MAZDA(マツダ)シーリング トップ (FB03)MAZDA(マツダ)
55,980税込61,578
1個
翌々日出荷
ベルト B  フロント シート (B3) MAZDA(マツダ)ベルト B フロント シート (B3)MAZDA(マツダ)
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷
ハンドルインナー (B0) MAZDA(マツダ)ハンドルインナー (B0)MAZDA(マツダ)
2,498税込2,748
1個
翌々日出荷
ハンドル(L)インナー (H2) MAZDA(マツダ)ハンドル(L)インナー (H2)MAZDA(マツダ)
3,698税込4,068
1個
翌々日出荷
ベルト B (R) フロント シート (ZZ) MAZDA(マツダ)ベルト B (R) フロント シート (ZZ)MAZDA(マツダ)
14,980税込16,478
1個
翌々日出荷
プレートアッパー (GJ) MAZDA(マツダ)プレートアッパー (GJ)MAZDA(マツダ)
2,198税込2,418
1個
翌々日出荷
プレート UP (GJ) MAZDA(マツダ)プレート UP (GJ)MAZDA(マツダ)
3,798税込4,178
1個
翌々日出荷
(7230)トリム ASSY,クォータ,ロワー LH ミツビシ(7230)トリム ASSY,クォータ,ロワー LHミツビシ
58,980税込64,878
1個
4日以内出荷
(7230)トリム ASSY,クォータ,ロワー RH ミツビシ(7230)トリム ASSY,クォータ,ロワー RHミツビシ
58,980税込64,878
1個
4日以内出荷