材質クロームバナジューム鋼
二面幅(mm)30
インパクト用のソケットです。ピン・リング付。
用途自動車・バイク・自転車のブレーキパッド取替やバッテリー交換などの各種整備、機械類・家具類の組み立てなど
差込角(mm)12.7
寸法D2(Φmm)30
差込角(inch)1/2
二面幅(mm)30
エスコ品番EA617DX-30
1個
¥1,150
税込¥1,265
当日出荷
エスコ品番EA687CT-30
1個
¥980
税込¥1,078
当日出荷
ボルト・ナットの角を傷めにくく舐めにくい6角タイプのソケットです。
用途ボルト・ナットの締め付け・取り外し作業に
材質クロムバナジウム鋼
差込角(mm)12.7
穴角6角
1個
¥3,240
税込¥3,564
当日出荷
トラスコ品番773-9672
材質クロームバナジューム鋼
全長(mm)44
質量(g)162
穴角12角
角ドライブ(mm[inch])12.7[1/2]
ソケットサイズ(mm)30
1個
¥889
税込¥978
翌々日出荷
エスコ品番EA687ES-30
1個
¥1,110
税込¥1,221
翌日出荷
12角のソケットですのでボルトに入れやすく作業性が良好です。
用途ボルト・ナットの締め付け・取り外し作業に
材質クロムバナジウム鋼
差込角(mm)12.7
穴角12角
穴角6角
差込角(mm)19
穴角6角
トラスコ品番773-9851
全長(mm)44
質量(g)162
角ドライブ(mm[inch])12.7[1/2]
ソケットサイズ(mm)30
1個
¥889
税込¥978
4日以内出荷
こんなお得な商品も!

ソケット 12角 12.7sq
モノタロウ
¥219~
税込¥241~
接触面が大きく強い応力を掛けてもボルトナットを傷めにくくなっています。
材質はクロムバナジウム鋼です。
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)
表面処理三価クロムメッキ
穴角12角
エスコ品番EA618DE-30
1個
¥2,640
税込¥2,904
当日出荷
こんなお得な商品も!

ソケット 12角 12.7sq
モノタロウ
¥219~
税込¥241~
JISマーク表示製品((4D-14、4D-14.5、4D-17、4D-17.5、4D-20、4D-25、4D-28、4D-31、4D-33、4D-36を除く)
用途手工具用
種別ソケット(12角)
差込角(mm[inch])12.7 [1/2]
穴角12角
エスコ品番EA618CL-30
1個
¥1,660
税込¥1,826
翌日出荷
貫通ソケットで全ネジのナット回しもできます。
用途オフセットアダプター30mm専用ソケットです。狭い所でのボルト・ナット回し、全ネジのナット回しに。
材質合金鋼
全長(mm)65
質量(g)410
対辺(mm)30
外径(Φmm)44
差込角(inch)1
アズワン品番64-7894-47
1個
¥6,290
税込¥6,919
翌日出荷
差込角(inch)1/2
二面幅(mm)30
エスコ品番EA687CS-30
1個
¥585
税込¥644
翌日出荷
差込角(inch)3/4
二面幅(mm)30
エスコ品番EA617WC-30
1個
¥5,340
税込¥5,874
翌日出荷
全長(mm)55
質量(g)301
対辺(mm)30
外径(Φmm)42
差込角(inch)3/4"(19mm)
アズワン品番64-7893-54
1個
¥2,640
税込¥2,904
翌日出荷
エスコ品番EA618LL-30
1個
¥1,950
税込¥2,145
翌日出荷
仕様ソケット奥内径(d3:mm):27ソケット部外径(d1:mm):42.5
質量(g)371
全長L1(mm)65
差込角(inch)1
寸法t1(mm)20
寸法t2(mm)33.1
アズワン品番64-2243-17
外径d2(Φmm)43
1個
¥8,730
税込¥9,603
翌日出荷
対辺(mm)30
差込角(inch)3/4”
全長(mm)53
外径(Φmm)44
1個
¥1,540
税込¥1,694
翌日出荷
全長(mm)42
対辺(mm)30
外径(Φmm)40
差込角(inch)1/2"
アズワン品番64-7886-82
1個
¥2,250
税込¥2,475
翌日出荷
全長(mm)46
対辺(mm)30
外径(Φmm)40
差込角(inch)1/2"
アズワン品番64-7892-17
1個
¥1,660
税込¥1,826
翌日出荷
エスコ品番EA618XA-30
1個
¥4,790
税込¥5,269
翌日出荷
1個
¥195
税込¥215
翌日出荷
対辺(mm)30
差込角(inch)1/2”
全長(mm)41
外径(mm)30
1個
¥1,030
税込¥1,133
翌日出荷
差込角(inch)3/4
対辺寸法(mm)30
エスコ品番EA642LQ-30
1個
¥34,000
税込¥37,400
翌日出荷
エスコ品番EA687CS-230
1個
¥570
税込¥627
翌日出荷
全長(mm)46
対辺(mm)30
外径(Φmm)40
差込角(inch)1/2"
アズワン品番64-2200-89
1個
¥2,080
税込¥2,288
翌日出荷
材質ステンレス(SUS420)
全長(mm)46
対辺(mm)30
外径(Φmm)30
差込角(inch)1/2"
アズワン品番64-2251-44
1個
¥9,560
税込¥10,516
翌日出荷
オフセットアダプター30mmソケット用Оリング(取替用)です。
オフセットアダプター30mmに装着した専用ソケットの保持に。
仕様●オフセットアダプター30mm ソケット用Оリング●材質/仕上:、NBR●原産国:日本●コード番号:535-2390
アズワン品番67-7218-92
1袋(3個)
¥269
税込¥296
8日以内出荷
外観品質と防錆力の向上を図った無電解メッキ仕様のインパクト用ソケットです。Oリング仮置き構造により、レンチにインパクト用ソケットを着脱する際にOリングを一旦溝に仮置くことで作業性を向上させています。無電解メッキのインパクト用ソケットです。
適合【ピン】P4033S
材質構造用鋼
全長(mm)55
差込角(mm)19
コード105-9743
アズワン品番64-4816-37
適合OリングRAS322S
1個
¥1,798
税込¥1,978
63日以内出荷
RS Pro 1/2 インチドライブ六角. メーカー独自のブランド RS Pro がお届けする 1/2 インチドライブ六角ソケットは、高品質で信頼性の高い ポイントソケットから選択できる製品です。レンチや 1/2 インチドライブの回転工具用に設計されています。 このソケットはクロムバナジウムスチール製で、さまざまな環境で広範な使用に耐えられる Durable ソケットです。また、ミラークロム仕上げで、スタイリッシュでプロフェッショナルな外観を実現すると同時に、優れた耐腐食性を備えています。RS Pro 1/2 インチソケットは、さまざまなメートルサイズの製品が用意されており、どのソケットセットにも優れた機能を追加しています。ナットやボルトを手で締め付けたり、緩めたりする必要がある用途に最適です。 六角ソケットは、ナットやボルトなどのさまざまな留め具にしっかりと適合し、グリップとトルクを向上させると同時に、すばやく簡単に作業することができます。. 特長と利点. 8 mm から 32 mm までのさまざまなサイズをご用意しています クロムバナジウムスチール製で、強度と耐久性が強化されています ミラークロム仕上げで、耐腐食性を備えたプロフェッショナルな外観を実現 幅広い用途に適しています ナットとボルトでしっかりとしたグリップとトルクを提供する六角ソケット 1/2 インチドライブレンチに最適 DIN 3124 TS ISO 2725-1. 用途. ソケットアダプタとソケットアクセサリは、汎用性が高く、新しい高価な工具を購入する必要がありません。そのため、さまざまな用途で使用する必要がある工具が必要な場合に、このようなアクセサリはコスト効果の高いソリューションになります。ラチェットスパナ、エクステンションバー、ソケット、インパクト 電動工具を最大限に活用することが簡単にできます。 ソケットアクセサリは、次のような幅広い用途で一般的に使用されています。 機械 自動車 建設 工学 DIY メンテナンス及び修理. よくある質問. スパナではなくソケットレンチとソケットを使用する理由. 同様の用途に使用できますが、ソケットとレンチを使用することには多くの利点があります。交換可能なソケットを使用することで、さまざまなサイズの留め具で作業するために必要なレンチが つだけになり、時間とコストの両方を節約できます。また、六角ドライブタイプは、限られたエッジ数にのみ適合するスパナとは異なり、グリップ力とトルクを高め、スリップページを防止したり、留め具のエッジを丸めたりするリスクを回避するために、各ポイントでしっかりとした信頼性の高い固定具接続を実現します。レンチとソケットの組み合わせにより、非常に汎用性の高い手持ち工具が実現されています。特にファスナーが凹型になっていたり、届きにくい場所にある場合など、幅広い用途に使用できます。. どのようなサイズがありますか?. RS Pro 1/2 インチドライブ六角ソケットのサイズは、次のとおりです。 1923750 1923750 -8 mm 1923751 1923751 -10 mm 1923752 1923752 -11 mm 1923753 1923753 -12 mm 1923754 1923754 -13 mm 1923755 1923755 -14 mm 1923756 1923756 -15 mm 1923757 1923757 -16 mm 1923758 1923758 -17 mm 1923759 1923759 -18 mm 1923760 1923760 -19 mm 1923761 1923761 -20 mm 1923762 1923762 -21 mm 1923763 1923763 -22 mm 1923764 1923764 -24 mm 1923765 1923765 -27 mm 1923766 1923766 -30 mm 1923767 1923767 -32 mm
仕様ソケットサイズ = 30mmインチまたはメートル = Metricドライブサイズ = 1/2インチソケットタイプ = 標準ソケットソケットヘッドタイプ = 6点全体長さ = 46 mm材質 = クロームバナジウム鋼ドライブ種類 = ヘキサゴン
1個
¥1,898
税込¥2,088
7日以内出荷
スタンダードタイプで、対辺12角形状です。重工業整備まで必要なツールを取りそろえています。12角は6角よりも、ボルト頭やナットに対して2倍差し込みやすく作業効率がアップします。
材質構造用鋼
全長(mm)56
差込角(mm)19
対辺(mm)30
コード105-9748
アズワン品番64-4816-16
1個
¥1,598
税込¥1,758
欠品中
高い耐久性の特殊鋼を使用しています。防錆処理しています。
差込角(mm)25.4
対辺寸法(mm)30
トラスコ品番855-4773
材質特殊工具鋼
全長(mm)75
質量(g)770
ビット全長(mm)29
2018年トラスコ掲載ページ4 0353
1個
¥8,798
税込¥9,678
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ