カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(1,663)
    • 白熱電球(56)
    • LED電球(11)
  • トラック用品・パーツ(62)
    • パネル、メーター用電球(24V対応)(1)
  • 電気材料(725)
    • プラグジョイントコネクタ(27)
    • 可動用ケーブル(22)
  • 制御機器(4,096)
  • 測定用品(662)
  • 農業機械(595)
  • パソコン/周辺機器(427)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(419)
  • メカニカル部品(323)
  • 油圧機器・油圧ホース(203)
  • 機構部品(183)
  • 作業服(152)
  • FA担当者のオススメ新商品(133)
  • 家電(128)
  • 防犯用品(126)
  • 電動工具(125)
  • 切削工具(118)
  • バイク部品(113)
  • カー用品(113)
  • 自動車補修部品(107)
  • 船舶用品・漁業資材(89)
  • 科学研究・開発用品(66)
  • 溶接用品(64)
  • 作業工具(61)
  • バッテリー・電装(59)
  • 配管・水廻り設備部材(59)
  • 防災用品(57)
  • 学童・教育用品(48)
  • 厨房用品(46)
  • 安全用品(46)
  • フォークリフト・産機・建機用品(43)
  • はんだ関連・静電気対策用品(40)
  • 建築金物(38)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(34)
  • 物流用品(27)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(26)
  • 建材・エクステリア(22)
  • 事務用品(22)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(17)
  • 卓上消耗品(16)
  • 整備工具・収納(15)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(15)
  • エンジン工具(15)
  • ねじ・ボルト・釘(13)
  • 塗装・養生・内装用品(11)
  • 安全靴・作業靴(11)
  • 安全保護具(10)
  • 自転車部品(10)
  • 清掃用品(9)
  • 梱包用品(8)
  • 測量用品(土木/建設)(8)
  • 医療(8)
  • 空圧工具(8)
  • テープ(7)
  • 日用品(7)
  • オフィス家具(6)
  • 介護用品(6)
  • 研磨材(6)
  • 農業・園芸資材(6)
  • 店舗什器・備品(5)
  • 縫製用品(5)
  • 接着剤・補修材(4)
  • 救急・衛生(4)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(4)
  • スプレー・オイル・グリス(3)
  • 塗料(3)
  • クリーンルーム用品(3)
  • タイヤ・足回り(3)
  • 鈑金・塗装(3)
  • 手袋(3)
  • トラック輸送・安全用品(3)
  • 安全標識(2)
  • 住設機器(2)
  • ヘルスケア(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • マスク(2)
  • 完成車(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 洗車・清掃(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
電圧(V)
口金
消費電力(W)
光色
イエロー・オレンジ・クリア・グリーン・ピンク・ブルー・ホワイト・レッド・昼光色・昼白色・電球色
ブランド
モノタロウ・エスコ・KOITO(小糸製作所)・ELPA・オーム電機・阪神電線・Panasonic(パナソニック)・ParkerTAIYO・BIGM(丸山製作所)・omron(オムロン)・RS PRO・大栄電線工業・ホンダ・三菱電機・Hirschmann Test & Measurement・CKD・廣杉計器・TAKEX(竹中エンジニアリング)・IDEC(和泉電気)・サンエス・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・エコマーク認定・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
サービス分類
その他サービス・リサイクル・リビルト・修理
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「30v」の検索結果

関連キーワード
11,435件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 小パネル球 30V ノーブランド

    小パネル球 30V

    ノーブランド
    199税込219
    1個
    当日出荷
    定格電圧(V)30口金BA9Sガラス部G-11
  • 空調風神服 30Vファンセット (2026) サンエス

    空調風神服 30Vファンセット (2026)

    サンエス
    5,498税込6,048
    1セット
    当日出荷
    業界トップクラスのファン!スピンロックファン仕様で簡単に装着が可能です!
    仕様30Vセット内容ファン2個・ファンケーブル・取扱説明書質量(g/個)約95(ファン)最大風量(L/sec)約3.5m3/min
  • 空調風神服 30Vバッテリーセット (2026) サンエス

    空調風神服 30Vバッテリーセット (2026)

    サンエス
    13,980税込15,378
    1セット
    3日以内出荷
    業界トップクラスの高出力バッテリー!。・USB同時出力はできません。※RD9580G後継品ファンセットはRD9630Hをお使いください(RD9530Hは24Vまでであれば使用可能)
    仕様30V付属品バッテリー本体・ACアダプター・取扱説明書質量(g)【バッテリー】376Bluetoothなし
  • 可動信号用ケーブル 30V UL・CSA規格 阪神電線

    可動信号用ケーブル 30V UL・CSA規格

    阪神電線(7件のレビュー)
    299税込329特価
    1巻
    当日出荷から52日以内出荷
    UL規格、CSA規格対応の可動部用ケーブルです。電子機器内の信号伝達用ケーブルとしてお使い頂けます。柔軟性、耐油性に優れています。
    種類FA用ケーブル識別色別絶縁体厚さ(mm)0.25絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5耐電圧(V/min)500定格温度(℃)80定格電圧(V)30適合規格AWM Style 20276、AWM許容曲げ半径(mm)ケーブル外径の6倍以上RoHS指令(10物質対応)対応最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5
  • 30V/0.11A/E12 パネル球(10個) エスコ

    30V/0.11A/E12 パネル球(10個)

    エスコ(1件のレビュー)
    1,650税込1,815
    1パック(10個)
    当日出荷
    口金E12電球形状パネル球電圧(V)30エスコ品番EA758ZA-24A寸法(mm)Φ13×33消費電力(W)3
  • パイロット球 T20E12 30V 2W オーム電機

    パイロット球 T20E12 30V 2W

    オーム電機
    179税込197
    1個
    当日出荷
    口金12形状T-20クリア定格30V2W全高(mm)48直径(mm)20
  • 30V/1.0W/BA9S パイロット球(10個) エスコ

    30V/1.0W/BA9S パイロット球(10個)

    エスコ(1件のレビュー)
    1,910税込2,101
    1袋(10個)
    当日出荷
    口金BA9S(9Sピンベース)電圧(V)30エスコ品番EA758ZA-14寸法(mm)Φ12×23消費電力(W)1
  • 30Vファンセット 長信ジャパン

    30Vファンセット

    長信ジャパン
    5,798税込6,378
    1台
    翌々日出荷
    ・業界最大級の風量123L/秒。・日本メーカー製ブラシレスモーター。・業界最多のカラーバリエーション。・業界最長15ヶ月保証。・前面ガード開閉でプロペラ清掃可。・従来バッテリーとコネクタ互換あり
    用途アウトドア、作業時、スポーツ観戦時に。セット内容ファン×2、専用ケーブル厚さ(mm)ファン:41質量(g)ファン:101.6適合バッテリーGB430PD/GB430
  • AC/DC30V/E12 LED消火栓表示ランプ エスコ

    AC/DC30V/E12 LED消火栓表示ランプ

    エスコ(5件のレビュー)
    990税込1,089
    1個
    当日出荷
    消火栓の横に設置されている赤色灯の交換電球 LEDを使用している為、長寿命です。(約5万時間)
    口金E12電球の種類LED電圧(V)AC/DC30兼用(24V対応)発光色エスコ品番EA758ZE-1LED5個エコロジー商品省エネ・長寿命
  • 可動信号用ケーブル 30V UL・CSA規格 シールド付 阪神電線

    可動信号用ケーブル 30V UL・CSA規格 シールド付

    阪神電線(3件のレビュー)
    549税込604
    1巻
    当日出荷から20日以内出荷
    UL規格、CSA規格対応の可動部用ツイストペアケーブルです。電子機器内の信号伝達用ケーブルとしてお使い頂けます。柔軟性、耐油性に優れています。EMI対策として、編組シールドを施しております。
    種類FA用ケーブルシース厚(mm)1識別色別絶縁体厚さ(mm)0.25絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5耐電圧(V/min)500定格温度(℃)80定格電圧(V)30適合規格AWM Style 20276、AWM許容曲げ半径(mm)ケーブル外径の6倍以上シールドRoHS指令(10物質対応)対応最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5
  • 30V/0.11A/E10 パイロット球(10個) エスコ

    30V/0.11A/E10 パイロット球(10個)

    エスコ(4件のレビュー)
    1,850税込2,035
    1セット(10個)
    当日出荷
    口金E10電圧(V)30エスコ品番EA758ZA-34寸法(mm)Φ10×28消費電力(W)3
  • 小パネル球(豆電球)30V パイロ電子

    小パネル球(豆電球)30V

    パイロ電子
    299税込329
    1個
    3日以内出荷
    定格電圧(V)30口金E10ガラス部G-11
  • パネル・シグナルランプ 30V KOITO(小糸製作所)

    パネル・シグナルランプ 30V

    KOITO(小糸製作所)(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1箱(10個)
    当日出荷
    クリア定格電圧(V)30定格電力(W)3口金BA9sガラス球形式T10
  • 30Vファンバッテリーセット sbt-11 さくら電子

    30Vファンバッテリーセット sbt-11

    さくら電子
    19,980税込21,978
    1セット
    当日出荷
    用途熱中症対策、猛暑、工事現場、アウトドア、釣り、ゴルフ、ガーデニング、軽作業、レジャー、イベント、予備用、スペアセット内容ファン、バッテリー、ACアダプター本体:ブラック、バッテリー:ブラック、ファン:レッド質量(g)ACアダプター:約90、バッテリー:約480、ファン:約135(1台)電圧(V)ファン:30風量4段階調整ACアダプタ(定格出力)13.2V=1.8ACアダプタ(定格入力)100-240V~50/60Hz 0.8出力電流範囲(A)【バッテリー】DC15V~24V=1.5(MAX) USB5V=2.4入力電流(A)【バッテリー】13.2V=1.8(MAX) TypeC5V=3バッテリー容量(mAh)26000サイズ(mm)ACアダプター:67×39×29、バッテリー:109×73×41【ファン】114×107.6×47.2、服穴径:Φ90対応
  • 30VバッテリーPro 長信ジャパン

    30VバッテリーPro

    長信ジャパン
    12,980税込14,278
    1台
    翌々日出荷
    ・業界トップクラスの大容量93Wh。・16V連続出力で10.5時間稼働。・同容量で2機種ラインナップ。・業界最長15ヶ月保証。・不要バッテリーはリサイクル可能。・従来ファンとコネクタ互換あり。・ファン同時出力可(USB-A)
    用途・長信ジャパンファン専用バッテリーセット内容バッテリー質量(g)432寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)バッテリー:83×125.5×30連続使用時間30V/7時間、24V/8.5時間、16V/10.5時間、10V/30時間充電時間3.5時間
  • GB430PD 30VバッテリProMax 長信ジャパン

    GB430PD 30VバッテリProMax

    長信ジャパン
    15,980税込17,578
    1台
    翌々日出荷
    ・業界トップクラスの大容量93Wh。・16V連続出力で10.5時間稼働。・同容量で2機種ラインナップ。・業界最長15ヶ月保証。・不要バッテリーはリサイクル可能。・従来ファンとコネクタ互換あり。・ダブル出力サポート(USB-C・USB-A)
    用途・長信ジャパンファン専用バッテリーセット内容バッテリーブラック質量(g)432寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)バッテリー:83×125.5×30連続使用時間(時間)30V:7、24V:8.5、16V:10.5、10V:30充電時間USB-C(45W):3時間
  • 限定品30Vファンセット 長信ジャパン

    限定品30Vファンセット

    長信ジャパン
    5,898税込6,488
    1台
    翌々日出荷
    ・高儀限定モデル。・業界最大級の風量123L/秒。・日本メーカー製ブラシレスモーター。・業界最多のカラーバリエーション。・業界最長15ヶ月保証。・前面ガード開閉でプロペラ清掃可。・従来バッテリーとコネクタ互換あり
    用途アウトドア、作業時、スポーツ観戦時に。セット内容ファン×2、専用ケーブル厚さ(mm)ファン:41質量(g)ファン:101.6適合バッテリーGB430PD/GB430
  • Schottky Diode, 30V, 200 mA VISHAY

    Schottky Diode, 30V, 200 mA

    VISHAY
    1,898税込2,088
    1袋(100個)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    仕様整流 ダイオード・ショット キー ダイオードRoHS指令(10物質対応)対応
  • GB430XPD 30VバッテリExtreme 長信ジャパン

    GB430XPD 30VバッテリExtreme

    長信ジャパン
    16,980税込18,678
    1台
    翌々日出荷
    ・数量限定のスペシャルエディション。・16V連続出力で11.5時間稼働。・ダブル出力サポート(USB-C・USB-A)。・業界最大99.9Whモンスターバッテリー。・業界最長15ヶ月保証。・不要バッテリーはリサイクル可能。・従来ファンとコネクタ互換あり
    用途・長信ジャパンファン専用バッテリーブラック質量(g)432寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)バッテリー:83×125.5×30連続使用時間30V/7.5時間、24V/9時間、16V/11.5時間、10V/32時間充電時間USB-C(45W):3時間
  • 30V/ 10W/E12 中ナツメ球(5個) エスコ

    30V/ 10W/E12 中ナツメ球(5個)

    エスコ
    1,800税込1,980
    1袋(5個)
    当日出荷
    口金E12電球形状ナツメ球電圧(V)30エスコ品番EA758ZA-52寸法(mm)Φ20×48消費電力(W)10
  • 充電式LEDバイクライト”BC30V2” FENIX(フェニックス)

    充電式LEDバイクライト”BC30V2”

    FENIX(フェニックス)
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷
    4段階明るさ+バースト+点滅点灯切替式です。短時間ターボ点灯時の明るさMAX2200lmを実現しました。クイックリリース自転車マウント、組み立てと分解が簡単です。スマートワイヤレスコントロールスイッチを搭載しています。
    付属品バイクマウント、CR1632ボタン型電池、CR1632ボタン型電池、薄いシムトラスコ品番257-6851材質6061-T6(アルミニウム合金)幅(mm)50高さ(mm)32奥行(mm)120電源(V)リチウム電池CR123A 3V(4個)別売、18650型2本電源リチウム電池CR123A 3V(4個)別売、18650型2本保護等級IP67バッテリー容量(Ah)0.14明るさ(Lm)2200照射距離(m)187最大点灯時間約50時間
  • 30V/0.11A/9Sピン 小パネル球(10個) エスコ

    30V/0.11A/9Sピン 小パネル球(10個)

    エスコ(2件のレビュー)
    1,850税込2,035
    1袋(10個)
    当日出荷
    口金9Sピンベース電球形状小パネル球電圧(V)30エスコ品番EA758ZA-49寸法(mm)Φ10×28消費電力(W)3
  • DCモータードライバーボード(30V/30A) Cytron

    DCモータードライバーボード(30V/30A)

    Cytron
    9,498税込10,448
    1個
    欠品中
    1個のブラシ付きDCモーターを双方向制御、シングルチャンネル モーター電圧:5V~30VDC 最大出力電流:80Aピーク(1秒間)、30A連続 モーターの逆極性保護 3.3Vおよび5Vロジックレベル入力に対応 高効率なフルNMOS Hブリッジ設計でヒートシンクは不要 回生ブレーキ機能 PWMピンが低(ロジックロー)のときにモーターをブレーキ 速度制御用PWM周波数:最大20kHz オンボードPWMジェネレータ 外部PWM操作用にロックアンチフェーズとサインマグニチュードをサポート
    仕様【PWM (ロックアンチフェーズおよびサインマグニチュード)】対応【UART】非対応【アナログ】非対応【テスト/マニュアルボタン】ありその他3.3および5V対応入力電流(A)連続/30定格電流(A)30チャンネル数モーター/1信号形式RCサーボ/非対応制御オンボード速度極性保護/ありシールドArduino:なし、ワイヤー接続で使用可能LED表示灯有り無しありファン冷却/なしRoHS指令(10物質対応)対応ピーク電流(A)80 (1秒間)動作電圧(V)DC/5~25 (Rev 1.0), 5~30 (Rev 2.0)
  • 10周年限定30Vファンセット 長信ジャパン

    10周年限定30Vファンセット

    長信ジャパン
    6,498税込7,148
    1台
    3日以内出荷
    ・10周年限定モデル。・業界最大級の風量123L/秒。・日本メーカー製ブラシレスモーター。・業界最多のカラーバリエーション。・業界最長15ヶ月保証。・前面ガード開閉でプロペラ清掃可。・従来バッテリーとコネクタ互換あり
    用途アウトドア、作業時、スポーツ観戦時に。セット内容ファン×2、専用ケーブル厚さ(mm)ファン:41質量(g)ファン:101.6適合バッテリーGB430PD/GB430
  • モーター DC30V 浦和工業

    モーター DC30V

    浦和工業
    33,980税込37,378
    1個
    当日出荷
    磨き・研削作業などの負荷作業に最適です。
  • 30V/1.0 W/9Sピン 小パネル球(10個) エスコ

    30V/1.0 W/9Sピン 小パネル球(10個)

    エスコ(1件のレビュー)
    2,180税込2,398
    1袋(10個)
    当日出荷
    口金9Sピンベース電球形状小パネル球電圧(V)30エスコ品番EA758ZA-47寸法(mm)Φ10×28消費電力(W)1
  • パトランプ30V5W クリア 旭光電機工業

    パトランプ30V5W クリア

    旭光電機工業
    459税込505
    1個
    9日以内出荷
  • パネルメーター デジタル電圧計 DC30V DER EE

    パネルメーター デジタル電圧計 DC30V

    DER EE
    2,598税込2,858
    1個
    3日以内出荷
    デジタル電圧計
    精度0.5%+2d表示パネル/LED3桁(字の高さ14.2mm)コード長さ(mm)約200表示範囲DC3V~DC30V寸法(長さL×幅W)(mm)45.5×26.5
  • モーター DC30V ウラワ 浦和工業

    モーター DC30V ウラワ

    浦和工業
    38,980税込42,878
    1台
    当日出荷
    磨き・研磨作業など高負荷作業に最適です。
    トラスコ品番680-1774軸径(Φmm)50全長(mm)210振幅(mm)70
  • 30V/3A バナナプラグ[緑] エスコ

    30V/3A バナナプラグ[緑]

    エスコ(1件のレビュー)
    330税込363
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA940DP-25
  • 30V/2.0 W/9Sピン 小パネル球(10個) エスコ

    30V/2.0 W/9Sピン 小パネル球(10個)

    エスコ
    1,930税込2,123
    1個
    当日出荷
    口金9Sピンベース電球形状小パネル球電圧(V)30エスコ品番EA758ZA-48寸法(mm)Φ10×28消費電力(W)2
  • はんだこて部 FX-8004 30V-390W HAKKO(白光)

    はんだこて部 FX-8004 30V-390W

    HAKKO(白光)
    8,598税込9,458
    1個
    当日出荷
    適合【こて先・ノズル組品】T37シリーズ、【こて台】FH-220適合機種FX-805RoHS指令(10物質対応)対応
  • DIODE ARRAY SCHOTTKY 30V SOT323 NXP

    DIODE ARRAY SCHOTTKY 30V SOT323

    NXP
    41税込45
    1個
    3日以内出荷
    ショットキーバリアダイオード BAT54CW,115 NXP製を販売します。
    その他【逆回復時間】5nS、電流:【Vr印加時の逆方向漏れ】2μA@25V電圧【DC逆方向(Vr)(最大)】30、【If印加時の順方向(Vf)(最大)】800mV@100mA電流(mA)【平均整流(Io)】200(DC)(ダイオード当たり)ダイオード1組共通カソード、ショットキー動作温度(℃)【ジャンクション】150(最大)実装タイプ面実装パッケージ/ケースSC-70、SOT-323
  • パネルメーター アナログ電圧計 DC30V 富士計測器

    パネルメーター アナログ電圧計 DC30V

    富士計測器
    5,698税込6,268
    1個
    3日以内出荷
    寸法(mm)51×42動作方式可動コイル測定電圧(V)DC30精度等級CLASS2.5
  • 30V/3.0W/BA9S パイロット球(10個) エスコ

    30V/3.0W/BA9S パイロット球(10個)

    エスコ
    1,890税込2,079
    1個
    翌日出荷
    口金BA9S(9Sピンベース)電圧(V)30エスコ品番EA758ZA-14A寸法(mm)Φ12×23消費電力(W)3
  • Nexperia ツェナーダイオード 30V nexperia

    Nexperia ツェナーダイオード 30V

    nexperia
    649税込714
    1袋(50個)ほか
    7日以内出荷
  • CRAFT HOUSE ボード鉋 30V 与板利器工業

    CRAFT HOUSE ボード鉋 30V

    与板利器工業
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    コンパクト設計で持ち運び便利なボード鉋です。石膏ボード、合板、木材等の面取りがラクにできるカッター刃カンナです。ネジ止め式で刃をガッチリ固定できます。替刃はL型カッター刃が使用できます。押さえを30度にする事で切れ味が上がり、刃の寿命が長持ちします。底面フッ素加工をしているので軽い力で削れます。
    用途石膏ボード、合板、木材の面取り。材質刃部:カッター刃 鉋台:樫 ネジ部:ABS+鉄
  • タングステン/30V、150W 2ケイリ Mitutoyo(ミツトヨ)

    タングステン/30V、150W 2ケイリ

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    3,498税込3,848
    1個
    4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番200664
  • フローコントローラ, 12→30V dc Burkert(ビュルケルト)

    フローコントローラ, 12→30V dc

    Burkert(ビュルケルト)
    41,980税込46,178
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ナイル 角型エヤーニッパ本体(複動式)MS30V 室本鉄工

    ナイル 角型エヤーニッパ本体(複動式)MS30V

    室本鉄工
    49,980税込54,978
    1台
    6日以内出荷
    トラスコ品番852-3469
関連キーワード
...
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
"30v" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷