カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(11)
- 用途別電球(1)
- パネル球(4)
- ナツメ・小丸球(1)
- パソコン/周辺機器(76)
- 制御機器(61)
- 測定用品(16)
- 厨房用品(13)
- 防災用品(11)
- 自動車補修部品(8)
- 家電(7)
- バイク部品(6)
- カー用品(6)
- FA担当者のオススメ新商品(4)
- 農業機械(3)
- フォークリフト・産機・建機用品(3)
- 防犯用品(2)
- 自転車部品(2)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
- 物流用品(1)
- 清掃用品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
電球形状
ブランド
- エスコ(2)
- 東西電気産業(2)
- 旭光電機工業(1)
- ノーブランド(1)
- CIO(25)
- 東芝(9)
- DiodesZetex(8)
- サンワサプライ(7)
- Jackery(ジャクリ)(7)
- 三菱電機(6)
- omron(オムロン)(5)
- XP POWER(5)
- TRENDnet(5)
- Meltec(大自工業)(4)
- 東和制電工業(TOWA)(4)
- 千葉工業所(4)
- ADTECHNO(エーディテクノ)(4)
- StarTech.com(4)
- OWON(オウオン)(4)
- ブランドをもっと見る
「30v1w」の検索結果

30V/1.0W/BA9S パイロット球(10個)
エスコ(1件のレビュー)¥1,910税込¥2,1011袋(10個)当日出荷エスコ品番EA758ZA-14寸法(mm)Φ12×23電圧(V)30消費電力(W)1口金BA9S(9Sピンベース)
小パネル球(T10タイプ)
東西電気産業¥3,500税込¥3,8501箱(10個)3日以内出荷オーディオ機器等のパネル面の表示灯、照明灯などに使用される電球です。オーディオ機器表示灯、照明用、配電盤全長(mm)28口金E10ガラス仕上クリアガラス球径(mm)10
小パネル球(BA9Sタイプ)
東西電気産業¥3,500税込¥3,8501箱(10個)3日以内出荷から16日以内出荷オーディオ機器等のパネル面の表示灯、照明灯などに使用される電球です。オーディオ機器表示灯、照明用、配電盤全長(mm)28口金BA9Sガラス仕上クリアガラス球径(mm)10
30V/1.0 W/9Sピン 小パネル球(10個)
エスコ(1件のレビュー)¥2,180税込¥2,3981袋(10個)当日出荷エスコ品番EA758ZA-47寸法(mm)Φ10×28電圧(V)30消費電力(W)1口金9Sピンベース電球形状小パネル球
スマートフォン・タブレット用AC充電器 USB-A6ポート(オマカセ充電) 電源ケーブル1.5m
エレコム(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷6つのUSBポートを搭載し、スマートフォンやタブレットのほかさまざまなUSB機器をこれ一つで急速充電できるAC充電器です。 。1ポート最大出力12W(5V/2.4A)、合計最大出力60W(連続するポートごとに30W(5V/6A)ずつ)の高出力タイプです。 。USBポートに搭載した高性能ICがiPhoneとAndroid端末を自動で見分けて、最適な出力で最速に充電できる”おまかせ充電”に対応しています。 。本体の外周にリング上の滑り止めラバーが付いているので、横向きに置いても、縦向きに置いても安定して設置できます。 。スマートフォンやタブレットに付属もしくは対応する充電用USBケーブルを使用して、家庭用コンセントから充電可能です。 。足下の電源から机の上に置くのにちょうど良い長さの1.5mケーブルが付属しています。その他耐トラッキングスリーブ付ACケーブル、全ポートおまかせ充電対応、滑り止め付き適合規格◇PSE 特定電気用品本体質量(g)約268外形寸法約 幅78×厚み106×高さ33(mm)コネクタ形状【電源出力側】USB Type-Aメス×6定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)対応機種USB Type-Aポートから合計最大5V/12A(両端のポートからそれぞれ内側に連続する3ポートの合計は最大6A(1ポートあたり最大2.4A))までの出力で充電可能な機器とその組み合わせ定格出力電圧5V保証期間1年間使用地区日本定格出力電流合計最大12A(両端のポートからそれぞれ内側に連続する3ポートの合計は最大6A(1ポートあたり最大2.4A))
1チャンネルDC電源 SPシリーズ (150W~300W、30V~80V/5A~20A、1CH)
OWON(オウオン)¥18,980~税込¥20,878~1台5日以内出荷から33日以内出荷持ち運びに便利な小さなボディ 150W / 最大出力 300W 高分解能: 10mV/1mA 低リップルと低ノイズ 過電圧/過電流保護 インテリジェントな温度制御ファン冷却 3.7 インチ TFT LCD ディスプレイ RS232デジタル通信をサポート SCPI をサポート用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析仕様最大出力:150W,200W,300Wシーケンス出力:10ステップインターフェース:USBデバイスSCPIコマンドをサポートモバイルデバイスを充電可能なUSBチャージ専用ポート質量(kg)約3.0チャンネル数1分解能10mV/1mA外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)117×194×295インターフェースRS232ディスプレイ3.7インチ LCDRoHS指令(10物質対応)対応
USB充電器 AC充電器 USB×6ポート ケーブル付属 1.5m おまかせ充電 スマホ iPhone
エレコム(2件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷6つのUSBポートを搭載し、スマートフォンやiPhone、iPadタブレットのほかさまざまなUSB機器をこれ一つで急速充電できるAC充電器です。 1ポート最大出力12W(5V/2.4A)、合計最大出力60W(連続するポートごとに30W(5V/6A)ずつ)の高出力タイプです。 USBポートに搭載した高性能ICがiPhoneとAndroid端末を自動で見分けて、最適な出力で最速に充電できる”おまかせ充電”に対応しています。 本体の外周にリング上の滑り止めラバーが付いているので、横向きに置いても、縦向きに置いても安定して設置できます。 スマートフォンやタブレットに付属もしくは対応する充電用USBケーブルを使用して、家庭用コンセントから充電可能です。 足下の電源から机の上に置くのにちょうど良い長さの1.5mケーブルが付属しています。用途別途対応ケーブルをご用意いただくことで、アイフォン、Androidスマホ、タブレット、iPadを短時間で充電することが可能です。 合計6ポート搭載しているため、家族でお使いいただくときや、本商品で携帯、モバイルバッテリー、タブレット、イヤホン等電子機器の充電ができます。その他耐トラッキングスリーブ付ACケーブル 全ポートおまかせ充電対応 滑り止め付き適合規格◇PSE 特定電気用品本体質量(g)約268コネクタ形状【電源出力側】USB Type-Aメス×6定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)対応機種USB Type-Aポートから合計最大5V/12A(両端のポートからそれぞれ内側に連続する3ポートの合計は最大6A(1ポートあたり最大2.4A))までの出力で充電可能な機器とその組み合わせ幅W×厚さ×高さH(mm)約78×106×33定格出力電圧5V保証期間1年間定格出力電力(W)合計60(両端から3つずつのUSB Type-A:合計30 + 合計30)使用地区日本定格出力電流合計最大12A(両端のポートからそれぞれ内側に連続する3ポートの合計は最大6A(1ポートあたり最大2.4A))
DC電子負荷 SDL1000Xシリーズ(200W/300W、150V、30A、1mV/1mA)
SIGLENT¥87,980~税込¥96,778~1個6日以内出荷から33日以内出荷【高精度プログラマブルDC電子負荷】150V/30A、200W/300W対応(モデルによる)の高性能電子負荷装置。4モード(CC/CV/CP/CR)搭載、研究開発・電源評価・品質検証に最適。 【柔軟な制御・通信】USB/LAN/RS232標準装備、SCPIリモート制御やPCソフトによる操作に対応。効率的な試験システムを構築可能。 【豊富な試験機能】LEDテスト、バッテリーテスト、ダイナミック試験(最大25kHz)、リスト/オートテストに対応。高速応答と高精度制御で幅広い検証ニーズに対応。 【拡張オプション対応】USB-GPIBモジュール(オプション)により、GPIB制御環境にも柔軟に対応。多様なテスト環境に適用可能。用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析仕様電流スルーレート: 0.001 A/μs~2.5 A/μs、CC/CV/CP/CRスタティックモード、LEDテスト、バッテリーテスト、ダイナミックモード(最大25kHz)、リスト/オートテスト対応質量(kg)5.8外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)256×410×115インターフェースUSBデバイス、LAN、RS232ディスプレイ3.5インチTFT-LCD
電子式電力量計 M2PMシリーズ 60HZ
三菱電機(5件のレビュー)¥10,980~税込¥12,078~1台当日出荷から92日以内出荷電子化・新機能プラス。 誘導形の置換え可能なM2PMシリーズ。用途使用電力量計測定格周波数(Hz)60接続方式表面形準拠規格JIS C 1211-1、2 電力量計(単独計器)、JIS C 1216-1、2 電力量計(変成器付計器)、JIS C 1271-1 交流電子式電力量計停電補償計量値:停電時に不揮発性メモリに記憶し、復電時に再表示、表示:停電時に消灯。なお、電池モジュール接続により停電時でも計量値の表示可能計量値表示整数位4桁(□□□□.□□)または整数位5桁(□□□□□.□)液晶表示その他表示動作・無負荷・逆電流(各相逆電流)
300V FACTORY LINE OFF-ROAD 10W-30 1L 112685
MOTUL¥3,998税込¥4,3981個(1L)8日以内出荷4STモーターサイクルエンジン用オイル。エステル・コア・テクノロジー採用全合成油。新しい300V FACTORY LINEはMotul独自のEster Core®;テクノロジーと最新のベースオイルを採用し、進化を遂げました。Ester Core®; テクノロジーによる低い摩擦係数はエンジン内部の摩擦を低減し、エンジン出力の向上とエンジン内可動部品に対する優れた保護性能を実現。さらに信頼性と耐摩耗性を損ねることなく優れたギア保護性能とウエット・クラッチの性能を維持し、オフロード用モーターサイクルにとって理想的なパフォーマンスを実現します。OFF ROAD 10W-30は、ジャンプ着地やフープス走行に求められるクラッチプレートへの急激なトルクの増減に耐え、摩擦の低減と強靭な油膜保持性能の両立を実現したオフロード専用設計で、高粘度指定の輸入オフロードモーターサイクルやモタードモーターサイクル、エンデューロでの使用に最適なほか、ビッグボア・エンジンやヴィンテージモーターサイクル、クラッチの滑りやすくなったオンロード用モーターサイクルでの使用にも適しています。用途バイク用ストローク4ストロークエンジン用分類エンジンオイル粘度SAE:10W-30危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1000mLベースオイル全合成油 (エステルコア)危険物の性状非水溶性
LEDドライバ IC 1A 30W 0.3 → 2.5V dc、PWM 調光 6-Pin
DiodesZetex¥899~税込¥989~1袋(5個)ほか7日以内出荷仕様●出力電流:1A●入力電圧:6 → 40 V dc●AC/DC入力電圧:dc●減光操作:0.3 → 2.5 V dc、PWM●最大出力パワー:30W●アプリケーション:照明●パッケージタイプ:SOT-89●ピン数:6RoHS指令(10物質対応)対応
キャビンフィルタ(防塵タイプ)エアクリィーズfine
東洋エレメント(14件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281枚当日出荷から7日以内出荷除塵タイプ(除塵)。PM2.5対策・花粉・チリ・ほこり等、除塵の為のフィルター。用途車内の快適、空気の安心
Jackery ポータブル電源 2000 New(容量2042Wh/定格出力2200W)
Jackery(ジャクリ)¥190,727税込¥209,8001台当日出荷2042Whの大容量と2200Wの定格出力(瞬間最大4400W)を兼ね備え、ほぼすべての家庭用家電に対応可能なハイパワーモデルです。長寿命で安全性の高いリン酸鉄リチウムイオン電池を採用。サイクル回数4000回、毎日使っても10年間使えます。2000Whクラスでは最軽量の17.9kg。CTB構造の採用により、コンパクト化と高強度化も実現しました。パススルー機能で充電しながら給電可能。UL1778 認証済みのUPS機能搭載。停電などの緊急事態が発生した場合でも20 ミリ秒 (0.02 秒) 未満で、電源供給をポータブル電源に自動で切り替え。冷蔵庫や照明などの電源に普段からポータブル電源を接続しておくことで災害時も安心です。ポートはAC×3、USB‑A×1、USB‑C×2(30W・100W)、シガーソケット×1と多彩で、PCやドローン、電動工具にも対応。持ち運びやすさと高出力を両立した、災害・停電時のバックアップからキャンプや車中泊、アウトドアや屋外作業など、幅広い用途で頼りになる万能モデルです。防災製品等推奨品マーク取得。仕様パススルー充電 AC入力/出力:100V-120V ~ 50Hz/60Hz, 最大15A寸法(mm)約335×264×292質量(kg)約17.9容量45.6Ah/44.8V DC (2042Wh)出力【3×AC】100V ~ 50Hz/60Hz, 3ポート合計2200W (瞬間最大4400W)【USB-A】5-6V=3A, 6-9V=2A, 9-12V=1.5A, 最大18W【USB-C1】5V=3A, 9V=3A, 12V=2.5A, 15V=2A, 20V=1.5A, 最大30W【USB-C2】5V=3A, 9V=3A, 12V=3A, 15V=3A, 20V=5A, 最大100W【シガーソケット】12V=10A Max温度(℃)(充電)0~45入力【AC】100V-120V ~ 50Hz/60Hz, 最大15A保存温度(℃)(1ヶ月)-20~45、(3ヶ月)0~45、(1年)0~25電池リン酸鉄リチウムイオン電池動作温度(℃)‐10~45入力ポート【DC】PV:16V-60V=12A, 2ポート 電流制限21A, 最大400W、シガーソケット:11V-16V=電流制限8A, 2ポート 電流制限8A
電子式電力量計 M2PMシリーズ 50HZ
三菱電機(2件のレビュー)¥10,980~税込¥12,078~1台当日出荷から46日以内出荷電子化・新機能プラス。 誘導形の置換え可能なM2PMシリーズ。用途使用電力量計測定格周波数(Hz)50接続方式表面形準拠規格JIS C 1211-1、2 電力量計(単独計器)、JIS C 1216-1、2 電力量計(変成器付計器)、JIS C 1271-1 交流電子式電力量計停電補償計量値:停電時に不揮発性メモリに記憶し、復電時に再表示、表示:停電時に消灯。なお、電池モジュール接続により停電時でも計量値の表示可能計量値表示整数位4桁(□□□□.□□)または整数位5桁(□□□□□.□)液晶表示その他表示動作・無負荷・逆電流(各相逆電流)
安定化電源 P4000シリーズ (30V/5A(150W)、60V/3A(180W)、1CH)
OWON(オウオン)¥25,980~税込¥28,578~1台6日以内出荷から33日以内出荷【高精度リニア電源・低ノイズ設計】P4000シリーズは1チャンネル出力のリニア電源。低リプル・低ノイズ特性を実現し、クリーンなDC出力を提供。電子回路の評価や研究開発、試験環境に最適な安定供給を実現します。 【高出力150W/180W・細かな制御精度】P4305は30V/5A(150W)、P4603は60V/3A(180W)出力に対応。1mV/1mAの高分解能設定で、精密な電圧・電流制御が可能。高精度な電子デバイス試験や電源評価に最適です。 【3.7インチLCD搭載・直感的な操作性】3.7インチカラーLCDを採用し、電圧・電流値を見やすく表示。出力状態や設定値をリアルタイムで確認でき、正確な制御と操作性を両立。実験・測定作業の効率を大幅に向上します。 【RS232通信・SCPI制御対応】RS232インターフェースを搭載し、SCPIコマンドによるリモート制御が可能。自動試験システムやPCソフトウェア連携にも対応し、研究・品質管理・生産ラインなど幅広い分野で活躍します。用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析仕様リニア・レギュレーション: 低リプル/ノイズ 最大出力: 150W, 180Wインターフェース: RS232SCPIコマンドをサポートチャンネル数1分解能1mV/1mA外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)117×194×30インターフェースRS232ディスプレイ3.7インチ LCDRoHS指令(10物質対応)対応
DC電源&マルチメーター SPMシリーズ (150W~300W、30V~60V/5A~10A、1CH)
OWON(オウオン)¥21,980~税込¥24,178~1台6日以内出荷から33日以内出荷【1台2役で作業効率UP】150W/300W出力のDC電源と4½桁オートレンジ・マルチメーターを統合。電圧/電流供給しながら高精度測定が可能。保護回路やリアルタイムモニター搭載で、開発・検査・教育・電子工作の作業効率を大幅向上。 【高精度出力&安心保護】10mV/1mAの高分解能設定で微細調整が正確。過電圧/過電流保護、低リプルノイズ、1ms以下の高速負荷応答でデバイスを損傷からガード。長期安定度12か月保証でプロ用途でも信頼。 【シーケンス出力で自動テスト】10ステップのシーケンス出力機能で繰り返し試験を自動化。4セット保存に対応し、手動調整の負担を削減。試験環境の再現性が高まり、QC検査や測定検証の精度とスピードを改善。 【USB制御+携帯性抜群】USBインターフェース&SCPIコマンド対応でPC自動計測にも連携。軽量1.5kg・省スペース設計、バッグ付属で持ち運び簡単。ラボ、現場測定、学校教材、DIY作業まで幅広く活躍。用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析仕様DC電源の特徴:・ 150W/300W 出力・ 高分解能:10mV/1mA・ 10ステップのシーケンス出力機能・ 過電圧/過電流保護・ 出力電流/電圧値モニター機能マルチメーターの特徴:・ 4Thu Jan 02 2025 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time)桁 マルチメーター・ 電圧、電流、キャパシタンス、抵抗、導通テスト、ダイオード・テストをサポート質量(kg)約1.5チャンネル数1ch分解能10mV/1mA外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)82×142×226インターフェースUSBホスト, USBデバイスディスプレイ2.8インチ LCDRoHS指令(10物質対応)対応
タッチペン Apple iPad専用 充電式極細
サンワサプライ¥2,998税込¥3,2981個当日出荷Apple iPad専用の充電式タッチペンです。2018年モデル以降に対応します。iPad本体とのペアリングなどは不要です。電源をオンにすればご使用できます。初期設定により、メモアプリで手書き入力する際、Apple Pencilに制限されている場合があります。その際は、iPad本体とApple Pencilとのペアリングを切ってください。パームリジェクション対応です。(手のひらがiPad画面に当たっていても誤動作を防止します)。アプリによっては、パームリジェクション機能がご使用できない場合があります。傾き検知機能を搭載しています。ペンを傾けることで太さを変え、文字や絵が描けます(筆圧感知機能はありません)。ペン本体に磁石を内蔵しており、対応したiPadの側面に取付け可能です。付属のTypeC-Cケーブルで本体を充電して使用する極細タッチペンです。先端直径約1.5mmです。充電式で電池不要の軽くて細いタッチペンです。充電残量は3段階のライトで表示します。ペン先に操作性、耐久性に優れたPOM(ポリアセタール)プラスチック素材を使用しています。ペン先交換部品2個付属しています。サンワサプライ製液晶保護フィルムを貼った状態でも操作可能です。(貼っていない状態よりは反応が鈍くなる場合があります。)セット内容本体×1、Type-Cケーブル、ペン先交換部品2個、取扱説明書材質ペン先素材/POM(ポリアセタール)プラスチック 本体/アルミニウム合金色ホワイト質量(g)13対応機種Apple iPad 2018年以降のモデル2025 M5 13インチ iPad Pro、2024 M4 13インチ iPad Pro、2022 6世代 12.9インチ iPad Pro、2021 5世代 12.9インチ iPad Pro、2020 4世代 12.9インチ iPad Pro、2018 3世代 12.9インチ iPad Pro、2025 M5 11インチ iPad Pro、2024 M4 11インチ iPad Pro、2022 4世代 11インチ iPad Pro、2021 3世代 11インチ iPad Pro、2020 2世代 11インチ iPad Pro、2018 1世代 11インチ iPad Pro、2025 A16 11インチ iPad、2022 10世代 10.9インチ iPad、2021 9世代 10.2インチ iPad、2020 8世代 10.2インチ iPad、2019 7世代 10.2インチ iPad、2018 6世代 9.7インチ iPad、2024 A17 Pro 8.3インチ iPad mini、2021 6世代 8.3インチ iPad mini、2019 5世代 7.9インチ iPad mini、2025 M3 13インチ iPad Air、2024 M2 13インチ iPad Air、2025 M3 11インチ iPad Air、2024 M2 11インチ iPad Air、2022 5世代 10.9インチ iPad Air、2020 4世代 10.9インチ iPad Air、2019 3世代 10.5インチ iPad Air連続使用時間10時間以上 待機時間12ヵ月電源自動OFFあり 約30分で自動電源オフ充電時間0.5時間 急速充電30分、充電器規格は5V/1A(5W)長さL×直径(mm×Φmm)165×9入数1本先端径(Φmm)1.5充放電回数(回)300
キャビンフィルタ(多機能タイプ)エアクリィーズplus
東洋エレメント(1件のレビュー)¥3,490税込¥3,8391枚当日出荷から5日以内出荷多機能タイプ(除塵・脱臭・抗菌・抗アレルゲン・抗ウイルス)。5つの効果で、人にやさしい車内の快適空間を提供します。用途車内の快適、空気の安心
USB充電器/1ポートUSB-C/最大30W/PD対応(5V/9V/15V/20V)/GaN採用/ブラック/急速充電 Type-C 電源アダプター
StarTech.com¥3,798税込¥4,1781個3日以内出荷外出先でも高速充電に対応:5V/9V/15V/20V出力のUSB-C Power Deliveryに対応し、対応スマートフォンやタブレット、USB-Cアクセサリーを最大30Wで高速充電可能。デスクを離れた外出先での利用に便利。持ち運びやすい超小型GaN充電器:約57gの超コンパクトなGaN充電器(35.5 x 30.9 x 27.8mm)。小型設計により持ち運びやすく、安定した充電性能を発揮。通勤時の携帯や出張、限られた作業スペースでの使用にも便利。幅広いUSB-C機器に対応:MacBook Neo、USB-Cタブレット、iPhone Pro/Max、iPhone 17、iPad Pro/Air、Samsung Galaxyなど、低消費電力のUSB-C機器に対応したUSB-C充電器。さまざまなデバイスの充電に利用可能。安全性を考慮した保護機能:過電圧・過電流・過熱保護機能を搭載。cULus、FCC/ICES、日本PSE規格に対応し、さまざまな利用環境で使用可能。外装には75%の使用済みリサイクル素材(PCR)を採用し、パッケージにはFSC Mix素材を使用。ITプロフェッショナル向け設計:充電器が付属しないデバイスの増加に対応するUSB-C電源アダプター。メーカーのイノベーションラボでの評価を通じて、業務用途にも対応する安定した動作と運用時の安全性をテスト済み用途出張先やホテル、シェアオフィスでも、かさばる純正アダプターを持ち歩かずに、スマートフォンやタブレットをすばやく充電できる、モバイルワーカー向けのソリューション。企業で支給するiPhone・iPad・USB-Cデバイス向けに、コンパクトで認証取得済みの充電ソリューションを提供。規制の厳しい業界や環境配慮型の組織でも、安全かつ安心して導入が可能
NovaPort TRIOII 67W2C1A ブラック
CIO¥5,998税込¥6,5981個当日出荷単ポート最大67W出力!超小型3ポート充電器 3ポート搭載 世界最小級サイズ 電力を最適に振り分け NovaIntelligenceを搭載 新技術 NovaEngine搭載 進化した安全保護機能 NovaSafety2.0搭載 PPS対応 外観にも機能性をプラス付属品製品本体、取扱説明書(日本語・英語)仕様急速充電:PD3.0 / QC4.0+ / PPS寸法(mm)約54×40×30色ブラック質量(g)約109出力(USB-C1/C2):5V=3A/9V=3A/12V=3A/15V=3A/20V=3.35A(Max 67W) PPS:3.3-11V=5A、(USB-A):5V=3A/9V=2A/12V=1.5A(Max18W)、(C1/C2):45W(5V=3A/9V=3A/12V=3A/15V=3A/20V=2.25A) PPS:3.3-11V=4.05A、(C1/C2):30W(5V=3A/9V=3A/12V=2.5A/15V=2A/20V=1.5A) PPS:3.3-11V=3A、(C1/C2):20W(5V=3A/9V=2.22A/12V=1.67A)PPS:3.3-11V=2A、USB(C1+C2):45W+20W/30W+30W(Total 65W)、USB(C1+A):45W+18W(Total 63W)、USB(C2+A):5V=3A(Total 15W)、USB(C1+(C2+A):45W+5V=3A(Total 60W)入力電圧(V)100-240(50-60Hz)/1.6A対応機種スマートフォン(iPhoneやGalaxy、Xperia等のAndroidスマホ)からタブレット(iPad / iPad mini / iPad Pro)、ノートPC(Macbook / Macbook Air / Macbook Pro、LenovoやHP、他あらゆるWindows PC等)、ゲーム機(Switch等)プラグ90°スイングUSBポート数3ポートUSB Type-C×2、USB Type-A×1
ホンダ純正タイプ ブレーキレバー(シルバー) NSR250R/JADE/CB400SF/ホーネット
MAD MAX(マッドマックス)(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷色シルバーメーカーホンダ主な適合車種ジョーカー50SRX50T/V-YA/W<年式96-98>、ジョーカー90SRX90T/W<年式96-97>、AX-1NX250J/K/R/R3<年式87-89>、CBR250RR/ハリケーンRH/RJ/RRL/RRN/RRR<年式87-94>、GB250クラブマンH/J/L/P/S/V<年式87-97>、MVX250FD<年式83>、NSR250RG<年式86-87>、NSR250R/R SE/R SP R/R2R/R3R/R3S<年式93-94>、NSR250R/SE/SPR/R(7/8/9)L/R(7/8/9)N<年式90-93/94-96>、NSR250R/SPR5K/R6K<年式89>、NSR250R/SPR2J/R4J<年式88>、VT250FFE<年式84-85>、VT250F/インテグラFC/F2D<年式82-83>、VT250F/SPエディションFG/FG-YA/F2H<年式86-88>、VTR250SEFF/YA<年式86>、VT250ZZE<年式84-86>、VTR250W/W2/Y<年式98-99>、VTZ250H/H-2/J/K<年式87-92>、ジェイド/SFM/2/FN-3/FP/FP-2<年式91-92>、スパーダVT250J<年式88-91>、ゼルビスVT250FN/FN-2<年式91-97>、フォルツァNSS250Y/AY/1/A1<年式00-01>、ホーネットCB250FT/V/X/FV/FX<年式96-99>、マグナ250/SVT250CT/V<年式96>、マグナ250/SVT250CR/CT/CV/CX/C1<年式94-97/96-00>、CB-1/TYPE2CB400FK/2/FL/2/FM/2<年式89-91>、CB400FourV/-2/W/W-2<年式97-98>、CB400SF/BS/BRR/S/T/V/NC/W<年式92-98>、CB400SFハイパーVTECスペック2-3<年式02-04>、CB400SSSS2<年式01-05>、CBR400F/エンデュランス/F3FF/F2F/F2E-YA<年式85-87>、CBR400RRG<年式86-88>、CBR400RRRRJ/RRK/RRL/RRN/R/R2<年式88-93/94>、CL400W<年式99>、GB400TT-SEGB400H-3<年式87-89>、RVFNC35RVF400RR/-2/RT/-2<年式93-97>、VFR400R/-SE/ZZG/RG/RG-YA/ZH<年式86>、VFR400R/プロアーム(NC30)RH/RH3/RJ-3<年式87-93>、VRXロードスターVRX400T(J/J2)<年式95-96>、シャドウ/シャドウスラッシャーNV400C1/C21/C2V/C2W/CX/C2X<年式-00/00-04>、ブロスNT400J/K/K2/L/L2<年式88-90>、スティード600/VLS/VLX<年式88-96>、ホーネット600CB600Fw/Fx<年式98-99>、CB750F2N/N-2/T/T2/1<年式92-95>、CBR750スーパーエアロFH/FJ<年式87->、CBX750FFE<年式83>、RVF750(RC45)RR/RS/RR-2/RS-2<年式94-96>、VFR750F/R(RC30)FL/2/RH<年式90/87>、シャドウ750/シャドウスラッシャーNV750C2V/C2W/C2X<年式97-/00>、マグナ750VF750CR/CS/CDS<年式93-95>、ファイアーブレード900 CBR900RRW/X<年式98-99>、CB1000スーパーフォアFr<年式94>、CB1000スーパーフォアFp<年式93>、ファイヤーストーム1000VTR1000Fv/Fx<年式97-99>、X4CB1300DCv/Ⅱ/DCw/Ⅱ/DCx<年式97-99>位置右
USB充電器 AC充電器 タイプC×1ポート USB×4ポート ケーブル付属 1.5m 高速充電 PD スマホ iPhone
エレコム¥4,998税込¥5,4981個当日出荷4つのUSB Aポートと、1つのUSB TypeCポートを搭載し、スマートフォンやタブレットのほかさまざまなUSB機器をこれ一つで急速充電できるAC充電器です。 USB Type-CポートはPower Deliveryに対応し、最大出力30Wの高出力なので、iPhoneなどのスマートフォンからMacbookなどのノートパソコンまで充電可能です。 ※Power Delivery対応のType-C to Type-Cケーブルを別途ご用意ください。 ※iPhoneの充電にはタイプC to Lightiningケーブルを別途ご使用ください。 USB-IFのPower Delivery規格に準拠しています。 Power Deliveryとは、接続機器によって必要な出力が選択され、最大100Wまで給電が可能なUSBの規格です。※本製品の最大出力は30Wです。 端末に応じて電圧が5V/9V/12V/15V/20Vの範囲で可変し、iPhoneなどのスマートフォンから、Nintendo Switchなどのゲーム機まで幅広く高速充電できます。※ニンテンドースイッチはドックでの充電はできません。 4つのUSB Aポートは1ポート最大出力12W(5V/2.4A)、合計最大出力30W(5V/6A)です。 USB Aポートは、USBポートに搭載した高性能ICがiPhoneとAndroidスマホ端末を自動で見分けて、最適な出力で最速に充電できる”おまかせ充電”に対応しています。 本体の外周にリング上の滑り止めラバーが付いているので、横向きに置いても、縦向きに置いても安定して設置できます。 足下の電源から机の上に置くのにちょうど良い長さの1.5mケーブルが付属しています。用途別途対応ケーブルをご用意いただくことで、アイフォン、Androidスマホ、タブレット、iPadを短時間で充電することが可能です。 合計5ポート搭載しているため、家族でお使いいただくときや、本商品で携帯、モバイルバッテリー、タブレット、イヤホン等電子機器の充電ができます。対応機種USB Power Delivery 3.0(30W)の規格内で充電が可能な端末 またはUSB Type-Aポートから合計最大5V/6A(各ポート最大2.4A)までの出力で充電可能な機器とその組み合わせ幅W×厚さ×高さH(mm)約78×106×33
UGREEN 100W GaN卷き取り式ケーブル付き急速充電器
UGREEN¥8,198税込¥9,0181個当日出荷最大100Wの出力に対応、自動巻き取り式のUSB-Cケーブルと、USB-C×2、USB-A×1 の3ポートを搭載。手のひらサイズで持ち運びにも便利な急速充電器です。約0.7mの巻き取り式ケーブルは8段階の長さ調節が可能で、スムーズで絡まりにくく、耐久性にも優れています。最大出力(W)100ケーブル長(m)【巻き取り式】0.75対応【USB-A】5V=3A~10V=2.25A・最大22.5W、【USB-C1】5V=3A~20V=5A・最大100W、【USB-C2】5V=3A~20V=1.5A・最大30W、【USB-C巻き取り】5V=3A~20V=5A・最大100WUSBポート数3RoHS指令(10物質対応)対応
PD対応 アダプター ケーブル 純正 充電器 20W/35W/48W/65W 急速充電 安心 PSE認証品
YAMAZEN(山善)¥3,898~税込¥4,288~1個ほか当日出荷から5日以内出荷【山善純正のPD対応アダプター】。コンパクトサイズで急速充電を実現。対応する充電機器に合わせて電圧を調整し、スピーディーな充電が可能。PD規格バージョン3.0対応。GaN※高耐圧チップ採用(※窒化ガリウム…熱伝導率が大きく放熱性に優れた半導体)。耐トラッキング対策。持ち運びに便利な折りたたみ収納式プラグ。日本国内専用。【山善純正のPD対応ケーブル】。最大出力:60W。最大通信速度:最大480Mbps。適用規格:USB PD3.0。通信規格:USB2.0。絡まりにくいシリコンケーブル。屈曲試験回数:25000回。定格電流:最大3A。定格電圧:最大20V。適用規格:USB Power Delivery 3.0用途PD仕様製品に。急速充電 PSE認証品 アダプター ケーブル 充電器対応機種Apple:iPhone 8 / iPhone 8 Plus / iPhone 11 / iPhone 11 Pro / iPhone 11 Pro Max / iPhone SE (第2世代) / iPhone 12 / iPhone 12 Pro / iPhone 12 mini / iPhone 12 Pro Max / iPhone 13 / iPhone 13 mini / iPhone 13 Pro / iPhone 13 Pro Max / iPhone SE (第3世代) / iPhone 14 / iPhone 14 Pro / iPhone 14 Pro Max / iPhone 14 Plus / iPhone 15 / iPhone 15 Plus / iPhone 15 Pro / iPhone 15 Pro Max / iPhone 16 / iPhone 16 Plus / iPhone 16 Pro / iPhone 16 Pro Max / iPhone 16e / iPad Air (第3世代) / iPad mini (第5世代) / iPad (第7世代) / iPad Pro (12.9インチ)(第4世代) / iPad (第8世代) / iPad Air (第4世代) / iPad Pro (12.9インチ)(第5世代) / iPad (第9世代) / iPad mini (第6世代) / iPad Air (第5世代) / iPad (第10世代) / iPad Pro (12.9インチ)(第6世代) / iPad Air (11インチ)(M2) / iPad Pro (13インチ)(M4) / iPad mini (A17 Pro) / iPad (A16)iPad Air (11インチ)(M3)●Google:Google Pixel 4 / Google Pixel 5 / Google Pixel 6 / Google Pixel 6 Pro / Google Pixel 7 / Google Pixel 7 Pro / Google Pixel 8 / Google Pixel 8 Pro / Google Pixel 9 / Google Pixel 9 Pro XL / Google Pixel 9 Pro / Google Pixel Tablet●SHARP:AQUOS R3SH-04L / AQUOS sense3SH-02M / AQUOS sense4SH-41A / AQUOS R6SH-51B / AQUOS sense6SH-54B / AQUOS R7SH-52C / AQUOS sense7SH-53C / AQUOS R8 proSH-51D / AQUOS R8SH-52D / AQUOS sense8SH-54D / AQUOS R9SH-51E / AQUOS sense9SH-53E / AQUOS R9 proSH-54E●富士通、FCNT:らくらくスマートフォン meF-01L / らくらくスマートフォンF-42A / らくらくスマートフォンF-52B / らくらくスマートフォンF-53E●Samsung:Galaxy S10SC-03L / Galaxy A20SC-02M / Galaxy S20 5GSC-51A / Galaxy A21SC-42A / Galaxy S21 5GSC-51B / Galaxy S21 Ultra 5GSC-52B / Galaxy A22 5GSC-56B / Galaxy S22SC-51C / Galaxy S22 UltraSC-52C / Galaxy A23 5GSC-56C / Galaxy S23SC-51D / Galaxy S23 UltraSC-52D / Galaxy S24SC-51E / Galaxy S24 UltraSC-52E / Galaxy S25SC-51F / Galaxy S25 UltraSC-52F / Galaxy A25 5GSC-53F / Galaxy Tab S9 FE+ 5GSCT22●SONY:Xperia 1SO-03L / Xperia 5SO-01M / Xperia 1 IISO-51A / Xperia 10 IISO-41A / Xperia 5 IISO-52A / Xperia Ace IISO-41B / Xperia 10 IIISO-52B / Xperia 1 IIISO-51B / Xperia 5 IIISO-53B / Xperia 1 IVSO-51C / Xperia Ace IIISO-53C / Xperia 10 IVSO-52C / Xperia 5 IVSO-54C / Xperia 1 VSO-51D / Xperia 10 VSO-52D / Xperia 5 VSO-53D / Xperia 1 VISO-51E / Xperia 10 VISO-52E●NEC:LAVIE Tab T10d
ダウンライト/ディスプレイ/Φ35 12V JDR 20W相当/ShoΦokei50 ユニバーサル 1/2照度角30°
DAIKO(大光電機)¥11,980税込¥13,1781台4日以内出荷仕様LED内蔵、LED交換不可、調光器別売径(Φmm)60消費電力(W)4.2レンズ制御レンズ付首振角度(°)片側のみ25取付場所棚下付専用埋め込み深さ(mm)37光源寿命40000時間配光角度(°)30RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)92埋込穴(Φmm)47調光の可否電源選択で非調光・調光に対応取付可能天井厚(mm)5~15近接限度距離(m)0.1従来光源Φ35・12Vダイクロハロゲン20W相当エコロジー商品省エネ
産業用PoEスイッチングハブ 5ポートGiga 昇圧回路内蔵
ダイヤトレンド¥42,980~税込¥47,278~1台当日出荷昇圧回路内蔵でDC12V/DC24V/DC48Vの電源が使用可能。耐環境性、耐久性に優れた産業用ギガビットイーサネットスイッチングハブ。PoE給電対応材質IP30アルミニウム外形寸法(mm)W32×D81.5×H103.5電源(V)DC12~56(逆極性保護)ポート数RJ-45:5電力(W)PoE供給電力:(ポート1~4)30W(IEEE802.3af/at準拠)、(4ポート合計)DC12V:60W、DC24V:90W、DC48V:120W接続方式ギガビット最大消費電力(W)4(PoE無)/124(PoE有)インターフェース10Base-T/100Base-TX/1000Base-T取付け方法DINレール取り付け、壁掛け取り付け動作温度(℃)-40~75電源供給方式PoE給電マグネットなし伝送速度(Mbps)1000ネットワークタイプIEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3ab、IEEE802.3x、IEEE802.3af、IEEE802.3atRoHS指令(10物質対応)対応ポートPoE対応ポート:1~4給電方式PoE:Alternative-A(データ線利用1236)
UGREEN Nexode Pro 100W GaN 急速充電器 (1.5m USB-Cケーブル付き)
UGREEN¥8,698税込¥9,5681個当日出荷USB-C×2、USB-A×1 の3ポート搭載で、手のひらにおさまるコンパクトサイズ!最新の GaNInfinityチッ プ搭載、新世代スタッキング技術 AirPyra 活用で、100W急速充電器として最小級を実現しました。またUGREEN の独自の温度検知・制御技術 Thermal Guard が、ミリ秒単位の温度検出により過熱、過充電、過電流を制御。適切な電流をスマートに分配し、デバイスのバッテリー寿命 の劣化を防ぎます。最大出力(W)100ケーブル長(m)1.5対応【USB-A】5V=3A~10V=2.25A 最大22.5W、【USB-C1】5V=3A~20V=5A 最大100W、【USB-C2】5V=3A~12V=2.5A 最大30WRoHS指令(10物質対応)対応
ULVAC 大気圧ピラニ真空計
ULVAC(アルバック)¥76,980税込¥84,6781台当日出荷ユーザビリティ向上:パソコン / スマートフォン接続によりセットポイント設定、状態確認等が可能です。大気圧から低真空領域(0.05~100000Pa)の測定が可能です。気体の熱伝導を利用した定温度型ピラニ真空計です。フィラメントには耐久性に富んだ白金を採用しています。JCSS校正も可能です。用途太陽電池・FPD・半導体・電子部品をはじめとする各種製造装置の低真空測定に。真空炉をはじめとする各種産業機器の低真空測定に。大気圧からの広帯域の真空測定に。各種分析装置付属品クイックマニュアル仕様●アナログ出力タイプ●測定子加熱上限温度:測定子単体150℃(SW100取り外し時)加熱時は、精度など仕様からの逸脱が認められます。SW100の使用温度範囲は、5℃~40℃です。トラスコ品番560-8177セット内容SW1-100/SWP16(測定子)材質測定子フィラメント・白金(Pt)その他:SUS304(SWP-1SはSUS316L/Ra<0.5)、FeNiCo、Ni、Au、 Glass、Ceramic質量(g)約105(SW100単体)使用温度範囲(℃)10~40外形寸法(mm)SW100単体/(W×D×H)約48×30×74フランジ取合い:NW16出力測定値出力電圧:DC0V~10V、圧力指示:DC1.7V~8.0V、log 出力:DC1V/1桁、更新時間:50msec、分解能:3mV、誤差:±3mV、出力インピーダンス:10Ω適合規格CE電源電圧定格電圧値:DC24V電圧変動範囲:DC14V~30VMAX(-42/+25%)(リップル、ノイズ 1%以下)定常時:2.0W電源投入時:4.8W過電圧カテゴリ:カテゴリ1(過渡過電圧を十分低いレベルに制限する対策が取られている回路に接続下さい)端末仕様対応:パソコン:Windows10 64bit 以降スマートフォン:Android 6以上、USB TypeC電源電圧(V)DC24保護等級IP30入力信号制御:zero点/大気圧調整、調整クリア、オープンコレクタ入力で動作、負論理通信方式D-sub15-ピンUSB Type-C(USB Type-CはUL-MOBIによる通信のみに使用できます)測定範囲(Pa)5×10-2~1×105繰返し性1×10-1~1×104Pa:±2%測定圧力0.05~100000(Pa)測定精度(%)1×10-1Pa~1×10+4Pa:±105.0×10-2~1.0×10-1Pa、1×10+4Pa~1×10+5Pa:±20表示LEDPOWER/ERROR : パワー、エラー表示SET-1 : セットポイント1SET-2 : セットポイント2測定子接続可能:1本/1pc出力信号制御:センサーエラー、セットポイント1/2、オープンコレクタ出力、負論理定格:30VMAX、50mAMAX、70mWコネクタ入出力:D-sub15-ピンコネクタ(オス)、M2.6mmネジUSB Type-C(USB Type-CはUL-MOBIによる通信のみに使用できます)取付姿勢制限無し保管温度範囲(℃)-20~65(非通電時、結露なきこと)調整方式zero点/大気圧調整、調整クリア圧力表示測定子破壊圧力:2×105 Pa(絶対圧)(フランジやクランプなどの破壊圧力は別途考慮ください)湿度範囲(%)15~80(ただし、結露なきこと)サンプリング周期(ms)60(5回の移動平均処理)![USB充電器 Omnia II Mix 100W PD対応 [USB-A 2ポート/USB-C 2ポート] AUKEY(オーキー)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono25680806-250404-02.jpg)
USB充電器 Omnia II Mix 100W PD対応 [USB-A 2ポート/USB-C 2ポート]
AUKEY(オーキー)¥5,437税込¥5,9811個当日出荷【ハイパワー出力!最大100W!】 USB-Cポートを1ポートのみ使用した場合の最大出力は100W!あらゆるノートPCの充電に使用が可能です。もちろん、タブレット・ゲーム機・デジタルカメラなどの充電にも使用が可能です。※最大100Wの出力には、100W出力に対応するケーブルを使用する必要があります。 【4台同時充電に対応】 USB-A×2とUSB-C×2の合計4ポートを搭載!スマホ、タブレット、ゲーム機、ノートPCなど、4台の機器を同時に充電することが可能です。充電器をいくつも持ち歩く必要がなく、カバンの中も自宅やオフィスのコンセントまわりもすっきり! 【高性能なのにコンパクト】 次世代パワー半導体素材「GaN(窒化ガリウム)」を採用しているのでエネルギー効率に優れ、高出力なのに小型軽量を実現!また、折りたたみ式プラグで、コンパクトに収納が可能。持ち運びに便利です。仕様1つのポート使用時(最大)USB-C 1 / 2: (100W PD3.0) 5V 3A / 9V 3A / 12V 3A / 15V 3A / 20V 5A;PPS: 3.3-21V 5A、USB-A 1 / 2: 5V 3A / 9V 2A / 12V 1.5A (QC3.0 / 最大出力18W), 4.5V 5A / 5V 4.5A (SCP / 最大出力22.5W)、2つのポート使用時(最大)USB-C1 + USB-C2: 65W + 30W、USB-C1 / C2 + USB-A1 / A2: 65W + 22.5WUSB-A1 + USB-A2: 15W、3つのポート使用時(最大)、USB-C1 + USB-C2 + USB-A1 / A2: 65W + 20W + 18W、USB-C1 / C2 + USB-A1 + USB-A2: 65W + 15W、4つのポート使用時(最大)USB-C1 + USB-C2 + USB-A1 + USB-A2: 65W + 20W + 15W寸法(mm)69.8×69.3×33質量(g)211ポート数USB-A 2ポート/USB-C 2ポート最大出力(W)100入力AC 100-240V ~ 2.5A 50/60HzRoHS指令(10物質対応)対応テクノロジーUSB-C:Apple 2.4A, Samsung 5V 2A, Samsung AFC, DCP 1.5A, Huawei FCP, QC 2.0, QC 3.0, QC 4.0+, PD 3.0, PPS/USB-A:Apple 2.4A, Samsung 5V 2A, DCP 1.5A, QC 3.0, Huawei FCP / SCP
モバイルタップインバーター
Meltec(大自工業)(1件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881個4日以内出荷定格出力30W、車内でUSB電源・家庭用電源が使用できるインバーター。など使用できます。内容。USBポート合計 2口2.1AAC100V 1口30W用途12V専用インバーター質量(g)110出力AC100V電源(USB電源出力)DC5V2100mA最大出力(W)38定格出力(W)30寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)54×77×22入力DC12Vコード長さ(mm)600出力周波数(Hz)55出力波形矩形波保護機能高電圧、温度、過電流、低電圧、過負荷
NovaPort TRIOII 67W3C ブラック
CIO¥5,998税込¥6,5981個当日出荷単ポート最大67W出力!超小型3ポート充電器 3ポート搭載 世界最小級サイズ 電力を最適に振り分け NovaIntelligenceを搭載 新技術 NovaEngine搭載 進化した安全保護機能 NovaSafety2.0搭載 PPS対応 外観にも機能性をプラス付属品製品本体、取扱説明書(日本語・英語)仕様急速充電:PD3.0 / QC4.0+ / PPS質量(g)約113出力(USB-C1/C2/C3):5V= 3A/9V= 3A/12V= 3A/15V= 3A/20V= 3.35A(Max 67W) PPS:3.3-11V= 5A、(USB-C1+C2/C1+C3/C2+C3)45W+20W or 20W+45W or 30W+30W(Total 65W)、USB(C1/C2/C3)45W(5V= 3A/9V= 3A/12V= 3A/15V= 3A/20V= 2.25A) PPS:3.3-11V= 4.05A、(C1/C2):30W(5V=3A/9V=3A/12V=2.5A/15V=2A/20V=1.5A) PPS:3.3-11V=3A、USB(C1/C2/C3):30W(5V= 3A/9V= 3A/12V= 2.5A/15V= 2A/20V= 1.5A) PPS:3.3-11V= 3A、USB(C1/C2/C3):20W(5V= 3A/9V= 2.22A/12V= 1.67A)PPS:3.3-11V= 2A、USB(C1+C2+C3):20W+20W+20W or 30W+20W+10W(Total 60W)対応機種スマートフォン(iPhoneやGalaxy、Xperia等のAndroidスマホ)からタブレット(iPad / iPad mini / iPad Pro)、ノートPC(Macbook / Macbook Air / Macbook Pro、LenovoやHP、他あらゆるWindows PC等)、ゲーム機(Switch等)入力100-240V 50-60Hz 1.6Aプラグ90°スイングサイズ(mm)約54 × 40 × 30ポートUSB Type-C×3









































![USB充電器 Omnia II Mix 100W PD対応 [USB-A 2ポート/USB-C 2ポート] AUKEY(オーキー)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono25680806-250404-02.jpg)