499件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LION (ライオン事務器)オリタタミ椅子 #315P ブラック
エコ商品
材質張材:ビニールレザー張り、脚部:スチールパイプ・クロームメッキ、クッション:ウレタンフォーム 質量(kg)4.8 種類折りたたみ椅子 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)477×495×775 座高(mm)430 アズワン品番64-8154-40 座面寸法(幅W×奥行D)(mm)405×405 グリーン購入法適合 脚の種類メッキ脚
1脚
11,980 税込13,178
6日以内出荷

LION (ライオン事務器)オリタタミ椅子 #315P ダークブラウン
エコ商品
材質張材:ビニールレザー張り、脚部:スチールパイプ・クロームメッキ、クッション:ウレタンフォーム 質量(kg)4.8 種類折りたたみ椅子 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)477×495×775 座高(mm)430 アズワン品番64-8154-39 座面寸法(幅W×奥行D)(mm)405×405 グリーン購入法適合 脚の種類メッキ脚
1脚
11,980 税込13,178
6日以内出荷

1枚
149 税込164
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

1本
639 税込703
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2278種類の商品があります)

PC(ポリカーボネート)はエンジニアリングプラスティックのなかで最高の耐衝撃性を有しています。 使用可能温度**(min./max.):-40℃/115℃ 吸水性が小さく耐候性にすぐれています。
用途電気・電子機器/自動車 材質PC(ポリカーボネート) 頭部形状なべ 穴の形状十字穴
1パック(50個)ほか
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

研磨力・耐久性に優れたスポンジたわしです。
用途頑固な汚れ、コゲツキ、研磨に。 仕様研磨材付き不織布 材質ナイロン、ポリウレタン 厚さ(mm)36 寸法(縦×横×厚さ)(mm)パッケージサイズ:115×75×180 縦(mm)115 横(mm)75
1パック(5個)
739 税込813
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。
用途自動車/バイク補修用タッチアップペン 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性
1箱(20g)ほか
719 税込791
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5073種類の商品があります)

片面カラー・片面透明の軟質タイプソフトクリヤーケース
仕様チャック付 材質オレフィン系樹脂 シート厚さ(mm)0.25
1枚
189 税込208
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

RENYは引張強さ・曲げ強さにすぐれた熱可塑性エンジニアリングプラスティックです。 耐疲労性・クリープ特性・断熱性にすぐれています。 金属に近い強度がありながら、質量は鉄の約1/5です。
用途電気・電子機器/冷蔵・冷凍設備の断熱・結露防止/海洋機器/ メッキ設備/自動車・航空機・宇宙機器などの軽量化 材質RENY 頭部形状なべ 穴の形状十字穴
1パック(20個)ほか
399 税込439
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

カクイチPRO P315D T
黒の単管が藻の発生を防ぐ、農業用ホース。
用途簡易配管、灌漑、排水用としてご利用いただけます。 材質軟質塩化ビニール樹脂 使用温度範囲(℃)0~35
1巻
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

替刃の交換が簡単に行える穴あけパンチです
用途レザー、厚紙、布、ゴム等の穴あけに 材質本体/スチール・パンチ部/炭素鋼 質量(g)272 穴径(Φmm)2.0/2.4/3.2/3.6/4.0/4.5 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)230×105×20
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

1パック(20個)ほか
859 税込945
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

裏面が白地塗装された透明アクリルに文字を裏彫りしているため、文字が消えにくくなっています。
用途配電盤・分電盤・制御盤・電気通信機器・工業機械などに取り付け、その名称・用途・機能を表示 厚さ(mm)2 材質/仕上透明アクリル/裏面白地塗装 書体丸ゴシック(JIS書体)
1パック(5枚)
1,098 税込1,208
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (111種類の商品があります)


1袋(50個)
999 税込1,099
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

1袋(10個)ほか
899 税込989
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (73種類の商品があります)

1本
719 税込791
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (277種類の商品があります)

真空用フィルター 小型ユニオンタイプ PISCO(ピスコ) 動画あり
真空システムのハイサイクル化が要求される分野に最適な真空用フィルターです。容積が小さく、真空システムのハイサイクル化が要求される分野に最適な真空用フィルターです。ちりの量やエレメントの交換時期などによって、エレメントサイズを2種類から選択可能です。
材質本体:黄銅+無電解ニッケルメッキ+ポリブチレンテレフタレート(PBT)シールゴム:ニトリルゴム(NBR)フィルターカバー:ポリアミド(PA)
1個
749 税込824
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ねじ径M3用 種別中空(パイプ) 材質黄銅 外径公差(mm)0.15 外径(mm)4.2 内径(mm)3.2 RoHS指令(10物質対応)対応 内径公差(mm)0.15
1袋(50個)
999 税込1,099
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)

1個
2,198 税込2,418
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

天使の羽でなでられているような柔らかい肌ざわりと、たっぷりした泡立ちのボディタオル。 ふわふわパイルで柔らか、優しい洗い心地です。
使用場所浴室 材質ポリエステル65%、綿35% ピンク 種類タオル 寸法(cm)約20×88
1個
650 税込715
5日以内出荷

フロート恒圧型です。
仕様ピン方式(川重型) 材質真鍮・樹脂 質量(kg)1.5 サイズ150×150×350mm 容量(mL)390 医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
26,730 税込29,403
10日以内出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

MSTコーポレーションデータワンコレット(D3型)
適合本体DTA3 DTB3 全長L(mm)40 寸法H1(mm)30 コレット外径D(Φmm)7 寸法D1(Φmm)7 適応DTA 3 DTB 3
1個
6,998 税込7,698
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
389 税込428
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (146種類の商品があります)

NSK(日本精工)単列深溝玉軸受
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 JIS等級5 シールド形状開放形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状深溝玉軸受 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個
1,458 税込1,604
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 JIS等級5 シールド形状開放形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状深溝玉軸受 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個
1,048 税込1,153
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 JIS等級5 シールド形状開放形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状深溝玉軸受 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個
1,198 税込1,318
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1袋(50個)
969 税込1,066
8日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)

LION (ライオン事務器)折りたたみイス
エコ商品
材質張材:ビニールレザー張り、クッション:ウレタンフォーム 質量(kg)4.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)477×495×775 アズワン品番64-8154-38 グリーン購入法適合 脚の種類メッキ脚
1台
10,980 税込12,078
6日以内出荷

1台
17,900 税込19,690
3日以内出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

1個
7,998 税込8,798
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 JIS等級5 シールド形状開放形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状深溝玉軸受 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼 ベアリング番台6300
1個
9,198 税込10,118
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1袋(50個)
2,398 税込2,638
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

ねじの呼びM3 材質(本体)快削黄銅(C3604BD) 材質(取付部)快削黄銅(C3604BD) 取付部おねじ 種類丸形 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
4,088 税込4,497
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

たわみ軸継ぎ手として必要なすべての条件を備えています。
材質(本体)FC200以上 種類フランジタイプ
1個
2,498 税込2,748
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

1パック(10個)ほか
539 税込593
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

病院、診察室に適したパーテーションです。
用途工場 作業所 会議室 食堂 待合室 事務所 休憩室 応接室 受付 学校 研修室 仕様組立式 材質(本体)ポリエステル タイプジョイントタイプ フレームスチールパイプ(Φ19.1)クロームメッキ 材質(脚部)アルミダイキャスト アジャスター
1台
21,980 税込24,178
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

樹脂ドラムで軽量かつスムーズな引き出しトルクです。
用途洗車機や洗浄機などの高圧温水用 ホース長さ(m)15 ホース内径(Φmm)9.5 最高使用圧力(MPa)6.7 トラスコ品番135-8889 セット内容取付ベース一式、一次側ホース1.5m 材質樹脂ドラム 質量(kg)13.7 本体寸法(mm)430×380×256 取付金具(一次側)3/8メスシートユニオン
1個
109,800 税込120,780
4日以内出荷

一般に市販されている、ステンレス製の寸胴形状のタンクに「寸胴タンク用ヒーター」を入れると、簡易ウォーターバスになります。 温度コントローラーで一定の温度に保ちますので、試験などに最適です。
電源コードキャブタイヤケーブル2m
1個
43,980 税込48,378
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)