カテゴリ
- 自動車純正部品(128)
- 制御機器(60)
- 農業機械(40)
- バイク純正部品(20)
- メカニカル部品(18)
- 機構部品(14)
- 医療(8)
- トラック純正部品(8)
- 卓上消耗品(7)
- パソコン/周辺機器(7)
- 科学研究・開発用品(6)
- 切削工具(6)
- 店舗什器・備品(5)
- 自動車補修部品(5)
- 事務用品(5)
- 配管・水廻り設備部材(4)
- 油圧機器・油圧ホース(4)
- 家電(4)
- 作業工具(4)
- 研磨材(3)
- 学童・教育用品(3)
- バイク部品(2)
- 保管用品(2)
- 厨房用品(2)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 電気材料(2)
- オフィス家具(2)
- 船舶用品・漁業資材(2)
- 建築金物(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- 電動工具(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 梱包用品(1)
- 日用品(1)
- 清掃用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 救急・衛生(1)
- バッテリー・電装(1)
- 作業服(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(35)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(4)
- MAZDA(マツダ)(51)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(3)
- NSK(日本精工)(3)
- SKF(日本エスケイエフ)(3)
- WEIDMULLER(11)
- コノエ(3)
- サンワサプライ(6)
- シーピー化成(4)
- トヨタ(53)
- ニッサン(11)
- ホンダ(20)
- ミツビシ(7)
- 三菱ふそう(10)
- 住商モンブラン(8)
- 岩田製作所(10)
- 日本モレックス(molex)(5)
- 河村電器産業(30)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類

ベアリング(ローラ) HR320/28XJ 92116-1009
Kawasaki(12件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷主な適合純正品番92116-1009代表車種ZR1200DGF主な適合車種ZEPHYR X-2004主な適合車種(カワサキ)ZR1200DGF






リクエスト・クリヤーブック
リヒトラブ(6件のレビュー)¥609税込¥6701冊当日出荷ポケット固定式。分類整理に便利な交換式背見出し。 目にやさしいエンボス加工ポケット。仕様中台紙付き材質(表紙・ポケット)ポリプロピレン縦(mm)306
エアロフレックスチューブ背割れタイプ
エアロフレックス¥7,598税込¥8,3581本3日以内出荷エアロフレックス(EPDM独立気泡断熱材) エアロフレックスは品質・安全性で、最高の評価を得た高品質断熱材の 世界ブランドです。 独立気泡構造の軽く柔軟特殊エラストマー製品です。用途冷媒・冷凍・冷温水などの断熱材です。 -200℃から+125℃の幅広い温度帯に対応、安定した断熱性能を維持。 すぐれた耐紫外線及び対候性・防湿性 1年を通し安定した柔軟性を保ち、優れた施工性・難燃性があります。全長(m)2
エアロフレックス断熱チューブ
ヤガミ(10件のレビュー)¥8,598税込¥9,4581個当日出荷から8日以内出荷エアロフレックスは冷水・温水パイプ用に開発された完全独立気泡構造の、軽く柔軟な材質の特殊エラストマーで作られています。 連続使用適温範囲は-200 ℃ ~125 ℃。しかも不燃性で、温度差の大きい屋外での耐久性も抜群です。 エアロフレックスは、断熱チューブ・シートとも種類が多く、どのようなパイプ・スペースにも適材適所で選べます。 屋内及び屋外のパイプラインやバルブ、あるいはタンク、ホッパーなどに使用できる断熱材です。 柔軟性や防湿性に優れ、パイプへの取付作業が簡単です。 安定した断熱性と優れた耐候性・耐熱外線性・防湿性を備えています。長さ(m)2使用温度範囲(℃)-200~125熱伝導率(W/mk)0.037(24℃)使用場所屋内・屋外検証防火性能不燃性
コンクリートドリル 六角軸ビット HEXタイプ
ユニカ(20件のレビュー)¥5,298税込¥5,8281本当日出荷から翌々日出荷打撃回転力をロスなく効率的に伝えるハンマードリル専用ビット。チャック部から刃先までの一体設計により、貫通穴・深穴作業に抜群の威力を発揮。用途コンクリート
単列円すいころ軸受32000番台
NSK(日本精工)(31件のレビュー)¥39,980税込¥43,9781個当日出荷から6日以内出荷内輪・外輪の軌道面、及びころの円すいの頂点が軸受中心軸上の一点に集まるように設計されている。軸受にラジアル荷重が作用すると、アキシアル分力が生じるので、2個対向させてするが組合せ軸受け又は複列軸受として使用する必要がある。後ろにJの付いたものは、ISOの規定と一致している。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼接触角(°)17°以下JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状円すいころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
円すいころ軸受 32000形
NACHI(不二越)(1件のレビュー)¥37,980税込¥41,7781個当日出荷から6日以内出荷材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状円すいころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
単列円すいころ軸受 32028X
NSK(日本精工)¥39,980税込¥43,9781個翌々日出荷・円すいころ軸受は、内輪、外輪の軌道面、及びころの円すいの頂点が軸受中心軸上の一点に集まるように、設計されています。・ラジアル荷重と一方向のアキシアル荷重とを負荷することができ、その能力は大きいです。・軸受にラジアル荷重が作用すると、アキシアル分力が生じるので、2個対向させて使用するか組合せ軸受又は複列軸受として使用する必要があります。外径D(Φmm)210幅B(mm)【内輪】45番号【NSK】HR32028XJ許容回転数(min-1[r.p.m])1600内径d(Φmm)140幅C(mm)【外輪】34幅T(mm)45呼び番号HR32028XJ基本定格荷重Cor(N)555000基本定格荷重Cr(N)325000軌道輪形状円すいころ軸受軌道輪列数単列
スキャントロリボン T110T
SATO(サトー)(1件のレビュー)¥29,980税込¥32,9781箱(300m×3巻)当日出荷から11日以内出荷地汚れを防止したオーバーコートを施したリボンです。 平滑性の低い紙で印字適性が優れています。 最も印字適性が良好なリボンです。対象機種スキャントロニクスシリーズ色黒1巻長さ(m)300
ローラーベアリング 内径28mm レース幅16mm
SKF(日本エスケイエフ)¥7,898税込¥8,6881個7日以内出荷SKF 単列テーパーローラーベアリングは、複合負荷に対応すると同時にラジアル荷重とアキシャル荷重を同時に作用するように設計されています。軌道の投影線がベアリング軸のコモンポイントに接触することで、本格的な転がり動作を実現し、動作中の摩擦モーメントが低くなります。先細ローラーベアリングの軸方向荷重伝達能力は、接点角 α の増加に伴って増加します。コンタクト角度のサイズ(通常は 10 ° → 30 ° )は、計算係数 e ( e の値が大きいほど、コンタクト角度が大きくなります)と関係があります。低摩擦 運用の信頼性の向上 ベアリングの剛性強化 通常、1 列先細ローラーベアリングは、2 番目の先細ローラーベアリングに対して調整されます。プリロードを適用することで、硬質ベアリングの用途を実現できます。 温度ピークが減少した実行イン期間 分離可能及び交換可能 内輪、ローラー、保持器アセンブリ(コーン)は、外輪(カップ)とは別に取り付けることができます。さらに、分離可能なコンポーネント(図6 )は交換可能です。これにより、取り付け・取り外し・メンテナンスの検査ルーチンが容易になります。仕様●内径:28mm●外径:52mm●ローラーベアリングタイプ:テーパー●レース幅:16mm●ボアタイプ:パラレル●コード番号:208-0018アズワン品番65-7926-48
ファンティアカーテンレール工事用セット
タチカワブラインド¥44,980~税込¥49,478~1箱3日以内出荷静音性に優れ、カラーバリエーションが充実のカーテンレール。幅広い窓サイズ・施工性に対応するオールマイティーな逸品
ローラーベアリング 内径140mm レース幅45mm
SKF(日本エスケイエフ)¥99,980税込¥109,9781個7日以内出荷SKF 単列テーパーローラーベアリングは、複合負荷に対応すると同時にラジアル荷重とアキシャル荷重を同時に作用するように設計されています。軌道の投影線がベアリング軸のコモンポイントに接触することで、本格的な転がり動作を実現し、動作中の摩擦モーメントが低くなります。先細ローラーベアリングの軸方向荷重伝達能力は、接点角 α の増加に伴って増加します。コンタクト角度のサイズ(通常は 10 ° → 30 ° )は、計算係数 e ( e の値が大きいほど、コンタクト角度が大きくなります)と関係があります。低摩擦 運用の信頼性の向上 ベアリングの剛性強化 通常、1 列先細ローラーベアリングは、2 番目の先細ローラーベアリングに対して調整されます。プリロードを適用することで、硬質ベアリングの用途を実現できます。 温度ピークが減少した実行イン期間 分離可能及び交換可能 内輪、ローラー、保持器アセンブリ(コーン)は、外輪(カップ)とは別に取り付けることができます。さらに、分離可能なコンポーネント(図6 )は交換可能です。これにより、取り付け・取り外し・メンテナンスの検査ルーチンが容易になります。仕様●内径:140mm●外径:210mm●ローラーベアリングタイプ:テーパー●レース幅:45mm●ボアタイプ:パラレル●コード番号:208-0033アズワン品番65-7927-70
チップ
BRAND¥3,798税込¥4,1781袋(1000本)4日以内出荷から33日以内出荷高純度ポリプロピレン(PP)使用 DiHEMDA、オレイン酸アミド、カドミウム、潤滑剤 フリー クリーンルーム内生産、自動梱包による衛生管理 DNA(<40fg) RNase(<8.6fg) Endotoxins(<1pg) ATP(<1fg) フリー 省資源 材料(PP)使用を25%削減 目盛りつき 121℃(2bar)でのオートクレーブ可(DIN EN 285 規格) CEマーク(IVD-Directive 98/97 EC規格)タイプバルク 未滅菌
アルミ用 高能率 スクエアエンドミル レギュラ 4枚刃 不等リード RF100A 3202
グーリング¥9,698税込¥10,6681本翌々日出荷アルミの超高速、高精度加工が可能です。用途アルミニウム合金の加工材質超硬刃数4枚刃
ナースジャケット 半袖
住商モンブラン¥6,998税込¥7,6981枚3日以内出荷住商モンブランのメディカルジャケット、制菌・透け防止・吸汗速乾・制電・防汚加工を付与、信頼感をかもしだす、キリリと知的な表情のスタンドカラー混率(%)ポリエステル100%機能制菌、透け防止、制電、防汚素材ソフトラチネ性別レディス
ガラスドア用引手
LAMP(スガツネ工業)¥43,980~税込¥48,378~1セット4日以内出荷ステンレス鋼製のガラス扉用の引手です。本体はねじ構造になっており、ガラスを狭んで締めるだけで取り付けできます。材質ステンレス鋼(SUS304)色シルバー系高さ(mm)7質量(g)130長さL(mm)70仕上光沢研磨
【リビルト】 パワステポンプ(トヨタ)
ノーブランド(3件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981個翌々日出荷リビルト部品は、中古部品(コア)を完全に分解・洗浄し、消耗品及び不良部品を交換した商品です。新品同等の性能を保持しながらコストダウンも可能です。組付部品は新品を使用し、専門工場での一貫生産により高い精度で仕上げており、確かな品質と低価格を実現しております。メーカートヨタ保証期間2年又は2万km基本交換部品カムリング、ローター、シール、サイドプレート、フローバルブ、オーリングキット(純正品)、ベアリングサービス分類リサイクル・リビルト
【リビルト】 コンプレッサー(マグネットクラッチ付) トヨタ
ノーブランド¥33,980~税込¥37,378~1個翌々日出荷リビルト部品は、中古部品(コア)を完全に分解・洗浄し、消耗品及び不良部品を交換した商品です。新品同等の性能を保持しながらコストダウンも可能です。組付部品は新品を使用し、専門工場での一貫生産により高い精度で仕上げており、確かな品質と低価格を実現しております。メーカートヨタ保証期間2年又は2万km基本交換部品シール、ピストン、Oリング、ガスケット、クラッチ
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら