「3205a-2rs」の検索結果
仕様●内径:25mm●外径:52mm●レース幅:20.6mm●エンドタイプ:シール●コード番号:207-9857
アズワン品番65-7936-54
1個
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
仕様●内径:25mm●外径:52mm●レース幅:20.6mm●エンドタイプ:シール●コード番号:207-9858
アズワン品番65-7921-77
1個
¥19,980
税込¥21,978
7日以内出荷
SKF 25 mm 二列アンギラコンタクトボール
仕様●内径:25mm●外径:52mm●ボールベアリングタイプ:アンギュラ・コンタクト●レース幅:20.6mm●エンドタイプ:シール●行数:2●静定格荷重:15.3kN●材質:スチール●ボール材質:鋼●レース種類:プレーン●動定格荷重:22kN●ボアタイプ:パラレル●コード番号:195-9592
アズワン品番65-7977-48
1個
¥13,980
税込¥15,378
欠品中
複列アンギュラ玉軸受は、ラジアル荷重ならびにアキシアル荷重を両方向に負荷することができます。
アンギュラ玉軸受を背面組合せにして一体化した構造です。
剛性のある軸受配列であるため、曲げモーメントを負荷できます。
材質高炭素クロム軸受鋼
使用温度範囲(℃)-30~+100
精度等級ISO 492 普通公差
複列アンギュラ玉軸受は、ラジアル荷重ならびにアキシアル荷重を両方向に負荷することができます。剛性のある軸受配列であるため、曲げモーメントを負荷できます。
仕様●内輪径(mm):25●外輪径(mm):52●幅(mm):20.6●使用温度範囲(℃):-30~+100●精度等級:ISO 492 普通公差●軸受両端シール●接触角30°●ガラス繊維強化ポリアミド6,6製保持器●材質/仕上:高炭素クロム軸受鋼●原産国:オーストリア●コード番号:390-4137
アズワン品番67-2366-22
1個
¥4,198
税込¥4,618
5日以内出荷