カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(57)
  • 農業機械(7)
  • メカニカル部品(5)
  • 保管用品(4)
  • 機構部品(3)
  • 建築金物(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 厨房用品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 切削工具(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 照明(1)
  • 清掃用品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 作業工具(1)

「320l050」の検索結果

101件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ホースブラシ ユニテールホースブラシユニテール
899税込989
1個
4日以内出荷
アフロのひとまわし タンブラー用 サンコーアフロのひとまわし タンブラー用サンコー
499税込549
1個
7日以内出荷
水だけでもきれいに汚れが落とせるクリーナー。高さが17~20cm程度のマグボトルやタンブラー洗いに最適です。内径4cm以上に対応しています。抗菌加工を施した糸を使用しています。特殊形状の繊維を使用しているので、水だけでも汚れをかき落とすことができます。洗剤を使用する場合でもごく少量で汚れが落とせるため、経済的です。
用途コップ洗い ボトル洗い ボトル用 水筒用 クリーナー ブラシ スポンジ 柄付き材質柄/ポリプロピレン、毛/ポリエステル、ジョイントパーツ/ポリプロピレン耐熱温度(℃)80寸法(長さL×幅W)(mm)320×50繰り返し・詰め替え対応
フロスト耐熱 ハンバーグターナー パール金属フロスト耐熱 ハンバーグターナーパール金属
619税込681
1本
翌々日出荷
長い、大きい食材を返すのに便利。透明感のある耐熱キッチンツール。食器洗い乾燥機OK。
材質ポリメチルペンテンブラウン質量(g)30寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)320×50×65
デスクスタンド 東京メタルデスクスタンド東京メタル
3,198税込3,518
1個
7日以内出荷
LED4W付きデスクスタンド USBでも使用可 LEDは交換できません 調光器との併用はできません
仕様●色温度(K):3800-4500●使用電圧:AC100V●定格消費電力(W):4●コード長さ(mm):1500●セード形(mm):W50×L120●ベース(mm):125×125●全高(mm):320●質量(g):360●材質:プラスチックアズワン品番68-0589-28
トリム&トリムシール 岩田製作所トリム&トリムシール岩田製作所
44,175税込48,593
1本
翌日出荷から翌々日出荷
自動車や機械などドア部のエッジ保護にご使用いただけます。内側にはシーラー材(粘着剤)があり取り付けに便利です。接着剤ではありません。m単位販売も行っております。
RoHS指令(10物質対応)対応
重荷重用ピロー形ユニット(テーパー穴 EA966MCシリーズ エスコ重荷重用ピロー形ユニット(テーパー穴 EA966MCシリーズエスコ
74,500税込81,950
1個
8日以内出荷
軸受(UK)形はテーパ穴となっており、アダプタを併用して使う事による固定方式です。 また、ピロー形(P)の軸受箱形状は2本のボルトで簡単に取付けができ、軸受ユニットを代表する形状となっています。※ご使用の際はアダプター(別売)が必要です。
ルブリケーター グリス用 SKRシリーズ ヤマダコーポレーションルブリケーター グリス用 SKRシリーズヤマダコーポレーション
409,800税込450,780
1個
5日以内出荷
【グリース用】ポータブルルブリケーター。
仕様●全高(mm):917(リフト上昇時、317)●容量(kg):ペール缶を収納(16~18)●質量(kg):34●ポンプレシオ:50×1●最大吐出圧力(MPa):35●最大吐出量(g/min):1300●最大空気消費量(L/min)(ANR):320●最大吐出圧力、最大吐出量、最大空気消費量は供給エア圧力:0.7mPa、NLGI No.0グリース使用、油温20℃の時の参考値です。アズワン品番65-9609-14危険物の類別非危険物
ヒラザガネ BIGM(丸山製作所)ヒラザガネBIGM(丸山製作所)
489税込538
1セット(5個)
7日以内出荷
規格6X16.5XT1.2関連資料展開図1(1.03MB) 展開図2(1.05MB) 展開図3(1.06MB) 展開図4(1.06MB) 展開図5(1.08MB) 展開図6(1.12MB) 展開図7(1.12MB) 展開図8(1.25MB) 展開図9(0.97MB) 展開図10(0.93MB) 展開図11(0.93MB) 展開図12(0.94MB) 展開図13(0.85MB) 展開図14(0.85MB) 展開図15(1.31MB) 展開図16(1.31MB) 展開図17(1.12MB) 展開図18(1.12MB) 展開図19(1.31MB) 展開図20(1.31MB) 展開図21(1.24MB) 展開図22(1.24MB) 展開図23(1.07MB) 展開図24(1.21MB) 展開図25(1.24MB) 展開図26(1.3MB) 展開図27(1.04MB) 展開図28(1.24MB) 展開図29(1.24MB) 展開図30(0.97MB) 展開図31(1.3MB) 展開図32(1.3MB) 展開図33(1.24MB) 展開図34(1.24MB) 展開図35(1.17MB) 展開図36(1.23MB) 展開図37(1.21MB) 展開図38(1.21MB) 展開図39(1.23MB) 展開図40(1.19MB) 展開図41(1.09MB) 展開図42(1.17MB) 展開図43(1.06MB) 展開図44(0.97MB) 展開図45(1.07MB) 展開図46(1.05MB) 展開図47(1.04MB) 展開図48(0.87MB) 展開図49(1.19MB) 展開図50(0.91MB)図解NoDB-S260 01 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.38、MSE-30HR エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.44、DB-S320-1 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.38、DB-S260-1 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.38、GS51EMR-50L エンジン クランクケース、シリンダ部品 ヒラザガネ_No.32、HG2600 エンジン クランクケースシリンダ部品_No.38、MB320AU エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.38、GS51TR-50 クランクケース、シリンダ部品 ヒラザガネ_No.32、AC23SAL エンジン(クランクケース,シリンダ)部品 ヒラザガネ_No.30、DB26D-C 2G エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.38、BCS23CSN エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品 ヒラザガネ_No.33、MS5301D-20 エンジン(クランクケース,シリンダ,燃料タンク)部品_No.35、GS25EM エンジン クランクケース、シリンダ部品 ヒラザガネ_No.31など
スタータプーリクミタテ BIGM(丸山製作所)スタータプーリクミタテBIGM(丸山製作所)
2,498税込2,748
1個
7日以内出荷
備考43~45フクム部品名称スタータプーリクミタテ関連資料展開図1(1.04MB) 展開図2(1.05MB) 展開図3(1.08MB) 展開図4(0.97MB) 展開図5(0.92MB) 展開図6(0.66MB) 展開図7(1.16MB) 展開図8(1.16MB) 展開図9(1.16MB) 展開図10(1.16MB) 展開図11(1.16MB) 展開図12(1.17MB) 展開図13(1.17MB) 展開図14(1.17MB) 展開図15(1.17MB) 展開図16(1.05MB) 展開図17(1.17MB) 展開図18(1.08MB) 展開図19(1.04MB) 展開図20(1.04MB) 展開図21(1.03MB) 展開図22(1.08MB) 展開図23(1.05MB) 展開図24(1.05MB) 展開図25(1.05MB) 展開図26(1.14MB) 展開図27(1.14MB) 展開図28(1.14MB) 展開図29(1.04MB) 展開図30(1.05MB) 展開図31(1.05MB) 展開図32(1.1MB) 展開図33(0.64MB) 展開図34(0.63MB) 展開図35(1.04MB) 展開図36(1.04MB) 展開図37(1.04MB) 展開図38(0.97MB) 展開図39(0.97MB) 展開図40(0.97MB) 展開図41(1.04MB) 展開図42(1.04MB) 展開図43(0.94MB) 展開図44(0.92MB) 展開図45(0.92MB) 展開図46(0.92MB) 展開図47(1.13MB) 展開図48(1.08MB) 展開図49(0.71MB) 展開図50(1.12MB)図解NoDB-S320-2 エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.54、MB2610U エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.42、MBS260-2C エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.54、MB2630G エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.50、MB260L-C エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.54、DB-S260-1C エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.54、MBS320 エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.54、MBS320-2 エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.54、BC32DX エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.40、MB260AU エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.54、DB301 B エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.42、MBS260-1 エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.54、MB2630L エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.50など
ゴムマルパッキン 25X34X2 BIGM(丸山製作所)ゴムマルパッキン 25X34X2BIGM(丸山製作所)
689税込758
1セット(5個)
7日以内出荷
規格25X34XT2部品名称ゴムマルパツキン 25X34X2関連資料展開図1(0.61MB) 展開図2(0.91MB) 展開図3(0.91MB) 展開図4(1.14MB) 展開図5(1.04MB) 展開図6(1.09MB) 展開図7(1.06MB) 展開図8(1.08MB) 展開図9(0.92MB) 展開図10(1MB) 展開図11(1.07MB) 展開図12(0.99MB) 展開図13(0.99MB) 展開図14(1.03MB) 展開図15(1.03MB) 展開図16(1.15MB) 展開図17(1.1MB) 展開図18(1.14MB) 展開図19(1.12MB) 展開図20(1.18MB) 展開図21(0.98MB) 展開図22(0.97MB) 展開図23(0.91MB) 展開図24(0.92MB) 展開図25(1.02MB) 展開図26(1.02MB) 展開図27(1.17MB) 展開図28(1.17MB) 展開図29(0.64MB) 展開図30(0.64MB) 展開図31(0.65MB) 展開図32(0.72MB) 展開図33(0.73MB) 展開図34(0.8MB) 展開図35(1.18MB) 展開図36(1.18MB) 展開図37(0.85MB) 展開図38(0.84MB) 展開図39(0.81MB) 展開図40(0.83MB) 展開図41(0.6MB) 展開図42(0.64MB) 展開図43(0.71MB) 展開図44(0.71MB) 展開図45(0.71MB) 展開図46(0.71MB) 展開図47(0.86MB) 展開図48(0.72MB) 展開図49(0.79MB) 展開図50(0.6MB)図解NoMW150-010K 部品_No.14、MW2520H(8X7) 部品_No.23774、MW3SF29EL(2005) 部品_No.17、MW651 工業用ポンプ部品_No.19、MW1050-FT 部品_No.24、MW3SF05ES(ULツキ) 部品_No.17、MW570 工業用ポンプ部品_No.9、MW320H2(2004) 部品_No.12、MW1051F-2 部品_No.17、MW3HP40B-S 部品_No.12、MW7HP110B 部品_No.12、MW150-020L 部品_No.21、MW320H 工業用ポンプ部品_No.10、MW2HP35ER5-U 部品_No.11、MW2HP50EL6 部品_No.11、2SF22E(RR) 工業用ポンプ部品_No.18、MKW1116B ポンプ部品_No.11、MW60035(2004) 部品_No.63、MSW1540MC-1(60Hz) ポンプ部品_No.11、MW350 工業用ポンプ部品_No.8、MW1531 部品_No.12、MW1051-2 部品_No.17、MW70 工業用ポンプ部品_No.15など
スクリュ BIGM(丸山製作所)スクリュBIGM(丸山製作所)
26税込29
1個
7日以内出荷
関連資料展開図1(0.99MB) 展開図2(0.99MB) 展開図3(0.88MB) 展開図4(0.95MB) 展開図5(1.03MB)図解NoBC1840L クランクケース、シリンダ部品 スクリユ_No.50、MBS3302K エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.24、MKF-320 K エンジン1(カワサキ)部品_No.25、BC1840U クランクケース、シリンダ部品 スクリユ_No.50、MK035 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.22、MS035K エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.22、MS035 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.22
スペーサ BIGM(丸山製作所)スペーサBIGM(丸山製作所)
569税込626
1セット(5個)
7日以内出荷
部品名称スペーサ関連資料展開図1(1.3MB) 展開図2(1.16MB) 展開図3(1.15MB) 展開図4(1.03MB) 展開図5(1.04MB) 展開図6(1.1MB) 展開図7(1.03MB) 展開図8(1.05MB) 展開図9(1.06MB) 展開図10(1.06MB) 展開図11(1.08MB) 展開図12(1.04MB) 展開図13(1.12MB) 展開図14(1.12MB) 展開図15(1.16MB) 展開図16(1.15MB) 展開図17(1.03MB) 展開図18(0.97MB) 展開図19(0.85MB) 展開図20(1.1MB) 展開図21(0.97MB) 展開図22(0.93MB) 展開図23(0.93MB) 展開図24(0.94MB) 展開図25(0.85MB) 展開図26(0.85MB) 展開図27(1.12MB) 展開図28(1.12MB) 展開図29(1.16MB) 展開図30(1.09MB) 展開図31(0.97MB) 展開図32(1.19MB) 展開図33(1.13MB) 展開図34(1.21MB) 展開図35(1.13MB) 展開図36(1.12MB) 展開図37(1.3MB) 展開図38(1.3MB) 展開図39(1.3MB) 展開図40(1.3MB) 展開図41(1.3MB) 展開図42(1.3MB) 展開図43(1.3MB) 展開図44(1.3MB) 展開図45(1.3MB) 展開図46(1.24MB) 展開図47(1.3MB) 展開図48(1.28MB) 展開図49(1.28MB) 展開図50(1.28MB)図解NoMBS260-1 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.53、MB200-1L エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.54、MK030SP エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.44、MB2630U エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.49、MB3230DU エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.60、MB200-1U-C エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.54、MK057 エンジン(クランクケース,シリンダ)01部品_No.52、BEP25 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.42、MB320U-C エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.53、DB265SP L エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.50、BC23AL エンジン(クランクケース、シリンダ)部品 スペーサ_No.48、DB-S260-2C エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.53、MB3010U エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.54、BP252 エンジン クランクケース、シリンダ部品 スペーサ_No.42など
鋼板製グレーチング 横断溝用みぞぶた 騒音低減 ノンスリップタイプ(受枠付) PKG-V(スベリ止) ニムラ鋼板製グレーチング 横断溝用みぞぶた 騒音低減 ノンスリップタイプ(受枠付) PKG-V(スベリ止)ニムラ
19,980税込21,978
1組
13日以内出荷
グレーチング本体と受枠がセットになった騒音低減用のみぞぶた(クリップ付)!Cクリップを使用し、車両通行中にグレーチングのはね上がり、金属衝撃音を低減するみぞぶたです。普通目ノンスリップタイプの圧接型グレーチングです。
用途横断溝用グレーチング付属品Cクリップ4個材質SS400タイプ横断溝ピッチ普通目種類みぞぶた寸法L(mm)995表面ノンスリップ処理方法溶融亜鉛めっき(グレーチング)・樹脂系塗装(受枠)
鋼板製グレーチング 横断溝用みぞぶた 騒音低減 プレーンタイプ(受枠付) PKG(一般型) ニムラ鋼板製グレーチング 横断溝用みぞぶた 騒音低減 プレーンタイプ(受枠付) PKG(一般型)ニムラ
18,980税込20,878
1組
13日以内出荷
グレーチング本体と受枠がセットになった騒音低減用のみぞぶた(クリップ付)!Cクリップを使用し、車両通行中にグレーチングのはね上がり、金属衝撃音を低減するみぞぶたです。普通目プレーンタイプの圧接型グレーチングです。
用途横断溝用グレーチング付属品Cクリップ4個材質SS400タイプ横断溝/側溝ピッチ普通目種類みぞぶた寸法L(mm)995表面プレーン処理方法溶融亜鉛めっき(グレーチング)・樹脂系塗装(受枠)
鋼板製グレーチング 横断溝用みぞぶた 騒音低減 ノンスリップタイプ(受枠付) FKG-V(スベリ止、クロスバーピッチ50) ニムラ鋼板製グレーチング 横断溝用みぞぶた 騒音低減 ノンスリップタイプ(受枠付) FKG-V(スベリ止、クロスバーピッチ50)ニムラ
19,980税込21,978
1組
13日以内出荷
Cクリップ付きの騒音低減用みぞぶたです。クロスバーピッチを50mm間隔にしました。べアリングバーには、スべリ止材を使用し自転車・べビーカー・車椅子等の通行の際はまり込み、落ち込み、滑りを防止します。横断溝用みぞぶたです。普通目ノンスリップタイプの滑りにくい加工をほどこした圧接型グレーチングです。Cクリップを使用し、車両通行中にグレーチングのはね上がり、金属衝撃音を低減するみぞぶたです。
用途横断溝用材質SS400タイプ横断溝ピッチ普通目種類みぞぶた寸法L(mm)995表面ノンスリップ処理方法溶融亜鉛めっき(グレーチング)・樹脂系塗装(受枠)
30度メートル台形ネジ(S45C) NTR50-3シリーズ コノエ30度メートル台形ネジ(S45C) NTR50-3シリーズコノエ
18,980税込20,878
1本
8日以内出荷
ねじ山の断面が台形になっており組立時に軸方向の精度が出しやすい特徴があります。締め付け用というより、回転運動を直線運動に変換する際に使用。具体例としては重量物を持ち上げるジャッキや機械の送り運動などに用いる。
スマート分光光度計 出荷前点検検査書付 青光舎スマート分光光度計 出荷前点検検査書付青光舎
229,800税込252,780
1式
15日以内出荷
測定に使うセルは標準角セル及び通常の試験管(外径Φ12/16.5~18mm)が使用できます。見やすい大型LCDバックライト表示オプションソフトでPCと繋いで直線性の無いサンプル濃度も高精度測定できます。濃度検量線、測定データー保存、編集ができます。測定項目は吸光度ABS・透過率%T・濃度CONCファクター値入力はもちろんPC側よりコントロール・カイネテック測定によるリアルタイムグラフ化・各測定値を表示・保存・編集出来ます。濃度値を求める場合の検量線カーブは、Piecewise折れ線・Linear一時回帰(C=a+bA)・Quadratic二次回帰(C=a+bA+cA2)の3種類より選択して直線性のないサンプルも検量線を自動作成してグラフ表示。検量線をメモリー出来ますので次回より測定したい項目を呼び出して直ちにサンプルの濃度値を測定表示・保存・編集ができます。保存された各データーはテキスト形式やExcel形式に変換して編集、保存も可能です。
仕様波長設定範囲:340~1000nm●波長精度:±2nm●波長再現性:≦1.0nm●波長幅:6nm●測光精度:±2T%●回折格子:1200/mm●透過率再現性:≦0.5T%●迷光:≦1.0T%●検出器:高感度シリコンフォトセル●光源:高輝度ハロゲンランプ(6V,10W)●分光器:グレーテング(1200本/mm)●測定範囲:吸光度/-0.301~+3.000、透過率/0.0~200.0T%、濃度/0.000~2000C(検量線3種類選択)(mg/dl,mg/l,g/l,ppm,M)●使用可能な試験管寸法●▼直径Φ16.5~18mm×長さ55~160mm●▼※付属の共通アダプター使用時●▼角セル幅10mm×奥行10mm×長さ45~150mm●▼試験管直径Φ12×長さ55~150mm●表示:65×26mm41/2LCD●電源:AC100~220V50~60Hz(±10%)●電力:25W●ヒューズ:1A●インターフェース:PC-USB●寸法:L320×W290×H120mm●重量:4.2Kg●付属品:使用説明書、電源コード、防じんカバー遮光キャップ、ガラス角セル×2、ヒューズ1A●商品コード:32-5000●点検項目:ベースラインの確認、波長精度、透過率50%の確認アズワン品番63-1267-54-22校正証明書点検・検査書
ドブメッキ足長Uボルト 昭和コーポレーションドブメッキ足長Uボルト昭和コーポレーション
589税込648
1個
4日以内出荷
通常のUボルトよりボルト部分が長い製品です。1個につき、ナット2個付きです。
用途SGP管等を振れ止めする金具です。材質ドブメッキ
ステンレス足長Uボルト 昭和コーポレーションステンレス足長Uボルト昭和コーポレーション
729税込802
1個
当日出荷から7日以内出荷
通常のUボルトよりボルト部分が長い製品です。1個につき、ナット2個付きです。
用途SGP管等を振れ止めする金具です。材質SUS304
足長Uボルト 昭和コーポレーション足長Uボルト昭和コーポレーション
129税込142
1個
当日出荷から5日以内出荷
通常のUボルトよりボルト部分が長い製品です。1個につき、ナット2個付きです。
用途SGP管等を振れ止めする金具です。材質ユニクロメッキ
MY3A_B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 SMCMY3A_B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形SMC
96,980税込106,678
1個
9日以内出荷から12日以内出荷
MY1C - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 SMCMY1C - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形SMC
179,800税込197,780
1個
8日以内出荷から22日以内出荷
作動方式複動
MGC - ガイド付シリンダ/コンパクトタイプ SMCMGC - ガイド付シリンダ/コンパクトタイプSMC
91,980税込101,178
1個
5日以内出荷から20日以内出荷
作動方式複動
MB1-Z/MDB1-Z - 角形チューブ形エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド SMCMB1-Z/MDB1-Z - 角形チューブ形エアシリンダ/標準形:複動・片ロッドSMC
25,980税込28,578
1個
翌々日出荷から50日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
CLA2/CDLA2 - ファインロックシリンダ/複動:片ロッド SMCCLA2/CDLA2 - ファインロックシリンダ/複動:片ロッドSMC
48,980税込53,878
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
CDA2-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド SMCCDA2-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッドSMC
24,980税込27,478
1個
3日以内出荷から29日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
CBA2/CDBA2 - エンドロックシリンダ SMCCBA2/CDBA2 - エンドロックシリンダSMC
32,980税込36,278
1個
30日以内出荷
作動方式複動
CA2-Z/CDA2-Z-XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形 SMCCA2-Z/CDA2-Z-XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形SMC
54,980税込60,478
1個
30日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
エッジガード TEBシリーズ 岩田製作所エッジガード TEBシリーズ岩田製作所
38,980税込42,878
1箱(1本)
当日出荷から6日以内出荷
接着剤を使用せずエッジ部の保護ができます。
材質塩ビ(PVC)RoHS指令(10物質対応)対応
業務用・全熱交換ユニット 天吊カセット形 東芝キヤリア業務用・全熱交換ユニット 天吊カセット形東芝キヤリア
139,800税込153,780
1台
6日以内出荷
DCモーターで低消費電力 熱交換換気と普通換気(バイパス)を自動切換 外風侵入防止ダンパー付 寒冷地運転対応 インテリアパネルは点検口を兼用 低騒音設計 捕集効率82%(質量法)のロングライフフィルター採用 給気・排気それぞれ4種類のノッチから選択可能 高性能フィルター(別売)組込み可能
タイプ標準定格電圧(V)単相100ノッチ数H1、H2、H3、H4、L1、L2、L3、L4周波数(Hz)50/60仕様全熱交換換気/普通換気/強制同時給排
小型クーラー LX型 REI-SEA小型クーラー LX型REI-SEA
219,800税込241,780
1台
15日以内出荷
Max.1000/1080kcal/h・1163/1256W(50/60Hz)のパワフルな冷却能力をコンパクトなボディに凝縮しました。 自然に近い状態で冷却できる循環冷却方式です。 水温が約5~8℃以下になると凍結防止装置が作動し、クーラー運転を強制的に停止させます。凍結による破損を防ぎます。 フィルターの目詰まり等により冷却効率が悪くなると、「お知らせランプ」が点灯します。適切なメンテナンス時期をお知らせします。 冷却コイルは高効率のチタン製を採用。淡水/海水どちらの水槽でも効率よく使用できます。 ホース口をユニオン継手と交換することができます。本格的な塩ビ配管が可能です。 オゾン層破壊係数ゼロの新冷媒を採用、特定フロン規制に対応しました。 サーモコントローラを使用することで、冷却専用タイプにも100V 1kWまでのヒーター(別売)が接続可能。 独立回路により、常時接続したままで年間を通してオートコントロールが可能です。
温度調整範囲(℃)10~35電源(V)100単相使用周囲温度(℃)5~35(範囲)
Beyond Evolution 端面溝入れモジュラーブレード BEYOND EVOLUTION ケナメタルBeyond Evolution 端面溝入れモジュラーブレード BEYOND EVOLUTIONケナメタル
22,980税込25,278
1個
8日以内出荷
Beyond Evolution。クーラント付きアウトボード端面溝入れモジュラーブレード
Beyond Evolution 端面溝入れモジュラーブレード BEYOND EVOLUTION ケナメタルBeyond Evolution 端面溝入れモジュラーブレード BEYOND EVOLUTIONケナメタル
22,980税込25,278
1個
8日以内出荷
Beyond Evolution。クーラント付きインボード端面溝入れモジュラーブレード
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ MY1C50-320L SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ MY1C50-320LSMC
179,800税込197,780
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動ストローク(mm)320配管形式(-) 標準形ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9N 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付右側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト左側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト
標準形エアシリンダ(角形カバー)/複動・片ロッド MB-Zシリーズ MDBL50-320Z SMC標準形エアシリンダ(角形カバー)/複動・片ロッド MB-Zシリーズ MDBL50-320ZSMC
26,980税込29,678
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)320クッション(-) エアクッション磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
エンドロックシリンダ CBA2シリーズ CBA2L50 SMCエンドロックシリンダ CBA2シリーズ CBA2L50SMC
33,980税込37,378
1個
20日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50
合掌ガゼット袋 合掌ガゼットGTN(ナイロンタイプ) 福助工業合掌ガゼット袋 合掌ガゼットGTN(ナイロンタイプ)福助工業
26,980税込29,678特価
1箱(1000枚)
当日出荷から6日以内出荷
ガスバリア性に優れています。 バリアONyにL-LDPEをラミネートしていますので、耐ピンホール性、耐寒性に優れています。
用途和洋菓子仕様耐寒性(冷凍-40℃)、脱酸素剤OK、ノッチ加工(泪型)形状合掌貼ガゼット袋
L型仕切板(10枚セット) タテヤマアドバンスL型仕切板(10枚セット)タテヤマアドバンス(2件のレビュー)
1,398税込1,538
1セット(10枚)
4日以内出荷
透明のポリスチレン樹脂製のL型仕切板です。 サイズも豊富で一般的な商品ごとの仕切に最適です。
材質PS樹脂 1.2t
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら