カテゴリ
- 農業機械(156)
- 自動車純正部品(33)
- トラック純正部品(18)
- パソコン/周辺機器(17)
- バイク純正部品(16)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(16)
- 電気材料(15)
- 制御機器(14)
- メカニカル部品(14)
- 切削工具(6)
- バイク部品(5)
- 卓上消耗品(5)
- 科学研究・開発用品(4)
- 自動車補修部品(4)
- 配管・水廻り設備部材(4)
- 作業工具(4)
- 測量用品(土木/建設)(3)
- 店舗什器・備品(2)
- 厨房用品(2)
- オフィス家具(2)
- 船舶用品・漁業資材(2)
- 学童・教育用品(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 安全標識(1)
- 測定用品(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 医療(1)
- 整備工具・収納(1)
- 研磨材(1)
- 自転車部品(1)
- 家電(1)
- 事務用品(1)
- 農業・園芸資材(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(154)
- JEFCOM(ジェフコム)(5)
- JST(日本圧着端子製造)(3)
- MAZDA(マツダ)(5)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(8)
- SMC(13)
- SUNSTAR(サンスター)(3)
- YAMAHA(ヤマハ)(6)
- いすゞ自動車(4)
- エスコ(3)
- エレコム(16)
- キャンブロ(3)
- スズキ(7)
- トヨタ(19)
- ニチフ(3)
- ミツビシ(6)
- 三菱ふそう(6)
- 日野自動車(6)
- 河村電器産業(10)
- ブランドをもっと見る
サービス分類

銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形
ニチフ(194件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個ほか当日出荷から72日以内出荷端子舌部(接触部)の硬度だけを高めることに成功。 従来端子に比べ曲がりにくい。種類裸圧着端子材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
電気関係標識
ユニット¥1,298税込¥1,4281枚当日出荷から3日以内出荷ストップ ザ・感電災害!電気技術者はもちろん電気施設周辺にも注意を喚起!材質エコユニボード(穴4スミ)質量(g)250取付方式穴4スミ寸法(縦×横×厚さ)(mm)450×600×1
真空断熱携帯タンブラー
アスベル¥2,198税込¥2,4181個翌日出荷から翌々日出荷スライドロック&ワンプッシュオープンの安全構造でしっかり密閉できます。真空断熱構造で保温、保冷ができます。用途マグボトルとして。幅(mm)79奥行(mm)86RoHS指令(10物質対応)対応
二つ穴端子(RD形)
JAPPY(1件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷から3日以内出荷RoHS対応の裸圧着端子材質無酸素銅種類裸圧着端子端子形状二つ穴端子RoHS指令(10物質対応)対応
ポータブルバンドソー ハイスバイメタル(国産)
谷口工業(1件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781箱(5本)当日出荷から12日以内出荷純正と同等のハイスバイメタルを使用。各メーカー仕様サイズ即納再生紙使用マーク適合
ギヤオイル(高荷重用) モリRGオイル90 18L
SUMICO(住鉱潤滑剤)¥39,980税込¥43,9781缶(18L)4日以内出荷トラスコ品番135-9247容量(L)18アズワン品番64-7144-04危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
静電DS-3
クラレプラスチックス¥17,980税込¥19,7781本3日以内出荷特殊配合により帯電防止効果に優れています。【体積低効率】。優れた帯電防止効果により、ホース内面への輸送物付着を防止。明暗コントラスト効果で搬送が見やすい構造です。軟質部が透明のため、輸送物の確認がしやすい。軽量、柔軟で曲げやすく、取扱いが容易です。用途樹脂パレット類他、各種粉・粉体輸送用。静電気を嫌う輸送用。許容圧力(MPa)0.20RoHS指令(10物質対応)対応耐負圧力(MPa)-0.10
薄型ディスク型カップリング TSSタイプ
アサ電子工業¥2,198税込¥2,4181個翌々日出荷から5日以内出荷小さくまとめたい、スペースが足りないに対応。 軸方向の小形化に役立ち、従来品と比べ半分以下の省スペースに実装可能。 小さなミスアライメントに強い万能タイプ。 ポリイミドディスクで、バツグンのフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、位相やトルクの変動もない。材質アルミ種類ディスクタイプ材質(ディスク)ポリイミド許容偏角(°)2.5
マトファー エグゾパン プチフール
MATFER BOURGEAT(マトファーブルジャ)¥949税込¥1,0441個7日以内出荷EXOPAN(R)とはMATFER社独自の製品で、ブルースチールにPTFE加工を施した焼型です。焼成時の焼き色もムラなく仕上り、均一の熱伝導で最高の状態で焼き菓子が仕上がります。PTFEのコーティングにより剥離性も良く、綺麗な焼き上がりを実現します。ご使用時に、少量の油脂もしくは離型剤を使用する事により製品を長くお使い頂けます。PTFEとはフッ素原子と炭素原子のみからなるフッ素樹脂(フッ化炭素樹脂)です。※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
ステンレス ブランクスポーク Φ3.5
DACHI(ダチ)¥1,480~税込¥1,628~1セット(10本)4日以内出荷『スポークベンダー(品番:DC591-1010)』 を使用して、必要なスポーク角度に曲げ加工をするためのベーススポーク。様々な車両に対応するため2mm刻みで長さをラインナップ。ステンレス製で錆びに強く、メッキには無い上質な質感を提供。線径(Φmm)3.5
薄型ディスク型カップリング TSCタイプ
アサ電子工業¥2,698税込¥2,9681個5日以内出荷小さくまとめたい、スペースが足りないに対応。 軸方向の小形化に役立ち、従来品と比べ半分以下の省スペースに実装可能。 小さなミスアライメントに強い万能タイプ。 ポリイミドディスクで、バツグンのフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、位相やトルクの変動もない。材質アルミ種類ディスクタイプ材質(ディスク)ポリイミド許容偏角(°)2.5
濾紙 No.28 03251シリーズ
ADVANTEC¥9,779~税込¥10,757~1箱(100枚)5日以内出荷から43日以内出荷清澄濾過に最も多く使用されている標準的な濾紙です。水平型や垂直加圧型濾過機用として、各方面に幅広く使用されています。厚さ(mm)0.7色白色最高使用温度(℃)120質量(g/m2)360表面平滑保留粒子径(μm)1破裂強さ(kPa)445湿潤破裂強さ(kPa)78
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら