カテゴリ
- 農業機械(156)
- 電気材料(11)
- バイク部品(6)
- 制御機器(6)
- 切削工具(6)
- 卓上消耗品(4)
- メカニカル部品(4)
- 自動車補修部品(4)
- 作業工具(4)
- 店舗什器・備品(2)
- 船舶用品・漁業資材(2)
- 測量用品(土木/建設)(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- 学童・教育用品(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 厨房用品(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 安全標識(1)
- 測定用品(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 研磨材(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 自転車部品(1)
- 家電(1)
- 事務用品(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(154)
- 河村電器産業(4)
- エスコ(3)
- JST(日本圧着端子製造)(3)
- JEFCOM(ジェフコム)(3)
- SUNSTAR(サンスター)(3)
- キャンブロ(3)
- CKD(2)
- タジマツール(TJMデザイン)(2)
- ニチフ(2)
- 冨士端子工業(2)
- DST(大同端子製造)(2)
- UNION(ユニオン産業)(2)
- SHIMANO(シマノ)(2)
- アサ電子工業(2)
- MANN-FILTER(2)
- DACHI(ダチ)(2)
- S.I.C.(SHINDO)(2)
- セコ・ツールズ・ジャパン(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「325-14」の検索結果

銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形
ニチフ(193件のレビュー)¥139~税込¥153~1個ほか当日出荷から72日以内出荷端子舌部(接触部)の硬度だけを高めることに成功。 従来端子に比べ曲がりにくい。種類裸圧着端子材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
電気関係標識
ユニット¥1,098~税込¥1,208~1枚当日出荷から3日以内出荷ストップ ザ・感電災害!電気技術者はもちろん電気施設周辺にも注意を喚起!材質エコユニボード(穴4スミ)質量(g)250取付方式穴4スミ寸法(縦×横×厚さ)(mm)450×600×1
グリセリン入圧力計(D枠埋込型・縁あり・Φ75) G3/8
高島計器¥8,198~税込¥9,018~1個当日出荷圧力計内部にグリセリンを封入し、内部機構を保護して抜群の耐久、耐震性です。用途圧力計では不可能とされていた激しい振動、脈動の場所に最適です。
ギヤオイル(高荷重用) モリRGオイル90 18L
SUMICO(住鉱潤滑剤)¥41,980税込¥46,1781缶(18L)4日以内出荷トラスコ品番135-9247容量(L)18アズワン品番64-7144-04危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
薄型ディスク型カップリング TSSタイプ
アサ電子工業¥1,598~税込¥1,758~1個翌々日出荷から5日以内出荷小さくまとめたい、スペースが足りないに対応。 軸方向の小形化に役立ち、従来品と比べ半分以下の省スペースに実装可能。 小さなミスアライメントに強い万能タイプ。 ポリイミドディスクで、バツグンのフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、位相やトルクの変動もない。材質アルミ種類ディスクタイプ材質(ディスク)ポリイミド許容偏角(°)2.5
ミルトア金仕上 ケーキフォーク
ラッキーウッド¥2,398税込¥2,6381個翌々日出荷シャープでスタイリッシュなデザインでありながらもモダンな表情を合わせ持つカトラリーシリーズ。 シンプルな形状のハンドルは独特な光沢のある「ブラスト金」仕上になっています。種別フォーク材質18-10ステンレス/24金メッキ/ブラスト全長(mm)170
ステンレス ブランクスポーク
DACHI(ダチ)¥1,080~税込¥1,188~1セット(10本)3日以内出荷『スポークベンダー(品番:DC591-1010)』 を使用して、必要なスポーク角度に曲げ加工をするためのベーススポーク。様々な車両に対応するため2mm刻みで長さをラインナップ。ステンレス製で錆びに強く、メッキには無い上質な質感を提供。
ステンレス ブランクスポーク
DACHI(ダチ)¥980~税込¥1,078~1セット(10本)3日以内出荷『スポークベンダー(品番:DC591-1010)』 を使用して、必要なスポーク角度に曲げ加工をするためのベーススポーク。様々な車両に対応するため2mm刻みで長さをラインナップ。ステンレス製で錆びに強く、メッキには無い上質な質感を提供。
薄型ディスク型カップリング TSCタイプ
アサ電子工業¥2,498~税込¥2,748~1個5日以内出荷小さくまとめたい、スペースが足りないに対応。 軸方向の小形化に役立ち、従来品と比べ半分以下の省スペースに実装可能。 小さなミスアライメントに強い万能タイプ。 ポリイミドディスクで、バツグンのフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、位相やトルクの変動もない。材質アルミ種類ディスクタイプ材質(ディスク)ポリイミド許容偏角(°)2.5
ポータブルバンドソー ハイスバイメタル(国産)
谷口工業(1件のレビュー)¥14,980~税込¥16,478~1箱(5本)4日以内出荷から12日以内出荷純正と同等のハイスバイメタルを使用。各メーカー仕様サイズ即納再生紙使用マーク適合
グラデーションエンブロイダリーリボン/5ミリ
S.I.C.(SHINDO)¥16,980税込¥18,6781巻(200m)8日以内出荷2サイズ×78色 細く柔らかいポリエステル100%の刺繍用リボン。 カラフルなグラデーションカラー。 刺繍以外の使用も可能です。用途服飾副資材、アパレル(レディス、メンズ、キッズ、ベビー、スポーツ、アウトドア、学販、ユニフォーム、バレエ、ナイトウェア、インナー、ブライダル、マタニティー、服のリメイクなど) アパレル雑貨(帽子、 靴、鞄、タオル、ハンカチ、靴下、マフラー、手袋、スカーフなど) 小物(ヘアーアクセサリー、イヤリング、ピアス、ネックレス、ブレスレット、勲章、ロゼット、チャーム、ハワイアンリボンレイなど) その他(フラワーアレンジメント、ステーショナリーグッズ、オーナメント、ギフトラッピング、冠婚葬祭、ディスプレイ、人形、ペット関連グッズ教材など) 入園・入学、通園・通学用品の手芸に。幅(mm)5長さ(m)200混率(%)ポリエステル100
ポリエステルスパン両面朱子リボン/25ミリ
S.I.C.(SHINDO)¥6,998税込¥7,6981巻(30m)8日以内出荷7サイズ×80色 光沢を抑えたマットな質感と、滑らかな風合いを持つ両面サテンリボンです。用途服飾副資材、アパレル(レディス、メンズ、キッズ、ベビー、スポーツ、アウトドア、学販、ユニフォーム、バレエ、ナイトウェア、インナー、ブライダル、マタニティー、服のリメイクなど) アパレル雑貨(帽子、 靴、鞄、タオル、ハンカチ、靴下、マフラー、手袋、スカーフなど) 小物(ヘアーアクセサリー、イヤリング、ピアス、ネックレス、ブレスレット、勲章、ロゼット、チャーム、ハワイアンリボンレイなど) その他(フラワーアレンジメント、ステーショナリーグッズ、オーナメント、ギフトラッピング、冠婚葬祭、ディスプレイ、人形、ペット関連グッズ教材など) 入園・入学、通園・通学用品の手芸に。幅(mm)25長さ(m)30混率(%)ポリエステル100
Mokory Craw(モコリークロー)
Gary YAMAMOTO(ゲーリーヤマモト)¥1,298税込¥1,4281個7日以内出荷開発コード「ラビットテール」と呼ばれたウサギの耳のようなテールは重量感があり、他にはない強い水押しと多彩なアクションを生み出し、コンパクトサイズでありながらしっかりとバスにアピールをする。フッキングを重視した扁平なボディーと微波動を生み出すボディーパーツにより、カバーフィッシングからベイトフィネスまで対応している。サイズは3.8インチ一種類。フックサイズは#1もしくは#1/0を推奨。重量感のある爪から生まれる水流を最大限生かした使い方をマスターすれば圧倒的に釣り勝てるワームでもある。それは主に中層での誘いで、カバー撃ちはもちろん、テキサスリグやジグでのスイミングや、フリーリグ、ノーシンカーといった釣りに適している。Text by 小森嗣彦入数1パック/8本入り
多粒子系の量子論
裳華房¥5,200税込¥5,7201冊10日以内出荷本書では、多粒子系のさまざまな現代的な応用や計算法を広く述べることよりも、粒子対称性、多体波動関数、第2量子化の方法といった多粒子系の量子力学の基本的な考え方を詳しく説明すること、それから、ハートリー‐フォック近似、乱雑位相近似、摂動法、といった基本的な計算法の考え方について説明することに重点をおいた。各部分においては、実際的な例を、できるだけさまざまな領域──クォーク模型、核物質、電子ガス模型、ボース‐アインシュタイン凝縮など──からとった。これらの例は、各分野の研究内容とその発展を紹介するということよりも、多粒子系の量子力学の考え方の例として議論した。分類専門判型A5ページ数428ジャンル物理学著者名藪博之初版年月2016/11
『パーツ販売』26 エンゲツリミテッド 一つテンヤマダイ B235MH+(ベイトモデル)
SHIMANO(シマノ)¥55,980~税込¥61,578~1個6日以内出荷シマノ純正パーツ。商品名前の2桁数字はシリーズ発売年を表しております。追加番手の場合の発売年とは一致しないことがあります。パーツ名後方の5桁または6桁の数字は製品コードです。リールはフット裏側、竿はグリップ付近に製品コードの記載があります。製品と一致するモノをお選びください。5桁表記の場合は1の位が省略されております。
Vision+ 14P 14型/USB Type-C/軽量325g
VAIO¥65,980税込¥72,5781台翌々日出荷世界最軽量*約325gのボディながら、強靭さを兼ね備えたモバイルディスプレイ。外出先にも気軽に持ち運び、いつでも、どこでもデュアルモニター環境を構築できます。「VAIO Vision+(a) 14P」は、モバイルノートのべストパートナーです。14.0型ワイド以上のモバイルディスプレイにおいて。2025年8月8日時点 ステラアソシエ調べ。動作時:温度5℃から35℃、湿度20%から80%(ただし結露しないこと、および35℃における湿度は65%以下(湿球温度29℃以下))、保存時:温度-20℃から60℃、湿度10%から90%(ただし結露しないこと、および60℃における湿度は20%以下(湿球温度35℃以下))付属品カバースタンド(モニタ用スタンド兼保護ケース)、USB Type-C(R) ケーブル(約1 m)、取扱説明書・保証書質量(g)320消費電力(W)動作時:4、スリープ時:0.5出力最大60W(Pass-through)方式USB Power Delivery(USB Type-C給電)本体質量(g)325表面処理アンチグレア寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【付属カバースタンド】333×10-17(本体未収納時-本体収納時)×216入力10W以上推奨、接続デバイスに充電する場合は65W以上推奨 2外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)312.0×3.9~12.4×211.1コントラスト比1200:1表示色1677万色 / sRGB 100%解像度WUXGA 1920×1200ピクセル視野角上下178°、左右178°スピーカーなし画面サイズ14.0型ワイド入出力USB Type-C搭載×2(以下の機能をサポート:USB Power Delivery(PD Pass-through)、DisplayPort)アスペクト比16:10輝度(cd/m2)400
電灯分電盤 EVF3
河村電器産業¥77,980~税込¥85,778~1個42日以内出荷下部スペース付電灯分電盤(分岐ハーフサイズ)種類標準分電盤保護等級IP2XD使用キャビネットBX使用場所屋内用、露出形主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ(中性線欠相保護付)分岐ブレーカ種類配線用遮断器(ハーフサイズ)分岐ブレーカ容量MCB2P1E20A付属回路下部スペース付
電灯分電盤 NQF3
河村電器産業¥49,980~税込¥54,978~1個42日以内出荷下部スペース付電灯分電盤(分岐スマートサイズ)種類標準分電盤保護等級IP2XD使用キャビネットBX使用場所屋内用、露出形主幹ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ(中性線欠相保護付)分岐ブレーカ種類配線用遮断器(スマートサイズ)分岐ブレーカ容量MCB2P2E20A付属回路下部スペース付
電灯分電盤 EQF3
河村電器産業¥54,980~税込¥60,478~1個42日以内出荷下部スペース付電灯分電盤(分岐スマートサイズ)種類標準分電盤保護等級IP2XD使用キャビネットBX使用場所屋内用、露出形主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ(中性線欠相保護付)分岐ブレーカ種類配線用遮断器(スマートサイズ)分岐ブレーカ容量MCB2P2E20A付属回路下部スペース付
電灯分電盤 NVF3
河村電器産業¥76,980~税込¥84,678~1個42日以内出荷下部スペース付電灯分電盤(分岐ハーフサイズ)種類標準分電盤保護等級IP2XD使用キャビネットBX使用場所屋内用、露出形主幹ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ(中性線欠相保護付)分岐ブレーカ種類配線用遮断器(ハーフサイズ)分岐ブレーカ容量MCB2P1E20A付属回路下部スペース付