カテゴリ
- 農業機械(156)
- 自動車純正部品(33)
- トラック純正部品(18)
- パソコン/周辺機器(17)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(16)
- バイク純正部品(14)
- 制御機器(14)
- 電気材料(14)
- メカニカル部品(14)
- バイク部品(6)
- 切削工具(6)
- 卓上消耗品(4)
- 科学研究・開発用品(4)
- 自動車補修部品(4)
- 配管・水廻り設備部材(4)
- 作業工具(4)
- 店舗什器・備品(3)
- 測量用品(土木/建設)(3)
- 厨房用品(2)
- オフィス家具(2)
- 船舶用品・漁業資材(2)
- 学童・教育用品(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 安全標識(1)
- 測定用品(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 医療(1)
- 整備工具・収納(1)
- 研磨材(1)
- 自転車部品(1)
- 家電(1)
- 事務用品(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(154)
- トヨタ(19)
- エレコム(16)
- SMC(13)
- 河村電器産業(10)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(8)
- 三菱ふそう(6)
- ミツビシ(6)
- 日野自動車(6)
- YAMAHA(ヤマハ)(6)
- スズキ(5)
- JEFCOM(ジェフコム)(5)
- MAZDA(マツダ)(5)
- いすゞ自動車(4)
- エスコ(3)
- JST(日本圧着端子製造)(3)
- SUNSTAR(サンスター)(3)
- キャンブロ(3)
- UDトラックス(3)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
「325-14」の検索結果

銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形
ニチフ(193件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個ほか当日出荷から72日以内出荷端子舌部(接触部)の硬度だけを高めることに成功。 従来端子に比べ曲がりにくい。種類裸圧着端子材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
電気関係標識
ユニット¥1,098税込¥1,2081枚当日出荷から3日以内出荷ストップ ザ・感電災害!電気技術者はもちろん電気施設周辺にも注意を喚起!材質エコユニボード(穴4スミ)質量(g)250取付方式穴4スミ寸法(縦×横×厚さ)(mm)450×600×1
グリセリン入圧力計(D枠埋込型・縁あり・Φ75) G3/8
高島計器¥8,198税込¥9,0181個当日出荷圧力計内部にグリセリンを封入し、内部機構を保護して抜群の耐久、耐震性です。用途圧力計では不可能とされていた激しい振動、脈動の場所に最適です。
二つ穴端子(RD形)
JAPPY(1件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷から3日以内出荷RoHS対応の裸圧着端子材質無酸素銅種類裸圧着端子端子形状二つ穴端子RoHS指令(10物質対応)対応
ギヤオイル(高荷重用) モリRGオイル90 18L
SUMICO(住鉱潤滑剤)¥41,980税込¥46,1781缶(18L)4日以内出荷トラスコ品番135-9247容量(L)18アズワン品番64-7144-04危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
静電DS-3
クラレプラスチックス¥14,980税込¥16,4781本3日以内出荷特殊配合により帯電防止効果に優れています。【体積低効率】。優れた帯電防止効果により、ホース内面への輸送物付着を防止。明暗コントラスト効果で搬送が見やすい構造です。軟質部が透明のため、輸送物の確認がしやすい。軽量、柔軟で曲げやすく、取扱いが容易です。用途樹脂パレット類他、各種粉・粉体輸送用。静電気を嫌う輸送用。許容圧力(MPa)0.20RoHS指令(10物質対応)対応耐負圧力(MPa)-0.10
薄型ディスク型カップリング TSSタイプ
アサ電子工業¥1,998税込¥2,1981個翌々日出荷から5日以内出荷小さくまとめたい、スペースが足りないに対応。 軸方向の小形化に役立ち、従来品と比べ半分以下の省スペースに実装可能。 小さなミスアライメントに強い万能タイプ。 ポリイミドディスクで、バツグンのフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、位相やトルクの変動もない。材質アルミ種類ディスクタイプ材質(ディスク)ポリイミド許容偏角(°)2.5
ミルトア金仕上 ケーキフォーク
ラッキーウッド¥2,398税込¥2,6381個翌々日出荷シャープでスタイリッシュなデザインでありながらもモダンな表情を合わせ持つカトラリーシリーズ。 シンプルな形状のハンドルは独特な光沢のある「ブラスト金」仕上になっています。種別フォーク材質18-10ステンレス/24金メッキ/ブラスト全長(mm)170
ステンレス ブランクスポーク
DACHI(ダチ)¥1,480~税込¥1,628~1セット(10本)3日以内出荷『スポークベンダー(品番:DC591-1010)』 を使用して、必要なスポーク角度に曲げ加工をするためのベーススポーク。様々な車両に対応するため2mm刻みで長さをラインナップ。ステンレス製で錆びに強く、メッキには無い上質な質感を提供。
ステンレス ブランクスポーク
DACHI(ダチ)¥1,580税込¥1,7381セット(10本)3日以内出荷『スポークベンダー(品番:DC591-1010)』 を使用して、必要なスポーク角度に曲げ加工をするためのベーススポーク。様々な車両に対応するため2mm刻みで長さをラインナップ。ステンレス製で錆びに強く、メッキには無い上質な質感を提供。
マトファー エグゾパン プチフール
MATFER BOURGEAT(マトファーブルジャ)¥949税込¥1,0441個7日以内出荷EXOPAN(R)とはMATFER社独自の製品で、ブルースチールにPTFE加工を施した焼型です。焼成時の焼き色もムラなく仕上り、均一の熱伝導で最高の状態で焼き菓子が仕上がります。PTFEのコーティングにより剥離性も良く、綺麗な焼き上がりを実現します。ご使用時に、少量の油脂もしくは離型剤を使用する事により製品を長くお使い頂けます。PTFEとはフッ素原子と炭素原子のみからなるフッ素樹脂(フッ化炭素樹脂)です。※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。