曜日別特売

グリセリン入圧力計(D枠埋込型・縁あり・Φ75) G3/8

グリセリン入圧力計(D枠埋込型・縁あり・Φ75) G3/8 - 高島計器グリセリン入圧力計(D枠埋込型・縁あり・Φ75) G3/8 - 高島計器

圧力計内部にグリセリンを封入し、内部機構を保護して抜群の耐久、耐震性です。

用途
圧力計では不可能とされていた激しい振動、脈動の場所に最適です。
材質
外枠材質SUS
形状
D型
接続口径
G3/8
接続部のサイズ
G3/8
精度
±1.6%F.S
測定流体
気体、液体
外径(mm)
75
内容量
1個
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
呼称
最小目盛(MPa)
圧力レンジ(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
044268391325901481-4861GR D G3/8 75×-0.1MPa F2-0.0020.0~-0.1
¥10,700
¥8,498
¥9,348(税込)
10日以内出荷
返品不可
044288421325160481-4882GR D G3/8 75×6MPa F20.10.0~6
¥10,400
¥8,198
¥9,018(税込)
10日以内出荷
返品不可
044299981325140481-4869GR D G3/8 75×4MPa F20.10.0~4
¥10,400
¥8,198
¥9,018(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする