カテゴリ

  • 農業機械(34)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(32)
  • 制御機器(28)
  • 卓上消耗品(28)
  • 住設機器(27)
  • パソコン/周辺機器(24)
  • 切削工具(12)
  • 油圧機器・油圧ホース(12)
  • 厨房用品(11)
  • 自動車補修部品(11)
  • 事務用品(11)
  • 電動工具(10)
  • バイク部品(9)
  • 機構部品(8)
  • FA担当者のオススメ新商品(8)
  • ねじ・ボルト・釘(7)
  • 空調・照明・電設資材(6)
  • 電気材料(6)
  • メカニカル部品(6)
  • 測定用品(6)
  • 農業・園芸資材(6)
  • 家電(5)
  • 建築金物(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
  • 店舗什器・備品(3)
  • 清掃用品(3)
  • 介護用品(3)
  • 医療(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 物流用品(2)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • オフィス家具(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 縫製用品(2)
  • 作業工具(2)
  • テープ(1)
  • 安全用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • ヘルスケア(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • カー用品(1)
  • 作業服(1)
  • 研磨材(1)
  • 自転車部品(1)
  • 農具(1)
  • トラック用品・パーツ(1)

「325-20」の検索結果

347件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形 ニチフ

    銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形

    ニチフ(193件のレビュー)
    ¥9,598税込¥10,558
    1箱(5個)
    当日出荷から72日以内出荷
    端子舌部(接触部)の硬度だけを高めることに成功。 従来端子に比べ曲がりにくい。
    種類裸圧着端子材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
  • 丸型端子(R形) JST(日本圧着端子製造)

    丸型端子(R形)

    JST(日本圧着端子製造)(45件のレビュー)
    ¥8,598税込¥9,458
    1パック(5個)
    当日出荷から94日以内出荷
  • 銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形 DST(大同端子製造)

    銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形

    DST(大同端子製造)(12件のレビュー)
    ¥14,980税込¥16,478
    1箱(6個)
    当日出荷から11日以内出荷
    種類裸圧着端子
  • タップタイプ (+)Pタイプナベ (SUSXM7)(パック品) 大阪魂

    タップタイプ (+)Pタイプナベ (SUSXM7)(パック品)

    大阪魂(9件のレビュー)
    ¥629税込¥692
    1パック(20個)
    当日出荷から翌々日出荷
    材質ステンレス頭部形状ナベ穴の形状十字穴
  • ホースニップル カクダイ

    ホースニップル

    カクダイ(8件のレビュー)
    ¥8,898税込¥9,788
    1個
    当日出荷
    形状ホースニップル種類ホース継手
  • SFN3型 ステンレス長ニップル オンダ製作所

    SFN3型 ステンレス長ニップル

    オンダ製作所(1件のレビュー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    テーパおねじ(Rねじ)。配管や機器への接続に使用します。全長50mmから300mmまでラインナップ。材質SUS304TPで溶接が可能です。
    材質SUS304(SUS304TP)形状ニップル接続方式両ネジ使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
  • 高圧危険標識 ユニット

    高圧危険標識

    ユニット(4件のレビュー)
    ¥759税込¥835
    1組(5枚)
    当日出荷
    建物入り口上部付近に大きく表示できる5枚組タイプです。
    仕様裏面粘着材質PVCステッカー取付方式裏面粘着
  • 防振ゴム(両側メネジ) イマオコーポレーション

    防振ゴム(両側メネジ)

    イマオコーポレーション(23件のレビュー)
    ¥229~税込¥252~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    形状丸形硬度シェアA55±5接続方式両端めねじ色(本体)ブラック材質(防振ゴム)天然ゴム適合用途防振
  • 汎用ビト砥石PAA1号 NORITAKE(ノリタケ)

    汎用ビト砥石PAA1号

    NORITAKE(ノリタケ)(1件のレビュー)
    ¥4,298税込¥4,728
    1枚
    当日出荷から32日以内出荷
    高硬度で適度に靭性が高いので優れた切れ味が持続します。
    砥材PAA結合剤V35R適合材Mo(モリブデン)、V(バナジウム)の含有量の多い合金鋼・工具鋼等(SKD、SKH、SCM、SKS、SK)
  • アダプター サンホープ

    アダプター

    サンホープ(6件のレビュー)
    ¥549税込¥604
    1個
    当日出荷
    配管への付け外しが簡単にできる自在継手。
    最大圧力(MPa)1.0
  • 板バイト カムス(旧:高周波精密)

    板バイト

    カムス(旧:高周波精密)(2件のレビュー)
    ¥21,980税込¥24,178
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • コントロールボックス FCシリーズ タカチ電機工業

    コントロールボックス FCシリーズ

    タカチ電機工業(2件のレビュー)
    ¥5,498~税込¥6,048~
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    保護等級無
  • ハイスドリル ショート/スタブ ホモ処理 グーリング

    ハイスドリル ショート/スタブ ホモ処理

    グーリング
    ¥17,980税込¥19,778
    1箱(10本)
    当日出荷から20日以内出荷
    一般の用途で使用される汎用ドリルです。
    用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用仕様N/標準材質HSS/【表面処理】ホモ処理先端角(°)118
  • 部品 ルータ M12SA2 HiKOKI(ハイコーキ)

    部品 ルータ M12SA2

    HiKOKI(ハイコーキ)
    ¥5,898税込¥6,488
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • D-30 フック ジョー F/24OFF RIDGID(日本エマソン)

    D-30 フック ジョー F/24OFF

    RIDGID(日本エマソン)
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    当日出荷
    リジッドレンチシリーズ用補修パーツです。
    トラスコ品番836-6248適合機種24インチ31130、89445質量(g)794
  • 銅線用裸圧着端子(R型) 冨士端子工業

    銅線用裸圧着端子(R型)

    冨士端子工業(22件のレビュー)
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1パック(10個)
    当日出荷から63日以内出荷
  • シヤリン (325-8ジクケイ20) BIGM(丸山製作所)

    シヤリン (325-8ジクケイ20)

    BIGM(丸山製作所)
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    8日以内出荷
    仕様HEARTTYRE規格2011年1月~ ノーパンクタイヤ図解NoMS415CA-1 フレーム部品_No.6、MS415CA フレーム部品_No.6、GSL305-H フレーム部品 シヤリン (325-8ジクケイ20)_No.21A、GSL205-H フレーム部品 シヤリン (325-8ジクケイ20)_No.21A
  • プリント板二段重ね用コンスルーシリーズ MAC8(マックエイト)

    プリント板二段重ね用コンスルーシリーズ

    MAC8(マックエイト)
    ¥5,198税込¥5,718
    1袋(10個)
    当日出荷から33日以内出荷
    1.27mmピッチは最大40P連結、2.54mmピッチは最大20P連結 リフロー対応型
    材質ピン部:ベリリウム銅、樹脂部:LCP樹脂黒色(UL94V-0)使用温度範囲(℃)-40~+125定格電圧(V)125(AC,DC)定格電流(A)1仕上ニッケル下地金メッキ使用湿度範囲0~85%RH(但し結露しないこと)絶縁抵抗(MΩ)500以上接触抵抗(mΩ)30以下RoHS指令(10物質対応)対応使用可能回数50回以下(同一スルーホール穴に対して)絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間)プリント板取付穴径(Φmm)0.8~1.6
  • 部品 ルータ M8V2 HiKOKI(ハイコーキ)

    部品 ルータ M8V2

    HiKOKI(ハイコーキ)(1件のレビュー)
    ¥879~税込¥967~
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
  • アルミサッシケース AUシリーズ タカチ電機工業

    アルミサッシケース AUシリーズ

    タカチ電機工業(1件のレビュー)
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    前後のパネルが差込式でスッキリした外観のデスクトップケースです。上下・前後がパネル材で、カスタマイズがし易い構造です。測定器、コントローラー、産業用組込みコンピュータ、電源装置、オーディオアンプなど、様々な用途にご利用頂ける万能ケースです。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    材質アルミダイキャスト、アルミ押出材、アルミ板RoHS指令(10物質対応)対応
  • 高圧洗浄機用 サイクロンジェットノズル ケルヒャー

    高圧洗浄機用 サイクロンジェットノズル

    ケルヒャー
    ¥43,980税込¥48,378
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    直噴の噴射パターンが螺旋状に回転し、こびりついた汚れの広範囲を強力に剥ぎ落とします。水の跳ね返りを大幅に削減できます。
    奥行(mm)200RoHS指令(10物質対応)対応
  • PE継手S型 ソケット 前澤給装工業

    PE継手S型 ソケット

    前澤給装工業
    ¥2,098税込¥2,308
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    水道用ポリエチレン1種二層管(JIS K 6762)に使用可能な継手です。パイプの接続は、コア打込み式メカニカル接続の継手です。鉛レス青銅鋳物で作られており土中埋設に対応しています。
    材質青銅形状ソケット使用温度範囲(℃)5~35使用流体水道水
  • クランプ付Hチャック 国元商会

    クランプ付Hチャック

    国元商会
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    当日出荷
    この金具ひとつで、単管斜控パイプ(Φ48.6)を、H形鋼に簡単に固定できます。
    仕上高耐食性めっき鋼板/溶融亜鉛めっきボルト平径(mm)21
  • ロング スロットルケーブル W ハリケーン

    ロング スロットルケーブル W

    ハリケーン(15件のレビュー)
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
    インナーワイヤーはステンレス鋼線7×7の複合よりで、表面にスェージング加工を施し滑らかで伸びの少ない高張力ワイヤーです。またスパイラルワイヤー内側にPTFEチューブを使用していますので、摩擦係数が少なく、軽くて滑らかなレバーワークを実現しています。メンテナンス。インナーワイヤーの摩耗を少なくし、滑らかなワイヤーワークを保持するため、2、3ヶ月に一度は定期的に潤滑オイルを注入してください。注意。鋭角に曲がるような取付や取り廻しは、レバー操作を重くするだけではなく、ワイヤー破断の原因になりますのでご注意ください。取付後はハンドルを左右にきってハンドルストッパーやフレームに挟みつける部分がないか確認して下さい。
  • 部品 コードレスミニグラインダ FGP10DL HiKOKI(ハイコーキ)

    部品 コードレスミニグラインダ FGP10DL

    HiKOKI(ハイコーキ)
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
  • フロントスプリング HYPERPRO(ハイパープロ)

    フロントスプリング

    HYPERPRO(ハイパープロ)(16件のレビュー)
    ¥24,980税込¥27,478
    1個
    当日出荷から63日以内出荷
    ハイパープロ社が独自設計する『コンスタントライジングレート』をもつサスペンションスプリング。 サスペンションの動きに追従してバネレートが常に変化。 柔らかすぎず硬すぎない状態を維持し、高負荷のコーナリングや急ブレーキ時も踏ん張る力を併せ持ちます。 ・コーナー手前のブレーキング時におけるキャスタの変化を適正化し、次の動作に移りやすくします。 コーナリング中の細かなギャップを吸収し、乗り手の邪魔となる振動をなくします。 ・通常のスプリングと違い一定のバネレートがないため、共振することがありません。 ・コンピューター制御の工作機械で巻き取られたスプリングにショット処理を施し、性能の劣化につながる表面の微細なキズを取り除きます。 さらに、完成後には一本ずつテスターによる性能検査が行われます。 ・ハイパープロ社の本拠地オランダでは、救急バイク全車にハイパープロのスプリングが装着されています。
  • 部品 ルータ M12V2 HiKOKI(ハイコーキ)

    部品 ルータ M12V2

    HiKOKI(ハイコーキ)
    ¥7,298~税込¥8,028~
    1個
    翌々日出荷
  • 調節式ベンチレーター 3-2520 LAMP(スガツネ工業)

    調節式ベンチレーター 3-2520

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥5,898税込¥6,488
    1個
    4日以内出荷
    プラスチックのダイヤルを回すことにより、空気の流通量が調節できます。アルミニウム合金製ネットが入っているため、ゴミや害虫の侵入を防げます。
    材質アルミ合金形状角型色ホワイト質量(g)235外形寸法D(mm)196仕上塗装取付け方法面付外形寸法L(mm)246アズワン品番64-6762-87空気流通面積(mm2)12000
  • 接骨院の先生が監修した指のサポーター セルヴァン

    接骨院の先生が監修した指のサポーター

    セルヴァン(2件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1枚
    当日出荷
    手の使い過ぎから起こる腱鞘炎や関節炎でお困りの方に、指と手関節の動きを保護するサポーターです。 これ1枚で左右の親指から小指まで全指対応できます。 薄くて軽くよく伸びるフリーカット素材を使用しているので、高いフィット性とサポート力があります。 薄手なのでゴム手袋の下にも装着でき、水仕事にもオススメです。 指や手首に違和感があるのに休めない仕事や家事にも活躍します。 布施接骨院布施賢太郎先生監修 【例えばこんな方に】 主婦の方(家事の時に指や手首がズキっとつらい方) 赤ちゃんがいるお母さん(赤ちゃんを長時間抱っこして手首や指がつらい方) 事務仕事の方(キーボードの打ち過ぎなどで指をよく使う方) 年配の方(年齢からくる腱鞘炎、関節炎でお悩みの方)
    用途接骨院の先生監修!指のサポーター!色(柄)ベージュ適合部位指用手首周り(cm)14~22
  • レディース長袖ジャケット 32520 (秋冬用) クロダルマ

    レディース長袖ジャケット 32520 (秋冬用)

    クロダルマ
    ¥5,998税込¥6,598
    1着
    4日以内出荷
    交織ツイル タテ糸とヨコ糸に異なる種類の糸を使用した綾織。斜めに細かい筋が見える丈夫な生地です。 レディースも充実。職場を明るくおしゃれな雰囲気にするエコカラーユニフォーム。
    仕様背当付・左胸ペン差し・左袖ペン差し・エコマーク・氏名片布・バックスリット種別レディース長袖ジャケットエコマーク認定認定混率(%)ポリエステル80(再生ポリエステル55)・綿20生地交織ツイルグリーン購入法適合生地性能リサイクル素材、制電作業服シリーズ520シリーズ性別女性用エコマーク認定番号19 103 030
  • 次世代型超万能グリースカルフォレックスEP 缶タイプ ニッペコ(旧 日本礦油)

    次世代型超万能グリースカルフォレックスEP 缶タイプ

    ニッペコ(旧 日本礦油)
    ¥51,980税込¥57,178
    1缶
    当日出荷
    耐熱性、荷重性、耐水性、防錆性に非常に優れたグリースです。 耐薬品性(酸・アルカリ)にも強い性質を持っております。
    用途産業機械、建設機械、農業機械、港湾機械などの潤滑箇所に。 オープンギヤ、チェーン、ワイヤーロープ、クレーンなど。 高温箇所、高荷重箇所、耐水箇所の潤滑に。 防錆に。材質/仕上基油:精製鉱油、増ちょう剤:CSC質量(kg)16色淡褐色使用温度範囲(℃)-15~200容量(kg)16使用目的潤滑、防錆危険物の類別非危険物
  • ツヴィリング シャープナー ZWILLING/HENCKELS(ツヴィリングJ.A.ヘンケルス)

    ツヴィリング シャープナー

    ZWILLING/HENCKELS(ツヴィリングJ.A.ヘンケルス)
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    翌々日出荷
  • 完成バイト 平・板バイト カムス(旧:高周波精密)

    完成バイト 平・板バイト

    カムス(旧:高周波精密)
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    寸法W(mm)3RoHS指令(10物質対応)対応
  • 超硬ストレートシャンク 汎用ドリル 5xD タイプN 732 グーリング

    超硬ストレートシャンク 汎用ドリル 5xD タイプN 732

    グーリング
    ¥11,980税込¥13,178
    1本
    翌々日出荷
    幅広い加工に対応でき、高能率・高速加工が可能です。
    用途鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、アルミ・アルミ合金、銅合金の加工材質超硬
  • (+)タピックススリム(鉄/3価ホワイト)(小箱) 八尾製鋲

    (+)タピックススリム(鉄/3価ホワイト)(小箱)

    八尾製鋲
    ¥8,298税込¥9,128
    1箱(1700本)
    翌々日出荷から9日以内出荷
    材質鉄表面処理3価ホワイト
  • 超硬段付ドリル 協和精工

    超硬段付ドリル

    協和精工
    ¥14,980税込¥16,478
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    先端径、太径ともネジレ角30°で切粉排出良好。先端径Φ0.5~Φ6まで0.05とびにラインナップ。
    用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、アルミ合金の加工材質超硬(MG)表面処理ノンコート
  • デリカビーズ 丸 MIYUKI

    デリカビーズ 丸

    MIYUKI(1件のレビュー)
    ¥2,298税込¥2,528
    1ケース(20g)
    3日以内出荷から4日以内出荷
    材質ガラス幅(mm)約1.6寸法(mm)約1.3穴径(Φmm)約0.80~0.85
  • IoT電力センサユニット TypeR SIRC(サーク)

    IoT電力センサユニット TypeR

    SIRC(サーク)
    ¥119,800税込¥131,780
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    「IoT電力センサユニット TypeR/TypeC」は、高電圧配線工事が不要で簡単に設置でき、0.2秒ごとに詳細な電力データを高速測定します。 異常値の検出や設備劣化の予知保全、製品ごとの電力消費管理が可能で、生産現場の省エネや品質向上に貢献します。
    用途装置ごとの電力見える化、カーボンフットプリントの把握、品質不良の未然防止、異常の検出など長さ(mm)センサヘッド:37電圧(V)DC 12~24 ±10%(50mA以下)電源リチウム電池 CR-123Aメモリ用:精度電力(目安):±3% of FS (25℃、50Hz / 60Hz・AC100V/AC200V / 400Vの正弦波、力率=1)通信方式Bluetooth・RS-232Cシリアル通信計測対象三相3線 ・単相3線 ・ 単相2線 (50Hz / 60Hz)測定間隔測定/通信:0.2秒電圧レンジ(V)単相設定:100/200 三相設定:200/400電力レンジ電圧レンジ×電流レンジによる
  • ローダウンキット DAYTONA(デイトナ)

    ローダウンキット

    DAYTONA(デイトナ)
    ¥73,980税込¥81,378
    1セット
    6日以内出荷
    ローダウンながら純正以上の乗り心地、コーナリング性能、ギャップ走破性を実現したアジャスタブルリアショック。 アルミ製で軽量化にも貢献。 30mmショートのローダウンスタイルから15mmショートのちょい下げまで、様々なスタイルにマッチします。 ローダウンに必要なショートサイドスタンドも付属。 純正サイドスタンドスイッチ使用可能で、スプリングは純正を使用。 純正のセンタースタンドと同時併用が可能です。 純正のハードな乗り心地を改善 車高調整幅(自由長):338-353mm(ノーマル長368mm) 伸側減衰調整20段 / スプリングプリロード無段階調整式
    色ブラックボディ適合車種GB350/S(21-23) [2BL-NC59]
  • SK3スタープレート 大同DMソリューション

    SK3スタープレート

    大同DMソリューション(3件のレビュー)
    ¥5,798~税込¥6,378~
    1枚
    翌日出荷
    熱処理のし易い油焼入れ用炭素工具鋼
    仕様一般金型用タイププレート