材質タモ
仕様抗菌
耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体
外径(Φmm)32
耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
・両端ナット付のホースです。
材質PVC
強着スタンプ台タートの盤面硬化やネバリ、糸引きなどを解消する専用の溶剤です。 ※旧商品SOL-1-32・SOL-3-32の溶剤とは互換性があり、混ぜても問題ありません。
用途ゴム印の洗浄用としても使用できます
容量(mL)55
シリーズTAT
RoHS指令(10物質対応)対応
繰り返し・詰め替え対応
1本(55mL)
¥899
税込¥989
当日出荷
材質SS400
質量(kg)0.91
外径D(Φmm)115
厚さt(mm)12
呼び径(A)32
ボルト穴中心径(C)(Φmm)90
ボルト穴数4
ボルト穴径(Φmm)15
関連資料(0.12MB)
1枚
¥1,198
税込¥1,318
6日以内出荷
材質SS400
質量(kg)0.77
外径D(Φmm)115
厚さt(mm)12
呼び径(A)32
ボルト穴中心径(C)(Φmm)90
ボルト穴数4
ボルト穴径(Φmm)15
適合管外径(Φmm)42.7
内径do(Φmm)43.2
関連資料(0.1MB)
1枚
¥969
税込¥1,066
6日以内出荷
材質SS400
質量(kg)1.47
外径D(Φmm)135
厚さt(mm)16
呼び径(A)32
ボルト穴中心径(C)(Φmm)100
ボルト穴数4
ボルト穴径(Φmm)19
適合管外径(Φmm)42.7
内径do(Φmm)43.2
関連資料(0.11MB)
1枚
¥1,898
税込¥2,088
6日以内出荷
材質SS400
質量(kg)0.76
外径D(Φmm)115
厚さt(mm)12
呼び径(A)32
ボルト穴中心径(C)(Φmm)90
ボルト穴数4
ボルト穴径(Φmm)15
適合管外径(Φmm)42.7
内径do(Φmm)44.3
関連資料(0.09MB)
1枚
¥969
税込¥1,066
6日以内出荷
材質SS400
質量(kg)1.7
外径D(Φmm)135
厚さt(mm)18
呼び径(A)32
ボルト穴中心径(C)(Φmm)100
ボルト穴数4
ボルト穴径(Φmm)19
適合管外径(Φmm)42.7
内径do(Φmm)44.3
関連資料(0.08MB)
1枚
¥2,598
税込¥2,858
6日以内出荷
材質SS400
質量(kg)1.45
外径D(Φmm)135
厚さt(mm)16
呼び径(A)32
ボルト穴中心径(C)(Φmm)100
ボルト穴数4
ボルト穴径(Φmm)19
適合管外径(Φmm)42.7
内径do(Φmm)44.3
関連資料(0.07MB)
1枚
¥1,898
税込¥2,088
6日以内出荷
材質SS400
質量(kg)1.66
外径D(Φmm)135
厚さt(mm)16
呼び径(A)32
ボルト穴中心径(C)(Φmm)100
ボルト穴数4
ボルト穴径(Φmm)19
関連資料(0.09MB)
1枚
¥1,998
税込¥2,198
6日以内出荷
熱エネルギーの放散を防ぐので、燃料費の大幅な省エネ効果が期待できます。高熱を発するバルブや装置等による火傷、また柔らかい素材のため衝撃による事故防止としても役立ちます。防音効果もあり、快適な労働環境を作ります。面ファスナーで着脱簡単、繰り返し使用できるのでメンテナンス時にも有用です。配管ecoカバーを付けることにより周辺の温度を下げるだけでなく、今まで無駄に逃がしていた熱エネルギーを抑えることができ、省エネ効果が見込まれます。環境温度(室温)と対象機器の温度差が大きいほど、より多くの効果が見込まれ、投資費用の回収期間が短くなります。
用途配管バルブ部の保護、省エネ対策に。
トラスコ品番257-1781
材質ガラスシリコンクロス、ホワイトグラスウール
長さ(mm)95
幅(mm)532
厚さ(mm)16
色シルバー
質量(g)231
1個
¥15,980
税込¥17,578
翌日出荷
材質SS400
質量(kg)1.47
外径D(Φmm)135
厚さt(mm)16
呼び径(A)32
ボルト穴中心径(C)(Φmm)100
ボルト穴数4
ボルト穴径(Φmm)19
適合管外径(Φmm)42.7
内径do(Φmm)43.2
関連資料(0.06MB)
1枚
¥1,898
税込¥2,088
6日以内出荷
1個
¥1,150
税込¥1,265
翌日出荷
材質NBR、アラミド繊維、無機充填材
厚さ(mm)1.5
使用温度範囲(℃)-100~183
適合流体水系流体:-100~183℃、油系流体:-100~180℃、ガス系流体:-100~180℃
アズワン品番64-7833-68
1枚
¥95
税込¥105
翌日出荷
1個
¥1,170
税込¥1,287
翌日出荷
1個
¥270
税込¥297
翌日出荷
1個
¥665
税込¥732
翌日出荷
蝶番式吊バンド
用途ステンレス鋼管(厚肉管)用
材質SUS304
呼び径(A)32
奥行(mm)26
適合管外径(Φmm)42.7
1個
¥1,110
税込¥1,221
当日出荷
お好みの継手をお好みの長さで製作致します。両端の継手は自由に組み合わせいただけます。
用途配管の心合わせ、配管の熱変位吸収/地震、地盤沈下対策、繰返し発生する機械的変位の吸収
仕様製作長さ交差:(ホース全長に対して)0~+3%
材質FCMB(黒心可鍛鋳鉄)、SS(普通鋼)、SUS304(ステンレス鋼)、10KフランジSS400(電気亜鉛メッキ)/接液部SUS、10KフランジSUS304/接液部SUS、10K・5KフランジSS400(電気亜鉛メッキ)/接液部SUS、10K・5KフランジSUS304/接液部SUS
長さ(mm)250~5000
常用圧力(MPa)1.0/0.5(JIS8KFの場合)
金具ユニオン継手(テーパーメスネジ)FCMB32A、ユニオン継手(テーパーメスネジ)SUS304 32A、袋ナット+アダプターオスSS32A、袋ナット+アダプターオスSUS32A、袋ナット+アダプターメスSS32A、袋ナット+アダプターメスSUS32A、固定ニップルSS32A、固定ニップルSUS32A、10KルーズフランジSS32A、5KルーズフランジSS32A、10KルーズフランジSUS32A、5KルーズフランジSUS32A、10K固定/ルーズフランジSS32A、10Kフランジ固定/ルーズフランジSUS32A
最高使用温度(℃)183(S220の場合)/350(SS)/450(SUS)
口径32A
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
エスコ品番EA440BA-32R
1個
¥2,550
税込¥2,805
翌日出荷
材質NBR、アラミド繊維、膨張黒鉛
厚さ(mm)1.5
使用温度範囲(℃)-200~260
適合流体水系、油系、ガス系
アズワン品番64-7833-92
1枚
¥315
税込¥347
翌日出荷
呼び径(A)32
エスコ品番EA462BX-212
1個
¥1,500
税込¥1,650
翌日出荷
主に黒鉛とPTFEからなり、耐熱性・耐薬品性に優れる高機能ガスケットです。耐熱性に優れた材料のみで構成されており、ゴムを含んでいないため、熱によるゴム材の硬化劣化・経時劣化が生じないので増締めが可能です。
用途水蒸気や油などのユーティリティラインに最適な汎用タイプです。
材質黒鉛、フッ素樹脂(PTFE)
使用温度範囲(℃)-200~300
規格JIS規格品
呼び径(B)1 1/4
呼び径(A)32
内径(mm)43
1個
¥2,920
税込¥3,212
翌日出荷
熱エネルギーの放散を防ぐので、燃料費の大幅な省エネ効果が期待できます。高熱を発するバルブや装置等による火傷、また柔らかい素材のため衝撃による事故防止としても役立ちます。防音効果もあり、快適な労働環境を作ります。面ファスナーで着脱簡単、繰り返し使用できるのでメンテナンス時にも有用です。配管ecoカバーを付けることにより周辺の温度を下げるだけでなく、今まで無駄に逃がしていた熱エネルギーを抑えることができ、省エネ効果が見込まれます。環境温度(室温)と対象機器の温度差が大きいほど、より多くの効果が見込まれ、投資費用の回収期間が短くなります。
用途配管バルブ部の保護、省エネ対策に。
トラスコ品番257-1799
材質ガラスシリコンクロス、ホワイトグラスウール
長さ(mm)295
幅(mm)158
厚さ(mm)16
色シルバー
質量(g)205
1個
¥16,980
税込¥18,678
翌々日出荷
1個
¥1,100
税込¥1,210
翌日出荷
蝶番式吊バンド
用途SGP管・VP管用
材質スチール(電気亜鉛メッキ)
呼び径(A)32
奥行(mm)26
適合管外径(Φmm)42.7
1個
¥705
税込¥776
翌日出荷
用途ステンレス鋼管用・床貫通立て配管の振れ止め支持に
材質SUS304
呼び径(A)32
適合管外径(Φmm)42.7
幅(mm)25
1個
¥2,950
税込¥3,245
翌日出荷
用途SGP管用
材質スチール(電気亜鉛メッキ)
呼び径(A)32
仕様10mmゴム付
奥行(mm)26
適合管外径(Φmm)42.7
1個
¥1,600
税込¥1,760
翌日出荷
高温域(最大180℃)で使用可能です。180℃以上で使用できる準標準仕様も用意されています。加熱・冷却の交互使用が可能です。シールの摩耗が少なく、性能の良さを長期間持続します。メカニカルシールは特殊カーボンと炭素鋼の組合せです。ロータリージョイントとは高・低回転でのあらゆる流体の供給・排出を実現します。パール・ロータリージョイントは、圧力のある流体や大気圧以下の流体を全く漏洩することなく、固定配管から各種機械装置の回転部分に、供給したり、排出したりするために使用されます。最近の進歩したメカニカル・シールの理論に基づいて開発されたきわめて効果的で経済的なロータリージョイントであり、厳密な品質管理により製作されておりますので製品にムラがなく互換性があります。
形状ロータリージョイント
A1 1/4
質量(kg)9.3
l14
B1/2
L333
H95
L125
L252
D1
C1
E30
L3231
L4283
H245
呼び径(B)1 1/4
L5311
J40
H150
K130
N50
呼び径(A)32
M20
ねじ方向右ネジ
1個
¥82,980
税込¥91,278
翌々日出荷
高温域(最大180℃)で使用可能です。180℃以上で使用できる準標準仕様も用意されています。加熱・冷却の交互使用が可能です。シールの摩耗が少なく、性能の良さを長期間持続します。メカニカルシールは特殊カーボンと炭素鋼の組合せです。ロータリージョイントとは高・低回転でのあらゆる流体の供給・排出を実現します。パール・ロータリージョイントは、圧力のある流体や大気圧以下の流体を全く漏洩することなく、固定配管から各種機械装置の回転部分に、供給したり、排出したりするために使用されます。最近の進歩したメカニカル・シールの理論に基づいて開発されたきわめて効果的で経済的なロータリージョイントであり、厳密な品質管理により製作されておりますので製品にムラがなく互換性があります。
形状ロータリージョイント
A1 1/4
質量(kg)9.3
l14
B1/2
L333
H95
L125
L252
D1
C1
E30
L3231
L4283
H245
呼び径(B)1 1/4
L5311
J40
H150
K130
N50
呼び径(A)32
M20
ねじ方向左ネジ
1個
¥82,980
税込¥91,278
翌々日出荷
呼び径(A)32
エスコ品番EA462BY-12
1個
¥6,880
税込¥7,568
翌日出荷
材質特殊ブレンドゴム、アラミド繊維、無機充填材
厚さ(mm)1.5
耐熱温度(℃)水系流体:-100~215、油系流体:-100~150、ガス系流体:-100~200
適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガスなど
アズワン品番64-7833-80
1枚
¥295
税込¥325
翌日出荷
1個
¥1,490
税込¥1,639
翌日出荷
材質PTFE
厚さ(mm)1.5
耐熱温度(℃)水・油系・腐食性流体:-100~100、ガス系流体:-100~100
適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、強酸、強アルカリ、空気、排ガス、可燃性ガス、毒性ガス、水素ガス、アンモニア、酸素、液化ガスなどの極低温流体など
アズワン品番64-7834-05
1枚
¥455
税込¥501
翌日出荷
呼び径(A)32
エスコ品番EA462BY-212
1個
¥1,890
税込¥2,079
翌日出荷
1個
¥1,660
税込¥1,826
翌日出荷
厚さ(mm)2.0
使用温度範囲(℃)-100~183
アズワン品番64-7834-27
1枚
¥230
税込¥253
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ