637件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

材質SCS14A 形状キャップ 種類ねじ込み継手 使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水 最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

キャップ 可鍛鋳鉄製管継手 白 モノタロウ 動画あり
JIS規格(B 2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)準拠で鋳肌の美しい継手です。 材質は黒心可鍛鋳鉄です。 普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靱です。 また普通鋳鉄には全くない可鍛性(Malleability)に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
用途配管資材に。 材質可鍛鋳鉄 形状キャップ 規格JIS B2301 ねじの種類PTネジ
1個
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ねじ込みキャップ ステンレス製 モノタロウ 動画あり
1個
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

仕様バンド付 材質マレブル(黒心可鍛鋳鉄) 形状キャップ 規格JIS B2301 最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の静流水)、1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油) ねじの種類PTネジ 使用流体蒸気、空気、ガス、油、水 適合管JIS G 3452 配管用炭素鋼管JIS G 3442 水配管用亜鉛めっき鋼管
1個
359 税込395
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

アルミパイプDAPの先端に取りつける、プラスチック製キャップ。 取りつけは、圧入するだけ。アルミパイプの先端を美しく装飾します。
材質/仕上ポリエチレン(つや消し黒)
1個
59 税込65
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

パイプの端部にはめ込み、けがやパイプ内部への異物の混入を防ぎます。
適合パイプTMEH製 ECOパイプ、SUHパイプ、樹脂コーティングパイプ 質量(g)3
1個
86 税込95
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Φ32イレクターパイプと組み合わせていろいろな構造物が作れます。接着固定式のΦ32プラスチック製ジョイントです。キャップに使用します。
材質プラスチック グレー 質量(g)6
1個
63 税込69
当日出荷

1個
109 税込120
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

1個
4,198 税込4,618
当日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


1袋(8個)ほか
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

継手のめねじ部に均一に塗布したシール材により、ねじ込み作業時に発生する摩擦抵抗が低減し、”かじり”による漏水が激減します。 継手のシール材は、ねじ部の奥側2~3山には塗布しないように範囲をコントロールしており、ねじ込み完了後にシール材が流体に混入する事を防止しています。 CK プレシールSUS継手は、150℃以下の蒸気配管に対応しており、配管の膨張収縮にも耐えられます。 継手のシール材は、幅広い流体に使用可能な材質を採用しており、かつ食品衛生法の規格基準にも適合しております。臭いも無いため、食品工場の配管に適しております。 継手のシール材は硬化しない材質を採用している為、45°のねじ戻しを行っても漏水しない実績があります。
材質ステンレス鋼 形状キャップ 種類ステンレス管用継手 使用流体蒸気、空気、ガス、水、油
1個
569 税込626
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
649 税込714
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
369 税込406
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

石塊、土塊の侵入防止(防塵)や管端面の保護に。ワンタッチ挿入可能、軽量で耐薬品性(ポリエチレン) 本製品の直径はテーパー状になっており、パイプ内面へ食い込むように使用します。
用途鋼管用内面の保護キャップ 材質PE(ポリエチレン) 形状キャップ 自然色 関連資料1(1.6MByte) 2(1MByte) 3(1MByte)
1個
67 税込74
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (115種類の商品があります)

1個
1,898 税込2,088
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (61種類の商品があります)


既存の排水マスの蓋に後付できるエア抜きキャップです。 穴に接着するだけの簡単施工。 コンパクトなので取り扱いに便利です。
適合塩ビ製マス蓋 材質PVC、(パッキン)PE,、(弁・クサリ取付部)ABS、(弁パッキン)EPBM 適合穴径(Φmm)32
1個
849 税込934
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
479 税込527
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


USB3.0対応で高速データ転送を実現!シンプルなデザインで使用シーンを選ばないUSBメモリ。
インターフェイスUSB3.0/USB2.0 質量(g)約9 電源USBバスパワー キャップタイプキャップ式 対応機種Windows 10/8.1/8/Windows 7(SP1含む)/Vista(SP2)が動作するWindowsパソコン、およびMac OS X 10.8/10.9/10.10/10.11 が動作するMacintosh 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)56×18×8.5 保証期間1年 コネクタUSBタイプAオス セキュリティPASS(Password Authentication Security System) [パスワード自動認証機能付セキュリティソフト] or PASS(Password Authentication Security System) ×AES [パスワード自動認証機能付暗号化セキュリティソフト]
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

キャップ ステンレス製ねじ込み管継手 吉年 動画あり
1個
489 税込538
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

EL 丸パイプインナーキャップ AWJ 動画あり
環境に優しいエラストマー樹脂を採用した安全保護キャップ。射出成形(インジェクション成形)で製造しているので、均等な厚みで一定の強度を持ち、ボルトや鋼材にフィットはまります。また、紫外線吸収剤(ブラックのみ)が配合されているので屋外でも使用可能です。
用途鋼管・ステンレス鋼管・各種パイプ 材質エラストマー(TPE) 寸法H(mm)22 寸法R(mm)2 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.04MB)
1セット(10個)ほか
999 税込1,099
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

材質ステンレス(SUS304) 形状キャップ 種類ねじ込み継手 ねじの種類PTネジ RoHS指令(10物質対応)対応 呼び圧力10K
1個
449 税込494
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

高圧に耐えるキャップとして最高の品質
用途ホース接続金具
1個
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

テーパめねじ(Rcねじ)。配管を塞ぎます。
材質SUS304(SCS13A) 形状キャップ 使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外) 最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
1個
259 税込285
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
429 税込472
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

PILLAR(日本ピラー工業)キャップ
優れたシール性、締付管理の簡素化で作業性が大幅に向上
用途半導体・医薬・食品・化学 形状キャップ 材質(本体)PFA 最高使用圧力(MPa)0.7 最高使用温度(℃)200
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

耐摩擦製に優れ変形・風化・色落ちしにくいエラストマー樹脂製です。
用途パイプ切断面のキャップに
1パック(4個)
209 税込230
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

KITZ(キッツ)キャップ ネジ込み式管継手
エコ商品
耐食性にすぐれたステンレス鋼 キッツステンレス鋼製ねじ込み管継手は、高耐食の特性を持つオーステナイト系 (Ni-Crニッケル-クローム系)の金属で製造されています。 この金属には、化学成分の異なる何種類かの鋼種が含まれていますが、当シリーズで採 用するオーステナイト系ステンレス鋼はSC513/SUS304→〔Ni-8%、Cr-18%〕です。
材質SCS13A 形状キャップ 種類ねじ込み継手 使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水 最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気・空気・ガス・油)、1.4(220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・脈動水)、2.0(-29℃~+120℃) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
409 税込450
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

BIGM(丸山製作所)キャップ
規格アオ 部品名称キヤツプ 関連資料展開図1(1.39MB) 展開図2(1.38MB) 展開図3(1.41MB) 図解NoMSB111-A(2H) 本体MSB111-A(2H)部品_No.32、MSB151-A 本体部品_No.32、MSB111-A 本体部品_No.32
1セット(5個)
459 税込505
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)キャップ
規格KRM-AB2-0 部品名称キャップ 関連資料展開図1(1.09MB) 展開図2(1.01MB) 展開図3(0.99MB) 展開図4(0.92MB) 展開図5(0.91MB) 展開図6(1.02MB) 展開図7(1.01MB) 展開図8(1.15MB) 展開図9(1.22MB) 展開図10(1.22MB) 展開図11(1.11MB) 展開図12(1.08MB) 展開図13(1.11MB) 展開図14(1.08MB) 展開図15(1.14MB) 展開図16(1.08MB) 展開図17(1.14MB) 展開図18(1.08MB) 展開図19(1.22MB) 展開図20(1.22MB) 展開図21(1.1MB) 展開図22(1.05MB) 展開図23(1.09MB) 展開図24(1.04MB) 展開図25(1.11MB) 展開図26(1.08MB) 展開図27(1.11MB) 展開図28(1.08MB) 展開図29(1.14MB) 展開図30(1.08MB) 展開図31(1.14MB) 展開図32(1.08MB) 図解NoMRS90-502BSLT ユアツポンプ部品_No.25、SSA-α603 分配器部品_No.32、SSA-α1004 分配器部品_No.32、SSA-F617MAT 送風機駆動装置部品_No.67、MS753DR6S-2Y -A ゲンソクキクミタテ部品_No.18、SSA-α1003 分配器部品_No.32、SSA-α1003-1 トランスミッション部品_No.53、SSA-α603-1 分配器部品_No.32、SSA-α603 トランスミッション部品_No.53、SSA-α1003 トランスミッション取付部品_No.53、SSA-α1004 トランスミッション部品_No.53、SSA-α1003MA-1 分配器部品_No.32、MS753DR6S-3Y ゲンソクキクミタテ部品_No.18、SSA-F617MAT-1 送風機駆動装置部品_No.67、SSA-α604 分配器部品_No.32、SSA-α1004MA 分配器部品_No.32、SSA-α603-1 トランスミッション部品_No.53、SSA-α1003MA-1 トランスミッション部品_No.53、BSA-3000C,BSA-3000C-W 分配機部品_No.20、SSA-α603MA-1 分配器部品_No.32、MSA755DR6S-Y(13) ゲンソクキクミタテ部品_No.22、SSA-F617VT 送風機駆動装置部品_No.67、MSA753DR6S-3Y ゲンソクキクミタテ部品_No.18、SSA-α604MA トランスミッション部品_No.53、MRS90-501BSLT ユアツポンプ部品_No.25、SSA-α603MA-1 トランスミッション部品_No.53、SSA-F617VT-1 送風機駆動装置部品_No.67、SSA-α1004MA トランスミッション部品_No.53、SSA-α1003-1 分配器部品_No.32、SSA-α604MA 分配器部品_No.32、BSA-3000C,BSA-3000C-W 動力噴霧機2 減速機部品_No.22、SSA-α604 トランスミッション部品_No.53
1個
1,398 税込1,538
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)キャップ
関連資料展開図1(1.41MB) 展開図2(1.39MB) 展開図3(0.62MB) 展開図4(0.61MB) 展開図5(1.31MB) 展開図6(1.37MB) 展開図7(1.51MB) 展開図8(1.55MB) 展開図9(1.59MB) 展開図10(0.67MB) 展開図11(0.57MB) 展開図12(0.6MB) 展開図13(1.38MB) 展開図14(1.48MB) 展開図15(0.82MB) 展開図16(0.6MB) 展開図17(1.38MB) 展開図18(0.7MB) 展開図19(0.92MB) 展開図20(0.88MB) 展開図21(0.6MB) 展開図22(1.33MB) 展開図23(1.52MB) 展開図24(1.33MB) 展開図25(1.52MB) 図解NoMSB100LI-L 付属品 オプション部品_No.8、SD008M バッテリ噴霧機部品_No.37、MS008M-1 バッテリー噴霧機部品_No.37、LSB100LI-JA 付属品部品_No.8、GS031B 付属品 ホース・ノズル部品 キャップ_No.8、JAB10-RH JAB10-RH部品_No.39、MSB080部品_No.54、MS009M バッテリー噴霧機部品_No.42、GS10M バッテリー噴霧器部品 キャップ_No.47、MS008M バッテリー噴霧機部品_No.38、MSB100LI 付属品(ノズル 充電器) オプション部品_No.8、MSB1100LI 付属品(ノズル バッテリ 充電器)部品_No.9、MSB110S MSB110S部品_No.72、GKS100B 付属品(ノズル 充電器)部品_No.8、MSB110 MSB110部品_No.71、GS032B 付属品 ノズル・充電器部品 キャップ_No.8、LSB100LIL-JA 付属品部品_No.8、MSB111-A(2H) 付属品(ノズル 充電器) オプション部品_No.17、MK009M-1 バッテリー噴霧機部品_No.44、MK008M-1 バッテリー噴霧機部品_No.37、MSB100LI-L(Z) 付属品部品_No.9、MSB110LI 付属品(ノズル 充電器 バッテリー)部品_No.8、SD009M-1 バッテリ噴霧機部品_No.44、MSB1110LI 付属品部品_No.9、MS009M-1 バッテリー噴霧機部品_No.44、GKS10B GKS10B部品_No.62、GS10B バッテリー噴霧機部品 キャップ_No.47、MSB111-A 付属品(ノズル 充電器) オプション部品_No.8、MSB10-RH MSB10-RH(背負式)部品_No.39
1個
259 税込285
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)キャップ
規格ヨビ24 部品名称キヤツプ 関連資料展開図1(0.8MB) 展開図2(0.97MB) 展開図3(0.89MB) 展開図4(1.07MB) 展開図5(0.81MB) 展開図6(0.78MB) 展開図7(0.78MB) 展開図8(0.84MB) 図解NoBCS32A 本体部品_No.18、MTL235-60 本体(クラッチケース,外管)部品_No.12、BCW233SH-1 本体部品_No.35、MTL235SP 本体(クラッチケース,外管)部品_No.19、BCW233S 本体部品_No.35、MTL235-40 本体(クラッチケース,外管)部品_No.12、BCW234S 本体部品_No.35、BCW233SH 本体部品_No.35
1個
195 税込215
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)キャップ
部品名称キヤツプ 関連資料展開図1(0.83MB) 展開図2(0.98MB) 展開図3(0.97MB) 展開図4(0.82MB) 展開図5(0.97MB) 展開図6(1.01MB) 図解Noセオイ13A-1ガタ 本体部品_No.35、セオイ13AガタBIG-M 本体部品_No.32、セオイ18A-1ガタ 本体部品_No.34、MHD18-1 本体部品_No.33、MHD13-1 本体部品_No.33、セオイ18AガタBIG-M 本体部品_No.32
1個
569 税込626
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)キャップ
規格W20 部品名称キヤツプ 関連資料展開図1(1.04MB) 展開図2(1.19MB) 展開図3(1.17MB) 展開図4(1.14MB) 展開図5(1.18MB) 展開図6(1.19MB) 展開図7(1.17MB) 展開図8(1.07MB) 展開図9(1.07MB) 展開図10(1.07MB) 展開図11(1.07MB) 展開図12(1.14MB) 展開図13(1.18MB) 展開図14(1.19MB) 展開図15(1.17MB) 展開図16(0.92MB) 展開図17(1.17MB) 展開図18(1.1MB) 展開図19(1.1MB) 展開図20(0.79MB) 展開図21(0.81MB) 展開図22(1.14MB) 展開図23(0.54MB) 展開図24(1.42MB) 展開図25(0.84MB) 展開図26(1.42MB) 展開図27(0.84MB) 展開図28(1.56MB) 展開図29(0.84MB) 展開図30(0.72MB) 展開図31(0.69MB) 展開図32(0.71MB) 展開図33(0.69MB) 展開図34(1.27MB) 展開図35(1.17MB) 展開図36(1.03MB) 展開図37(1.09MB) 展開図38(0.99MB) 図解NoVSM110-15S 付属品部品_No.13、SM-110T 薬液配管(1)部品_No.15、SSA-F500 ノズル(1)部品_No.38、SM-120 薬液配管(2)部品_No.32、SM-110T 薬液配管(2)部品_No.5、SM-130A 薬液配管(1)部品_No.31、VSA100-11 1990ネン ノズル部品_No.26、SM-120 薬液配管(1)部品_No.40、SM-120 薬液配管(1)部品_No.17、VSM110-15-1 ノズル部品_No.20、SSA-α1000 ノズル(2)(後側)部品_No.2、SSA-C421 希望付属品-1部品_No.10、SSA-F500 ノズル(2)部品_No.35、VSM110-15K 付属品部品_No.13、VSM-1010 オプション 水平散布噴頭部品_No.12、SM-120T 薬液配管(1)部品_No.23、SM-122A 薬液配管(1)部品_No.39、SSA-C610 ノズル部品_No.99、SM-410T 薬液配管(2)部品_No.5、SM-110T 薬液配管(2)部品_No.20など
1個
319 税込351
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)キャップ
規格W20ヤマ20 部品名称キャップ 関連資料展開図1(0.83MB) 展開図2(0.83MB) 展開図3(0.83MB) 展開図4(0.83MB) 展開図5(0.83MB) 展開図6(0.83MB) 展開図7(0.83MB) 展開図8(0.83MB) 展開図9(0.83MB) 展開図10(0.83MB) 展開図11(0.83MB) 展開図12(0.83MB) 展開図13(0.83MB) 展開図14(0.83MB) 展開図15(0.83MB) 展開図16(0.83MB) 展開図17(0.83MB) 展開図18(0.83MB) 展開図19(0.83MB) 展開図20(0.83MB) 展開図21(0.83MB) 展開図22(0.83MB) 展開図23(0.83MB) 展開図24(0.83MB) 展開図25(0.83MB) 展開図26(0.83MB) 展開図27(0.88MB) 展開図28(0.79MB) 展開図29(0.79MB) 展開図30(0.74MB) 展開図31(0.83MB) 展開図32(0.87MB) 展開図33(1.03MB) 展開図34(1.03MB) 展開図35(1.1MB) 展開図36(1.17MB) 展開図37(1.1MB) 展開図38(1.17MB) 展開図39(1MB) 展開図40(0.65MB) 展開図41(0.95MB) 展開図42(0.88MB) 展開図43(0.79MB) 展開図44(0.79MB) 展開図45(0.74MB) 展開図46(0.87MB) 展開図47(1.03MB) 展開図48(1.1MB) 展開図49(0.65MB) 展開図50(1.09MB) 図解NoBSM-820L-D 希望付属品1部品_No.41、BSM-1220L-D 希望付属品1部品_No.41、BSA-420JSG G-3 ノズル関係 業務オプション部品_No.32、BSA-420JDESG G-3 ノズル関係 業務オプション部品_No.32、BSM-630SLT-BC2-1 オプション2 (トラクタ装着部品 カニメフォームノズル 自在噴口)部品_No.30、BSM-1020L-D 希望付属品1部品_No.41、BSA-420JWG G-3 ノズル関係、業務オプション部品_No.32、BSA-535 シリーズ 第二段ブーム左、ノズル LDHシリーズ-A初号機~2004年2月部品_No.32、BSA-420JESG G-4S ノズル関係、業務オプション部品_No.32、BSA-950シリーズ ノズル組立部品_No.31、BSM-1350 1550L-3シリーズ 第2段ブーム,ノズル(右)部品_No.24、BSM-840SLT-BC2-1 オプション3 (トップリンク 薬液混入器)部品_No.33など
1個
169 税込186
7日以内出荷

丸バー用の挿入式エンドパーツ ハンガー横掛け陳列用丸パイプの両端処理。ダボ付です。
用途丸バー用 ハンガー、ディスプレイ等に使用 材質ABS樹脂
1個
139 税込153
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

パイプの端部にはめ込むキャップです。
表面仕上げ
1個
38 税込42
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)