1,424件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ボルト/ナットに接する開口部はもちろんのこと、差込側の四角駆動部にも角を傷めずハイトルクを確実に伝える面接触のフラットドライブを国内で最初に採用。 ボルト/ナットの角を傷めないのはもちろん、ソケットにかかる応力を分散させ、耐荷重性のアップも達成しています。
差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

狭い箇所へのアクセスを可能とするコンパクト(薄肉)設計です。各部の精度を追求することにより優れた使用感を実現しています。新形状ボールディンプルの採用によりガタツキの少ない接合を実現しています。(特許申請中)
差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ. 全長(mm)55 材質クロムモリブデン鋼(SCM435) 穴角6角 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
1,498 税込1,648
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)9.5sq6角ディープソケット
RoHS
ボルト/ナットに接する開口部はもちろんのこと、差込側の四角駆動部にも角を傷めずハイトルクを確実に伝える面接触のフラットドライブを国内で最初に採用。 ボルト/ナットの角を傷めないのはもちろん、ソケットにかかる応力を分散させ、耐荷重性のアップも達成しています。
差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

1本
36,980 税込40,678
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (344種類の商品があります)

サブゼロ処理済です。プラスチックケース付です。本体呼び寸法が印字してあります。
用途穴径などの精度確認に 長さ(mm)50 材質(本体) 硬度(HV)650以上 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
14,980 税込16,478
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (2098種類の商品があります)

1個
2,298 税込2,528
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1本
109,800 税込120,780
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (852種類の商品があります)

狭い箇所へのアクセスを可能とするコンパクト(薄肉)設計です。各部の精度を追求することにより優れた使用感を実現しています。新形状ボールディンプルの採用によりガタツキの少ない接合を実現しています。(特許申請中)
穴角6角 差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ. 付属品ソケットレール(底面マグネット付) 材質クロムモリブデン鋼(SCM435) RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(8本組)ほか
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
5,198 税込5,718
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

指先、手にフィットしやすい薄手です。 パウダーフリーでクリーンな作業に適してます。 環境ホルモンを発生しない非フタル酸エステル系可塑剤を使用しています。
用途クリーンルーム、精密作業に。 仕様クリーンパック仕様 材質ポリ塩化ビニール(PVC)99.8%、ポリウレタン0.2% 厚さ(mm)0.1 ナチュラル タイプ左右兼用 入数(枚)100 規格ISO Class6(Fed/STDクラス1000)相当 全長(cm)30
1袋(100枚)
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

メーカ独自の製造技術とコーティング技術により、大幅に加工能率が向上します。
用途汎用・一般加工 材質ハイス(HSS) 被削材軟鋼・一般鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・軽合金 コーティングTiNコーティング(ノンコーティング品と比較し2~3倍程度の長寿命を実現します。) ドリルのシンニング形状XRシンニング 給油方式外部 ドリル先端角度(°)118
1本
特価
72,980 税込80,278
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (77種類の商品があります)

一般的に多数使用されている高精度の比重計です。全長 300mm 最小目盛 0.001。親ボーメ付
最小目盛0.001
1本
5,498 税込6,048
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

面ファスナーを採用し手袋を着用したまま簡便に貼替え(ラインの調整)が可能です。様々なラインを安全かつ容易に固定します。面ファスナー内側の接着面がラインチューブの上下に接着し動きを最小限に抑えて安全性を確保します。
仕様汎用型 100枚入 材質ナイロン、ポリプロピレン、ポリウレタン、不織布、アクリル系粘着剤 アズワン品番68-0587-63 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:17B1X00001ZFN001 医薬品医療機器等法一般医療機器
1箱(100枚)
57,748 税込63,523
5日以内出荷

質量(g)40 寸法L(mm)55 差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ. 寸法D1(mm)10.6 寸法D2(mm)17.4 寸法H1(mm)8 寸法H2(mm)41.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
5日以内出荷

ポリプロピレン製のロープです。荷作り・結束用に最適です。表面を熱処理しているので、どこを切ってもばらばらになりません。
用途荷物の固定・梱包用。 材質ポリプロピレン
1個
1,298 税込1,428
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


仕様リード線端末部:M3Y端子 材質シース部/ステンレス(SUS316)、スリーブ部/ステンレス(SUS304)、リード線被覆/ガラスウール 温度範囲(℃)-50~+700 リード線(m)2 シース外径(Φmm)Φ2.3
1本
4,390 税込4,829
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

銅加工に適したMAチップ採用によりビビリ発生を抑制し切削領域が拡がる。切粉排出性が良く加工の能率UPが可能となります。
用途用途 材質MA ねじれ角(°)25
1本
22,980 税込25,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

天然由来素材を織り込んだ37.5テクノロジーRを採用。ウエア内を人間の理想的な温度:37.5℃に保ちます。暖かいときには熱を放出し、寒いときには熱を維持させます。速乾性があり、身体の表面から素早く汗を取り除きます。水分を静電気で引き寄せて水分を皮膚から引き離し、べたつき感をなくします。ヤシ炭が用いられているので防臭効果があります。繊維に頑丈な活性粒子が埋め込まれているので、これらの機能が長続きします。ウエア内を最適な相対湿度:37.7%に保ちます。
ネロブラック サイズM 混率(%)コットン63、ポリエステル (37.5Rテクノロジー) 生地ウーブンハニカムファブリック
1着
9,198 税込10,118
翌日出荷

1個
15,980 税込17,578
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

三菱マテリアルKMC2テーパドリル
難削材の穴あけに最適です。
材質コバルトハイス(高速度鋼)KMC2 被削材炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・軽合金 給油方式外部
1本
55,980 税込61,578
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (201種類の商品があります)

汎用ボビン巻フロロラインがついに登場。用途は無限大。ジャストロンについにフロロカーボンが登場。高強力フロロカーボン100%。糸グセがつきにくい、しなやか設計。用途は無限大:バス・コロガシ・穴釣り・チョロ釣り(ふかせ)・ライトSW・HR F・各種ハリス・各種リーダー・仕掛け作りなど。便利なマーキングシール付き(300m:100m毎、240m:80m毎)。ステルスピンク:ダイワ独自のステルス効果が高いピンクカラー。便利な100/200m部シール付き。300m巻(0.6~3号)。⇒100/200m部シール240m巻(3.5~5号)。⇒80/160m部シール3回に分けて使いやすい。
1個
1,898 税込2,088
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
17,980 税込19,778
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (124種類の商品があります)

上質さと品格を備えた軽くてソフトな白衣シリーズユニフォームやTシャツの上からでも組み合わせ自由なプロフ工ッショナルなユニフォームです。【ポリエステル100%】。シンプルでベーシックな七分袖白衣、袖や裾部分のスリットが動きやすく、Aラインで女性らしいデザイン、清潔感もありスタイリッシュな一着。
オフホワイト サイズM 胸囲(cm)99~103 肩幅(cm)40 袖丈(cm)40 着丈(cm)91 アズワン品番68-5100-10
1着
5,998 税込6,598
3日以内出荷


リビルト部品は、中古部品(コア)を完全に分解・洗浄し、消耗品及び不良部品を交換した商品です。新品同等の性能を保持しながらコストダウンも可能です。組付部品は新品を使用し、専門工場での一貫生産により高い精度で仕上げており、確かな品質と低価格を実現しております。
メーカーニッサン 保証期間2年又は2万km 基本交換部品ベアリング、接点、スイッチ サービス分類リサイクル・リビルト
1個
15,900 税込17,490
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (96種類の商品があります)

PICC等のハブ部を無縫合固定にすることが可能です。シリコン素材のカテーテルラインにも適応しています。
仕様汎用型・PICC固定用 100枚入 材質ナイロン、ポリプロピレン、ポリウレタン、不織布、アクリル系粘着剤 アズワン品番68-0587-64 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:17B1X00001ZFN001 医薬品医療機器等法一般医療機器
1箱(100枚)
62,998 税込69,298
5日以内出荷

ゴルフバッグ・ブルゾン等のスナップファスナーの取付け・補修作業に最適なパンチです。 13mmのスナップファスナーが使用可能です。
用途ゴルフバッグ・ブルゾン等のスナップファスナーの取付け・補修作業。 仕様対応替玉:NO.40MT、対応替コマ:NO.4010MT 下穴径(Φmm)約3.0 最大取付物厚さ(mm)約3.0
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

1個
3,898 税込4,288
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)




Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)6角エクストラディープセット
RoHS
穴角6角 トラスコ品番811-9759 差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ. RoHS指令(10物質対応)対応
1個
10,980 税込12,078
5日以内出荷

動脈カテーテルや静脈ラインを適切な角度を保持した状態で固定できます。カテーテルが直接皮膚に触れることなく固定ができるよう設計されています。固定方法の標準化が図れます。
仕様動脈・抹消静脈カテーテル固定用 100枚入 材質ポリウレタン、不織布、アクリル系粘着剤 アズワン品番68-0587-66 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:17B1X00001ZFN001 医薬品医療機器等法一般医療機器
1箱(100枚)
46,998 税込51,698
5日以内出荷

1個
97,980 税込107,778
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (450種類の商品があります)

熱伝導が高いテープです。X線検査機や金属探知機により検知できます。
仕様全厚:0.140mm 基材厚:0.090mm 接着力:6.6N/cm 材質:PTFEラミネートアルミ箔 1巻長さ:32.9m カラー:シルバー 粘着剤:シリコン系 使用可能温度:-73~260℃
1巻
459,800 税込505,780
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (100種類の商品があります)

仕様材質:フッ素樹脂 粘着剤:アクリル系粘着剤 1巻長さ:16.45m 厚み:0.114mm 使用温度範囲:-40~176℃ 色:グレー
1巻
119,000 税込130,900
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (100種類の商品があります)

耐熱性、非粘着性、滑りが求められるところに有効です。粘着面は離形紙付きです。接着剤は260℃までの高温に耐えます。
仕様材質:ガラス繊維+フッ素樹脂 1巻長さ:16.45m 厚み:0.133mm 最高使用温度:260℃ 色:ブラウン
1巻
98,980 税込108,878
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (100種類の商品があります)

耐摩耗性に優れ機械、機械部品の摩耗部分の仕様に適します。
仕様材質:ポリオレフィン 1巻長さ:16.45m 使用可能温度範囲:-40~107℃ 厚み:0.114mm 絶縁耐力:9~10kV 色:乳白色
1巻
92,980 税込102,278
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (100種類の商品があります)