カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(261)
  • 制御機器(47)
  • オフィス家具(45)
  • 厨房用品(32)
  • 自動車純正部品(30)
  • 卓上消耗品(26)
  • 医療(23)
  • 空調・照明・電設資材(22)
  • 科学研究・開発用品(17)
  • バイク純正部品(16)
  • 事務用品(12)
  • 作業工具(12)
  • 切削工具(10)
  • 保管用品(9)
  • 電動工具(9)
  • メカニカル部品(8)
  • 機構部品(8)
  • 家電(8)
  • 建築金物(6)
  • 農業機械(6)
  • 溶接用品(4)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(3)
  • バイク部品(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 安全標識(2)
  • 住設機器(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • カー用品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 物流用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 日用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 安全用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 安全保護具(1)
  • 手袋(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • トラック純正部品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「332d」の検索結果

653件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • サンボックス TP332D サンコー(三甲)

    サンボックス TP332D

    サンコー(三甲)
    2,898税込3,188
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    内容物に合わせたコンテナー選定が容易でお互い嵌合できることも使い勝手を大幅に向上させます。サンボックスサイズ一覧
    材質PP仕様(カード差し取付面)両長辺適合サンボックス330フタ、TP330フタタイプTP規格フタなし底形状TP格子リブ外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)335×335×195適合カード差し5型(ワンタッチ式)、97型(ワンタッチ式)、102型(ワンタッチ式)、122型(ワンタッチ式)有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)291×291×172コンテナ種類ベタ目
  • ワツシヤ,スペシヤル 2 1SC-H332D-00 YAMAHA(ヤマハ)

    ワツシヤ,スペシヤル 2 1SC-H332D-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    319税込351
    1個
    3日以内出荷
  • サンボックス TP332D(導電) サンコー(三甲)

    サンボックス TP332D(導電)

    サンコー(三甲)
    6,198税込6,818
    1個
    翌々日出荷
    サンボックスサイズ一覧
    材質導電性PP外寸法・幅(mm)335外寸法・高さ(mm)195RoHS指令(10物質対応)対応外寸法・奥行(mm)335コンテナ種類TP格子リブフタの有無有効内寸法・奥行(mm)291有効内寸法・高さ(mm)172有効内寸法・幅(mm)291
  • パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD232EFZX332D SMC

    パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD232EFZX332D

    SMC
    9,598税込10,558
    1個
    20日以内出荷
    ポート数2電圧(V)(F) DC24口径3/8仕様(X332) EPDM仕様リード線取出方法グロメット(サージ電圧保護回路付)ねじの種類Rcオリフィス径(Φmm)10使用流体水用材質(ボディ)(E) SUSリード線取出方向特殊(D) リード線取出方向:IN側/ブラケット付
  • パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD260NHX332D SMC

    パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD260NHX332D

    SMC
    16,980税込18,678
    1個
    20日以内出荷
    仕様(X332) EPDM仕様リード線取出方法DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)電圧(V)(H) AC100ポート数2ねじの種類Rcオリフィス径(Φmm)25使用流体空気用材質(ボディ)(N) C37口径1リード線取出方向特殊(D) リード線取出方向:IN側/ブラケット付
  • パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD230BGX332D SMC

    パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD230BGX332D

    SMC
    5,998税込6,598
    1個
    20日以内出荷
    ポート数2電圧(V)(G) DC24口径3/8仕様(X332) EPDM仕様リード線取出方法DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)ねじの種類Rcオリフィス径(Φmm)10使用流体空気用材質(ボディ)(B) Alリード線取出方向特殊(D) リード線取出方向:IN側/ブラケット付
  • パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD232BFZX332D SMC

    パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD232BFZX332D

    SMC
    7,198税込7,918
    1個
    20日以内出荷
    仕様(X332) EPDM仕様リード線取出方法グロメット(サージ電圧保護回路付)電圧(V)(F) DC24ポート数2ねじの種類Rcオリフィス径(Φmm)10使用流体水用材質(ボディ)(B) C37口径3/8リード線取出方向特殊(D) リード線取出方向:IN側/ブラケット付
  • パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD242JKX332D SMC

    パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD242JKX332D

    SMC
    19,980税込21,978
    1個
    20日以内出荷
    ポート数2電圧(V)(K) AC200口径3/8仕様(X332) EPDM仕様リード線取出方法DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)ねじの種類Rcオリフィス径(Φmm)15使用流体水用材質(ボディ)(J) SUSリード線取出方向特殊(D) リード線取出方向:IN側/ブラケット付
  • パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD232EFX332D SMC

    パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD232EFX332D

    SMC
    9,498税込10,448
    1個
    20日以内出荷
    仕様(X332) EPDM仕様リード線取出方法グロメット(サージ電圧保護回路付)電圧(V)(F) DC24ポート数2ねじの種類Rcオリフィス径(Φmm)10使用流体水用材質(ボディ)(E) SUS口径3/8リード線取出方向特殊(D) リード線取出方向:IN側/ブラケット付
  • パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD242KAZX332D SMC

    パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD242KAZX332D

    SMC
    20,980税込23,078
    1個
    20日以内出荷
    仕様(X332) EPDM仕様リード線取出方法グロメット電圧(V)(A) DC24ポート数2ねじの種類Rcオリフィス径(Φmm)15使用流体水用材質(ボディ)(K) SUS口径1/2リード線取出方向特殊(D) リード線取出方向:IN側/ブラケット付
  • パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD240KAZX332D SMC

    パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD240KAZX332D

    SMC
    20,980税込23,078
    1個
    20日以内出荷
    ポート数2電圧(V)(A) DC24口径1/2仕様(X332) EPDM仕様リード線取出方法グロメットねじの種類Rcオリフィス径(Φmm)15使用流体空気用材質(ボディ)(K) SUSリード線取出方向特殊(D) リード線取出方向:IN側/ブラケット付
  • パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD260NZ2KX332D SMC

    パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD260NZ2KX332D

    SMC
    16,980税込18,678
    1個
    20日以内出荷
    ポート数2電圧(V)DC24口径1仕様(X332) EPDM仕様ねじの種類Rc電気オプション(2K) ランプ付 - DC24V - コンジットターミナル(サージ電圧保護回路付)オリフィス径(Φmm)25使用流体空気用材質(ボディ)(N) C37リード線取出方向特殊(D) リード線取出方向:IN側/ブラケット付
  • パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD260NZ2AX332D SMC

    パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD260NZ2AX332D

    SMC
    16,980税込18,678
    1個
    20日以内出荷
    ポート数2電圧(V)DC24口径1仕様(X332) EPDM仕様ねじの種類Rc電気オプション(2A) ランプ付 - DC24V - DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)オリフィス径(Φmm)25使用流体空気用材質(ボディ)(N) C37リード線取出方向特殊(D) リード線取出方向:IN側/ブラケット付
  • パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD242JZ2AX332D SMC

    パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD242JZ2AX332D

    SMC
    21,980税込24,178
    1個
    20日以内出荷
    仕様(X332) EPDM仕様電圧(V)DC24ポート数2ねじの種類Rc電気オプション(2A) ランプ付 - DC24V - DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)オリフィス径(Φmm)15使用流体水用材質(ボディ)(J) SUS口径3/8リード線取出方向特殊(D) リード線取出方向:IN側/ブラケット付
  • パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD242JZ2AZX332D SMC

    パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD242JZ2AZX332D

    SMC
    22,980税込25,278
    1個
    20日以内出荷
    仕様(X332) EPDM仕様電圧(V)DC24ポート数2ねじの種類Rc電気オプション(2A) ランプ付 - DC24V - DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)オリフィス径(Φmm)15使用流体水用材質(ボディ)(J) SUS口径3/8リード線取出方向特殊(D) リード線取出方向:IN側/ブラケット付
  • パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD242GZ2AX332D SMC

    パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD242GZ2AX332D

    SMC
    10,980税込12,078
    1個
    20日以内出荷
    ポート数2電圧(V)DC24口径3/8仕様(X332) EPDM仕様ねじの種類Rc電気オプション(2A) ランプ付 - DC24V - DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)オリフィス径(Φmm)15使用流体水用材質(ボディ)(G) C37リード線取出方向特殊(D) リード線取出方向:IN側/ブラケット付
  • パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD242JZ2DZX332D SMC

    パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD242JZ2DZX332D

    SMC
    22,980税込25,278
    1個
    20日以内出荷
    ポート数2電圧(V)AC200口径3/8仕様(X332) EPDM仕様ねじの種類Rc電気オプション(2D) ランプ付 - AC200V - DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)オリフィス径(Φmm)15使用流体水用材質(ボディ)(J) SUSリード線取出方向特殊(D) リード線取出方向:IN側/ブラケット付
  • パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD240HZ2AZX332D SMC

    パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD240HZ2AZX332D

    SMC
    10,980税込12,078
    1個
    20日以内出荷
    仕様(X332) EPDM仕様電圧(V)DC24ポート数2ねじの種類Rc電気オプション(2A) ランプ付 - DC24V - DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)オリフィス径(Φmm)15使用流体空気用材質(ボディ)(H) C37口径1/2リード線取出方向特殊(D) リード線取出方向:IN側/ブラケット付
  • パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD232FZ2AZX332D SMC

    パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD232FZ2AZX332D

    SMC
    13,980税込15,378
    1個
    20日以内出荷
    ポート数2電圧(V)DC24口径1/2仕様(X332) EPDM仕様ねじの種類Rc電気オプション(2A) ランプ付 - DC24V - DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)オリフィス径(Φmm)10使用流体水用材質(ボディ)(F) SUSリード線取出方向特殊(D) リード線取出方向:IN側/ブラケット付
  • パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD262PZ2LX332D SMC

    パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD262PZ2LX332D

    SMC
    33,980税込37,378
    1個
    20日以内出荷
    ポート数2電圧(V)AC100口径1仕様(X332) EPDM仕様ねじの種類Rc電気オプション(2L) ランプ付 - AC100V - コンジットターミナル(サージ電圧保護回路付)オリフィス径(Φmm)25使用流体水用材質(ボディ)(P) SUSリード線取出方向特殊(D) リード線取出方向:IN側/ブラケット付
  • パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD230BZ1EZX332D SMC

    パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD230BZ1EZX332D

    SMC
    5,998税込6,598
    1個
    20日以内出荷
    ポート数2電圧(V)DC12口径3/8仕様(X332) EPDM仕様ねじの種類Rc電気オプション(1E) 特殊電圧 - DC12V - グロメット(サージ電圧保護回路付)オリフィス径(Φmm)10使用流体空気用材質(ボディ)(B) Alリード線取出方向特殊(D) リード線取出方向:IN側/ブラケット付
  • パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD242KZ2BZX332D SMC

    パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD242KZ2BZX332D

    SMC
    22,980税込25,278
    1個
    20日以内出荷
    仕様(X332) EPDM仕様電圧(V)AC100ポート数2ねじの種類Rc電気オプション(2B) ランプ付 - AC100V - DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)オリフィス径(Φmm)15使用流体水用材質(ボディ)(K) SUS口径1/2リード線取出方向特殊(D) リード線取出方向:IN側/ブラケット付
  • Oリング・フッソ AS568型 NOK

    Oリング・フッソ AS568型

    NOK(85件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • ノイズフィルターNACシリーズ コーセル

    ノイズフィルターNACシリーズ

    コーセル(3件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷から93日以内出荷
    定格電圧(V)AC1Φ250/DC250質量(g)300(max)シリーズNAC使用温度(℃)-40~85外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)53×41×92(W×H×D)[突起物含まず]保存温度(℃)-40~85絶縁抵抗(MΩ)100(DC500V min常温・常湿)安全規格UL1283、CSA C22.2 No.8(C-UL)、DIN EN60939 VDE0565 Teil3-1、ENEC(DC入力時は除く)振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間]衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向 各1回)試験電圧(V/1分)AC2750(カットオフ電流=20mA 常温常湿)電圧降下(V)1(max)使用湿度(%RH)20~95(結露なし)保存湿度(%RH)20~95(結露なし)
  • レクシード ハンディトーチ3x2 GENTOS

    レクシード ハンディトーチ3x2

    GENTOS
    3,998税込4,398
    1台
    当日出荷
    スタイリッシュデザインのレクシードシリーズ 単3×2本電池式モデル 単3アルカリ電池×2本使用で480ルーメンの高出力 2時間の連続点灯が可能 Max/High/Mid/Eco の4段階照射でEcoモード時は37時間の連続点灯 スライドフォーカスコントロールでスポット⇔ワイドの美しい照射を実現 テールスイッチでON/OFF ストラップ、テスト用電池付属
    用途2m落下耐久とIP66(準拠)のボディでハードな環境にも対応電源単3アルカリ電池×2本(付属)明るさ(Lm)480~30直径×長さL(Φmm×mm)約29.5×158.0防塵防水性能66質量(g)150連続点灯時間(時間)約2~37照射距離(m)最大約152落下耐久(m)2付属品ストラップ、テスト用電池
  • ワンズ 電池式作業用ライト GENTOS

    ワンズ 電池式作業用ライト

    GENTOS
    1,598税込1,758
    1台
    当日出荷
    ジェントスの電池式作業灯 ワンズシリーズ 単3×2本使用のシンプルタイプ 白色COB(面発光)LEDで近距離を広範囲に照射 単3アルカリ電池×2本使用で200ルーメンの出力 20時間の連続点灯が可能 照射角度140° 背面にクリップ、底面にマグネット搭載 テスト用電池付属
    用途IP54(準拠)のボディ付属品テスト用電池幅(mm)28.5質量(g)100奥行(mm)33.3電源単3アルカリ電池×2本(テスト用付属)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)28.5×32.2×33.3防塵防水性能54光束(Lm)200使用場所屋内外マグネット明るさ(Lm)200照射角140°照射距離(m)18電球の種類LED連続点灯時間(時間)20落下耐久(m)1エコロジー商品省エネ
  • 単列深溝玉軸受 6300番台 DD NSK(日本精工)

    単列深溝玉軸受 6300番台 DD

    NSK(日本精工)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    シールド形状両側接触シール形軌道輪形状深溝玉軸受外輪タイプフラット軌道輪列数単列材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0荷重方向ラジアル転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • ノイズフィルターNAHシリーズ コーセル

    ノイズフィルターNAHシリーズ

    コーセル(1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から93日以内出荷
    質量(g)300(max)タイプ9kHz-1MHz高減衰タイプシリーズNAH使用温度(℃)-40~85外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)53×41×92(W×H×D)[突起物含まず]保存温度(℃)-40~85絶縁抵抗(MΩ)100(DC500V min常温・常湿)安全規格UL1283、CSA C22.2 No.8(C-UL)、DIN EN60939 VDE0565 Teil3-1、ENEC(DC入力時は除く)衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向 各1回)試験電圧(V/1分)AC2750(カットオフ電流=20mA 常温常湿)電圧降下(V)1(max)使用湿度(%RH)20~95(結露なし)保存湿度(%RH)20~95(結露なし)
  • ノイズフィルターNAPシリーズ コーセル

    ノイズフィルターNAPシリーズ

    コーセル
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷から93日以内出荷
    定格電圧(V)AC1Φ250/DC250質量(g)300(max)タイプ外部インパルス高減衰タイプシリーズNAP使用温度(℃)-40~85外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)53×41×92(W×H×D)[突起物含まず]保存温度(℃)-40~85絶縁抵抗(MΩ)100(DC500V min常温・常湿)安全規格UL1283、CSA C22.2 No.8(C-UL)、DIN EN60939 VDE0565 Teil3-1、ENEC(DC入力時は除く)衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向 各1回)試験電圧(V/1分)AC2750(カットオフ電流=20mA 常温常湿)電圧降下(V)1(max)使用湿度(%RH)20~95(結露なし)保存湿度(%RH)20~95(結露なし)
  • 充電式ドライバドリル マキタ

    充電式ドライバドリル

    マキタ
    15,980税込17,578
    1台
    当日出荷
    全長(mm)154質量(kg)1.1(バッテリ含む)電源(V)10.8本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)154×66×236モーターハイパワーブラシレスモータ穴あけ能力(mm) 鉄工10穴あけ能力(mm) 木工28ねじ締め能力(mm) 小ねじM6ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ5.1×6.3機能高速・低速2スピード/無段変速/正逆転切替/パワー切替2段階作業量(目安)(1充電あたり/穴あけ)木工キリΦ9mmラワン(30mm厚):約760本(高速)、鉄工キリΦ3mm(1.6mm鋼板):約850本(高速)/ネジ締めΦ4.1×38mmラワン:約480本(高速)回転数(min-1[回/分])高速0~1500、低速0~450クラッチ数(段)20適合バッテリーBL1040Bライト機能LEDライト付(回転前点灯&残照機能)
  • 充電式アングルドリル マキタ

    充電式アングルドリル

    マキタ
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷
    世界最短ヘッドハイト 通常のドリルでは入りにくい、狭所も軽快穴あけ。 大型スイッチレバー どの位置で握っても操作しやすい。 高輝度LEDライト 正逆転切り替えレバー チャックキーホルダ なくしやすいチャックキーを収納。
    バッテリー電圧(V)10.8回転数(min-1[r.p.m])0~1100バッテリー容量(Ah)1.5チャック能力(mm)1.5~10付属品チャックキーS10(763450-7)セット内容バッテリBL1015・充電器DC10SA・ケース付寸法(mm)ヘッドハイト:63質量(kg)1.2(バッテリ含む)穴あけ能力(mm)(米松:板厚30mm)木工キリΦ12mm・約155コ本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)313×68×86締付け能力(ラワン)木ネジΦ4.1×38mm・約135本最大穴あけ能力(mm) 鉄工10最大穴あけ能力(mm) 木工12バッテリーリチウムイオンバッテリー木工ドリル穴あけ能力(ラワン)(板厚30mm)木工キリΦ9mm ・約215コ
  • 充電式震動ドライバドリル マキタ

    充電式震動ドライバドリル

    マキタ
    15,980税込17,578
    1台
    当日出荷
    電源(V)10.8最大締付トルク(N・m[kgf・cm])32[326]ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ5.1×6.3穴あけ能力(mm) 鉄工10穴あけ能力(mm) 木工28穴あけ能力(mm) コンクリートブロック8チャック能力(mm)0.8~10バッテリー電圧(V)10.8
  • マイティループエコノミー名札 西敬(イカリボシ)

    マイティループエコノミー名札

    西敬(イカリボシ)
    279税込307
    1個
    翌々日出荷
    サイズ名刺RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2B63-~) SMC

    薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2B63-~)

    SMC
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    ・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
    チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッド取付支持形式通し穴形式空気圧タイプ使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気取付金具通し穴給油不要(無給油)オートスイッチ取付溝4面ポートねじの種類Rc
  • メーターBOX 日東工業

    メーターBOX

    日東工業
    13,980税込15,378
    1台
    翌日出荷
    隠蔽配線でスッキリとした施工が可能です。 各電力会社のスマートメーター搭載が可能です。 雨水や虫、鳥などの侵入を防ぐ屋外用メーターボックスです。
    仕様屋外用、単(三)相3線式30A、120A、2コ用付属品貫通材、基板取付ねじ、計器取付ねじ材質カバー:ABS樹脂、検針窓:ポリカーボネート樹脂、基板:PC質量(kg)3規格IP33D適合電線(mm2)22RoHS指令(10物質対応)対応ボックス板厚(mm)カバー3、基板3.5貫通材内径(Φmm)28
  • 充電式アングルドリル(本体のみ) マキタ

    充電式アングルドリル(本体のみ)

    マキタ
    12,980税込14,278
    1台
    3日以内出荷
    世界最短ヘッドハイト 通常のドリルでは入りにくい、狭所も軽快穴あけ。 大型スイッチレバー どの位置で握っても操作しやすい。 高輝度LEDライト 正逆転切り替えレバー チャックキーホルダ なくしやすいチャックキーを収納。
    仕様本体のみ(バッテリ・充電器・ケース別売)穴あけ能力(mm)(米松:板厚30mm)木工キリΦ12mm・約155コ本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)313×68×86締付け能力(ラワン)木ネジΦ4.1×38mm・約135本最大穴あけ能力(mm) 鉄工10最大穴あけ能力(mm) 木工12木工ドリル穴あけ能力(ラワン)(板厚30mm)木工キリΦ9mm ・約215コ
  • PP飲料コップ 11オンス TKG

    PP飲料コップ 11オンス

    TKG
    27,980税込30,778
    1個(1500個)
    翌々日出荷
    高透明度・強度に優れています。
    直径(Φmm)83高さ(mm)107
  • 5ポートソレノイドバルブ VFシリーズ SMC

    5ポートソレノイドバルブ VFシリーズ

    SMC
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    ・節電回路により消費電力低減 保持の無駄な電力を削減することにより、消費電力を標準に対して 約1/3に低減しました。 (定格電圧DC24V印加時、40msを超える通電時間で効果を示します。) ・全波整流器内蔵(ACの場合) ●うなり音低減 全波整流器によってDC化することにより、大幅にうなり音を低減。 ●皮相電力低減 従来5.6VA→1.55VA ・パイロット弁にストレーナ内蔵 突発的な異物によるトラブル防止。 注)一次側には必ずエアフィルタを設置してください。
    切換方式2位置ダブルポート数5使用流体空気
  • 竹水栓 自閉 トール カクダイ

    竹水栓 自閉 トール

    カクダイ
    29,980税込32,978
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    純和風空間に、今までにない重厚感を生み出します。水栓上部を押すと吐水、自動的に止水。吐水時間が調節可能(約5~15秒)。吐水時間の初期設定は5~6秒
    用途水栓本体仕様塗装仕上げ厚さ(mm)5~35使用温度範囲(℃)(水温)1~45(一般上水道・凍結不可)JIS規格JIS B 2061使用水温(℃)1~45(一般上水道・凍結不可)取付穴径(mm)22~28
  • 単列深溝玉軸受 63/32DD NSK(日本精工)

    単列深溝玉軸受 63/32DD

    NSK(日本精工)
    1,498税込1,648
    1個
    4日以内出荷
    ・単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中でも最も代表的な形式です。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
    仕様止め輪なし外径D(Φmm)75幅B(mm)20番号【NSK】63/32DDU寸法r(mm)最小1.1内径d(Φmm)32呼び番号63/32シール・シールド両側接触シール形軌道輪形状深溝玉軸受
...