カテゴリ
- 自動車純正部品(14)
- 自動車補修部品(3)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- バイク部品(1)
絞り込み
「33310-73010」の検索結果

プラグコード
NGK(日本特殊陶業)(383件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1セット(3本)ほか当日出荷から8日以内出荷幅広い車種に適応し、優れた走行性能を提供。金属抵抗巻線で抵抗値が安定しており、コード本来の機能である伝送性能に優れています。エンジンの点火系から発生するノイズに起因する電波障害を防止し、バランスの取れた設計でエンジン電子機器の保護、カーオーディオ・カーナビ・カー無線機等に入る点火ノイズを抑えます
(+)軽天ビスシンワッシャー (SUS410)(パック品)
大阪魂(1件のレビュー)¥539税込¥5931パック(17個)ほか当日出荷材質SUS410寸法d(mm)4.2寸法S(mm)全ネジ寸法D(mm)10.5ねじの呼びM4.2
スパークプラグ 2輪車用
NGK(日本特殊陶業)(1613件のレビュー)¥389~税込¥428~1個当日出荷から7日以内出荷中心電極は、多量の熱を素早く逃がすよう、先端近くまで銅を封入した「銅芯入り」構造となっています。これにより、焼けにも、くすぶりにも強い超「ワイドレンジ」プラグを実現しています。 ニューセラミックの絶縁体を使用しています。 レジスタープラグは低周波から高周波まで、いずれの周波数においても、すぐれた電波ノイズ防止効果があります。
(+)軽天ビスラッパ ドライウォール・ワンタッチ (SUS410)(パック品)
大阪魂(3件のレビュー)¥539税込¥5931パック(25個)ほか当日出荷軽天ビスまたの名をドライウォールと言います。 内装工事で天井用の石膏ボードと薄鉄板を締結させます。 薄鉄板といっても0.8mm~1.0mmの厚みに下穴無しで使用する為に、ねじが摩滅しない目的で焼入処理を施しています。 表面硬さ・芯部硬さを厳しく管理する必要があり、木と木の締結目的のコーススレッドの焼入よりきっちり処理します。 ねじ部は、二条ねじでコーススレッドの2倍の16山です。 ピッチは半分です。頭部ラッパ形状が基本です。材質SUS410寸法S(mm)全ネジ















![ディストリビューターキャップ NAP(アーネスト)[自動車補修部品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)