カテゴリ

  • バイク純正部品(14)
  • バイク部品(4)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 自動車補修部品(1)

「34028-1358」の検索結果

関連キーワード
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
(I/X)ステップ FR LH 34028-0316 Kawasaki(I/X)ステップ FR LH 34028-0316Kawasaki
3,998税込4,398
1個
5日以内出荷
代表車種EJ800AGF主な適合純正品番34028-1358主な使用車種ELIMINATOR 250V-1999
(I/X)ステップ FR RH 34028-0317 Kawasaki(I/X)ステップ FR RH 34028-0317Kawasaki
3,998税込4,398
1個
3日以内出荷
代表車種EJ800AGF主な適合純正品番34028-1359主な使用車種ELIMINATOR 250V-1999
ステップ ラバー 34028-1372 Kawasakiステップ ラバー 34028-1372Kawasaki(3件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
代表車種EJ800AGF主な使用車種ELIMINATOR 250V-1999
ステップ FR LH 34028-1334 Kawasakiステップ FR LH 34028-1334Kawasaki(1件のレビュー)
5,798税込6,378
1個
9日以内出荷
代表車種ZR750-C11
ボルト 6X10 92150-1153 Kawasakiボルト 6X10 92150-1153Kawasaki(1件のレビュー)
459税込505
1個
4日以内出荷
代表車種BJ250LGF主な使用車種ELIMINATOR 250V-1999
スプリング ステップ リターン LH 92144-1567 Kawasakiスプリング ステップ リターン LH 92144-1567Kawasaki(1件のレビュー)
369税込406
1個
当日出荷
代表車種ZR1200DGF主な適合純正品番92144-1567主な適合車種ZEPHYR X-2004主な適合車種(カワサキ)ZR900CKF
ラバーステップ NTBラバーステップNTB(111件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷から3日以内出荷
純正品番と硬度を合わせておりますので、交換後の違和感はございません。 汎用タイプは大型車両にも装着できるので便利です。
ステップ FR RH 34028-0319 Kawasakiステップ FR RH 34028-0319Kawasaki(3件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
5日以内出荷
代表車種EX250LGF
ステップ ラバー 92076-020 Kawasakiステップ ラバー 92076-020Kawasaki(8件のレビュー)
669税込736
1個
当日出荷
代表車種BJ250LGF主な使用車種ELIMINATOR 250V-1999
タップボルト(ドレンプラグ) SUN TOOLタップボルト(ドレンプラグ)SUN TOOL(137件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
アルミオイルパンのねじ山がなめてしまった時のねじ山修正ボルト。タップ立ての作業をしなくてもねじ山を造ることが出来ます。下穴作業が不要でスピーディに作業ができます。応急的な使用でもドレンプラグとしての継続的な使用でも可能です。応急使用した後も、ヘリサート等の作業が可能です。タップ立ての切り粉がでません。
ステップ FR ラバー 34028-1430 Kawasakiステップ FR ラバー 34028-1430Kawasaki(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
8日以内出荷
代表車種ZR1200DGF主な適合純正品番34028-1430主な適合車種ZEPHYR X-2004他社参考品番(NTB)RSK-01主な適合車種(カワサキ)ZR900CKF
ステップ FR RH 34028-0128 Kawasakiステップ FR RH 34028-0128Kawasaki
4,198税込4,618
1個
5日以内出荷
代表車種EX400CDF
5100 4T 10W40 MOTUL5100 4T 10W40MOTUL(13件のレビュー)
27,980税込30,778
1箱(1L×12缶)ほか
翌々日出荷から3日以内出荷
5100 4T 10W40は、主に、高性能スポーツバイクから一般バイク・高性能スクーター向けで、 スポーツ走行からストリート走行 まで幅広く対応するほか、 エンジンオイルとミッションオイルを共有する旧ミニなど一部の自動車にも使用可能。
用途4サイクル2輪用(ストリート系)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類JASO規格MA2危険物の性状非水溶性
カワサキ車用 、変換アダプターアルマイト メインステップ MAD MAX(マッドマックス)カワサキ車用 、変換アダプターアルマイト メインステップMAD MAX(マッドマックス)
4,198税込4,618
1セット
欠品中
純正ペダルと交換して見た目も機能性も抜群にUP! 足の長さや靴のサイズに合わせてステップの位置を変更可能。 ブラック、チタン、シルバーの3色のカラーをご用意しております。
適合車種ZZR1400、ZRX1200、ゼファー、Ninja1000、Ninja250('13)、Ninja250SL('15)、Z250('13)他
ステップ FR RH 34028-1335 Kawasakiステップ FR RH 34028-1335Kawasaki
5,798税込6,378
1個
9日以内出荷
代表車種ZR750-C11
ステップ ラバー           B1 92076-005 Kawasakiステップ ラバー B1 92076-005Kawasaki(5件のレビュー)
949税込1,044
1個
5日以内出荷
ステップ FR RH 34028-0046 Kawasakiステップ FR RH 34028-0046Kawasaki(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
5日以内出荷
代表車種BJ250KDF主な適合純正品番34028-1194
ステップバーTYPEⅠ ハリケーンステップバーTYPEⅠハリケーン
7,198税込7,918
1個
4日以内出荷
仕様可倒式 強化リターンスプリング付 ジュラルミン削り出し
マルチステップカワサキ クリアアルマイト DAYTONA(デイトナ)マルチステップカワサキ クリアアルマイトDAYTONA(デイトナ)
13,980税込15,378
1個
4日以内出荷
足の長さや靴のサイズなどに合わせてBESTなステップポジションにセットし、ペダル~ステップ間やひざ回りの窮屈感を軽減。COZYシートやハイトコントロールロッドで足付き性を向上させれば、さらに理想のポジションにカスタマイズできます。アルミ削り出しクリアーアルマイト&ブラックアルマイト仕上げ。純正ステップ交換タイプで可倒式。荷重移動しやすい丸型ステップバーを採用。※可倒の範囲は純正ステップよりも制限されます。※構造上、純正ステップよりもステップバーが外側に付きます。相対的にペダルが内側に入った状態となりますので、慣れるまでは慎重に運転してください。ステップポジションは、純正ステップ位置より半径約15mmの範囲で、前後上下斜めの8ポジションをセレクト可能。※接触などにより、すべてのポジションがセレクトできない車種もあります。
主な適合車種1400GTR(08-09)・ZEP1100/RS(92-06)・ZX12R(02-07)・ZZR1400(06-11)・ZRX1200R/S/(01-08)/DAEG(09-12)・ZRX1100R/S/2(97-00)・ZZR1200(02-05)・ZZR1100(90-01・C/D)・GPZ1100(95-99)・Z1000(07-08)・GPZ900R(84-03)・ZX9R(94-03)・ZR-7/S(99-06・B/C)・ZEP750(91-06)・ZZR600(93-01・K/N)・ZZR400(90-06)・GPZ400R(85-89・N)・ZEPχ(96-08)・ZEP400(89-95)・ZRX400(94-08)・バリオス1/2(-06)・ZZR250(90-07)・Ninja250(08-09)・ER-6n(10)・Ninja400R(11年・EX400C)・Ninja400(14-)
スプリング ステップ リターン RH 92144-1568 Kawasakiスプリング ステップ リターン RH 92144-1568Kawasaki
369税込406
1個
当日出荷
代表車種ZR1200DGF主な適合車種ZEPHYR X-2004