カテゴリ
- 自動車純正部品(1,242)
- バイク純正部品(833)
- ねじ・ボルト・釘(702)
- 農業機械(539)
- トラック純正部品(288)
- 手袋(232)
- 機構部品(219)
- 制御機器(194)
- メカニカル部品(112)
- 建築金物(111)
- 船舶用品・漁業資材(62)
- 電動工具(51)
- 日用品(48)
- 空調・照明・電設資材(44)
- 学童・教育用品(43)
- 事務用品(42)
- バイク部品(39)
- 店舗什器・備品(39)
- 測定用品(38)
- 作業工具(37)
- 物流用品(35)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(35)
- 電気材料(34)
- 卓上消耗品(32)
- クリーンルーム用品(32)
- 縫製用品(27)
- 家電(24)
- 厨房用品(23)
- FA担当者のオススメ新商品(23)
- 建材・エクステリア(23)
- 自動車補修部品(23)
- 科学研究・開発用品(21)
- 塗装・養生・内装用品(19)
- 溶接用品(18)
- 切削工具(18)
- 作業服(15)
- 配管・水廻り設備部材(15)
- エンジン工具(12)
- 梱包用品(11)
- カー用品(11)
- 清掃用品(10)
- 自転車部品(10)
- 空圧工具(10)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(9)
- 安全標識(9)
- 介護用品(9)
- 救急・衛生(9)
- 医療(9)
- オフィス家具(8)
- パソコン/周辺機器(8)
- フォークリフト・産機・建機用品(8)
- 保管用品(6)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(5)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(5)
- はんだ関連・静電気対策用品(5)
- 塗料(5)
- 自転車整備工具・アクセサリー(5)
- 印刷用紙/インク/印刷機(5)
- トラック用品・パーツ(5)
- 接着剤・補修材(4)
- 安全用品(4)
- 研磨材(4)
- 農業・園芸資材(4)
- 整備工具・収納(3)
- 洗車・清掃(3)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(2)
- テープ(2)
- 理美容(2)
- 洗剤・除去剤(2)
- 測量用品(土木/建設)(2)
- ヘルスケア(2)
- 自動車用オイル・ケミカル(2)
- バッテリー・電装(2)
- 安全靴・作業靴(2)
- ポンプ・送風機・電熱機器(2)
- 油圧機器・油圧ホース(2)
- 防犯用品(1)
- 防災用品(1)
- 住設機器(1)
- タイヤ・足回り(1)
- ガレージ機器・整備設備(1)
- 安全保護具(1)
- マスク(1)
- 食品・飲料(1)
- 農具(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(10)
- トヨタ(627)
- ホンダ(558)
- 大阪魂(471)
- BIGM(丸山製作所)(408)
- エスコ(354)
- スズキ(270)
- MAZDA(マツダ)(204)
- ミツビシ(161)
- 三菱ふそう(143)
- いすゞ自動車(102)
- YAMAHA(ヤマハ)(96)
- ニッサン(89)
- TRUSCO(53)
- 日野自動車(53)
- VISHAY(53)
- スバル(52)
- 八幡ねじ(45)
- BEST(ベスト)[金物](44)
- C’ultiva(カルティバ)(41)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
価格
「35-4」の検索結果
![35P4用コンタクトトップ MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono11114866-241224-02.jpg)
35P4用コンタクトトップ
MAX(マックス)[事務用品・工具](1件のレビュー)¥309税込¥3401個翌々日出荷TJ-35P4用のコンタクトトップです。充電式ピンネイラ用の先端パーツです。用途充電式ピンネイラ用パーツ。対応機種TJ-35P4用
Bourns SMDレジスタ, 4Ω, TO-263, 35W PWR263S-35-4R00F
BOURNS¥789税込¥8681個7日以内出荷AEC-Q200認定. 35 W 1 % PWR263シリーズ(TO263パッケージ). Bourns製のPWR263S-35 SMD電力抵抗器シリーズは、連続出力定格35 Wで、D ;sup>;2 ;/sup>;PAKパッケージに収納されています。 ヒートシンクを使用しない場合のコンポーネントの定格電力は2.8 Wです。PWR263S-35 SMD電力抵抗器シリーズは、アルミナセラミックの厚膜技術を採用しており、はんだ付けリフローのピーク温度260 ℃に耐えられるように設計されています。 PWR263S-35 SMD電力抵抗器は、幅広い抵抗範囲を備えています。 これらの抵抗器は、パルス電力処理と低インダクタンスを備えています。 PWR263S-35電力抵抗器は、電流制限、電流検出、バッテリ充電中のコンデンサ放電、AC / DC、DC / DC、DC / ACの変換回路に適しています。. D ;sup>;2 ;/sup>;PAKハウジング 低インダクタンス 抵抗器はバックプレートから電気的に絶縁 高定格電力 無鉛はんだ付けリフロー温度に対応. 製品用途の情報. PWR263S-35電力抵抗器はAEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。 その他の用途には、無停電電源装置、通信用電源、溶接機、オートメーションがあります。 航空宇宙、照明、鉄道装置などの用途にも適しています。. 用途:. 電源 モータドライブ テスト / 測定 整流器仕様テクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = TO-263許容差 = ±1%定格電力 = 35W温度係数 = ±100ppm/℃自動車規格 = AEC-Q200シリーズ = PWR263S-20動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +155℃RoHS指令(10物質対応)対応公称抵抗値(Ω)4
銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形
ニチフ(193件のレビュー)¥289税込¥3181袋(10個)当日出荷から72日以内出荷端子舌部(接触部)の硬度だけを高めることに成功。 従来端子に比べ曲がりにくい。種類裸圧着端子材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
丸ワッシャー 特寸(ステンレス)
大阪魂(425件のレビュー)¥429~税込¥472~1パック(2個)ほか当日出荷から3日以内出荷相手材が木材の場合、外径の大きい木材用丸ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。材質SUS304種類丸ワッシャー
コイン形リチウム電池
Panasonic(パナソニック)(167件のレビュー)¥319税込¥3511個当日出荷正極に二酸化マンガンを使用し、比較的大電流・低温での放電性能に優れております。用途カメラ、電卓、ゲームなどの一般機器にタイプコイン形リチウム電池電圧(V)3
凍結保冷剤 35G×4連タイプ
TRUSCO(6件のレビュー)¥279税込¥3071本当日出荷完全凍結するタイプの保冷剤のため、保冷持続時間が長いです。用途暑さ対策に。材質CMCサイズ30g×4寸法(幅W×長さL)(mm)55×360寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)保冷剤サイズ:55×355×10アズワン品番64-5223-36
銅線用 裸圧着端子 丸形
(210件のレビュー)¥119~税込¥131~1パック(10個)ほか当日出荷取付穴(ねじ固定用)がある裸圧着端子です。用途配線端子として種類裸圧着端子端子形状丸形(R形)材質(端子)銅
オイルシール UE型
武蔵オイルシール工業(320件のレビュー)¥319~税込¥351~1個当日出荷から14日以内出荷形態が小さく、取り付け取り外しが容易です。機器の小型、軽量化にも役立ちます。回転軸用のシールとして使用され、外部よりの異物を防ぐ必要のある場合に使用されます。用途自動車、農業機械、建設機械など一般産業機械に。材質NBR型式UE使用温度範囲-25~120℃(ゴム自体の適用温度であり、使用時における耐熱温度は20~30℃低目で御使用ください)使用圧力(MPa)0.03以下接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)
ローラー 樹脂製
(64件のレビュー)¥799税込¥8791本当日出荷POM樹脂を使用した汎用性のあるローラーです。用途クロス・カーペットなどの圧着仕様ベアリングなし全長(mm)195材質(ローラー部)POM樹脂ローラー径(Φmm)35
オイルシール
Koyo(光洋シーリングテクノ)(173件のレビュー)¥629税込¥6921枚当日出荷から3日以内出荷軽量・コンパクト・省資源に貢献 密封性を保持し、シール幅を小さくコンパクトにしました。 機械の軽量・コンパクト、省資源のお役に立ちます。 最適なリップ構造で、高密封性を発揮 適正な緊迫力を持つ線接触リップ方式を採用しています。 追随性・耐偏心性を損なうことなく低トルクで高密封性を発揮します。 高い自己潤滑性を持つゴム材料で低発熱・長寿命 オイルシールのゴム材料は、長年の研究・実験に基づき高い自己潤滑性を有し、硬化・軟化・老化などの化学的変化を抑えています。 耐久性に優れ、高周速下でも低発熱で長寿命を発揮します。
Oリング AS568(ARP568)(固定用、航空機用Oリング油圧用) NBR
NOK(163件のレビュー)¥279税込¥3071個当日出荷から5日以内出荷シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。使用温度範囲(℃)-24~100(MAX120)硬さ(デュロメータA)70±5材料記号A305
勘定科目印 単品(損失の部)
サンビー(35件のレビュー)¥199税込¥2191個当日出荷から4日以内出荷印台部のカラーを項目別に仕分けし、より使いやすくしています。色ブルータイプ損失の部本体寸法(縦×横×高さHmm)5×23.5×56(台のみ)58(印面込み)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合印面種別ゴム印繰り返し・詰め替え対応
裸圧着端子(丸形)
TRUSCO(19件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081パック(25個)当日出荷接触面(舌部)が丸く、ねじ固定用の取付穴がある裸圧着端子です。用途軟銅のより線を接続するために使用します。材質/仕上無酸素銅(電気すずめっき)色シルバー種類裸圧着端子端子形状丸形(R形)
オイレス#80 フランジブッシュ
オイレス工業(93件のレビュー)¥199税込¥2191個当日出荷から9日以内出荷オイレス#80は、ポリアセタール樹脂に製造の段階で特殊処理を行い、潤滑油および特殊充填剤を樹脂内に均一に分散含有させた無給油軸受です。 無給油で使用できます。耐荷重性・耐磨耗性に優れています。摩擦係数が低く、速度特性に優れています。スティックスリップ、キシミ音がありません。射出成形により複雑な形状の製作が可能で、量産性に優れています。各種サイズの標準品、機械加工用素材を用意しています。種別#80フランジブッシュ材質含油ポリアセタール樹脂使用温度範囲(℃)-40~+80潤滑方式無潤滑許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]2.45[1500]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])17.5[179]許容最高速度V(m/s[m/min])0.85[51]
...




![35P4用コンタクトトップ MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono11114866-241224-02.jpg)