4,637件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ワイドな直径355mmでナイロンコードの10倍の威力を発揮します。
エスコ品番EA898R-13 直径(Φmm)355 穴径(Φmm)25.4 カッター長(mm)【ナイロン】130
1個
2,420 税込2,662
当日出荷

大きな釘を引っ張ったり、解体するのに適しています
材質鍛造鋼 寸法(mm)a:8、b:6 全長(mm)355 質量(g)665 アズワン品番64-7862-30
1本
1,550 税込1,705
翌日出荷

全長14インチ(355mm)六角T-ハンドル BONDHUS 動画あり
ハンドルとブレードは溶接しており、簡単に抜ける事はありません。両端が下がった独特なハンドル形状は人間工学的に手にフィットするよう造られています。鉄製ハンドルの重量を利用したフライホイール効果により、最小限の力でボルトを回す事ができます。世界最高の強度を実現しています。一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。
用途トルクをかける必要のある場合での、六角穴付ボルトの締め外しに。 先端形状六角 サイズ規格ミリ 形状T型 全長(mm)355 表面処理黒染(プロガード加工) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,298 税込2,528
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

耐薬品性に優れています。
サイズL 全長(mm)355 材質ブチルゴム 厚さ(mm)0.4
1個
13,200 税込14,520
翌日出荷

1袋(2個)
1,298 税込1,428
翌々日出荷

A3用紙にデザインされたものを差し込むだけで、思いのままのサインを表示できます。ほとんどのコーンに使用可能です。中身の用紙を差し替えれば、繰り返し使えます。開閉がマグネット式の為、用紙の差し替えが簡単にでき、雨水侵入の心配もありません。
仕様●サイズ:470×355mm●穴径:上段/90mm 下段/225mm●仕様:A3縦●材質:PVC●色:白●用途:カラーコーン設置標識●入数:1枚 アズワン品番65-9337-64
1枚
4,310 税込4,741
翌日出荷

トラスコ品番809-2455 粒度46K 厚さ(mm)2.9 質量(g)640 穴径(Φmm)25.4 外径(Φmm)355 適合材ステンレス 研削材WA
1セット(25枚)
29,980 税込32,978
翌々日出荷

外径(Φmm)355 厚さ(mm)2.9 穴径(Φmm)25.4 粒度36 研削材A トラスコ品番809-2462 質量(g)640
1セット(25枚)
17,980 税込19,778
当日出荷

アプリケーターやバーコーターを使い、塗工をするためのガラステーブルです。 クランプが付いているため、試験片を挟むことができます。 ゴム足がついており、塗工時に滑りにくいです。
材質フロートガラス 寸法(mm)254×355 アズワン品番4-3491-01
1個
44,550 税込49,005
当日出荷


材質高品質炭素鋼(エナメル仕上げ) 全長(mm)355 質量(g)944 刃長(mm)120 切断能力(mm)軟質スチール:1.4、ステンレススチール:1.2 左右区別左右兼用 アズワン品番64-7868-17
1丁
1,880 税込2,068
翌日出荷

1個
19,800 税込21,780
翌日出荷

1個
30,900 税込33,990
翌日出荷

材質クロムバナジウム鋼 軸長(mm)355 対辺寸法(mm)36 先端形状六角
1本
22,800 税込25,080
翌日出荷

エスコ品番EA109NC-101 軸径(Φmm)7 種類ローラーセット 毛丈(mm)13 材質(ローラー部)ポリエステル 材質(軸)スチール 材質(グリップ)プラスチック 芯径(mm)38 ローラーサイズ(mm)175 主な用途塗装用 ローラーサイズ(inch)7 ハンドル寸法(mm)195(W)×355(L)
1個
2,660 税込2,926
翌日出荷

1個
20,200 税込22,220
翌日出荷

材質ステンレス(18-8) 容量(mL)360 エスコ品番EA991X-26 深さ(mm)(おたま)54.5 内寸法(直径Φ×深さ)(mm)115×355
1個
8,600 税込9,460
翌日出荷

サンコー(サンコーミタチ)355mmアルミ用チップソーブレード
アルミ用で熱に強い高品位超硬チップ採用
適合材アルミ
1枚
25,980 税込28,578
3日以内出荷

抜群の穿孔性と耐久性を両立させた、高品質コアビットです。
用途電設、設備、外構工事などの穴あけに最適、鉄筋コンクリートにも穴あけ可能 呼び径(mm)355 有効長(mm)410 トラスコ品番516-2572 材質 質量(kg)2.4
1個
169,800 税込186,780
翌々日出荷

抜群の穿孔性と耐久性を両立させた、高品質コアビットです。
用途電設、設備、外構工事などの穴あけに最適、鉄筋コンクリートにも穴あけ可能 呼び径(mm)355 トラスコ品番516-2700 材質 質量(kg)4.8 チューブ長さ(mm)250
1個
83,980 税込92,378
翌々日出荷


用途EA575VB-24用の柄 材質木製 全長(mm)355 アズワン品番65-2148-35
1個
1,990 税込2,189
翌日出荷

抜群の穿孔性と耐久性を両立させた、高品質コアビットです。
用途電設、設備、外構工事などの穴あけに最適、鉄筋コンクリートにも穴あけ可能 呼び径(mm)355 トラスコ品番516-2785 材質 質量(kg)4.8
1個
82,980 税込91,278
翌々日出荷

1個
24,100 税込26,510
翌日出荷

1個
2,300 税込2,530
翌日出荷

オーブン・電子レンジの庫内の焼け焦げや黒ずみを防ぎます。 リバーシブルタイプ。 すべりにくい両面シリコーン加工。段差のない薄型。熱に強い。
ブラック×グレー 寸法(mm)420×355 耐熱温度(℃)250
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷

仕様自在ストッパー付作業台足場(ローリングタワー)用として設計されたキャスターです。(社団法人仮設工業会認定品)制動力を重視したストッパー形状を採用 材質ゴム(ベアリング入) 全高(mm)272 耐荷重(kg)255 ベース寸法(mm)(車輪径×幅)200×45 アズワン品番64-7958-55
1個
19,200 税込21,120
当日出荷

仕様●固定方法:ネジ●長さ:355mm●コード番号:236-0222 アズワン品番65-7854-33
1個
12,980 税込14,278
7日以内出荷

MCM355GB 355mmチップソーマルチ切断機 サンコー(サンコーミタチ) 動画あり
サンコー(サンコーミタチ)355mmチップソーマルチ切断機
電子制御方式3段回転変速、ソフトスタートモーター採用、支点一体構造アルミベース
付属品チップソーBS355M、メガネレンチ(17mm)、T型レンチ(17mm)、片口スパナ(17mm) 電流(A)15.0 本体質量(kg)17.8 チップソー厚さ(mm)4
1台
199,800 税込219,780
3日以内出荷


材質天板:MDF PVC貼り 脚部:スチール粉体塗装、キャスター:ナイロン ホワイト アズワン品番64-2289-34
1台
8,900 税込9,790
翌日出荷

A3用紙を袋に入れて単管にセットするだけで簡単に標識がつくれます。 表示変更がしやすい設計です。
材質本体:ABS樹脂、 袋:オレフィンビニール(穴上2) 寸法(mm)本体:58×500×58、袋:355×450
1個
2,100 税込2,310
翌日出荷

A3用紙を袋に入れて単管にセットするだけで簡単に標識がつくれます。 表示変更がしやすい設計です。
材質本体:ABS樹脂、 袋:オレフィンビニール(穴上2) 寸法(mm)本体:58×500×58、袋:355×450
1個
2,100 税込2,310
翌日出荷

1個
13,000 税込14,300
翌日出荷

1個
14,900 税込16,390
翌日出荷

バックルを本体部分に取付けることにより、中に物を入れて持ち上げたときにバックルが閉じる方向に力が働く構造です。
エスコ品番EA506L-6 材質本体:ポリプロピレン、フタ:ABS樹脂 質量(kg)2.32 外寸(mm)445×636×355 内寸(mm)345×510×333 フタあり コンテナ種類ベタ目 フタの種類バックル式
1個
3,150 税込3,465
翌日出荷

エンジン式を超えた充電式パワーカッタ。「切断砥石」使用可能モデル登場。使用環境を選ばない。・エンジン式と異なり、酸素不足でも確実に始動。・排気ガスを出さない為屋内や地下でも使用可能。作業者保護のための安心機能、キックバック反動低減機能付。切断時の振動を低減する防振ハウジング。乾式・湿式切断対応
用途※40Vmax×2=80Vmax本体のみ仕様
1台
149,800 税込164,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

土ささり抜群のスチール製移植コテ。頭部は熱処理を施していますので、耐磨耗性に優れます。柄は手になじむ形状を採用。球根の植え付け深さを計測出来る目盛り付。花壇などの耕作、施肥作業に適しています。
仕様●メーカー:浅香工業●型番:150486●先端サイズ(mm):87×160●全長(mm):355●材質:頭部/スチール 柄部/天然木●重量:330g アズワン品番65-9270-73
1丁
1,880 税込2,068
翌日出荷

。土ささり抜群のスチール製移植コテ。頭部は熱処理を施していますので、耐磨耗性に優れます。柄は手になじむ形状を採用。球根の植え付け深さを計測出来る目盛り付。花壇などの耕作、施肥作業に適しています。
仕様●メーカー:浅香工業●型番:150493●先端サイズ(mm):70×160●全長(mm):355●材質:頭部/スチール 柄部/天然木●重量:300g アズワン品番65-9270-74
1丁
1,880 税込2,068
翌日出荷

A3用紙を袋に入れて単管にセットするだけで簡単に標識がつくれます。 表示変更がしやすい設計です。
材質本体:ABS樹脂、 袋:オレフィンビニール(穴上2) 寸法(mm)本体:58×500×58、袋:355×450 黄/黒
1個
2,500 税込2,750
翌日出荷