下地状態が確認できる透明の養生材です。
用途塗装養生、内装工事、ビルメンテナンス、店舗改装、大型商品の梱包・包装用などに
シート長さ(m)50
色透明
材質ポリエチレンL-LDPE(新料 100%)
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質安全性参考資料(0.3MB)
材質本体:ステンレス、側面:集成材、ポリ袋止め:ポリプロピレン(再生40%)、アジャスター:鉄+PP樹脂(再生40%)
トラスコ品番802-0552
形状角型
質量(kg)8.4
フタの種類オープン式
商品タイプ本体
1台
¥50,980
税込¥56,078
翌々日出荷
調色容器Pポットの交換スタンド。
塗料の小分け・調色等に最適。
フレーム付バックパックです
フレーム部分とバックパック部分は取り外し可能で、フレームは単体としても使用可能です
正面下のポケットを開けると、メインコンパートメントにアクセスできます
メインコンパートメント内部には水平方向に仕切りがついています
トラスコ品番195-0628
1個
¥35,980
税込¥39,578
9日以内出荷
左右同じ位置に揃えられる刻印付のハンドルストッパー。ボトム部はレンチで締めやすい6角形です。
左右同じ位置に揃えられる刻印付のハンドルストッパー。ボトム部はレンチで締めやすい6角形です。
1個
¥209
税込¥230
31日以内出荷
1個
¥2,998
税込¥3,298
3日以内出荷
左右同じ位置に揃えられる刻印付のハンドルストッパー。ボトム部はレンチで締めやすい6角形です。
左右同じ位置に揃えられる刻印付のハンドルストッパー。ボトム部はレンチで締めやすい6角形です。
ステムキットには本体と同色のナットが付属しますが、カラーカスタマイズを楽しめるよう全5色をラインナップしました。
カードやスクラップブッキングに使いやすい3.5mmのカリグラフィー芯と0.5mm芯のツインマーカー。
材質(本体)PP
タイプツイン
線幅(mm)3.5/0.5
材質(キャップ)PP
寸法(Φ×mm)12×169
インク水性顔料インキ
材質(ペン先)POM・Pes
商品タイプ使い切り本体
左右同じ位置に揃えられる刻印付のハンドルストッパー。ボトム部はレンチで締めやすい6角形です。
ステムキットには本体と同色のナットが付属しますが、カラーカスタマイズを楽しめるよう全5色をラインナップしました。
高品質なアクティブコンバーチブルステムKITにマッチする、アルミ削り出しのハンドルポストアッパーです。純正のステムKITと合わせてもご使用いただけます。純正のハンドルポストアッパーとの換装品です。
主な適合車種HARLEY SPORTSTER 00-15/DYNA 00-05
1個
¥6,498
税込¥7,148
3日以内出荷
ステムキットには本体と同色のナットが付属しますが、カラーカスタマイズを楽しめるよう全5色をラインナップしました。
食器の種類和食器
材質木質
容量(mL)130
質量(g)67(52)
色(柄)黒金ライン
直径×高さ(mm)68×89(73)
1個
¥1,498
税込¥1,648
7日以内出荷
1セット(12個)
¥33,980
税込¥37,378
31日以内出荷
関連資料展開図【こちらから該当の部品番号をご確認ください】(0.16MB)
外面被覆鋼管用の防振補助立バンド。SUS304製。3mゴム付。
寸法t(mm)2
寸法F(mm)6
寸法D(mm)45
寸法C(mm)25
寸法P(mm)20
締付ボルトM6×20
RoHS指令(10物質対応)対応
タッチアップや小物の塗装に最適。通常のローラーでは入りづらい細部や雨樋の側面、入り隅等小回りの効くローラー。
材質(フレーム)ステンレス
RoHS指令(10物質対応)対応
ほつれ防止の三巻縫製済なので長持ち!W600mm×H1800mmのレギュラーサイズ
材質テトロンポンジ
仕上三方三巻縫製
縦(mm)1800
横(mm)600
取付方向左チチ
1個
¥17,980
税込¥19,778
31日以内出荷
ディスクブレーキ用エルゴパワーとキャリパーです。
左右区別左後用
質量(g)エルゴパワー:252、キャリパー115
温度範囲(℃)-30~80
材質ピン部:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、バネ:ステンレス鋼、グリップ:PA6/グレー
RoHS指令(10物質対応)対応
45mmのミディアムハイト、チューブレスレディーの25mmのワイドリム、ディスクブレーキ仕様という流行りを押さえた軽量フルカーボンクリンチャーホイールがSL45です。
リムテープ、ホイールバッグ付属。
究極に滑らかでスムーズな回転を約束するEnduroセラミックベアリングを採用しており、数秒を争うレースでの使用にも威力を発揮。
仕様スポーク:F24/R24 ステンレスエアロストレートプルスポーク、Enduro セラミックベアリング、スルーアクスル互換:F12×100mm、R12×142mm
ブレーキセンターロック
質量(g)1540
リム幅(mm)25(H45)
材質(ハブ)6061アルミニウムボディ
1セット
¥229,800
税込¥252,780
7日以内出荷
エリート JET ボトル 950ml ELITE
一般的な74mm径用のボトルケージに対応しています。
容量(mL)950
1個
¥1,198
税込¥1,318
6日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ