本製品は、波長365nm(長波UV-A)を発するLED紫外線ライトで、高出力電池(別売)を使用できるため、強い光の照射が可能です。
樹脂の硬化、接着、乾燥時間の大幅な短縮、印刷物の蛍光性検出、表面の傷見、様々な物質の紫外線反応と幅広い用途があります。
360°回転するシフトスイッチで、UV LEDと白色LEDの2色にスムーズに色を切り替えることができます。
寸法(mm)26×38×168
質量(g)187.5(電池含まず)
電源18650電池1個(本体USBポートで充電可) or CR-123電池2個(共に別売)
光源UV LED、CREE XP-L LED
紫外線波長(nm)365
明るさ(Lm)白:800
電球の種類LED
1個
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
ズーム調整機能付きで照射範囲を拡大、縮小させる事が出来ます
用途蓄光素材、蛍光剤のチェック/偽札、偽IDの真贋鑑定/鉱物、宝石の鑑定/UV硬化型樹脂、ジェルネイルの硬化/電子部品、精密部品の検査/油漏れテスト/金属疲労の非破壊検査/ペットのおしっこチェック/ホコリチェック/水回り、油汚れのチェック/トイレの尿はねチェック
付属品モニター用電池
材質アルミニウム
色ブラック
質量(g)64
直径×長さL(Φmm×mm)25×90
連続使用時間(時間)約2~3
波長(nm)365
使用電池単3×1
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
こんなお得な商品も!

紫外線 UV ライト
モノタロウ
¥4,298
税込¥4,728
UV LEDライトを搭載した携帯用ペンライトで、強い紫外線(長波365~395nm)を発します。
長波紫外線に反応する様々な物質に有効です。
消費電力(W)0.2
寸法(mm)Φ30×100
質量(g)87
電源単4電池3個
波長(nm)375
アズワン品番2-3772-01
照射量(μW)(UV)3000
1個
¥8,198
税込¥9,018
当日出荷
UV LEDライトを搭載した携帯用ライトです。
用途非破壊検査、目に見えにくい汚れの発見、紫外線硬化樹脂やジェルネイルなどの硬化
電源単3形アルカリ乾電池×1本(別売)
本体寸法(mm)約25×25×90
色(ボデー)ブラック
電球の種類LED
UV365nmの紫外線でまな板や魚に寄生するアニサキスを照らして見つけ出すブラックライト。
UVライトを照らすことにより、対象物のキズチェック、目に見えにくい汚れの発見、が出来ます。
IPX8の防水機能付きで便利。
用途魚介類にいるアニサキスのチェックに。
キズや汚れの見つけ出しに。
目に見えにくい汚れの発見に。
材質アルミ
色ブラック
質量(g)約119(電池含む)
寸法(cm)約2×2.45×15.4
波長(nm)365
電池単3形乾電池×2本(電池別売)
電池寿命(連続時間)約30分
連続点灯時間アルカリ乾電池使用時:約30分
強度UV:7.5mW/cm2(測定距離20cm)
防水性IPX8
取扱説明書(0.6MB)
電球の種類紫外線LED
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
用途蓄光素材、蛍光剤のチェック/偽札、偽IDの真贋鑑定/鉱物、宝石の鑑定/UV硬化型樹脂、ジェルネイルの硬化/ペットのおしっこチェック/ホコリチェック/水回り、油汚れのチェック/トイレの飛沫チェック/電子部品、精密部品の検査/油漏れテスト/金属疲労の非破壊検査
材質アルミニウム
色シルバー
本体寸法(mm)90×35
本体質量(g)120
連続使用時間(時間)7~8
ピーク波長(nm)365
使用電池単4×3本(テスト電池付属)
1本
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
すぐに100%の出力を照射します。従来のブラックライトのようにウォーミングアップの必要はございません。
簡単な検査などには砲弾型のシリーズをおすすめします。
紫外線硬化樹脂等にもご使用頂けます。紫外線硬化樹脂は成分により固まりやすい波長が異なります。
用途航空機の金属部品等の非破壊検査、電子基板のフラックスの残留チェックや異物の確認、エアコン、パイプ等のリークチェック確認、研究室での蛍光反応、紙幣に印刷されている偽造防止インクの確認用、クレジットカードの偽造防止マーク確認用、簡単には見ることのできないインクの確認用、ダイヤ、ルビー、ウランガラス等の蛍光確認、色くずや尿の飛沫等の確認、蓄光型ルアーや蓄光バンドの蓄光用ライトとして
使用電池単4アルカリ乾電池×3本
寸法(Φmm×Lmm)40×129(付属クリップ除く)
質量(g)約150(電池含)
ピーク波長(nm)375
点灯方式ON→OFF
LED日亜化学社製紫外線砲弾型LED×3
アズワン品番8-6865-02
実用点灯時間約20時間
電球の種類LED
1台
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
UV LEDライトを搭載したコンパクトライトです。
用途非破壊検査や目に見えにくい汚れの発見、紫外線硬化樹脂やジェルネイルなどの硬化
全長(mm)90
色黒
電源単3形アルカリ乾電池×1本(別売)
本体寸法(mm)約25×25×90
電球の種類LED
電源AC100V 50/60Hz
電源コード1.3m 2Pタイプ
紫外線波長(nm)365
サイトチェックとの相性抜群のコンパクトなライト。
発光源LEDは、日本製の高性能日亜化学工業社製UV-LEDを搭載。
可視光をほとんど放射せずに蛍光作用の強い近紫外線を効率よく放射します。
強力UV光を照射。被照射体へのUV反応作用が明確。
熱を持たず長時間点灯。ランニングコストに非常に優れた乾電池タイプです。
防滴性能にも優れ、使いやすさ抜群です。
点灯時間は電池の種類により異なります。
寸法(mm)31×31×93
材質(本体)アルミニウム
質量(g)約75g
光源日亜化学製UV-LED(3灯/9灯)
波長(nm)375
使用電池単4アルカリ乾電池×3本(電池別売)
LED3灯
実用点灯時間(3灯)約15時間、(9灯)約5時間
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
すぐに100%の出力を照射します。従来のブラックライトのようにウォーミングアップの必要はございません。
簡単な検査などには砲弾型のシリーズをおすすめします。
紫外線硬化樹脂等にもご使用頂けます。紫外線硬化樹脂は成分により固まりやすい波長が異なります。
用途航空機の金属部品等の非破壊検査、電子基板のフラックスの残留チェックや異物の確認、エアコン、パイプ等のリークチェック確認、研究室での蛍光反応、紙幣に印刷されている偽造防止インクの確認用、クレジットカードの偽造防止マーク確認用、簡単には見ることのできないインクの確認用、ダイヤ、ルビー、ウランガラス等の蛍光確認、色くずや尿の飛沫等の確認、蓄光型ルアーや蓄光バンドの蓄光用ライトとして
質量(g)約85(電池含)
寸法(Φmm×Lmm)31×93(付属クリップ除く)
ピーク波長(nm)375
使用電池単4アルカリ乾電池×3本
点灯方式ON→OFF
電球の種類LED
ピーク波長365nm、出力1350mWのUV光が痕跡を浮かび上がらせます。
小型、軽量でポケットに入れて持ち運べ、携帯に便利なフック付きです。
スイッチはパイロットランプ(蓄光)により置き忘れを防ぎます。
用途鑑識、捜査等の作業に
電源CR123Aリチウム電池x2
光源NITRIDE UV-LED Power SMDx1
ピーク波長(nm)365
光出力(mW)1350
指向性62°
寸法(Φ×mm)35×160
質量(g)150(電池除く)
点灯時間90分
保護等級IP55
材質アルミ合金(本体)/強化ガラス(レンズ)/ステンレス(フック)
使用温度範囲(℃)-10~40
1個
¥33,980
税込¥37,378
5日以内出荷
UVライトを照らすことにより、対象物のキズチェックが出来ます。
幅広く照らすことができます。
用途車などのキズチェックに
消費電力(W)5
付属品充電台、USBケーブル(1M)付(ACアダプター別売)
材質本体:アルミ、レンズ:PC
規格IP65
電源充電池(3.7V/2600mAh)
本体寸法(mm)190×56×36
本体質量(g)310
波長(nm)390~405
充電時間(時間)約4
バッテリー容量(mAh)リチウム電池 2600
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
点灯時間約4.5時間
取扱説明書(3.7MB)
照射量(μW)1040
1個
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
肉眼では見えない汚れにUVライトを当てて隅々までお掃除!。ほこりなどの小さな汚れや、ペットによる汚れを見逃しません。充電式でコンパクトサイズのためお部屋だけでなく外出先でも役立ちます。
用途目に見えにくい汚れの確認などに
質量(g)48
電源充電式(microUSB)
寸法(cm)Φ2×7.9
ピーク波長(nm)(UV)365
1個
¥899
税込¥989
欠品中
演示実験に最適な大型のブラックライト
波長(nm)365
電源AC100V、60Hz、中間スイッチ付き
寸法(mm)50×70×360
1個
¥15,300
税込¥16,830
4日以内出荷
ストーンチップ(飛び石)、ピンホール、スアナ等のごく小さな補修向けのUVペンライト。直径35mm、全長160mmのコンパクトサイズ。充電式(リチウムイオン電池/専用充電器付属)。LED仕様:出力5W、ピーク出力波長は365nm(UV-A波)
全長(mm)160
使用電池リチウムイオン電池
1本
¥9,998
税込¥10,998
5日以内出荷
長波紫外線(365nm)LEDを搭載した 小型なのにパワフルなUVペンライトです。LED発光部に取り付けられた黒のガラスフィルターにより、ほとんどの可視光を遮断し紫外線のみを効率よく放射することができます。アルファーミラージュのオリジナル製品です。
用途UV硬化樹脂やUV接着剤の硬化・・・ 熱に弱い基盤等を低温硬化でコーティング
蛍光体塗布による非破壊検査・・・ エンジンオイルや工場設備・建機の油圧作動油・冷凍空調機の冷媒ガス等の漏れ 探知(リークテスト)や、表面の傷を探し出す蛍光浸透探傷検査の確認■塵埃の確認や異物検査、蛍光染料有無検査・・・ クリーンルームの清掃確認
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)142×16×13.2
波長(nm)365
使用電池単4乾電池×2本
1本
¥7,798
税込¥8,578
5日以内出荷
。小型LEDブラックライト。用途:非破壊検査(蛍光磁粉探傷・蛍光浸透探傷)、油漏れ検査、電子基盤・部品等のフラックス・コンタミネーションの検査、食品機械・調理器具等の汚染検査
仕様●セット内容:灯具本体・単4アルカリ電池3本・ケース●光源:UV-LED×1個●ピーク波長:365nm●使用電池:単4アルカリ電池(1.5V)×3本●電池寿命 約5時間●灯具サイズΦ28mm×L123mm●本体重量110g(単4電池3本含む)
アズワン品番67-2515-51
1式
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
LED18灯、大きめサイズでパワフルに照射できる、レジンに最適なライト。・18個のUV-LED搭載で、レジンがムラなくしっかりと硬化します。・紫外線(365nm)とLED(405nm)の2つの波長に対応したハイブリット照射器。・照射範囲がハンディライトの約4倍と広く、大きなモールドにも対応できる。・薄さ18mm(スタンド収納時)のタブレット型で収納も便利。・収納タイプのスタンド付きで、据置でも使用できる。・30秒と60秒のデジタルカウンター付きタイマー。※LEDの光が通常の青色とは異なり黄色に発光するため、光を強く感じることがあります。対応レジン。UVレジン。UV-LEDレジン。保証期間:ご購入日より6ヶ月
用途スタンドの高さ:58mm。内容物:UV-LEDスマートワイドライト(本体)、USBケーブル(長さ1m)、保証書(購入時より6ヶ月保証。)。全重量:310g。色:ホワイト。材質:ABS、PC。照射範囲:W210mm×D140mm×H50mm。LED灯数 :18灯。波長数:405nm+365nm。消費電力:最大24W (電源アダプタにより異なります)。機能:30秒・60秒タイマー。対応電源: DC5V≒2.1A~3.0A
本体質量(g)220
パッケージサイズ(mm)W170xH265xD25
本体サイズ(mm)W229xH136xD18
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥3,298
税込¥3,628
8日以内出荷
アニサキス検出対応の充電式UVハンディライト。バッテリー残量表示付。充電はUSBタイプC。サイド部スイッチ。1秒間に2度押しでロック解除(誤作動防止)。アニサキス検出。ルアー等の蓄光。UVレジンの硬化。鉱物の蛍光反応。ペットのおしっこ跡の確認。油汚れ、カビの確認。一般的な紫色UVライトが395nm波長、青白い光のUVライトが365nm波長であり、明るい所で比較すると、365nm波長は青白く目視はでよく見えませんが、白い紙などを照らすとその強い光が目視できます。この強い光でアニサキスの検出、蓄光塗料の発光など様々な高い効果を発揮します。暗い所で使用するとさらに分かりやすいです。UVライト点灯中に、電源スイッチ上部にあるバッテリー残量確認青色LEDが点灯します。1メモリで25%の残量を表示し、左から25%?50%?75%?100%の残量となります。
寸法(mm)Φ27×H129
質量(g)約110(充電池込み)
波長(nm)365
充電時間約2.5時間
最大点灯時間約4.5時間
1個
¥4,598
税込¥5,058
7日以内出荷
小型、軽量であり、熱くなりづらく、ブラックライトを長時間持つ作業に最適です。
即点灯、待ち時間なしで使用できます。
用途非破壊試験に。
蛍光浸透探傷試験などに。
蛍光磁粉探傷試験に。
蛍光液漏れ試験に。
空調の冷却オイル漏れ試験に。
付着オイル等の試験に。
鉱物の検査他に。
トラスコ品番147-6191
幅(mm)95
全長(mm)260
高さ(mm)260
質量(g)680
奥行(mm)125
コード長さ(mm)4.75
紫外線波長(nm)365±5
外径(mm)95
1個
¥239,800
税込¥263,780
翌々日出荷
LEDの採用により安定器不要、瞬時点灯、高紫外線強度、長寿命、低消費電力を実現。
均一または集中配光へ変更可能な調整機構を装備。
用途非破壊検査(蛍光浸透探傷、蛍光磁粉探傷)、コンタミネーション確認、油漏れ検査、クリーンルーム及び食器汚染検査等
仕様【紫外線強度】5000μw/cm2以上(距離600mm・出荷時ピーク値)
セット内容本体・3P→2P変換プラグ・排気フード
寸法(mm)【灯具】A260×B310×C135(D220)
電源(V)AC100~200±10%(50/60Hz)
消費電力(W)70
ケーブル長(m)3P・4.75
本体質量(kg)5(ケーブル含む)
ピーク波長(nm)365
ランプ寿命10000時間(保証期間ではございません)
1セット
¥429,800
税込¥472,780
48日以内出荷
ピーク波長365nm、出力1350mWのUV光が痕跡を浮かび上がらせます。
小型、軽量でポケットに入れて持ち運べ、携帯に便利なフック付きです。
スイッチはパイロットランプ(蓄光)により置き忘れを防ぎます。
用途鑑識、捜査等の作業に
電源単3アルカリ電池x2
光源NITRIDE UV-LED Power SMDx1
ピーク波長(nm)365
光出力(mW)1350
指向性62°
寸法(Φ×mm)33×178
質量(g)120(電池除く)
点灯時間60分
保護等級IP55
材質アルミ合金(本体)/強化ガラス(レンズ)/ステンレス(フック)
使用温度範囲(℃)-10~40
1個
¥29,980
税込¥32,978
5日以内出荷
コンパクトなデザインの電池駆動式ハンディ形UVランプです。
仕様電池式UVランプ 本体
寸法(mm)約159×51×25
電源単3乾電池×4本(別売)
波長(nm)365
アズワン品番1-1841-31
ワット数4W
1個
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
ジェントスのタクティカルハンディトーチ Kフォースシリーズ ハイブリッドモデル。小型で無骨なタクティカルデザイン。UVLEDを搭載。付属の専用バッテリーは直充電が可能、かつ単3アルカリ電池x1本(別売)も使用可能なハイブリッドモデル。白色LEDで最大500ルーメンの高出力 1.5時間の連続点灯が可能。High/Eco/サイド/UV の4段階照射でEcoモード時は21時間の連続点灯。365nm波長のUVLEDを搭載し、アニサキスの検出も可能。テールマグネット付 メインライトとサイドライトの使い分けで多彩な照射方向をキープ。ON/OFFのテールスイッチとモード切り替えのサイドスイッチを独立搭載したタクティカルスイッチ。モードメモリー機能で前回消灯時のモードからスタート。チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中 緑/充電完了)。ペンクリップ、ストラップ付属。充電はType-Cケーブルを使用(付属)
用途1m落下耐久とIP66(準拠)のボディでハードな環境にも対応。UVモードにてアニサキス検出可能
付属品ストラップ、ペンクリップ、Type-Cケーブル(50cm)、専用充電池(KF-45SB)
質量(g)94
電源専用リチウムイオン充電池3.7V 900mAh 3.33Wh(付属) or 単3アルカリ電池×1本(別売)
寸法(Φmm×Lmm)約23.1×131.9
光束(Lm)500
明るさ(Lm)約500~30
照射距離(m)約176
電球の種類LED
連続点灯時間(時間)約1.5~21
IP等級66
落下耐久(m)1
1台
¥6,898
税込¥7,588
当日出荷
高出力!!高寿命!!。ノーマルタイプと比べ照射範囲が広い。スイッチ入力後即座に安定動作
用途紫外線を用いた特殊検査、樹脂硬化など
仕様使用LED:日亜化学社製チップ型LED
本体寸法(mm)Φ37×140
本体質量(g)145
電源タイプモバイルバッテリー
RoHS指令(10物質対応)対応
自社設計・製造、日本製、日亜化学製チップ型紫外線LED UVライト。自社設計・製造の日本製基板を搭載しています。設計・製作・組み立てまで全て日本国内で製造しています。日亜化学工業製の高出力チップ型紫外線LED「NCSU276C」を使用。UV-LEDで最も重要な基板の設計は自社で行った完全オリジナル。LEDの配置とプリント配線を最適化。アルミプレートの採用でLEDの大敵である発熱を最小限に抑えています。LEDに適した電流を流すための抵抗は国内大手メーカーの製品を採用。各部品の「はんだ付け」は熟練の職人による手作業。国内大手メーカーのコンバーターを搭載しています。電池の容量を余す事なく使用し、点灯時間の経過で電圧が下がっても安定した紫外線強度を保ちます。紫外線強度センサーから10cmの距離で約19.9mW/cm2(19,990MicroW/cm2)※メーカー実測値。当製品に搭載している紫外線LEDは日亜化学工業から直接仕入れた正規品です。正規品の証である「GENUINE NICHIA LED」ステッカーを添付しています。電源のON/OFFテール部分のプッシュスイッチでON/OFF。自社設計のムーンフェイスレンズ搭載で照射範囲に紫外線を集中させ、輪郭をハッキリさせます。レンズの素材は紫外線透過率は90%以上ある特殊樹脂で紫外線出力の低下を最小限に抑えています。近接照射 10cmの距離からの照射範囲は約6cm。近接照射でも紫外線を均一に照射しLEDの影は投影されません。遠方照射 4mの距離からの照射範囲は約1.6m。遠方への照射もムーンフェイスレンズの集光により効果的に機能します。ご注意!。当商品は強力な紫外線光を照射します。目を痛める場合がございますので絶対に光を直視しないでください!。ご使用の際は紫外線をカットする保護メガネ等を装着する事を推奨します。
長さ(mm)140
質量(g)約182(本体)
電池単3電池 3本(付属)
紫外線波長(nm)365
アズワン品番68-9810-07
LED寿命(時間)約10000
直径(mm)43(先端部)、35(グリップ部)
ボディーカラーガンメタ
1個
¥83,298
税込¥91,628
6日以内出荷
自社設計・製造、日本製、日亜化学製チップ型紫外線LED UVライト。自社設計・製造の日本製基板を搭載しています。設計・製作・組み立てまで全て日本国内で製造しています。日亜化学工業製の高出力チップ型紫外線LED「NCSU276C」を使用。UV-LEDで最も重要な基板の設計は自社で行った完全オリジナル。LEDの配置とプリント配線を最適化。アルミプレートの採用でLEDの大敵である発熱を最小限に抑えています。LEDに適した電流を流すための抵抗は国内大手メーカーの製品を採用。各部品の「はんだ付け」は熟練の職人による手作業。国内大手メーカーのコンバーターを搭載しています。電池の容量を余す事なく使用し、点灯時間の経過で電圧が下がっても安定した紫外線強度を保ちます。紫外線強度センサーから10cmの距離で約19.9mW/cm2(19,990MicroW/cm2)※メーカー実測値。当製品に搭載している紫外線LEDは日亜化学工業から直接仕入れた正規品です。正規品の証である「GENUINE NICHIA LED」ステッカーを添付しています。電源のON/OFFテール部分のプッシュスイッチでON/OFF。自社設計のムーンフェイスレンズ搭載で照射範囲に紫外線を集中させ、輪郭をハッキリさせます。レンズの素材は紫外線透過率は90%以上ある特殊樹脂で紫外線出力の低下を最小限に抑えています。近接照射 10cmの距離からの照射範囲は約6cm。近接照射でも紫外線を均一に照射しLEDの影は投影されません。遠方照射 4mの距離からの照射範囲は約1.6m。遠方への照射もムーンフェイスレンズの集光により効果的に機能します。ご注意!。当商品は強力な紫外線光を照射します。目を痛める場合がございますので絶対に光を直視しないでください!。ご使用の際は紫外線をカットする保護メガネ等を装着する事を推奨します。
長さ(mm)140
質量(g)約182(本体)
電池単3電池 3本(付属)
紫外線波長(nm)365
アズワン品番68-9810-06
LED寿命(時間)約10000
直径(mm)43(先端部)、35(グリップ部)
ボディーカラーブラック
1個
¥83,298
税込¥91,628
6日以内出荷
オリジナルUV-LEDを使用した多様な照明ラインアップ
【オリジナル紫外 LEDを採用】
紫外 LED の多くはキャップ部分が鉄合金のため、静電気や衝撃に弱く、特に金属片等の接触によって起こるスパークでの不点灯が大きな障害でした。
メーカーのオリジナル紫外LED は、独自のスパーク防止構造によりこの問題を解消す
ることに成功。
従来品よりも大幅に「安全性」と「信頼性」を向上させました。
【ピーク発光波長が 365nm、指向特性が±20°】
オリジナル紫外LEDは、ピーク発光波長が365nm、指向特性が±20°のタイプをご用意しました。
LEDの特性である単波長を利用することで、ブラックライトなどを用いた場合よりもワークの特徴点を的確にとらえることができ、長期にわたり安定した撮像が可能となります。
また、豊富なラインアップにより、検査対象物や検査環境、光学システムに応じた最適な照明をご提供します。
用途蛍光励起によるシール材の有無検査/インビジブルコードの読み取り/分光反射率の違いによる各種検査/散乱率の違いによる各種検査 など
電源PD3、CC-ST-1024、PSB、POD
発光色紫外
光源紫外線
ピーク波長(nm)365
[砲弾型]Φ5mmサイズの紫外線LEDランプ(UV-LED)です。偽造品の検出、非破壊検査でのクラック検出、液体漏れ検出、ブラックライト光源などに最適です。また、UV耐性のエポキシレンズは耐候性にも優れています。波長(WP)は365nmです。ご注意:UV(紫外線)の光は大変危険ですので肉眼で絶対に直視しないでください。
仕様順電圧(VF):3.4V(typ. @IF=20mA)
形状砲弾型
レンズΦ5mm 透明
発光色紫色(UV/紫外線)
波長(nm)(WP)365nm(@IF=20mA)
指向角(°)15(2θ1/2 @IF=20mA)
入数20
放射束(mW)4(typ. @IF=20mA)
1袋(20個)
¥999
税込¥1,099
4日以内出荷
UV&LED 2種類のジェルに対応(対応波長365nm,405nm)のダブル波長LEDチップを30搭載!。取りはずし可能なマグネット式反射板でお掃除もラクラク。爪に優しい硬化熱軽減ライト。5・30・60秒タイマー付。自動センサー機能搭載。フットにも最適。ライト寿命50000時間。安心の1年間保証
セット内容本体1台、AC電源アダプター、取扱説明書
材質本体 : PC+ABS、底板 : ステンレス
電圧AC100~240V 50/60Hz
波長(nm)365&405(ナノメートル) ±5
タイマー設定5/30/60(秒)
1個
¥7,890
税込¥8,679
5日以内出荷
対応波長365nm&405nm、UV&LED 2つのジェルに対応。フットにも対応するオープン(底面なし)構造。超軽量! 140g。センサー機能搭載で自動照射。30/60タイマー付き。USB接続。安心の1年保証
セット内容超軽量ミックスライト本体1台・USBコード(1.5m)・取扱説明書(保証書)1枚
質量(g)約140
消費電力(W)24(最大)
入力電圧(V)5
波長(nm)365&405(ナノメートル)±5
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約205×105×66
タイマー設定30秒、60秒
入力電流(A)2
グリーン購入法適合
1個
¥3,500
税込¥3,850
5日以内出荷
アニサキス検出対応のUVハンディライト。暗闇でも迷う事なく点灯できるテール部スイッチ。1秒間に2度押しでロック解除(誤作動防止)。アニサキス検出。ルアー等の蓄光。UVレジンの硬化。鉱物の蛍光反応。ペットのおしっこ跡の確認。油汚れ、カビの確認
寸法(mm)Φ34×H120
質量(g)約92(約127電池込み)
波長(nm)365
使用電池単4形乾電池×3(お試し用付属) *充電式ニッケル水素電池単4形も使用可
最大点灯時間約6時間
1個
¥2,598
税込¥2,858
7日以内出荷
省エネ・長寿命
LED光源の管球寿命10,000時間*(従来品メタルハライドランプは1,500時間*)*代表値となります
消費電力100Wは従来品と比べて1/3以下
高強度・広範囲
照射エリアは600×250mmで、紫外線強度3,600μW/cm2以上(測定距離:600mm)
低温・安全性
灯具温度が低いので安全
LED光源の交換は簡単
用途蛍光磁粉探傷、蛍光浸透探傷、漏洩検査、コンタミネーションなどのチェック
入力電圧(V)AC100~240±10%(50/60Hz)
消費電力(W)100
光源【紫外線】UV-LED
再点灯時間瞬時点灯
ピーク波長(nm)365±5(LED光源の公称値)
LED寿命(時間)10000(代表値)
調光方式LED出力の調整可能(20~100%)
使用環境周囲温度 5~40℃/相対湿度 20~80℃(結露無きこと)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【灯具】695×350×270、【調光機能付電源BOX】100×265×175
質量(kg)【灯具】約15、【調光機能付電源BOX】約3.0
付属品取扱説明書・試験成績書
仕様中心紫外線強度 3,600μW/cm2以上(照射距離 600mm)
関連資料(0.33MB)
1台
¥999,800
税込¥1,099,780
22日以内出荷
。可視光カットレンズを採用し400nm以降を放射しない。365nm(±5mm)紫外線による蛍光検査・紫外線検査に適しています。USB充電器からの電源供給にて連続点灯可能。
仕様●分光放射照度:400μW/cm2●点灯時間:約5時間●充電式:リチウムイオン充電池(26650/5000mAh)●重量:250g●サイズ:41×30×130mm●付属品:USBケーブル
アズワン品番67-2183-05
1個
¥26,980
税込¥29,678
8日以内出荷
W7R Workは無段階の色温度調整機能とUVライトを搭載したフラッグシップモデルです。
場面に応じて色温度を4000K~7500Kまで無段階に調整出来る機能が最大の特長です。(ボタン長押し)
トップライトにはリーク検査などにも使われるUVライト(365nm)を採用。
ヘッド部は横方向に270°可動するため細かな角度調節も簡単に行うことができ、COBタイプのLEDで広範囲をムラなく照らすことが可能です。
底面マグネットとワイヤーフックにより、ハンズフリーで作業することもできます。
本体はポリカーボネート製で高い耐衝撃性を誇り、表面は滑り止めのための加工が施されています。
充電インジケーターも搭載されており、電池の残量も視認可能です。
充電ケーブルはType-Cとなり、上下の向きを気にせず差し込めるようになりました。
付属品充電ケーブル(Type-C)
本体質量(g)約180(電池含)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)31×143×45
保護等級IP54
使用電池専用充電池(内蔵)
フック○
充電時間(時間)3.5
光束(Lm)【メイン】パワー:600 / ロー:220 【トップ】UV
使用場所屋内外
マグネット○
電球の種類LED
点灯時間(時間)【メイン】パワー:2 / ロー:5 【トップ】-
1個
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
小型の高強度UV-LEDの採用により、瞬時点灯、従来品に比べランプの寿命は約20倍、紫外線透過フィルター及び反射板が不要となり消耗品のランニングコストが低減、消費電力は1/5以下、ファンレスのため衝撃に強く過酷な現場環境でも使用可能
小型軽量の灯具はわずか500g、長時間使用しても疲れません
検査対象物を目視でチェックするのに便利な可視光スポットランプ付き
用途蛍光磁粉探傷検査、蛍光浸透探傷、漏洩検査、コンタミネーションなどのチェック
入力電圧(V)AC100±10%
消費電力(W)16(最大)
光源紫外線:UV-LED
紫外線放射強度(μW/cm2)中心:4050(照射距離381mm)
ピーク波長(nm)LED:365±5
寿命管球:10000時間(保証時間ではありません)
ランプスポット照射:電球色LED
使用環境温度(℃)周囲温度:0~40 相対温度:20~80(結露無きこと)
寸法(幅W×長さL)(mm)灯具:110× 135(グリップは含まず)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)電源BOX:266×166×200
規格JIS Z 2323準拠
付属品試験成績書・取扱説明書
質量(kg)電源BOX:約2
質量(g)灯具:約500
関連資料メーカーチラシ(0.68MB)
UV LEDライトを搭載した携帯用ペンライトで、長波紫外線(長波365~395nm)を発します。
長波紫外線に反応するさまざまな物質に有効です。
*ご使用の際は、直接光を見ないでください。
ピーク波長(nm)375
電源単4電池×3個(アルカリ、マンガン、充電式が使用可能)
質量(g)87(電池含む)
本体寸法(mm)Φ30×100
仕様●使用LED:5個(日亜化学製 砲弾型LED)
1個
¥8,290
税込¥9,119
10日以内出荷
高出力!!高寿命!!。ノーマルタイプと比べ照射範囲が広い。スイッチ入力後即座に安定動作
用途紫外線を用いた特殊検査、樹脂硬化など
仕様使用LED:日亜化学社製チップ型LED
本体寸法(mm)Φ37×140
本体質量(g)145
電源タイプコンセント
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
3
次へ