1台で複数電圧12/24/36/48Vに対応できます。
最大電力1kW出力の大容量です。
300Ahの大きなバッテリーも約半日で充電することができます。
質量(kg)3.8
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)300×95.3×223
バッテリー容量(Ah)60~300、50~250、30~150
充電電圧(V)14.5、29、43.5、58
充電電流(A)30、25、15
1台
¥58,980
税込¥64,878
欠品中
冷却機能付き
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途リチウムイオン電池の充電、背負式電源の充電
充電電圧(V)14.4-36
トラスコ品番419-1323
種別充電器
質量(kg)0.8
電圧(V)36
消費電力(VA)230
適合バッテリーBL3622A
1台
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
工進スマートシリーズ用急速充電器 36Vバッテリーの充電にお使いいただけます。
用途交換・補修用として
ユニバーサル使用に理想的: 全てのHilti 12V(アダプター)、14V、22V、および 36V リチウムイオンバッテリー充電用。
低電圧、および悪い充電条件からバッテリーを保護するように設計されています。
仕様コードレス・パワー・ケア(CPC)
セット内容バッテリーチャージャー(C 4/36-90 100V)×1
質量(kg)0.6
出力(W)90
電源コード(m)2
1台
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
電源AC100V 50/60Hz
充電時間(分)約100(満充電)/約46分(80%充電)
1個
¥11,980
税込¥13,178
3日以内出荷
高容量36VバッテリーGBA36V6.0Ahが2個と高速充電器GAL3680CVのお買い得セットです。充電残量計付きバッテリーです。
用途バッテリー:ボッシュプロ用36Vコードレス商品の電源、充電器:ボッシュプロ用36Vバッテリー及び14.4V、18Vリチウムイオンバッテリーの充電
付属品36V6.0Ahバッテリー(GBA36V6.0Ah)×2個、充電器(GAL3680CV)
材質バッテリー:ポリアミド樹脂、高密度ポリエチレン、充電器:ABS樹脂
質量(kg)3.82
使用温度範囲(℃)(充電時)0~+45
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)81.2×55.8×142
バッテリーリチウムイオン
バッテリー容量(Ah)6
バッテリー電圧(V)36
充電時間(分)約35(空→80%ターボ充電)、約55(空→フル充電)
適合バッテリーボッシュ プロフェッショナル用充電式専用バッテリー
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥69,980
税込¥76,978
3日以内出荷
軽自動車から小型船舶まで幅広く対応!
軽量・コンパクトボディで使いやすさと安心安全設計。
バッテリーに適合する充電電流を自動選択。
充電完了後は、フローティング充電(DC13.6V維持充電)。
充電選択ボタンで自動・2A・6A・10Aに充電電流の設定が可能。
充電クリップと充電ケーブル、電源コードを本体底面の収納フックに巻き取り収納が可能。
電流/電圧/容量をデジタルで表示。
軽乗用車から農機・建設機械まで、幅広いバッテリーの容量に対応。
充電クリップ逆接時の表示など、保護回路を搭載。
オープン(開放型)バッテリー、シールド(密閉型)バッテリー、ドライセルバッテリー(ドライバッテリー)に対応。
出力電圧(V)DC14.8(定格電圧)/DC13.6(充電完了電圧)
質量(kg)1.23
ケーブル長(m)充電/1.8
入力電圧(V)AC100(50/60Hz)
出力電流(A)10(最大)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)223×177×132
電源コード(m)1.8
消費電力(VA)200
バッテリー容量(Ah)6~240(5時間率容量)
バッテリー電圧(V)DC12
1台
¥6,798
税込¥7,478
当日出荷
DC12V専用。オートバイから大型トラックまでさまざまなバッテリーに対応。
3ステップでカンタン充電。セルスタートでエンジンを再始動。バッテリー上がりでエンジン始動ができない場合、3ステップでエンジン始動を行うことができます。
操作しやすいメカニカルスイッチを採用。 超簡単安心・安全。8段階自動充電制御で最適な充電をおこないます。
従来のバッテリー充電器と異なり、バッテリーの状態を診断しながら、バッテリー容量に応じた適正な充電をおこなうので、バッテリーを痛めることなく、常に最適なコンディションに保つことが出来ます。(アイドリングストップ車は7段階自動充電制御になります)。
適合バッテリーDC12V/15~150Ah
入力電圧(V)AC100 50Hz/60Hz
機能セルスタート機能/パルス機能/フロート充電+サイクル充電/DC12Vバックアップ電源機能/バッテリーチェッカー機能/充電モード選択(ノーマル・アイドリングストップ)/満充電お知らせアラーム/充実の安全機能(バッテリー逆接続保護、ショート保護、過電流保護(バックアップ電源)、バッテリー逆接続アラーム、スパーク防止、誤操作防止機能、バッテリー無接続出力OFF、異常温度保護、入力保護ヒューズ(内蔵)、高電圧バッテリー接続保護、セルスタート出力保護、)
使用温度範囲(℃)最大+40
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)209×210×185
定格入力電流(A)5
定格出力電圧(V)バックアップ電源:13.5
アズワン品番65-1708-74
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥26,980
税込¥29,678
当日出荷
DC12V、24V対応。
軽自動車から大型トラックまでさまざまなバッテリーに対応。
3ステップでカンタン充電。
セルスタートでエンジンを再始動。
バッテリー上がりでエンジン始動ができない場合、3ステップでエンジン始動を行うことができます。
操作しやすいメカニカルスイッチを採用。
超簡単安心・安全。8段階自動充電制御で最適な充電をおこないます。
従来のバッテリー充電器と異なり、バッテリーの状態を診断しながら、バッテリー容量に応じた適正な充電をおこなうので、バッテリーを痛めることなく、常に最適なコンディションに保つことが出来ます。(アイドリングストップ車は7段階自動充電制御になります)。
適合バッテリーDC12V/DC24V 30~250Ah(12V時)/30~150Ah(24V時)
入力電圧(V)AC100 50Hz/60Hz
機能セルスタート機能/パルス機能/フロート充電+サイクル充電/DC12V・DC24Vバックアップ電源機能/バッテリーチェッカー機能/充電モード選択(ノーマル・アイドリングストップ)/満充電お知らせアラーム/充実の安全機能(バッテリー逆接続保護、ショート保護、過電流保護(バックアップ電源)、バッテリー逆接続アラーム、スパーク防止、誤操作防止機能、バッテリー無接続出力OFF、異常温度保護、入力保護ヒューズ(内蔵)、高電圧バッテリー接続保護、セルスタート出力保護、)
使用温度範囲(℃)-20~40
定格電流(A)8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)209×210×185
アズワン品番65-1708-73
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥32,980
税込¥36,278
当日出荷
充電式洗浄機 SJC-3625-AAA-0 部品
用途部品の交換に
適合品番SJC-3625-AAA-0
関連資料(0.76MB)
軽く、使いやすくなって新登場!
スイッチ1つで操作が簡単です。
静かな操作音、低振動です。
メンテナンスが簡単です。
握りやすいグリップ形状です。
U字ハンドルとループハンドルタイプがございます。
用途草刈作業に
タイプ充電器・バッテリー付き
モーターブラシレスモーター
刈込み方式チップソー 230ミリ(9インチ)
使用電池PA-413 36V5.0Ahバッテリー
ハンドル形状Uハンドル
充電時間(分)約180
回転数(min-1[回/分])3000~6000
運転時間(分)(無負荷時)高速:約100 低速:約300
充電式洗浄機 SJC-3650-AAA-0 部品
用途部品の交換に
適合品番SJC-3650-AAA-0
関連資料(0.76MB)
手押し式充電草刈機 SBC-3625C-AAA-0 部品
用途部品の交換に
適合品番SBC-3625C-AAA-0
関連資料※展開図(1.11MB)
LEDによるインジケータにより動作ステータスが把握できます。
スタンバイモードでの低エネルギー消費により、壁にも取り付けることができます。
仕様●メーカー:ケルヒャージャパン(KARCHER)●型番:2.445-049.0●電源:100~240V(50/60Hz)●充電電流:6A●コード長:1.2m●重量:900g●サイズ:192×136×81mm●充電時間:1時間16分(6.0Ah)
アズワン品番68-1861-65
1個
¥35,200
税込¥38,720
翌日出荷
ケルヒャーのバッテリーパワー36Vプラットフォーム対応です。急速充電器は、標準充電アダプターよりも速く充電できるため、充電時間を大幅に短縮できます。
寸法(mm)184×133×87
質量(kg)0.7
出力電流(A)2.5
充電時間(分)【バッテリーパワー36V2.5Ah】48(80%)/78(100%)、【バッテリーパワー36V5.0Ah】98(80%)/138(100%)
アズワン品番65-2108-21
1台
¥11,300
税込¥12,430
翌日出荷
18V、36V両方のケルヒャーリチウムイオンバッテリーを急速充電できます。(6000mAタイプ)
仕様充電時電流(A):max. 6
質量(kg)1
色アンスラサイトグレー
電源充電器用:100 - 240 / 50 - 60(V/Hz)
電源コード(m)1.2
バッテリー18/36 Vバッテリープラットフォーム
充電時間(分)【急速]】18 V / 3.0Ahバッテリーパワープラスバッテリー:40 (80 %) / 63 (100 %)、 36 V / 6.0Ahバッテリーパワープラスバッテリー:45 (80 %) / 76 (100 %)、 36 V / 7.5Ahバッテリーパワープラスバッテリー:58 (80 %) / 92 (100 %)、 18 V / 5.0Ahバッテリーパワーバッテリー:39 (80 %) / 63 (100 %)
寸法(長さ×幅×高さ)(mm)220×170×100
1個
¥33,980
税込¥37,378
4日以内出荷
絶縁方式A種2重絶縁方式
タイマー0~60分(ゼンマイ式)/連続
整流方式両波整流方式/SILICON DIODE UNIT
36V/18V/10.8V用充電器
充電時間(分)【36V】54(2500mAh)、【18V】21(1500mAh)、54(5000mAh)、67(6000mAh)、【10.8V】20(1500mAh)、38(2500mAh)
1台
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
EA810GR-5用充電器
急速充電モード:4.0Ahバッテリーは25分で80%まで充電可能
アクティブエア冷却により、バッテリーの寿命がアップ
仕様●電圧:14.4V/18V/36V●仕様:充電器●重量:900g●充電時間:1.5 Ah(80%/100%):10/25分2.0 Ah(80%/100%):15/30分3.0 Ah(80%/100%):20/35分4.0 Ah(80%/100%):25/35分5.0 Ah(80%/100%):35/45分6.0 Ah(80%/100%):35/55分6.3 Ah(80%/100%):41/55分ProCORE18V 4.0Ah (80%/100%) :約32/51分ProCORE18V 8.0Ah (80%/100%) :約68/79分ProCORE18V 12.0Ah (80%/100%) :約113/126分
アズワン品番65-2226-85
1個
¥24,900
税込¥27,390
8日以内出荷
充電式草刈機 SBC-3650LB-AAA-0 部品
用途部品の交換に
関連資料(0.55MB)
急速充電器は、標準充電アダプターよりも速く充電できるため、充電時間を大幅に短縮できます。ケルヒャーのバッテリーパワー36Vプラットフォーム対応です。
1個
¥8,498
税込¥9,348
当日出荷
用途ハスクバーナのバッテリーシリーズ用。
トラスコ品番138-2155
長さ(mm)130
幅(mm)100
高さ(mm)115
種類バッテリー
電圧(V)36
充電時間50分
バッテリー容量(Ah)5.2
1台
¥27,980
税込¥30,778
当日出荷
材質ステンレス鋼
寸法(mm)(約)全長270×幅75
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
充電式草刈機 SBC-3650L-AAA-1 部品
用途部品の交換に
関連資料(1.68MB)
1個
¥289,800
税込¥318,780
5日以内出荷
「クラス最強トルクでより早く、パワフルに」
使いやすさをさらに追及!
クラス最速の締付け&ゆるめスピード
作業効率がアップする賢い機能!
オートストップ&オートスロー機能搭載
オートストップ機能…設定された時間で自動停止しボルトの締め過ぎを防止。
オートスロー機能…設定された時間・回転速度に自動で停止・変速し、ナットの脱落防止を補助。
カラープレート対応
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
電圧(V)36
本体寸法(mm)センタハイト:32(BSL36A18X装着時)
締付け能力(高力ボルト)M10~M16
締付能力(普通ボルト)M10~M20
本体寸法(全長×高さ)(mm)144×251(BSL36A18X装着時)
振動3軸合成値(m/s2)14.9
コードレス背負い式バキュームクリーナー BoostiX36V専用のオプション部材です。
1個
¥31,980
税込¥35,178
翌々日出荷
クラス最小、最軽量
クラスNO、1の低振動&低騒音(76dB)
モーターの出っ張りのないスリム形状
風量3段階切替可能
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
付属品ノズル
電圧(V)36
風量(m3/min)1.2
風速(m/s)最大:102、平均:83
回転数(min-1[回/分])強:80000、中:53000、弱:43000
関連資料(0.9MB)
短時間でスピーディーな作業、重負荷に強い、軽量・コンパクトボディ
騒音を抑えたい作業に低騒音化とモーター効率アップを両立。
さらに、モーター負荷が大きくなると通常のパワーモードに自動切替。
切断状況に応じてスムーズな切断が可能です。
キックバックを軽減し、安全性向上、のこ刃交換もラクラク
持ち運びが便利に小形の収納ケース
さらに使いやすくLEDライト点灯方式の切替機能
XPZ仕様に付属のマルチボルト電池は18Vと36Vのどちらの本体でも使用可能(対応機種200種類以上)
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
蓄電池容量(Ah)2.5/5.0
蓄電池電圧(V)36/18
ノコ刃外径(Φmm)110~125
取付穴径(Φmm)20
無負荷回転数(min-1[r.p.m])パワーモード:3600、サイレントモード:2400
付属品チップソー(軟鋼材用)・六角棒スパナ(5mm)・急速充電器(冷却機能付)・ケース・電池カバー
質量(kg)2.9(蓄電池装着時)
最大切込深さ(mm)46
全長×全幅W×全高(mm)286×236×193(蓄電池装着時)
使用電池マルチボルト蓄電池(残量表示付)
36Vディスクグラインダが正統進化
最大出力1500Wで粘りがさらに向上!
堅牢な筒型ハウジング&防塵フィルタにより防塵性・耐水性が向上
細径56mmでさらに握りやすく操作性向上
便利で安全な変速・ブレーキ・回転復帰機能を全て搭載
オードモード搭載で削り始めや切り始めもはじかれにくく快適な作業
LEDライト付
サイドハンドルが左右と上で3か所取付可能
スライドスイッチ式
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
最大出力(W)1500
インパクトドライバの最上位モデル!
選べる5モード切替
(アプリ連携で「細ビスモード」など最大7モード切替可能)
HiKOKIアプリと連携してさらに細かくカスタマイズが可能!
※アプリとの連携には別売のマルチボルト電池 (Bluetooth機能付き)が必要です。
オートスロー機能搭載で緩め作業時のナット脱落を抑止。
小型モータ採用で全長111mmのコンパクトボディ。
暗所でも視認できる自光式操作パネル。
さらに見やすくなった9灯LEDライト搭載(3段階照度調整可能)
簡易ロック機能のついた使いやすい新収納ケース(IP65相当)
本体:防じん防滴の「IP56」取得。
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途ねじ締め、ボルト締め、穴あけ他
全長(mm)111
高さ(mm)243
最大トルク(N・m)200
モーターブラシレスモーター
六角軸二面幅(mm)6.35
「新型床用ノズル採用でさらに使いやすく」
新色フォレストグリーン登場
床面構造の最適化、可動式プレートの採用により、じゅうたん・カーペットでも動作がスムーズ
車輪構造の最適化により段差での引っ掛かりを低減
押しても引いてもごみの吸込みが可能
圧倒的な吸引力:吸込仕事率155W
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途一般清掃、建築現場での清掃、ビルメンテナンス等
質量(kg)1.6(蓄電池装着時、ノズル、延長管除く)
吸込仕事率(W)強:155、標準:65、弱:35
集塵容量(L)0.56
連続使用時間(分)強:約15、標準:約30、弱:約60 ※BSL36A18X使用時
集塵方式カプセル式
ボッシュプロ用の36Vバッテリー及び14.4V、18Vのバッテリーを高速充電可能です。
コンパクト且つケーブルを本体に巻きつけて収納可能なデザインです。
用途ボッシュプロ用36Vバッテリー及び14.4V、18Vリチウムイオンバッテリーの充電。
トラスコ品番217-8840
質量(g)0.85
使用温度範囲(℃)0~+40
充電時間(分)36V4.0Ahバッテリー約25(空→80%ターボ充電)/約35(空→フル充電)、36V6.0Ahバッテリー約35(空→80%ターボ充電)/約55(空→フル充電)
アズワン品番65-2007-10
1個
¥21,980
税込¥24,178
3日以内出荷
「新型床用ノズル採用でさらに使いやすく」
新色フォレストグリーン登場
床面構造の最適化、可動式プレートの採用により、じゅうたん・カーペットでも動作がスムーズ
車輪構造の最適化により段差での引っ掛かりを低減
押しても引いてもごみの吸込みが可能
持続する吸引力
2段サイクロン+HEPAフィルタで吸引力が落ちにくい&きれいな排気
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途一般清掃、建築現場での清掃、ビルメンテナンス等
集塵方式カプセル式
質量(kg)1.8(蓄電池装着時、ノズル、延長管除く)
「軽々と、スピード切断」
軽量・コンパクト・低振動!さらにハイスピード!
狭所や高所でも取り回し抜群なサイズ
リニアガイド式カウンタウェイトにより低振動を実電
ローラーサポート構造により先端軸受け部の耐久性が向上
堅牢なアルミハウジングで落下などの衝撃に強い
優れた切断スピード&粘り強さ
高輝度LEDライト搭載
4つの速度モード
逆さ切りでもハイパワー
ツールレスブレード着脱機構搭載
ベース位置調整可能
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
ストローク(mm)29
質量(kg)2.9(BSL36A18X装着時)
モーター直流ブラシレスモーター
使用電池マルチボルト蓄電池
能力(mm)軟鋼・塩ビパイプ:130/木材:255/軟鋼板:19
無負荷ストローク数(min-1)低速:0~1500/中速:0~2000/高速:0~2500/最高速:0~3000
関連資料(2MB)
寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)361×219×87(BSL36A18X装着時)
高効率なブラシレスモーターと小形・軽量で高出力なマルチボルト蓄電池搭載により、作業量がアップしました。
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
蓄電池電圧(V)36/18
長さ(mm)940
幅(mm)242(蓄電池装着時)
質量(kg)3.5(蓄電池装着時)
高さ(mm)267
使いやすい差込角12.7mm仕様
クラス最速のスピードで作業時間を短縮!
強力トルクでパワフル&軽量コンパクトボディで取り回しがラク!
オートストップ機能で締め過ぎ防止!
さらに、スマホでカスタマイズ
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
長さ(mm)169
質量(kg)2.7※蓄電池BSL36A18BX装着時
高さ(mm)278(BSL36A18BX装着時)
電圧(V)36
モーター直流ブラシレスモーター
締付能力(普通ボルト)M10~M24
締付能力(高力ボルト)M10~M20
最大締付トルク(N・m)630
差込角(sq.)12.7
適合バッテリーマルチボルト蓄電池
センターハイト(mm)36
関連資料(0.44MB)
振動3軸合成値(m/s2)13.5
「業界No.1のハイパワーで連続作業に強い!」
36mm土台穴あけを軽快に作業(高速モード)
モーター仕様の最適化、インバータ回路の強化によって重負荷作業でもクラストップの作業スピードでありながら、圧倒的な連続作業性能を実現
従来機比-14mmのコンパクトボディ!
ジャイロセンサによるRFC(リアクティブフォースコントロール)搭載で振られると自動停止
スマホでカスタマイズ!(Bluetooth蓄電池、スマートフォンアプリが必要となります)
カラープレート(別売)によるカスタマイズが可能
新収納ケース(金属ラッチ、電池3個収納可能)
回転数フィードバック制御機能搭載で低速でも安定した作業
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途鋼材、木材等への穴あけ、ネジ締め
質量(kg)2.5(BSL36A18BX装着時)
無負荷回転数(min-1[r.p.m])低速:0~550、高速:0~2200
チャック能力(mm)1.5~13
モーターDCブラシレスモーター
穴あけ能力(mm) 鉄工20
穴あけ能力(mm) 木工118(板厚38)
ねじ締め能力(mm) 小ねじM6
ねじ締め能力(mm) 木ねじ呼び径16×長さ100(下穴有)
寸法(全長×全高×全幅W)(mm)190×269×70
最大締付トルク(N・m)155
クラッチ22段
ねじ締め能力(mm) 機械ねじ6
関連資料(2.16MB)
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ