カテゴリ
- 手袋(1)
- 溶剤用手袋(1)
- 農業機械(17)
- 切削工具(7)
- 作業工具(6)
- 機構部品(5)
- 制御機器(3)
- 学童・教育用品(3)
- 店舗什器・備品(2)
- 清掃用品(2)
- 保管用品(1)
- 卓上消耗品(1)
- 厨房用品(1)
- メカニカル部品(1)
- オフィス家具(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 洗車・清掃(1)
- マスク(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
全長(cm)
ブランド
- アンセル(1)
- BIGM(丸山製作所)(17)
- Wera(5)
- ジョー・プリンス竹下(3)
- 倉敷化工(2)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(2)
- アーテック[学校教材・教育玩具](2)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(2)
- イスカル(1)
- エスコ(1)
- NTN(エヌティーエヌ)(1)
- 京セラ(1)
- ケルヒャー(1)
- 重松製作所(1)
- FKD(フクダ精工)(1)
- リンレイ(1)
- ハンディ・クラウン(1)
- trad(1)
- 第一大宮(1)
- ブランドをもっと見る
アンセル・BIGM(丸山製作所)・Wera・ジョー・プリンス竹下・倉敷化工・MOLDINO(旧:三菱日立ツール)・アーテック[学校教材・教育玩具]・TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))・イスカル・エスコ・NTN(エヌティーエヌ)・京セラ・ケルヒャー・重松製作所・FKD(フクダ精工)・リンレイ・ハンディ・クラウン・trad・第一大宮・ブランドをもっと見る
「37-185」の検索結果

耐溶剤作業手袋アルファテック ソルベックス 37-185(厚手ロングタイプ)
アンセル¥2,298税込¥2,5281双当日出荷JIS T 8116適合品です。油、石油類に適正が高く、幅広い耐薬品性も兼備しています。耐突き刺し、耐摩耗性に優れています。厚みがあるロングタイプです。負荷の大きい作業、化学薬品の取り扱い作業、その他様々な作業においても高い保護性能を発揮します。指先に合わせた自然な形状で、長時間の作業においても疲労感を感じにくいです。ウェット・ドライのどちらの環境においても高いグリップ力で、生産性の向上に寄与します。用途自動車製造。化学薬品取扱い。メンテナンス作業。脱脂作業。金属加工。厚さ(mm)0.56材質/仕上ニトリルゴム(NBR)色グリーン機能耐薬品性、耐突き刺し、耐摩耗性全長(cm)45.7EN374規格AKLEN規格(ISO 374-1:2016規格)Type A - AGJKLPT
ダイナミック・シリーズ・コネクタ D-3000シリーズ D-3コンタクト
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥39,900税込¥43,8901箱(1000個)当日出荷から9日以内出荷ダイナミック・シリーズの中核をなすシリーズです。ハウジングの種類も豊富で、信号から電源まで様々なアプリケーションに対応できます。(定格電流15A)。接触子の単一化、ハウジングの多品種化、コネクタのシステム化を実現した、産業機器専用のコネクタです。重電・FA機器の信号・パワー・電源専用コネクタとして、また一般産業機器の電源・パワー専用コネクタとして最適です。電線圧着接触子の圧着形状の標準化をはかり、これを単一化することにより、工具の共通使用を実現しました。
高圧洗浄機交換部品フック
ケルヒャー¥159税込¥1751個4日以内出荷トリガーガンと高圧ホース接続部のフックです。トリガーガン(2641-959)に適合するフックです。用途高圧洗浄機用アクセサリー。仕様トリガーガン(2641-959)用
TE Connectivity 端子 ダイナミック オス 圧着
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥22,980税込¥25,2781袋(1000個)翌々日出荷から7日以内出荷
スマートのぼり 定食
P・O・Pトレーディング¥2,498税込¥2,7481枚6日以内出荷三巻縫製済なのでほつれ防で長持ち W450mm×H1800mmのスリムサイズ仕様仕立て:三方三巻、左チチ(上3個、横5個)材質ポンジ縦(mm)1800横(mm)450
185W GaN PD3.1 3ポート USB急速充電器
j5 create¥14,980税込¥16,4781個4日以内出荷本製品は最新のPD3.1規格を採用し、最大出力140Wを実現しています。合計出力185Wで3つのポートが搭載されており、MacBook Pro、iPad、iPhoneなどの3台のデバイスを同時に充電できます。この充電器はデスクに置かれるタイプですが、市場ではあまり見かけない全体が白色のデザインを採用しており、おしゃれな雰囲気をあなたのデスクトップにもたらし、整頓された印象を与えます。この製品は日本のPSE規格に準拠しており、さまざまな安全装置が搭載されており、安全に使用できます。Appleユーザーにぜひお勧めします。【製品概要】合計185Wで3ポート搭載。ノートPC、タブレット、スマートフォンなど3台を同時に急速充電できるPD3.1 140W出力対応のUSB充電器です。【各ポート出力】合計出力185W。単ポート利用時:USB-C1 140W、USB-C2 45W、USB-A 12W。2ポート利用時:USB-C12140W+45W。3ポート利用時:140W+33W+12W。【窒化ガリウム採用】窒化ガリウム(GaN)の採用でよりコンパクトなサイズに。発熱をコントロールしエネルギー効率を高めることを実現しています。【おしゃれなホワイトデザイン】本機は据置タイプの充電であり、カラーはシンプルなホワイト色のボディーを採用しています。【PSE適合・マルチ保護システム】日本電気用品安全法PSE技術基準に適合しており、サージ保護、過電流保護、過熱保護、過電圧保護、過充電保護など保護システムを搭載しているので安心してご使用いただけます。【保証】安心の2年。セット内容製品本体、保証カード材質プラスチック色ホワイト質量(g)約512.5入力AC 100V~240V,50/60 Hz,最大1.5A外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)68×28×141.8 ケーブル長さ:120cm保証期間2年ポートUSB-C×2、USB-A×1出力ポートUsb-Cポート1 - 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/5A, 28V/5A (最大140W) 、Usb-Cポート2 - 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/2.25A (最大 45W)、Usb Type Aポート- 5V/2.4A
ドリル パフォーマックスドリル 5Dタイプ SD525
セコ・ツールズ・ジャパン¥92,980税込¥102,2781個当日出荷から翌々日出荷あらゆるサイズのドリル本体に独創的な波型模様フルート形状と抜け穴用クーラント供給口を備え、切り屑排出を最適化します。ドリルボディに特殊鋼材を採用し非常に高剛性です、傾斜面への喰い付き、クロス穴なども加工可能です。サイドロックは2面平取りしているため旋盤加工での芯高さの問題を解決します。シャンク(タイプ)ISO 9766RoHS指令(10物質対応)対応![D-MAX鮎スペシャル フロロハリス4本ワンデイパック スピード DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono75285519-260401-02.jpg)
D-MAX鮎スペシャル フロロハリス4本ワンデイパック スピード
DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]¥2,598税込¥2,8581個7日以内出荷鋭い針先と刺さり込みの良さを実現したD-MAX鮎SPECIALを使用したワンデイパック。鋭い針先と刺さり込みの良さを実現したD-MAX鮎SPECIALを使用したワンデイパック。スペシャルフィニッシュ加工がもたらす想像を超えた貫通力を誇るD-MAX鮎SPECIALに適度な張りがあり絡みにくいフロロハリスを使用したイカリ針。使いやすいハリスストレート収納。3本イカリ:14本、4本イカリ:12本。フック早掛け入数12
マイクロステップボーラーHE
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥5,898税込¥6,4881個翌々日出荷細穴放電から切削穴あけへ。各ピン穴加工に最適。高剛性首形状によって穴曲がりおよび工具の折損を抑制。専用刃形によって長寿命、かつ長時間の穴形状の維持が可能。材質超硬合金先端角(°)140表面処理ATHねじれ角(°)17~23(弱ねじれ)直径許容差ドリル:0.006-0.001
マイクロステップボーラーHE
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥5,898税込¥6,4881個3日以内出荷細穴放電から切削穴あけへ。各ピン穴加工に最適。_x000D_。高剛性首形状によって穴曲がりおよび工具の折損を抑制。_x000D_。専用刃形によって長寿命、かつ長時間の穴形状の維持が可能。材質超硬合金先端角(°)140表面処理ATHねじれ角(°)17~23(弱ねじれ)直径許容差0.006-0.001
らでんシール 黒彫板ハガキ箱
出合印刷¥1,419税込¥1,5611個4日以内出荷彫りやすい黒彫板にはがき箱が新登場。セット内容:黒彫板天板 132×185×10mm×1、 黒彫板側板 37×122×10mm×2、 黒彫板側板 37×185×10mm×2、 天板 MDF 120×171×2.5mm×1、 らでん調シール 2種セット 132×76mm×1用途図工・美術の授業や絵画・デザイン・造形活動やクラフト・ワークショップに。セット内容黒彫板天板132×185×10mm×1、黒彫板側板37×122×10mm×2、黒彫板側板37×185×10mm×2、天板MDF120×171×2.5mm×1、らでん調シール2種セット132×76mm×1
丸形防振ゴム(両面ボルトタイプ)
倉敷化工(100件のレビュー)¥659税込¥7251個当日出荷から3日以内出荷構造が簡単で、取付けも容易です。 小型で比較的大きいばね定数が得られるので大きい荷重を支持できます。 取付け方法によって、圧縮方向、せん断方向のほか傾斜方向にも使用でき、広い応用性をもっています。用途ポンプ、送風機、エンジン、発電機、電動機、圧縮機など広範囲付属品六角ナット、スプリングワッシャー各2個形状丸形接続方式両端おねじ材質(ボルト)鋼(Steel)材質(防振ゴム)天然ゴムRoHS指令(10物質対応)対応適合用途防振
丸形防振ゴム(ボルト&プレートタイプ)
倉敷化工(12件のレビュー)¥669税込¥7361個当日出荷から5日以内出荷構造が簡単で、取付けも容易です。 小型で比較的大きいばね定数が得られるので大きい荷重を支持できます。 取付け方法によって、圧縮方向、せん断方向のほか傾斜方向にも使用でき、広い応用性をもっています。用途ポンプ、送風機、エンジン、発電機、電動機、圧縮機など広範囲付属品六角ナット、スプリングワッシャー各1個形状丸形接続方式おねじ・プレート材質(防振ゴム)天然ゴム適合用途防振![黒彫板ハガキ箱 アーテック[学校教材・教育玩具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono89848648-180326-02.jpg)
黒彫板ハガキ箱
アーテック[学校教材・教育玩具]¥1,228税込¥1,3511個3日以内出荷全面黒彫板だから彫りやすい。材質:PVC,炭酸カルシウム。サイズ:完成サイズ:約185×130×45mm。セット内容:黒彫板 天板(185×132×10mm)×1、黒彫板 側板(185×37×10mm)×2、黒彫板 側板(122×37×10mm)×2、底板(120×171×2.5mm)×1用途図工・美術の授業や絵画・デザイン・造形活動やクラフト・ワークショップに。セット内容黒彫板 天板(185×132×10mm)×1、黒彫板 側板(185×37×10mm)×2、黒彫板 側板(122×37×10mm)×2、底板(120×171×2.5mm)×1材質PVC、炭酸カルシウム寸法(mm)完成サイズ:約185×130×45質量(g)255![白彫板ハガキ箱 アーテック[学校教材・教育玩具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono89848632-180326-02.jpg)
白彫板ハガキ箱
アーテック[学校教材・教育玩具]¥1,228税込¥1,3511個3日以内出荷全面白彫板だから彫りやすい。材質:PVC,炭酸カルシウム。サイズ:完成サイズ/約185×130×45mm。セット内容:白彫板 天板(185×132×10mm)×1、白彫板 側板(185×37×10mm)×2、白彫板 側板(122×37×10mm)×2、底板(120×171×2.5mm)×1用途図工・美術の授業や絵画・デザイン・造形活動やクラフト・ワークショップに。セット内容黒彫板 天板(185×132×10mm)×1、黒彫板 側板(185×37×10mm)×2、黒彫板 側板(122×37×10mm)×2、底板(120×171×2.5mm)×1材質PVC、炭酸カルシウム寸法(mm)完成サイズ:約185×130×45質量(g)255
カラーロングヘクスレンチセット
trad(1件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881セット(9本組)当日出荷ポップなカラー。ロングタイプ。ダブルホルダー付き。用途六角穴付きボルトや六角穴付き止めネジの締め付けや緩めるのに使います。セット内容1.5(15×91)/2(18×102)/2.5(20×114)/3(23×129)/4(19×143)/5(33×165)/6(37×185)/8(44×207)/10(50×231)mm材質レンチ/CR-V、ホルダー/PP形状L型タイプロング先端形状六角サイズ規格ミリ
ヘッドライト&樹脂パーツ透明復元コート
リンレイ(10件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381個(50mL)当日出荷透明樹脂に使えばトップコート、白化した未塗装樹脂に使えば黒味を復元!。たっぷり使える50mlの大容量。用途自動車外装の未塗装樹脂硬質面、透明プラスチックパーツの保護艶出し付属品クロス成分イソプロピルアルコール(80%)、シリコーン形式液体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)102×185×37危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量50mL危険物の性状非水溶性
六角棒レンチセット 9本組(インチサイズ)
Wera¥9,498税込¥10,4481セット(9本)当日出荷独自のヘックスプラス先端形状がボルトやねじの損傷を防止し、作業中になめません。折り畳み式ホルダ付です。握りやすいスリーブで疲労を軽減します。付属品ホルダトラスコ品番249-4351セット内容5/64、3/32、1/8、5/32、3/16、7/32、1/4、5/16、3/8(インチ)材質特殊工具鋼(表面処理:レーザー仕上げ)寸法(mm)(対辺寸法×首下寸法×全長5/64)101×16、(対辺寸法×首下寸法×全長3/32)112×19、(対辺寸法×首下寸法×全長1/8)123×21、(対辺寸法×首下寸法×全長5/32)137×24、(対辺寸法×首下寸法×全長3/16)154×27、(対辺寸法×首下寸法×全長7/32)172×31、(対辺寸法×首下寸法×全長1/4)185×34、(対辺寸法×首下寸法×全長5/16)195×37、(対辺寸法×首下寸法×全長3/8)224×42入数(本)9
グルドⅡ ソファ
サンコウ¥51,980税込¥57,1781台7日以内出荷収納付きで便利なソファベッド。ベッド時サイズ:185×115×37cm。収納サイズ:166×73×14cm用途事務所の来客用、休憩室、待合室のソファとして。寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)185×85×85(37)、梱包:190×117×37素材SPU/PVC
サイクロップラチェット・メタル セット チェンジレバー仕様
Wera¥21,980税込¥24,1781セット当日出荷から翌日出荷差込角をワンプッシュで反対方向に押し出すことで、正逆回転の変更が可能です。 独自機構により、差込角が飛び出して落ちてしまうことがなく、安全です。ソケット脱落防止機構付です。
サイクロップラチェット・メタル セット
Wera¥26,980税込¥29,6781セット翌日出荷差込角をワンプッシュで反対方向に押し出すことで、正逆回転の変更が可能です。 独自機構により、差込角が飛び出して落ちてしまうことがなく、安全です。 ソケット脱落防止機構付です。
サイクロップラチェット・メタル セット(インチ)
Wera¥26,980税込¥29,6781セット翌日出荷から8日以内出荷テキスタイルボックス収納仕様で従来のメタルケースに比べて軽く、また折りたたみ式のためスペースをとりません。差込角をワンプッシュで反対方向に押し出すことで、正逆回転の変更が可能です。独自機構により、差込角が飛び出して落ちてしまうことがなく、安全です。ソケット脱落防止機構付です。ヘッド部の厚みは非常にスリムで狭い箇所での作業性にも優れています。非常に頑強なつくりです。
サイクロップラチェット・メタル セット(インチ) チェンジレバー仕様
Wera¥19,980税込¥21,9781セット翌日出荷正逆回転の変更はヘッド部のチェンジレバーでおこないます。ソケット脱落防止機構付です。ヘッド部の厚みは非常にスリムで狭い箇所での作業性にも優れています。
掃除用具セット
エスコ¥7,260税込¥7,9861セット翌日出荷セット内容:収納ボックス、着脱式柄、フローリングワイパー、粘着ローラー、ハンディモップ、ホウキ、チリトリ、バススポンジ、トイレブラシ。シンプルなデザインのお掃除セットです。リビングや玄関、お風呂、トイレなどのお掃除に便利なセット内容です。各パーツには着脱式ハンドルを取付け可能。毎日使うお掃除アイテムを1つにまとめてコンパクト収納。持ち運びもラクに行えます。柄は着脱式で3分割にできます。持ち手は天然木を採用しています。柄は共通で使用でき、取り付けが可能なセットと組み合わせて使用できます。差し込むだけで簡単に組み立てができます。フローリングワイパーのヘッドの縁には凹凸の形状があります。質量(g)収納ボックス:603、着脱式柄:150、フローリングワイパー:200、粘着ローラー(収納ケース付き):443、ハンディモップ:123、ほうき:120、ちりとり:89、バススポンジ:64、トイレブラシ(収納ケース付き):293繰り返し・詰め替え対応
惣菜容器 バイオカップ ツブNK38BA浅 リスパック
リスパック¥1,398税込¥1,5381袋(50点)5日以内出荷サラダ、フルーツ、デザートや漬物などの日配品まで、使いやすい透明の汎用カップ。※本体のみ、蓋は別売りです。材質バイオマスプラ寸法(mm)185×143×37質量(g)12
ダイテックボックス FC-Ⅲ 1200 x 1000 パレット用
第一大宮¥63,980税込¥70,3781セット(2個)5日以内出荷超軽量折り畳みボックス。差し込むだけの簡単組立。積み重ね簡単。省スペース。繰り返し使えてコストパフォーマンスGOOD。とても強い。耐久性。耐衝撃性用途運搬・保管に材質ポリプロピレンフタの有無なし
ステンレス丸型防振ゴム KA型
ジョー・プリンス竹下¥2,098税込¥2,3081個7日以内出荷ROHS対応品です。構造が簡単で、各種機械機器に取り付け、振動衝撃騒音の防止に大きな効果があり広範囲に使用できます。硬度60°用途送風機、圧縮機形状丸型材質(防振ゴム)天然ゴム(NR)RoHS指令(10物質対応)対応適合用途防振
丸型防振ゴム KA型
ジョー・プリンス竹下¥819税込¥9011個7日以内出荷ROHS対応品です。構造が簡単で、各種機械機器に取り付け、振動衝撃騒音の防 。 止に大きな効果があり、広範囲に使用できます。取付方法によって、圧縮方向、せん断方向のほか傾斜方向に 。 も使用でき、広い応用性をもっています。硬度60°用途送風機、圧縮機付属品スプリングワッシャ2 個、六角ナット2 個形状丸型色黒材質(防振ゴム)天然ゴム(NR)RoHS指令(10物質対応)対応適合用途防振
丸型防振ゴム KB型
ジョー・プリンス竹下¥969税込¥1,0661個7日以内出荷ROHS対応品です。構造が簡単で、各種機械機器に取り付け、振動衝撃騒音の防。 止に大きな効果があり、広範囲に使用できます。取付方法によって、圧縮方向、せん断方向のほか傾斜方向に 。 も使用でき、広い応用性をもっています。硬度60°用途送風機、圧縮機付属品スプリングワッシャ1 個、六角ナット1 個形状丸型色黒材質(防振ゴム)天然ゴム(NR)RoHS指令(10物質対応)対応適合用途防振
魅せるフライパン IH対応着脱ハンドル鍋3点セット
和平フレイズ¥7,398税込¥8,1381個7日以内出荷軽やかなカラーが特徴の「魅せる」フライパン。外面は清潔感のあるホワイト、内面はかわいらしいピンク色でキッチンを明るく華やかに彩ります。内面はこびりつきにくく、金属ヘラが使える「ピンクマーブルコート」。黒く重厚なイメージのマーブルコートですが、華やかなピンクで軽やかさを出しました。汚れが見やすく、洗い残しの心配もありません。調理後のお料理を鍋のまま保存できる専用のシール蓋付。鍋用ガラス蓋のつまみにお玉などのツールを置ける凹みを付けました。調理中の一時置きに便利です。着脱ハンドル・つまみ部分は木目調の特殊加工により、表面をシリコーンでコーティング。気持ちいい触り心地です。セット内容鍋18cm・ガラス蓋18cm・シール蓋18cm・フライパン20cm・フライパン26cm・着脱ハンドル各1材質本体:アルミニウム合金、底面:ステンレス鋼、シール蓋:ポリエチレン、蓋:強化ガラス・シリコーンゴム、ハンドル:フェノール樹脂・シリコン樹脂塗装寸法(mm)鍋18cm:約Φ195×90、ガラス蓋18cm:約185×190×37、シール蓋18cm:約210×195×8、フライパン20cm:約Φ215×51、フライパン26cm:約Φ275×60、着脱ハンドル:約180×45×45質量(g)鍋18cm:約500、ガラス蓋18cm:約340、シール蓋18cm:約50、フライパン20cm:約430、フライパン26cm:約650、着脱ハンドル:約210サイズ(cm)鍋:18、フライパン:20・26容量(L)鍋:約2.0表面処理内面:ふっ素樹脂加工(ピンクマーブル)、外面:焼付塗装
ガスケット2(シリンダヘッド)
BIGM(丸山製作所)¥831税込¥9141個8日以内出荷部品名称ガスケツト2(シリンダヘツド)図解NoMGA226 クランクケース,シリンダヘッド部品_No.37、MGA227 クランクケース,シリンダヘッド部品_No.37、MGA185 クランクケース,シリンダヘッド部品_No.37
ブラケット
BIGM(丸山製作所)¥59,980税込¥65,9781個8日以内出荷部品名称ブラケツト図解NoMGA226 フレーム,カバー,リアカバー,バンパー部品_No.37、MGA227 フレーム,カバー,リアカバー,バンパー部品_No.37、MGA185 フレーム,カバー,リアカバー,バンパー部品_No.37












![D-MAX鮎スペシャル フロロハリス4本ワンデイパック スピード DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono75285519-260401-02.jpg)






![黒彫板ハガキ箱 アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono89848648-180326-02.jpg)
![白彫板ハガキ箱 アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono89848632-180326-02.jpg)