作業現場や各種施設の危険表示や立入禁止表示に最適です。
用途屋内用、工場・事務所・物流倉庫・商業施設などに
色イエロー×ブラック
材質基材:塩ビフィルム、粘着剤:ゴム系
厚さ(mm)0.2
長さ(m)10
仕様粘着シール、切断にはカッターが必要
摘要粘着シール
引張強度15N/10mm
粘着力0.5N/10mm
【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。
用途自動車/バイク補修用タッチアップペン
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の性状非水溶性
スプロケットとチェーンが車種別にセットになった製品。純正歯数、チェーンリンク数がどれを買えば良いのかわからない方には特にお勧め。
チェーンと前後のスプロケットがパッケージングされたお得な駆動系交換セット。純正時の前後スプロケット歯数にてセットアップされているため、選択に悩む必要性のない便利なアイテムです。チェーンは信頼のブランド製、スプロケットは真円度の高さの他、純正採用率の高さが安心のサンスター製。定期的な交換を薦められることの多い部品ですが、どれを選べば良いか悩んでいた方には特にオススメです!一部のモデルを除き、リアにはジュラルミン製のスプロケットを採用。純正と同様の丁数でも回転重量の低減によるハンドリングの変化が期待できます。
部品名称ハウジング(A).(B)セット
形状図番32A
1個
¥1,398
税込¥1,538
翌々日出荷
仕様ファンサイズ = 40mm外形寸法 = 40 x 40mm材料 = PBTネジ穴の間隔 = 32mm外高 = 40mm外部幅 = 40mmプラスチックフィンガガード. フレーム寸法が40~172 mmの軸流ファンでの使用に適したフィンガガード
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
表面の特殊な粘着剤で、靴底に付着したチリやホコリを取ります。
汚れたら1枚ずつ剥がして使う、通し番号入りの除塵粘着シート。
抗菌剤入。強粘着タイプ
60枚層(通し番号入)
材質ポリエチレンフィルム
厚さ(mm)3.5
urbanista SAN FRANCISCO〔サンフランシスコ〕は、インイヤー型の装着感の良いイヤフォンです。
音楽鑑賞と通話の両方に利用ができ、イヤフォンの形状は人間工学に基づいて、多くの人の耳にフィットするデザインとなっています。
音楽操作の可能なリモコンも付属しており、快適な通話や音楽鑑賞、さらにはテレワークに最適なUSB-C接続型の有線イヤフォンです。
色Pure White
本体質量(g)17.5
感度95dB±3dB SPL@1KHz
対応機種USB-Cが接続できる機器で使用可能(※一部動作しない機器があります)
インピーダンス32Ω±15%@1KHz
プラグUSB-C
ケーブル長(cm)125
周波数帯域(Hz)20~20000
イヤホン形状インナーイヤー型
スピーカーサイズ(mm)14.2
1個
¥2,798
税込¥3,078
5日以内出荷
ねじの呼びM3.7
材質鉄
寸法d(mm)3.7
表面処理Rシルバー
寸法Dk(Φmm)(最大)9.5/(最小)9.1
ねじの呼びM3.7
材質SUS410
寸法d(mm)3.7
表面処理R新茶
寸法Dk(Φmm)(最大)9.5/(最小)9.1
ねじの呼びM3.7
材質SUS410
寸法d(mm)3.7
寸法Dk(Φmm)(最大)9.5/(最小)9.1
ねじの呼びM3.7
材質鉄
寸法d(mm)3.7
表面処理Rブラック
寸法Dk(Φmm)(最大)9.5/(最小)9.1
ねじの呼びM3.7
材質鉄
寸法d(mm)3.7
表面処理R新茶
寸法Dk(Φmm)(最大)9.5/(最小)9.1
ねじの呼びM3.7
材質SUS410
寸法d(mm)3.7
表面処理Rブラック
寸法Dk(Φmm)(最大)9.5/(最小)9.1
1個
¥3,698
税込¥4,068
5日以内出荷
ブローイング工法・マット敷工法使用可能
仕様取付可能壁厚5~25mm
付属品拡散パネル付
材質本体:アルミダイカスト 白塗装/カバー:アクリル 乳白(マット)
幅(mm)111
高さ(mm)111
タイプ上向照射・下向照射兼用
取付方式埋込
電圧(V)AC100
消費電力(W)6.1
ランプLED内蔵
色温度(K)2700
埋め込み深さ(mm)64
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)49.1
容量(VA)11
色(本体)白
光束(Lm)360
LED寿命(時間)40000
埋め込み寸法(mm)埋込穴□100
演色指数(Ra)83
取付面位置壁面・天井面
調光の可否非調光(非調光)
近接限度距離(m)近接限度距離:0.1
従来光源白熱灯60W相当
1台
¥7,598
税込¥8,358
5日以内出荷
ガラスコック仕様の平衡形分液ロートです。
材質硼珪酸ガラス
形状平衡形
C12/30
コックガラスコック
J115/20
J215/20
ゼノア エンジンチェーンソー GZ381 部品 クランクケース
用途部品の交換に
仕様部品グループ:クランクケース
適合本体GZ381
1個
¥8,398
税込¥9,238
31日以内出荷
1個
¥8,398
税込¥9,238
31日以内出荷
1セット(2個)
¥26,980
税込¥29,678
31日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ