カテゴリ
- 自動車純正部品(334)
- ねじ・ボルト・釘(288)
- 切削工具(243)
- メカニカル部品(225)
- 農業機械(200)
- トラック純正部品(171)
- 機構部品(134)
- バイク純正部品(102)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(99)
- 介護用品(92)
- 制御機器(86)
- 科学研究・開発用品(56)
- 作業工具(56)
- 測定用品(43)
- 物流用品(41)
- 配管・水廻り設備部材(41)
- 油圧機器・油圧ホース(36)
- オフィス家具(29)
- FA担当者のオススメ新商品(23)
- 自動車補修部品(23)
- 研磨材(22)
- 店舗什器・備品(21)
- 卓上消耗品(20)
- 建築金物(20)
- パソコン/周辺機器(20)
- バイク部品(17)
- 空調・照明・電設資材(17)
- 電気材料(17)
- 電動工具(17)
- 船舶用品・漁業資材(16)
- 印刷用紙/インク/印刷機(14)
- 農業・園芸資材(11)
- 厨房用品(10)
- 家電(9)
- 事務用品(8)
- 学童・教育用品(8)
- 縫製用品(8)
- 空圧工具(8)
- 安全標識(7)
- 整備工具・収納(7)
- タイヤ・足回り(6)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(5)
- 防犯用品(5)
- 塗装・養生・内装用品(5)
- 作業服(5)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(4)
- はんだ関連・静電気対策用品(4)
- 溶接用品(4)
- 清掃用品(4)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
- 建材・エクステリア(4)
- 塗料(3)
- 日用品(3)
- 防災用品(3)
- 住設機器(3)
- 医療(3)
- 鈑金・塗装(3)
- 安全保護具(3)
- クリーンルーム用品(2)
- ヘルスケア(2)
- 救急・衛生(2)
- 自動車用オイル・ケミカル(2)
- カー用品(2)
- ポンプ・送風機・電熱機器(2)
- 自転車部品(2)
- 食品・飲料(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- 保管用品(1)
- 梱包用品(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 理美容(1)
- 安全用品(1)
- 測定関連サービス(1)
- バッテリー・電装(1)
- トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(7)
- BIGM(丸山製作所)(160)
- KANA(片山チエン)(60)
- MAZDA(マツダ)(107)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(55)
- OSG(オーエスジー)(41)
- RS PRO(85)
- SMC(50)
- UDトラックス(30)
- YAMAHA(ヤマハ)(55)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(44)
- エスコ(36)
- カワムラサイクル(82)
- スズキ(36)
- トヨタ(83)
- ニッサン(54)
- ホンダ(57)
- ミツビシ(48)
- 三菱ふそう(120)
- 大阪魂(248)
- ブランドをもっと見る
「38-16」の検索結果

グランドジョイント(雄) 19/38-16
IWAKI(AGCテクノグラス)¥10,980税込¥12,0781箱(10個)5日以内出荷長さ(mm)摺:38管径(Φmm)16大径(Φmm)18.8摺合せ共通摺合せTS19/38
銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形
ニチフ(193件のレビュー)¥209~税込¥230~1個ほか当日出荷から72日以内出荷端子舌部(接触部)の硬度だけを高めることに成功。 従来端子に比べ曲がりにくい。種類裸圧着端子材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)![水・油・エアー用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨスプリングホース TS] TOYOX(トヨックス)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46906415-220715-02.jpg)
水・油・エアー用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨスプリングホース TS]
TOYOX(トヨックス)(67件のレビュー)¥49,239税込¥54,1631本当日出荷から7日以内出荷【多目的樹脂耐圧ホース】水・油・薬品・エア等様々な流体の圧送、吸引(バキューム)で使用可能なスプリングホース。 【折れ・つぶれ防止耐圧ホース】硬鋼線コイルによる補強構造で折れ・つぶれに強く、安定的に流体を供給可能。 【耐油耐圧ホース】ホースの内外面が耐油性に優れ、硬くなりにくく長持ち。 【透明性】透明性が良く、流体の確認ができ安心。 【豊富なサイズ】 サイズバリエーションが豊富な耐圧ブレードホース(内径6~100mm)。 【法適合】 RoHS2適合で安心。 ※ ホースのカットが簡単な吸引用ホースをお探しの方は「トヨリング」を検索ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ ホース内径9~50ミリには専用継手があります。サイズ選定されたページ下に専用部品(オプション)として、「漏れ抜け防止」等の専用継手を掲載しています。また適合するレバーカップリングも掲載しています。用途工場設備配管・各種機械配管用耐圧ホース・サクション、デリバリー共用耐圧ホース使用温度範囲(℃)-5~60材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】硬鋼線機能圧送、吸引、折れつぶれ防止、透明性、柔軟性使用流体水(工業用水)、 薬品、鉱物油、動植物油、粉体、空気法規制RoHS2指令適合RoHS指令(10物質対応)対応特性耐油、折れつぶれに強い
サクションホース インダスGM2 カット品
カクイチ(11件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781本当日出荷から3日以内出荷軽量でハンドリングが容易です 外圧に強く、保形性に優れています 軟質部が透明なので輸送物が外から確認できます 軟質部が透明なので輸送物が外から確認できます 1mごとのメーター表示で、カットや残量の確認が容易です用途農業、工業、土木・建築などの給水、排水用 粉粒体の輸送用使用温度範囲(℃)-10~50材質(ホース)硬質部:硬質PVC螺旋芯、軟質部:軟質PVC層使用流体水/泥水/砂特性保形性
サクションホース インダスCX カット品
カクイチ(6件のレビュー)¥31,980税込¥35,1781本当日出荷から6日以内出荷軽量で柔軟性に富んでいますので、ハンドリングが容易です 外圧に強く、保形性に優れています 軟質部が透明なので輸送物が外から確認できます 補強糸が加圧によるホースの伸びを抑え、安定した流体輸送ができます用途農業、工業、土木・建築などの給水、排水用 高揚程・急斜面での流体輸送 高粘度流体の輸送使用温度範囲(℃)-10~50最高使用圧力(MPa)0.5材質(ホース)硬質部:硬質PVC螺旋芯、軟質部:軟質PVC層使用流体モルタル/水/泥水/砂利適合流体水、泥水、砂利特性柔軟、保形性
デルタゴンビットSDS・プラス
ミヤナガ(82件のレビュー)¥899税込¥9891本当日出荷複数刃採用により性能が更にアップしました。 対鉄筋性能が向上。 デッキプレートを貫通。 真円に近い穴あけを実現。 少ない外径磨耗。 穿孔による衝撃が少なく、疲労が少ない。用途コンクリート、ブロック、モルタル、石材、デッキプレート+コンクリート等への穴あけ作業に。シャンクSDSplus
六角穴付ボルト ウィットねじ (SCM435/黒色酸化皮膜)
大阪魂(13件のレビュー)¥779税込¥8571パック(3個)当日出荷から3日以内出荷材質SCM435表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類ウィット
皿木ネジ(ステンレス)
TRUSCO(13件のレビュー)¥899税込¥9891パック(70個)当日出荷木材にねじ込むのに適した先端とねじ山をもっています。耐食性のあるステンレスを使用しています。用途木材用材質(本体)ステンレス(SUS304XM7)JIS規格JIS B 1122規格品
エアロフレックスチューブ背割れタイプ
エアロフレックス¥29,980税込¥32,9781本3日以内出荷エアロフレックス(EPDM独立気泡断熱材) エアロフレックスは品質・安全性で、最高の評価を得た高品質断熱材の 世界ブランドです。 独立気泡構造の軽く柔軟特殊エラストマー製品です。用途冷媒・冷凍・冷温水などの断熱材です。 -200℃から+125℃の幅広い温度帯に対応、安定した断熱性能を維持。 すぐれた耐紫外線及び対候性・防湿性 1年を通し安定した柔軟性を保ち、優れた施工性・難燃性があります。全長(m)2
サクションホース・透明・軽量タイプ 【N.E-A2】
ニッセイエコ(1件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781本翌日出荷から翌々日出荷・外面凸凹内面平滑で持ち運び・移動がスムーズに行えます。・軟質部が透明で流体が確認できます。・N.E.-A型の軽量タイプです。用途サクション・デリバリー共用ですが特にサクションに適しています。農業・工業・土木・建築などの吸・排水に。色透明材質(ホース)PVC使用流体水(灌漑用、工業用、土木現場)特性透明性、可とう性
ダクトホース・グレー・汎用タイプ【N.E-ダクトEE】
ニッセイエコ¥12,980税込¥14,2781本翌日出荷から翌々日出荷・内部抵抗の少ない構造で高い輸送能力を有します。・軽量で曲げやすく作業性に優れています。・切断・取り付けも容易で配管も簡単に行えます。用途・工場設備・室内の送・排気用。・集塵用。
SAマスターパック
HEIKO(17件のレビュー)¥419~税込¥461~1袋(100枚)当日出荷から4日以内出荷ポリエチレンと特殊紙の合紙袋です。 惣菜や揚げ物を入れるのに適しています。 シールパックが可能な為、一枚のパッケージで安全に包装ができます。 電子レンジ可
No.28-P 6角軸ステンレス用ポイントタップ
大西工業(20件のレビュー)¥4,598税込¥5,0581本当日出荷インパクトドライバーなどの正逆回転付機種に取り付け可能で、ラクラクネジ穴加工が出来ます。被削材内部の切り屑を前方に排出。折れにくく、安定加工。チタンコーティングにより、耐久性の向上。ステンレスにも使用出来ます。用途ネジ山の形成。つぶれたネジ山の修正用適合機種インパクトドライバー(12V以上)、ドリルドライバー(12V以上)材質高速度工具鋼(HSS)チャック径(mm)6.35(6角軸)切削材ステンレス・鉄・アルミ・真鍮
勘定科目印 単品(その他)
サンビー(7件のレビュー)¥199税込¥2191個当日出荷から3日以内出荷印台部のカラーを項目別に仕分けし、より使いやすくしています。色ホワイトタイプその他寸法(縦×横×高さ)(mm)5×23.5×56(台のみ)58(印面込み)
溶接用キャブタイヤケーブル WCT
堺電業(11件のレビュー)¥37,980税込¥41,7781巻当日出荷から6日以内出荷堺電業の溶接用ケーブルには、寸法が電線の両面に1m~10mの繰り返しでW表示してありますので、非常に見やすく、切断後も両端に寸法表示が残ります。 売り切り用在庫、またユーザー様での切断に大変便利にご利用いただけます。種別天然ゴムシースケーブル色黒素線径(mm)0.45
SNSS 六角穴付きボルト(インチねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)(10件のレビュー)¥4,398~税込¥4,838~1パック(10個)当日出荷から5日以内出荷ANSI B18.3に準処しています。用途インチねじ仕様の機器・装置材質SUS304相当頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分A2・50





リサイクルインク キヤノン対応 BCI-380/381互換
エコリカ(8件のレビュー)¥5,198税込¥5,7181個当日出荷Canon(キヤノン)用 BCI-380/381シリーズ互換 リサイクルインクカートリッジです。 本製品は、使用済みカートリッジに取り付けてある純正基板を、独自開発のICチップである「ecoly chip」に交換することで インクの残量表示やインクエンド時の印刷停止といった純正同等の機能が発揮できます。 《エコリカ リサイクルインクの特長》 エコリカ リサイクルインクは、互換インクで圧倒的な販売実績と純正メーカーに続く高いシェア率を誇るリサイクルインクです。 機種ごとに成分・配合・配色の調整を行った高品質インクを開発し採用しています。 信頼の証 エコマークを取得しており、純正品との同時使用&同等の印刷枚数を保証しています。 使用済みカートリッジを回収・再利用していることにより低コストを実現、 純正インクと比べて約20~30%のコスト削減が可能です。 お客様に安心して製品をご使用いただけるよう、万全のサポート体制をご用意しております。種別リサイクルインクエコマーク認定認定適合機種メーカーキヤノン(Canon)RoHS指令(10物質対応)対応回収方法使用済みカートリッジはお近くの取扱い店へご持参くださいますようお願いします。グリーン購入法適合エコマーク認定番号21 142 012
...













![水・油・エアー用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨスプリングホース TS] TOYOX(トヨックス)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46906415-220715-02.jpg)