カテゴリ

  • 農業機械(82)
  • メカニカル部品(37)
  • 自動車純正部品(32)
  • 電気材料(23)
  • フォークリフト・産機・建機用品(15)
  • 制御機器(14)
  • 作業工具(13)
  • 自動車補修部品(12)
  • 切削工具(12)
  • バイク部品(10)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
  • 配管・水廻り設備部材(8)
  • 建築金物(6)
  • バイク純正部品(5)
  • 卓上消耗品(4)
  • 物流用品(3)
  • 清掃用品(3)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • カー用品(3)
  • 機構部品(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 防犯用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 住設機器(1)
  • 医療(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 作業服(1)
  • 手袋(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 事務用品(1)
  • 縫製用品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「38-6s」の検索結果

関連キーワード
307件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
38-6S [CB形]裸圧着端子(100個) エスコ38-6S [CB形]裸圧着端子(100個)エスコ
18,300税込20,130
1個
翌日出荷
端子形状角形種類裸圧着端子幅(mm)13.5全長(mm)36.8エスコ品番EA538ML-4
銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形 ニチフ銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形ニチフ(189件のレビュー)
479税込527特価
1袋(3個)ほか
当日出荷から71日以内出荷
端子舌部(接触部)の硬度だけを高めることに成功。 従来端子に比べ曲がりにくい。
種類裸圧着端子材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
低圧開閉器用 裸圧着端子(CB形) ニチフ低圧開閉器用 裸圧着端子(CB形)ニチフ(6件のレビュー)
449税込494特価
1袋(3個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
UL・CSA登録品
種類裸圧着端子端子形状角形
変速ベルト(幅広変速ベルト) 三木プーリ変速ベルト(幅広変速ベルト)三木プーリ(16件のレビュー)
14,980税込16,478特価
1本
当日出荷から101日以内出荷
変速専用ベルトです。屈曲性を高めるために内側をコグ形状としてあります。変速機を小型化し、変速比を大きくとれるように設計されています。
材質ゴム
農業機械用スプレー ノーブランド農業機械用スプレーノーブランド
1,798税込1,978
1本(420mL)
当日出荷から10日以内出荷
塗り面積(m2)0.9~1.2(2度塗り)表面乾燥時間20℃で約15分
銅線用 裸圧着端子 90度曲げ端子 ニチフ銅線用 裸圧着端子 90度曲げ端子ニチフ
15,980税込17,578特価
1箱(100個)
当日出荷から11日以内出荷
高圧ゴムホース H RIKEN(理研機器)高圧ゴムホース HRIKEN(理研機器)(1件のレビュー)
29,980税込32,978特価
1本
当日出荷から5日以内出荷
惣菜容器  本体 シーピー化成惣菜容器 本体シーピー化成
16,900税込18,590
1ケース(50枚×12袋)
当日出荷から6日以内出荷
消毒マット セット(#6) CONDOR(山崎産業)消毒マット セット(#6)CONDOR(山崎産業)(2件のレビュー)
22,980税込25,278
1セット
当日出荷から5日以内出荷
マットに注いだ消毒液が足元を洗浄し、バイキンを除去。マットとマットベースの2層式。消毒マット専用の消毒液「コンドル消毒液」と合わせてご使用ください。入口に消毒ゾーンを設置することで、足元からの菌やウイルスの持ち込み、そして施設内の汚染対策が行えます。
用途厨房や食品工場などの衛生管理に活躍材質マット/ポリプロピレン(PP)、ベース/NBRセット内容マット+ベース長さ(mm)900幅(mm)600厚さ(mm)20質量(kg)4.5防炎性能試験番号EO.950548
裸圧着端子丸形 TRUSCO裸圧着端子丸形TRUSCO(1件のレビュー)
889税込978
1セット(3個)
当日出荷
接触面(舌部)が丸く、ねじ固定用の取り付け穴がある裸圧着端子です。
用途軟銅のより線電線を接続するために使用します。シルバー仕様丸形材質無酸素銅(C1020)/電気すずメッキ種類裸圧着端子端子形状丸形(R形)2018年トラスコ掲載ページ3 0777
裸圧着端子CB型 TRUSCO裸圧着端子CB型TRUSCO(2件のレビュー)
889税込978
1パック(3個)
当日出荷
種類裸圧着端子端子形状角形(CB形)シルバー材質/仕上無酸素銅(C1020)/電気すずメッキ仕様CB形適合工具絶縁被覆付圧着端子・スリーブ用工具
裸圧着端子 ニチフ裸圧着端子ニチフ(1件のレビュー)
708税込779
1セット(4個)
当日出荷
CB形。
用途低圧開閉器用。種類裸圧着端子端子形状角形(CB形)RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレストランク取手(グリップ付) 95mm ジョー・プリンス竹下ステンレストランク取手(グリップ付) 95mmジョー・プリンス竹下
1,279税込1,407
1個
当日出荷
グリップ付きです。
用途各種ボックス、コンテナ材質ステンレス鋼板(SUS-304)仕上電解研磨許容荷重(N[kgf])700{71.4}
高圧ナイロンホース NH RIKEN(理研機器)高圧ナイロンホース NHRIKEN(理研機器)
29,980税込32,978
1本
翌々日出荷から13日以内出荷
最高使用圧力(MPa)70
(S38S6)ハーネス フロント MAZDA(マツダ)(S38S6)ハーネス フロントMAZDA(マツダ)
199,800税込219,780
1個
翌々日出荷
マイクロチューブ 目盛あり 印刷 500個入 T338シリーズ Simportマイクロチューブ 目盛あり 印刷 500個入 T338シリーズSimport
24,980税込27,478
1箱(500個)
当日出荷から10日以内出荷
材質本体/PP、キャップ/PE使用温度範囲(℃)-196~100目盛あり(印刷)キャップトップインサート/あり、脱落防止ループ/なし、ワッシャー/なし、タンパーエビデント/なし
ケーシー レディス 半袖 住商モンブランケーシー レディス 半袖住商モンブラン
4,998税込5,498
1枚
3日以内出荷から5日以内出荷
住商モンブランのメディカルジャケット ケーシータイプ、制菌・透け防止・吸汗速乾・制電・防汚加工を付与、軽量ニット素材トカラーリングが魅力的なケーシー
混率(%)ポリエステル100%機能制菌 / 透け防止 / 吸汗速乾 / 防汚 / 制電素材フルダルドライトリコット性別レディス
オードブル容器 DXPD 身 中央化学オードブル容器 DXPD 身中央化学
17,900税込19,690
1ケース(10枚×12袋)
翌日出荷から5日以内出荷
種別本体材質HIPS
スイートラビット フォーク 国際化工スイートラビット フォーク国際化工
469税込516
1個
4日以内出荷
材質ヘッド/18-0ステンレス、柄/PP全長(mm)139
ワークジャケット(春夏向け) mizuno(ミズノ)ワークジャケット(春夏向け)mizuno(ミズノ)
7,998税込8,798特価
1枚
当日出荷
エコマーク認定作業服 サステナビリティに配慮した、ケミカルリサイクルのエコ素材ワークジャケット 消臭テープ 気になる臭いを軽減 ドットボタン仕様 前立て 胸ポケットフラップ 袖口
混率(%)ポリエステル100
CLブレーキパッド シンタードメタル CARBON LORRAINECLブレーキパッド シンタードメタルCARBON LORRAINE
3,590税込3,949
1セット
4日以内出荷から34日以内出荷
NoNiTech(No Nickel Technology) 鉛、アスベスト、ニッケルを使用していません。・実使用温度域、天候に左右されない安全性能(安心感)・コントロール性能に優れ、レバー入力に応じた制動力を発生(扱い易さ)・ディスク径や速度域に応じた摩材を開発(一般リア用/スクーター等、カテゴリーベルにコンパウンド設定)専用設計・低摩耗でロングライフを実現(耐久性の向上)・世界選手権スーパーバイクワークスチームやバイクメーカーへも純正供給の事実と実績(性能の照明)
CB型裸圧着端子 デンカエレクトロンCB型裸圧着端子デンカエレクトロン
469税込516
1箱(5個)
6日以内出荷
電線の接続等で使用。高品質圧着端子でUL規格準拠。材料の在庫を大量に保有し、安定供給が可能。
種類裸圧着端子端子形状CB型寸法T(mm)-RoHS指令(10物質対応)対応
ラジエーター 信林オートモーティブラジエーター信林オートモーティブ
27,980税込30,778
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
信林オートモーティブにより製造された新品ラジエーターです。品質は純正品と同等レベル。リビルト品と違い、優良新品の為、わずらわしいコアの回収も不要です。
用途ラジエーター
裸圧着端子パック R形(4P) ニチフ裸圧着端子パック R形(4P)ニチフ
8,498税込9,348特価
1セット(10パック)
当日出荷から翌日出荷
種類裸圧着端子端子形状丸形(R形)
トヨタ専用フロアマット(シリウスブラック) ESTERAトヨタ専用フロアマット(シリウスブラック)ESTERA
7,998税込8,798
1台
6日以内出荷から9日以内出荷
メーカートヨタ
スマートキーケース メタリックレザー カルビナ付き MAD MAX(マッドマックス)スマートキーケース メタリックレザー カルビナ付きMAD MAX(マッドマックス)
979税込1,077
1個
4日以内出荷
スマートキーケース メタリックレザー カルビナ付き ビビットピンク。 シンプルで男女問わず人気のスマートキーケース。 落下防止のインナーチェーンも付いてますので安心してご使用頂けます。 誕生日や父の日の贈り物としてもオススメな商品です。
寸法(縦×横×厚さ)(mm)80×52×25適合車種汎用
TE Connectivity 熱収縮チューブ, 収縮前 9.5mm, 収縮後 4.8mm, スリーブ長さ 1.22m ポリオレフィン TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 熱収縮チューブ, 収縮前 9.5mm, 収縮後 4.8mm, スリーブ長さ 1.22m ポリオレフィンTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
1,398税込1,538
1個
翌々日出荷
仕様スリーブ径 = 9.5mmシュリンク径 = 4.8mm色 = 青スリーブタイプ = 熱収縮チューブ接着面 = N収縮率 = 2:1スリーブ長さ = 1.22m材質 = ポリオレフィン動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +135℃難燃性 = あり耐電圧 = 20kV/mmハロゲンフリー = Nアングル = ストレートシリーズ = RNF-100ULファイルE35586、CSA - LR31929。. VG 95343 Part 5 Type A & B、VDE 0341/pt 9005、Def Stan 59-97 Type 2b、AMS-DTL-23053/5 Class 1 (色)、Class 2 (クリア)、BS 3G-198 Part 3 11B準拠。. クリアの熱収縮チューブは難燃性ではなく、UL/CSA認定も受けていません。. RNF100熱収縮チューブ2:1(長さ1.2 m). ワイヤ終端及び接続に絶縁とストレインリリーフをもたらす難燃性熱収縮チューブです。 軽量ハーネス被覆、絶縁、色分け、識別、液体に対する保護など、軍事用に幅広く利用され、機械的強度を発揮します。. 特長と利点. ; あらゆる用途に適した優れた性能 ; 収縮率2:1 ; 各種サイズ及び色を用意 ; 難燃性 ; フレキシブルRoHS指令(10物質対応)対応
フォーク H 386シリーズ 国際化工フォーク H 386シリーズ国際化工
499税込549
1個
10日以内出荷から13日以内出荷
径(Φmm)24
(74386)ロッド ホンダ(74386)ロッドホンダ
519税込571
1個
3日以内出荷
マイクロチューブ 目盛なし 500個入 T338シリーズ Simportマイクロチューブ 目盛なし 500個入 T338シリーズSimport
19,980税込21,978
1箱(500個)
10日以内出荷
材質本体/PP、キャップ/PE使用温度範囲(℃)-196~100目盛なしキャップトップインサート/あり、脱落防止ループ/なし、ワッシャー/なし、タンパーエビデント/なし
リザーバーマウンティングキット オイルタンク S15B スモークグレー 110.A263.86SG bremboリザーバーマウンティングキット オイルタンク S15B スモークグレー 110.A263.86SGbrembo
4,198税込4,618
1個
4日以内出荷
メーカー名:ブレンボメーカー品番:110.A263.86SG販売備考:適合:RCSクラッチ(Φ16/19)用 スモークグレータンク取出口:45°(15ml) ※110.A263.86同梱タンクと異なります。 付属ホース10cm ※取付に加工が必要となる場合があります。色[カラー]:スモークグレーキット内容:オイルタンク S15B スモークグレー 取出:下45°、オイルタンクホース 10cm、マウントステー容量[ミリリッター]:15リペア:品番:10.4446.53,B002関連商品:品番:04.8164.50,04.8164.11,04.8164.20,99.8637.66関連商品 マスターシリンダー:品番:110.C740.50,110.A263.65,110.A263.50,110.A263.55,110.A263.70,110.A897.70
スモークグレー容量(mL)15対応【リペア】品番:10.4446.53,B002キット内容オイルタンク S15B スモークグレー 取出:下45°、オイルタンクホース 10cm、マウントステー関連規格品番:04.8164.5004.8164.1104.8164.2099.8637.66【マスターシリンダー】品番:110.C740.50110.A263.65110.A263.50110.A263.55110.A263.70110.A897.70
GASKET KIT A(AS)   06110386S01 ホンダGASKET KIT A(AS) 06110386S01ホンダ
6,198税込6,818
1個
5日以内出荷
GASKET KIT B(AS)   06111386S00 ホンダGASKET KIT B(AS) 06111386S00ホンダ
3,898税込4,288
1個
5日以内出荷
TE Connectivity 熱収縮チューブ, 収縮前 9.5mm, 収縮後 4.8mm, 青 RNF-100-3/8-6-STK TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 熱収縮チューブ, 収縮前 9.5mm, 収縮後 4.8mm, 青 RNF-100-3/8-6-STKTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
1,398税込1,538
1個
5日以内出荷
仕様ハロゲン含有なし材質ポリオレフィンシリーズRNF-100使用温度範囲-55 → +135 ℃難燃性ありRoHS指令(10物質対応)対応収縮率2:1スリーブタイプ熱収縮チューブスリーブ径(Φmm)9.5シュリンク径(Φmm)4.8接着面なしスリーブ長(m)1.2
トヨタ専用フロアマット(サクセスグレー) ESTERAトヨタ専用フロアマット(サクセスグレー)ESTERA
7,998税込8,798
1台
9日以内出荷
メーカートヨタ
(S38J6)ハーネス フロント MAZDA(マツダ)(S38J6)ハーネス フロントMAZDA(マツダ)
209,800税込230,780
1個
翌々日出荷
(S38W6)ハーネス フロント MAZDA(マツダ)(S38W6)ハーネス フロントMAZDA(マツダ)
199,800税込219,780
1個
翌々日出荷
(S38K6)ハーネス フロント MAZDA(マツダ)(S38K6)ハーネス フロントMAZDA(マツダ)
199,800税込219,780
1個
翌々日出荷
(S38H6)ハーネス フロント MAZDA(マツダ)(S38H6)ハーネス フロントMAZDA(マツダ)
199,800税込219,780
1個
翌々日出荷