カテゴリ

  • 自動車純正部品(4,108)
  • バイク純正部品(1,307)
  • トラック純正部品(1,276)
  • 農業機械(710)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(409)
  • 切削工具(395)
  • 制御機器(359)
  • メカニカル部品(341)
  • ねじ・ボルト・釘(234)
  • 科学研究・開発用品(219)
  • パソコン/周辺機器(205)
  • 機構部品(180)
  • 作業工具(177)
  • 店舗什器・備品(159)
  • オフィス家具(138)
  • バイク部品(135)
  • 測定用品(110)
  • 電気材料(90)
  • 自動車補修部品(89)
  • 事務用品(85)
  • 厨房用品(83)
  • FA担当者のオススメ新商品(80)
  • 建築金物(73)
  • 空調・電設資材(67)
  • 電動工具(67)
  • 船舶用品・漁業資材(66)
  • 卓上消耗品(64)
  • 物流用品(55)
  • 食品・飲料(53)
  • 建材・エクステリア(48)
  • 配管・水廻り設備部材(45)
  • 学童・教育用品(41)
  • 油圧機器・油圧ホース(40)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(39)
  • 介護用品(38)
  • 医療(33)
  • 作業服(33)
  • 清掃用品(31)
  • カー用品(30)
  • 安全標識(29)
  • 縫製用品(29)
  • 梱包用品(28)
  • フォークリフト・産機・建機用品(28)
  • 自動車用オイル・ケミカル(25)
  • テープ(24)
  • 研磨材(24)
  • 塗装・養生・内装用品(21)
  • 保管用品(17)
  • 日用品(17)
  • 測量用品(土木/建設)(17)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(17)
  • 家電(15)
  • エンジン工具(13)
  • 空圧工具(13)
  • 照明(12)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(12)
  • 農業・園芸資材(12)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(11)
  • クリーンルーム用品(11)
  • 整備工具・収納(11)
  • バッテリー・電装(11)
  • トラック用品・パーツ(11)
  • 塗料(10)
  • 防犯用品(9)
  • 農具(9)
  • はんだ関連・静電気対策用品(8)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(8)
  • 鈑金・塗装(7)
  • マスク(7)
  • 手袋(7)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(7)
  • 防災用品(6)
  • ヘルスケア(6)
  • トラック輸送・安全用品(6)
  • 溶接用品(5)
  • 救急・衛生(5)
  • 自転車部品(5)
  • スプレー・オイル・グリス(3)
  • 接着剤・補修材(3)
  • 住設機器(3)
  • 安全保護具(3)
  • 安全靴・作業靴(3)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(3)
  • 洗剤・除去剤(2)
  • 安全用品(2)
  • 理美容(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 完成車(1)

「38-8」の検索結果

関連キーワード
12,167件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プレートマグネットキャッチ(M8) YMC-38-8 ヤマト(機構部品)プレートマグネットキャッチ(M8) YMC-38-8ヤマト(機構部品)
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷
M8フレーム用です。
付属品プレートトラスコ品番848-9686材質Ba-フェーライト、表面処理:樹脂、プレート:SUS304幅(mm)23高さ(mm)15質量(g)31奥行(mm)80適合ナットYN-08-8適合ボルト径YCB-08-18吸着力(kg)2
RTP38-008用ニードル 13本セット SCORPIORTP38-008用ニードル 13本セットSCORPIO
3,298税込3,628
1セット(13本)
当日出荷
材質ステンレススチール寸法(mm)Φ1.4×80本数13本
サークリップ 93450-38M08 YAMAHA(ヤマハ)サークリップ 93450-38M08YAMAHA(ヤマハ)
589税込648
1個
3日以内出荷
三立製菓 ミニ源氏パイ 38gx8 三立製菓三立製菓 ミニ源氏パイ 38gx8三立製菓
879税込949
1ケース(38g×8個)
3日以内出荷
ポイポイとつまめる源氏パイのかわいいひとくちサイズ。おでかけのお供にミニサイズの源氏パイをどうぞ!
タイプ常温入数1セット(8個入)
22x38x8mm オイルシール(タイプ1/ニトリル) エスコ22x38x8mm オイルシール(タイプ1/ニトリル)エスコ
525税込578
1個
翌日出荷
外径(Φmm)38材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線型式TA仕様タイプ1(JISB2402)、耐油、耐摩耗性エスコ品番EA423TA-22B軸径(Φmm)22厚さ(mm)8適合温度(℃)-25~120
38-8 [丸形]裸圧着端子(100個) エスコ38-8 [丸形]裸圧着端子(100個)エスコ
16,400税込18,040
1個
翌日出荷
エスコ品番EA538MA-124幅(mm)20全長(mm)42.3種類裸圧着端子端子形状丸形(R形)
両端R38-8端子付 KIV38sq(AWG2)ケーブル 赤黒2本セット 共立電子産業両端R38-8端子付 KIV38sq(AWG2)ケーブル 赤黒2本セット共立電子産業
3,798税込4,178
1セット
4日以内出荷から11日以内出荷
KIV38sq(AWG2)のビニル絶縁電線に丸形裸圧着端子R38-8を取り付けたケーブル完成品。赤黒2本セットです。バッテリーやインバーターの接続に最適です。端子付きなのでご購入後すぐに使用できます。バッテリー同士の中継ケーブルとしても使いやすいです。
電線仕様KIV38sq(AWG2)端子R38-8
ベアリング 33X38X8 09263-33004 スズキベアリング 33X38X8 09263-33004スズキ
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
25x38x8mm オイルシール(タイプ1/ニトリル) エスコ25x38x8mm オイルシール(タイプ1/ニトリル)エスコ
455税込501
1個
翌日出荷
外径(Φmm)38材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線型式TA仕様タイプ1(JISB2402)、耐油、耐摩耗性エスコ品番EA423TA-25軸径(Φmm)25厚さ(mm)8適合温度(℃)-25~120
オイルシール 25X38X8 09282-25001 スズキオイルシール 25X38X8 09282-25001スズキ
439税込483
1個
4日以内出荷
S&B スパイスプレミアム マサラカレー中辛 38gx8 ヱスビー食品S&B スパイスプレミアム マサラカレー中辛 38gx8ヱスビー食品
1,998税込2,158
1ケース(38g×8個)
3日以内出荷
スパイスから作り上げる、カレー専門店の本格的な味わいを表現したパウダールウ。焙煎したブラウンマスタードの食感とカルダモンの華やかな香りを楽しむ、さらっとしたソースのマサラカレー。(小麦粉不使用)アレルギー物質に関しては、特定原材料等28品目のみ調査しております。
タイプ常温入数1セット(8個入)
オイルシ-ル,26X38X8           09283-26016 スズキオイルシ-ル,26X38X8 09283-26016スズキ
459税込505
1個
5日以内出荷
メーカー名:スズキ メーカー品番:09283-26016
オイル シール(22X38X8-J10) 93102-22189 YAMAHA(ヤマハ)オイル シール(22X38X8-J10) 93102-22189YAMAHA(ヤマハ)
559税込615
1個
3日以内出荷
オイルシール 25X38X8(アラ 91201KM4003 ホンダオイルシール 25X38X8(アラ 91201KM4003ホンダ
829税込912
1個
5日以内出荷
主な適合純正品番91201-KM4-003
トランス用フェライトコア EPCOS (エプコス) ELP 38/8/25 ELP EPCOSトランス用フェライトコア EPCOS (エプコス) ELP 38/8/25 ELPEPCOS
54,980税込60,478
1セット(150個)
7日以内出荷
コアサイズ = ELP 38/8/25併用可能製品 = 電源トランス寸法 = 38.1 x 25.4 x 8.25mmAL評価 = 7200nH材質 = N87奥行き = 8.25mm長さ = 38.1mm幅 = 25.4mmシリーズ = ELP代表規格 = IEC 62317-9EPCOS ELPフェライトコア. EPCOS ELPフェライトコアは、大型のコア表面により、フラットなトランス設計と優れた熱特性を実現します。Planar E字形トランスコアは、従来の形状のコアの代替品として使用でき、低プロファイル磁気デバイスが必要な場合に最適です。IEC62917-9適合
RoHS指令(10物質対応)対応
【冷凍】タカキフードサービスパートナーズ B石窯カンパーニュ(スライス) 304g(38gX8個)×2 タカキベーカリー【冷凍】タカキフードサービスパートナーズ B石窯カンパーニュ(スライス) 304g(38gX8個)×2タカキベーカリー
1,298税込1,402
1セット(2個)
6日以内出荷
穀物の香りと酸味、噛み応えのある焼き皮が特徴のパン。石臼挽き小麦粉・ライ麦粉を配合しました。
仕様状態:冷凍入数1セット(2個)
OIL SEAL 22-38-8 ホンダOIL SEAL 22-38-8ホンダ
479税込527
1個
18日以内出荷
ホンダ純正部品です。
銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形 ニチフ銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形ニチフ(189件のレビュー)
469税込516
1袋(3個)ほか
当日出荷から71日以内出荷
端子舌部(接触部)の硬度だけを高めることに成功。 従来端子に比べ曲がりにくい。
種類裸圧着端子材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
水・油・エアー用耐圧ホース 圧送 [トヨロンホース TR] TOYOX(トヨックス)水・油・エアー用耐圧ホース 圧送 [トヨロンホース TR]TOYOX(トヨックス)(94件のレビュー)
19,980税込21,978
1本
当日出荷から12日以内出荷
◆◇特長◇◆ 【多目的樹脂ホース】水・油・薬品・エアなどの様々な流体に使用可能 【豊富なサイズ】内径4~75mmまで対応した、サイズバリエーション豊富な耐圧ブレードホース 【透明性】透明性に優れ、流体の確認ができて安心 【柔軟性】柔らかくしなやかで、継手への挿入がしやすい 【長持ち】ホース内管が耐油性に優れ、硬化しにくく長持ち 【法適合】RoHS2指令適合で安全・安心 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ◆◇他のおすすめ商品◇◆ ・耐油性を重視される用途には「ハイパートヨロン」をご確認ください。 ・吸引用、ホースの折れを防止するには「トヨスプリング」「トヨリング」をご確認ください。 ◆◇関連商品◇◆ ※このホース(内径9~50mm)には「漏れ抜け防止」「省エネ」「簡単挿入」の専用継手『トヨコネクタ』がございます。 サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。 また適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途・工場設備配管用 ・各種機械配管用 ・水・油・薬品・エアーなどの移送ブルー透明/イメージライン+ブルー縦糸入り材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸使用温度範囲(℃)-5~60使用流体水(工業用水)、鉱物油、動植物油、薬品、粉体、空気特性圧送、耐油、柔軟性、透明性機能圧送用途に対応、内管耐油仕様、様々な流体に対応法規制RoHS2指令適合RoHS指令(10物質対応)対応関連資料製品比較表_一般配管用(0.3MB) 商品情報(0.66MB) Q&A(産業用ホース)(7.77MB) Q&A(継手、バンド)(2.95MB) Q&A(カムロック)(3.22MB)取扱説明書取扱説明書(0.56MB)
OIL SEAL 25X38X8 ホンダOIL SEAL 25X38X8ホンダ
799税込879
1個
18日以内出荷
ホンダ純正部品です。
OIL SEAL 22X38X8 ホンダOIL SEAL 22X38X8ホンダ
489税込538
1個
18日以内出荷
ホンダ純正部品です。
OIL SEAL,25X38X8 ホンダOIL SEAL,25X38X8ホンダ
479税込527
1個
18日以内出荷
ホンダ純正部品です。
OIL SEAL 20X38X8 ホンダOIL SEAL 20X38X8ホンダ
449税込494
1個
18日以内出荷
ホンダ純正部品です。
ラベルシールレーザープリンタ専用 マット紙ラベル エーワン[ラベル]ラベルシールレーザープリンタ専用 マット紙ラベルエーワン[ラベル](23件のレビュー)
969税込1,066
1冊(20シート)
当日出荷から翌々日出荷
レーザープリンタでの印字適性に優れたラベルシールです。 各種表示用のラベルが手軽にキレイに作れます。 特殊加工でトナー定着がいい!カラーレーザープリンタでも使用できます。
白色度(%)82坪量(g/m2)120標準総厚さ(mm)0.13ラベル厚(mm)0.07ホワイト規格FSCミックス認証紙紙質上質紙+レーザー専用塗工粘着タイプしっかり貼れる
水・油・エアー用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨスプリングホース TS] TOYOX(トヨックス)水・油・エアー用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨスプリングホース TS]TOYOX(トヨックス)(65件のレビュー)
19,980税込21,978
1本
当日出荷から11日以内出荷
【多目的樹脂耐圧ホース】水・油・薬品・エア等様々な流体の圧送、吸引(バキューム)で使用可能なスプリングホース。 【折れ・つぶれ防止耐圧ホース】硬鋼線コイルによる補強構造で折れ・つぶれに強く、安定的に流体を供給可能。 【耐油耐圧ホース】ホースの内外面が耐油性に優れ、硬くなりにくく長持ち。 【透明性】透明性が良く、流体の確認ができ安心。 【豊富なサイズ】 サイズバリエーションが豊富な耐圧ブレードホース(内径6~100mm)。 【法適合】 RoHS2適合で安心。 ※ ホースのカットが簡単な吸引用ホースをお探しの方は「トヨリング」を検索ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ ホース内径9~50ミリには専用継手があります。サイズ選定されたページ下に専用部品(オプション)として、「漏れ抜け防止」等の専用継手を掲載しています。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途工場設備配管・各種機械配管用耐圧ホース・サクション、デリバリー共用耐圧ホース特性耐油、折れつぶれに強い材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】硬鋼線使用温度範囲(℃)-5~60機能圧送、吸引、折れつぶれ防止、透明性、柔軟性使用流体水(工業用水)、 薬品、鉱物油、動植物油、粉体、空気法規制RoHS2指令適合RoHS指令(10物質対応)対応関連資料製品比較表_一般配管用(0.3MB) 商品情報(0.68MB) Q&A(産業用ホース)(7.77MB) Q&A(継手、バンド)(2.95MB) Q&A(カムロック)(3.22MB)取扱説明書取扱説明書(0.59MB)
ジャンボキーパー ラストロ(岩崎工業)ジャンボキーパーラストロ(岩崎工業)(16件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
内容物がわかり密閉性も優れています。日本でラストロウェアが商品化された当初からのロングセラー容器です。透明度の高いポリプロピレンの本体に、柔らかく使いやすい長期間劣化しにくいポリエチレンのフタをあわせたプロの使用に耐えうる商品です。40年以上の永きにわたり、品質にこだわり続ける保存容器の原点です。耐薬品性にも優れています。
材質(本体)ポリプロピレン種別ジャンボキーパー形状角形耐熱温度(℃)本体:-20~+100、フタ:-30~+50材質(フタ)ポリエチレン電子レンジ×
水・油・エアー用耐圧ホース 圧送 [スーパートヨロンホース ST] TOYOX(トヨックス)水・油・エアー用耐圧ホース 圧送 [スーパートヨロンホース ST]TOYOX(トヨックス)(45件のレビュー)
21,980税込24,178特価
1本
当日出荷から10日以内出荷
◆◇特長◇◆ 【多目的樹脂ホース】水・油・薬品・エアなどの様々な流体に使用可能 【耐油耐圧ホース】従来ブレードホースに比べ、内管・外管ともに耐油性に優れ、硬化しにくく長持ち 【豊富なサイズ】内径6~75mmまで対応した、サイズバリエーション豊富な耐圧ブレードホース 【透明性】透明性に優れ、流体の確認ができて安心 【柔軟性】柔らかくしなやかで、継手への挿入がしやすい 【法適合】RoHS2指令適合で安全・安心 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ◆◇他のおすすめ商品◇◆ ・吸引用、ホースの折れ防止品をお探しの方は「トヨスプリング」を検索ください。 ・80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。 ◆◇関連商品◇◆ ※このホース(内径9~50mm)には「漏れ抜け防止」「省エネ」「簡単挿入」の専用継手『トヨコネクタ』がございます。 サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。 また適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途・工場設備配管用 ・各種機械配管用 ・従来ブレードホースより耐油性が必要な箇所 ・水・油・薬品・エアーなどの移送材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸グリーン透明/イメージライン+ブルー縦糸入り特性圧送、耐油、柔軟性、透明性使用温度範囲(℃)-5~60機能圧送用途に対応、内管高耐油仕様、様々な流体に対応使用流体水(工業用水)、鉱物油、動植物油、薬品、粉体、空気法規制RoHS2指令適合RoHS指令(10物質対応)対応関連資料製品比較表_一般配管用(0.3MB) 商品情報(0.76MB) Q&A(産業用ホース)(7.77MB) Q&A(継手、バンド)(2.95MB) Q&A(カムロック)(3.22MB)取扱説明書取扱説明書(0.57MB)
コニシ シリコンシーラント コニシコニシ シリコンシーラントコニシ(49件のレビュー)
649税込714
1本(330mL)ほか
当日出荷から5日以内出荷
建築物の内外装を問わずに使える高性能シーリング材。もちろん水回りの用途にも適しています。
用途建物のガラスやサッシ回りの水密・気密シール。 浴槽・洗面台と壁の継ぎ目シール。 セラミックタイルの接着補修と目地シール。仕様弾力性・高耐水性・耐熱性・耐寒性・耐久性・耐候性・塗装不可成分シリコーン樹脂系使用温度範囲(℃)-40~150改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類ホルムアルデヒド等級JSIA F☆☆☆☆
六角ボルト 全ねじ ウィットねじ(ステンレス) 大阪魂六角ボルト 全ねじ ウィットねじ(ステンレス)大阪魂(35件のレビュー)
489税込538特価
1パック(1個)
当日出荷から3日以内出荷
材質ステンレス種別全ねじ頭部形状六角ねじ山種類ウィット
オイルシール UE型 武蔵オイルシール工業オイルシール UE型武蔵オイルシール工業(314件のレビュー)
299税込329特価
1個
当日出荷から14日以内出荷
形態が小さく、取り付け取り外しが容易です。機器の小型、軽量化にも役立ちます。回転軸用のシールとして使用され、外部よりの異物を防ぐ必要のある場合に使用されます。
用途自動車、農業機械、建設機械など一般産業機械に。材質NBR型式UE使用温度範囲-25~120℃(ゴム自体の適用温度であり、使用時における耐熱温度は20~30℃低目で御使用ください)使用圧力(MPa)0.03以下接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)
耐熱・食品用耐圧ホース 圧送[トヨシリコーンホース TSI] TOYOX(トヨックス)耐熱・食品用耐圧ホース 圧送[トヨシリコーンホース TSI]TOYOX(トヨックス)(19件のレビュー)
139,800税込153,780特価
1本
当日出荷から11日以内出荷
◆◇特長◇◆ 【耐熱・耐寒】シリコーンゴム素材で、広い温度条件での使用が可能な耐熱ホース 【トラブル防止】 糸抜け防止構造でホースの耐圧性能が高く安全・安心 【安全・安心】シリコーンホースは低溶出、絶縁性、低臭などの特性を活かし、食品・化粧品・薬品などの配管用ホースとして使用可能 【柔軟性】ゴムホースや塩ビホースに比べて、柔軟で配管等がしやすい 【法適合】食品衛生法適合、FDA(米国食品医薬品局)適合・登録品、USP(米国薬局方)ClassVI適合、RoHS2指令適合で安全・安心 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ◆◇他のおすすめ商品◇◆ ・吸引用、折れ防止をお探しの方は「トヨシリコーンS」を検索ください。 ・スチームホースをお探しの方は「トヨシリコーンスチーム」を検索ください。 ・70℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。 ◆◇関連商品◇◆ ※このホース(内径9~50mm)には「漏れ抜け防止」「液だまり防止」「簡単挿入」の専用継手『トヨコネクタ』がございます。 サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途・充填機・食品機械・冷却装置・耐熱配管用耐圧ホース ・食品、飲料、薬品の搬送、耐熱性が必要なホース配管用(圧送)乳白/グリーンライン入り材質【主材質】シリコーンゴム 【補強材】ポリエステル糸使用温度範囲(℃)-30~150法規制食品衛生法(昭和34年厚生労働省告示第370号)適合、FDA(CFR21.170~199)適合、FDA(FDA DMF TypeⅡ No.25486)登録品、USP ClassⅥ適合、RoHS2指令適合関連資料製品比較表_シリコーン(0.3MB) 現場改善事例(4.13MB) HACCP義務化(1.16MB) 商品情報1.(8.69MB) 商品情報2.(1.08MB) Q&A(産業用ホース)(7.77MB) Q&A(継手、バンド)(2.95MB) Q&A(カムロック)(3.22MB)取扱説明書取扱説明書(0.96MB)
VベルトC形(スタンダード) 三ツ星ベルトVベルトC形(スタンダード)三ツ星ベルト(32件のレビュー)
18,980税込20,878特価
1本
当日出荷から10日以内出荷
使用中の伸びや径時収縮が少なく、多本掛けにも適したセットフリーベルトで、長いベルト寿命が期待できます。 また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。
タイプスタンダード
オイルシール TC型 NOKオイルシール TC型NOK(160件のレビュー)
549税込604
1個
当日出荷から6日以内出荷
サクションホース インダスGM2 カット品 カクイチサクションホース インダスGM2 カット品カクイチ(10件のレビュー)
4,998税込5,498
1本
当日出荷から3日以内出荷
軽量でハンドリングが容易です 外圧に強く、保形性に優れています 軟質部が透明なので輸送物が外から確認できます 軟質部が透明なので輸送物が外から確認できます 1mごとのメーター表示で、カットや残量の確認が容易です
用途農業、工業、土木・建築などの給水、排水用 粉粒体の輸送用使用温度範囲(℃)-10~50材質(ホース)硬質部:硬質PVC螺旋芯、軟質部:軟質PVC層特性保形性
サクションホース インダスCX カット品 カクイチサクションホース インダスCX カット品カクイチ(5件のレビュー)
10,980税込12,078
1本
当日出荷から6日以内出荷
軽量で柔軟性に富んでいますので、ハンドリングが容易です 外圧に強く、保形性に優れています 軟質部が透明なので輸送物が外から確認できます 補強糸が加圧によるホースの伸びを抑え、安定した流体輸送ができます
用途農業、工業、土木・建築などの給水、排水用 高揚程・急斜面での流体輸送 高粘度流体の輸送使用温度範囲(℃)-10~50最高使用圧力(MPa)0.5材質(ホース)硬質部:硬質PVC螺旋芯、軟質部:軟質PVC層適合流体水、泥水、砂利特性柔軟、保形性
ピンゲージ TRUSCOピンゲージTRUSCO(7件のレビュー)
929税込1,022
1本
当日出荷から9日以内出荷
JMAS規格に準じた径精度±1μmのスタンダードなピンゲージです 0.99mmまではプラスチックケースに呼び寸法を表示しています 1.00mm以上にはピンゲージにも呼び寸法をレーザー刻印しています 最小呼び寸法0.2mmからはじまる0.01トビのピンゲージです(7.00から0.1トビ) 全品サブゼロ処理済みです
用途穴径の測定、穴の芯間測定に。穴の位置・平行度の測定、芯ブレ測定に。
Oリング AS568(ARP568)(固定用、航空機用Oリング油圧用) NBR NOKOリング AS568(ARP568)(固定用、航空機用Oリング油圧用) NBRNOK(155件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から7日以内出荷
シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。
使用温度範囲(℃)-24~100(MAX120)硬さ(デュロメータA)70±5材料記号A305
ビオレU手指の消毒液つめかえ用 420mL 花王ビオレU手指の消毒液つめかえ用 420mL花王(1件のレビュー)
529税込582
1本
当日出荷
幅広いバイ菌をすばやく消毒。手肌にやさしい保湿成分配合(指定医薬部外品)
用途手指消毒内容量(mL)420主成分エタノール、グリセリン、中鎖脂肪酸トリグリセリド、乳酸Naコード31213806有効成分ベンザルコニウム塩化物0.05w/v%寸法(縦×横×高さ)(mm)70×66×183アズワン品番65-0341-61医薬品医療機器等法指定医薬部外品
クリップボード用ペンキーパー リヒトラブクリップボード用ペンキーパーリヒトラブ(10件のレビュー)
279税込307
1本
当日出荷
軸径7.5mmから11mmまで、多様なボールペンに対応するクリップボード用ペンキーパー。 ボールペンなどの紛失を防止します。 展示会場や会社の受付、工場の作業チェック等ボールペンを失いやすい場所で大変便利にお使いいただけます。 キャップ部に弾性の高いシリコンゴムを採用しているため、一般事務用に使用れているボールペンにほぼ対応致します。
材質キャップ部/シリコンゴム、コイル部/EVA(オレフィン系樹脂)対応径(Φmm)最大:11/最少:7.5
シールウエア TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]シールウエアTONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品](15件のレビュー)
379税込417
1個
当日出荷
清潔・安心のAg(銀)イオン、SIAA適合の抗菌加工です。使いやすいサイズで密閉度も抜群です。本体は電子レンジ対応です。
材質(本体)ポリプロピレン(PP)耐熱温度(℃)-20~140(本体) -30~70(蓋)材質(フタ)ポリエチレン(PE)電子レンジ○(蓋除く)
関連キーワード
...