カテゴリ
- 農業機械(67)
- メカニカル部品(14)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(14)
- 制御機器(13)
- 科学研究・開発用品(12)
- 切削工具(12)
- バイク部品(10)
- 自動車純正部品(8)
- 食品・飲料(8)
- 電気材料(7)
- 船舶用品・漁業資材(6)
- パソコン/周辺機器(5)
- 学童・教育用品(4)
- 機構部品(3)
- 配管・水廻り設備部材(3)
- バイク純正部品(2)
- 建築金物(2)
- 自動車補修部品(2)
- 自転車部品(2)
- 事務用品(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- トラック純正部品(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 物流用品(1)
- テープ(1)
- 溶接用品(1)
- 清掃用品(1)
- 測定用品(1)
- 住設機器(1)
- 農業・園芸資材(1)
- 縫製用品(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- BIGM(丸山製作所)(67)
- Festo(11)
- MAZDA(マツダ)(8)
- ヱスビー食品(8)
- AFAM(アファム)(6)
- ONE GAIN(ワンゲイン)(6)
- 椿本チエイン(5)
- MOFT(モフト)(5)
- INTERPLAN(4)
- アイセル(3)
- SMC(3)
- 富士電機(3)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(3)
- BRAND(3)
- 東洋技研(3)
- 三菱電機エンジニアリング(3)
- アズワン(2)
- OSG(オーエスジー)(2)
- KITZ(キッツ)(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「38-s10」の検索結果

【オーダー】PETフィルム #38S10
TORAY(東レ)¥1,661税込¥1,8271巻10日以内出荷強靭性・電気特性・耐薬品性等に優れ、S10は標準グレードとして幅広い工業材料の用途に使用されております。 内径76.5mmの紙芯に巻き取った製品です。 フィルム単体の商品となります。粘着剤なし、表面処理なし。用途例えば、FPC、メンブレンスイッチ、電気絶縁用、粘着テープ、離型用等々に使用できます。幅(mm)10~1000厚さ(mm)0.038長さ(m)200RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
ホイールコンベヤ(プレス製、ホイール径38mm)
TRUSCO(1件のレビュー)¥5,998~税込¥6,598~1台翌日出荷汎用的なホイールコンベヤで、あらゆる用途に適します。ラックへの取り付けのほか、ストックコンベヤとしても威力を発揮します。用途ラック、ストック用コンベヤなどに。取付ボルト根角M8×20L 2セット付ホイール直径(Φmm)38材質(フレーム)スチール荷重(kg)20(ホイール1個当たり)材質(ホイール)スチールホイール幅(mm)12
マルチドリル ネクシオ MDE型(外部給油式)
住友電工ハードメタル(1件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781本当日出荷から8日以内出荷汎用性を追求したドリルの新機軸。低抵抗で、切りくずを分断。 幅広い被削材や加工条件で、安定長寿命を実現!!汎用性を追求した新材種:『ACT100(微粒系超硬母材)』を採用。 良好な穴精度と穴品位を実現!!材質ACT100(微粒系超硬母材)先端角(°)140表面処理NXコーティング
ホイールコンベヤ(プレス製Φ38×12)P100×L3000mm
TRUSCO¥9,998税込¥10,9981本翌日出荷汎用的なホイールコンベヤで、あらゆる用途に適します。ラックへの取り付けのほか、ストックコンベヤとしても威力を発揮します。用途ラック、ストック用コンベヤなどに。付属品(取付ボルトナット)根角M8×20L 2セット付仕様ホイール1個当たりの荷重:20kgトラスコ品番510-2707材質フレーム:スチール、ホイール:スチール質量(kg)7.1ピッチ(mm)100機長(mm)3000寸法A(mm)25/75ホイール直径(Φmm)38ホイール幅(mm)12
マルチドリル ネクシオ MDE型(内部給油式)
住友電工ハードメタル¥27,980税込¥30,7781本当日出荷から8日以内出荷汎用性を追求したドリルの新機軸。低抵抗で、切りくずを分断。 幅広い被削材や加工条件で、安定長寿命を実現!!汎用性を追求した新材種:『ACT100(微粒系超硬母材)』を採用。 良好な穴精度と穴品位を実現!!材質ACT100(微粒系超硬母材)先端角(°)140表面処理NXコーティング
ロータリエンコーダ シャフトタイプ 38Sモデル
NEMICON(ネミコン)¥16,980~税込¥18,678~1個当日出荷から65日以内出荷小型普及型! 豊富な分解能(100~4096P/R)に対応可能!軸径(Φmm)6質量(g)100以下(ケーブル除く)タイプシャフト保護構造IP50外径(Φmm)38湿度(%RH)(耐)85以下/結露不可保存温度(℃)-30~+85慣性モーメント(kg・m2)8×10-7耐衝撃(m/s2)490、11ms X、Y、Z 方向各3回耐振動10~55Hz/1.5mm X、Y、Z方向各2hケーブル長(mm)500動作温度(℃)-10~+85始動トルク0.98×10-3N・m以下最大回転数(rev/min)6000許容スラスト荷重(N)(軸荷重)19.6許容角加速度(rad/s2)(回転角)1×105許容ラジアル荷重(N)(軸荷重)29.4
S Series(SS5Y5-10S6V38)
SMC¥85,980~税込¥94,578~1個9日以内出荷型式(10) 横配管形配線方式(S) 配列指定バルブ連数5SIユニット(V) CC-Link対応、(3) SIユニット プラスコモンエンドプレート7/8インチコネクタ電源ポート管接続口径【P・B】(C8) Φ8ワンタッチ管継手ユニット数(8) 8連
銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形
ニチフ(193件のレビュー)¥579~税込¥637~1袋(3個)ほか当日出荷から71日以内出荷端子舌部(接触部)の硬度だけを高めることに成功。 従来端子に比べ曲がりにくい。種類裸圧着端子材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
S&B きざみ山わさび 38gx10
ヱスビー食品¥2,498税込¥2,6981セット(38g×10個)3日以内出荷ご当地素材として人気が高まっている北海道産山わさびを使用したチューブです。辛さ控えめで、粗く刻んだ食感がアクセント。ごはん、和風パスタ、ツナマヨおにぎり、そばや刺身の薬味、ディップソースなどに最適です。保存環境常温入数1セット(10個入)
S&B 粗切りピクルス 38gx10
ヱスビー食品¥1,998税込¥2,1581ケース(38g×10個)3日以内出荷シャキシャキ食感のピクルスチューブです。ピクルスならではの酸味と甘味のバランスにこだわり、ホットドッグやタルタルソースの他、肉のソテーなどさまざまなメニューにお使い頂けます。タイプ常温入数1セット(10個入)
S&B きざみ青じそ 38g x10
ヱスビー食品¥1,498税込¥1,6181箱(38g×10個)4日以内出荷爽やかに香る青じそチューブ、チューブタイプなので、いつでも好きな量だけ使えて便利。そうめんや焼鳥、納豆の薬味として、つくねやチヂミ、和風ハンバーグの下味にもお使い頂ける万能調味料です。
S&B きざみバジル 38g x10
ヱスビー食品¥1,598税込¥1,7261箱(38g×10個)4日以内出荷華やかなバジルの香りとチーズのコクが特徴のジェノベーゼ風の味わいです。チューブタイプなので、いつでも好きな量だけ使えて便利。カプレーゼやピザ、バジルチキン、スープなどに。
スペア モップ 回転式用 2枚入り
(17件のレビュー)¥299税込¥3291パック(2枚)当日出荷モップセット専用スペア適合本体品番 M-01 / M-38 / M-10S用種類回転モップ径(Φmm)モップ:360材質(モップ)マイクロファイバー繰り返し・詰め替え対応
S&B IPPIN屋 梅かつお 38gx10
ヱスビー食品¥1,998税込¥2,1581セット(38g×10個)3日以内出荷ご飯のおともや料理の味付けなど幅広く使える、進化系チューブ調味料。梅肉と鰹節をバランス良くブレンドし、程よい酸味と旨みを表現。カリカリ梅が食感のアクセント。保存環境常温入数1セット(10個入)
ブレーキシュー(ハーフタイプ)
FCマテリアル(旧東海マテリアル)(136件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1セット(2枚)当日出荷から5日以内出荷材料の開発から製造・品質管理・販売までを担う、摩擦材料専門メーカー。純正OEM供給も行っており安心してお使い頂けます。 新品シューに小型車用ブレーキライニングを接着アッセンブリしたもので、安全確実な制動効果をお約束致します。
S&B エスビー もみじおろし 38g x10
ヱスビー食品¥1,998税込¥2,1581箱(38g×10個)4日以内出荷大根のシャリシャリ感と唐辛子本来の自然な風味と辛みが特徴のもみじおろしです。使い勝手の良いチューブタイプです。
S&B IPPIN屋 からし明太子 38gx10
ヱスビー食品¥1,998税込¥2,1581セット(38g×10個)3日以内出荷ご飯のおともや料理の味付けなど幅広く使える、進化系チューブ調味料。あごだし、昆布だしをバランスよくブレンドした奥深い旨みと、明太子らしいつぶつぶの食感が楽しめます。保存環境常温入数1セット(10個入)
S&B 焙煎仕立て 唐辛子にんにく 38gx10
ヱスビー食品¥1,998税込¥2,1581ケース(38g×10個)3日以内出荷唐辛子とにんにくの辛さと旨さが絶妙な、汎用旨辛調味料。焙煎唐辛子の香ばしさと、2種のにんにく(乾燥・ロースト)のガツンとした旨み。鍋料理の薬味をはじめ、餃子やラーメン、焼肉などにも。タイプ常温入数1セット(10個入)
二輪用オイルフィルター
EXCEL(エクセル)(289件のレビュー)¥519税込¥5711個当日出荷から7日以内出荷四輪で50年の歴史を持つエクセルオイルフィルター。確かな技術。RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
増圧弁 VBAシリーズ
SMC(2件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷から11日以内出荷ピストン部フローティング構造・グリース保持溝により、寿命向上。 切換弁の衝突部分にダンパ装着により金属音低減。 高消音サイレンサにより排気音低減。 INポートにメッシュフィルタ内蔵で、異物混入による作動不良を防止。 導空管と本体チューブが一体構造なので、排気膨張時の冷却による導空管の結露を防止。
10K 黄銅・給湯機用チャッキ弁交換型給水バルブ・アングル形(S38Aシリーズ)
KITZ(キッツ)¥3,998~税込¥4,398~1個5日以内出荷適合日本水道協会基準認証品(E-3)形状ストレート材質(本体)C3771+NI-Crめっき使用温度範囲(℃)0~+80(一時側が常温の水、二次側逆流時は+80℃以下)最高使用圧力(MPa)1.0(0℃~80℃の冷温水)寸法D(mm)40接続方式ねじ込み形(テーパめねじ×平行おねじ)材質(ボール)C3771(スズニッケル合金めっき)使用流体水材質(キャップ)C3771+Ni-Crめっき寸法H1(mm)52寸法H2(mm)64ハンドル形状アタッチメント付T形ハンドル(着脱型)材質(Oリング)EPDM材質(ステム)C3531材質(ハンドル)ポリアセタール材質(ボールシート)PTFE材質(スプリング)SUS304クラス10K材質(チャッキ)ポリアセタール+NBRバルブ種類ボールバルブ
ユニボールONE リフィル 0.38mm 10P箱
uni(三菱鉛筆)¥799税込¥8791箱(10本)当日出荷から5日以内出荷新技術ビーズパック顔料を使用した新インクで、一層色濃い文字が書け、記憶に残りやすい効果が実証されたゲルインクボールペン ”ノート、くっきりキマる。”『uni-ball one(ユニボール ワン)』 黒は一層濃く、カラーはより鮮やかに発色し、記憶に残りやすい、くっきりキマる文字が書ける一般的なゲルインクと比べて、黒色はより一層濃く発色します。黒色に関して、濃く、くっきりとした文字ほど記憶に残りやすいことがわかりました。ノートを見返した時に印象に残りやすい文字を書くことができます。 にじまず、速乾性の高いインク/新開発の「ユニボール ワンインク」は、インク内の固形と液体の成分比を変えることで、液体成分を素早く紙面へ浸透させながらも、固形分である色材を紙面に残すことを可能にしています。紙面への浸透が速い速乾性インクでありながら、色材が紙面に吸収されるのを抑えるため、にじまず、裏抜けしません。 赤シートで隠せるインク色もラインアップ/暗記用赤シートを併用して記憶学習に臨む方向けには、0.38mmでは、オレンジ、ベビーピンク、イエローの3色、0.5mmではオレンジ、イエローの2色が暗記用赤シートで隠すことができます。適合本体シリーズ名ユニボールONE単色先端ボール径(mm)0.38入数10本繰り返し・詰め替え対応