カテゴリ
- 農業機械(67)
- バイク部品(10)
- 切削工具(9)
- メカニカル部品(8)
- 制御機器(6)
- 電気材料(6)
- 船舶用品・漁業資材(6)
- 食品・飲料(5)
- パソコン/周辺機器(5)
- 機構部品(3)
- 自動車補修部品(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 自転車部品(2)
- 事務用品(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- 溶接用品(1)
- 清掃用品(1)
- 測定用品(1)
- 住設機器(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 縫製用品(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- BIGM(丸山製作所)(67)
- AFAM(アファム)(6)
- ONE GAIN(ワンゲイン)(6)
- ヱスビー食品(5)
- MOFT(モフト)(5)
- アイセル(3)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(3)
- 東洋技研(3)
- OSG(オーエスジー)(2)
- KITZ(キッツ)(2)
- JST(日本圧着端子製造)(2)
- 三木プーリ(2)
- uni(三菱鉛筆)(2)
- ALCANhands(2)
- SHIMANO(シマノ)(2)
- 住友電工ハードメタル(2)
- 井口機工製作所(1)
- EXCEL(エクセル)(1)
- 北川鉄工所(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「38-s10」の検索結果

マルチドリル ネクシオ MDE型(外部給油式)
住友電工ハードメタル(1件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781本当日出荷から8日以内出荷汎用性を追求したドリルの新機軸。低抵抗で、切りくずを分断。 幅広い被削材や加工条件で、安定長寿命を実現!!汎用性を追求した新材種:『ACT100(微粒系超硬母材)』を採用。 良好な穴精度と穴品位を実現!!材質ACT100(微粒系超硬母材)先端角(°)140表面処理NXコーティング
マルチドリル ネクシオ MDE型(内部給油式)
住友電工ハードメタル¥27,980税込¥30,7781本当日出荷から8日以内出荷汎用性を追求したドリルの新機軸。低抵抗で、切りくずを分断。 幅広い被削材や加工条件で、安定長寿命を実現!!汎用性を追求した新材種:『ACT100(微粒系超硬母材)』を採用。 良好な穴精度と穴品位を実現!!材質ACT100(微粒系超硬母材)先端角(°)140表面処理NXコーティング
ロータリエンコーダ シャフトタイプ 38Sモデル
NEMICON(ネミコン)¥16,980~税込¥18,678~1個当日出荷から65日以内出荷小型普及型! 豊富な分解能(100~4096P/R)に対応可能!軸径(Φmm)6質量(g)100以下(ケーブル除く)タイプシャフト保護構造IP50外径(Φmm)38湿度(%RH)(耐)85以下/結露不可保存温度(℃)-30~+85慣性モーメント(kg・m2)8×10-7耐衝撃(m/s2)490、11ms X、Y、Z 方向各3回耐振動10~55Hz/1.5mm X、Y、Z方向各2hケーブル長(mm)500動作温度(℃)-10~+85始動トルク0.98×10-3N・m以下最大回転数(rev/min)6000許容スラスト荷重(N)(軸荷重)19.6許容角加速度(rad/s2)(回転角)1×105許容ラジアル荷重(N)(軸荷重)29.4
銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形
ニチフ(193件のレビュー)¥579~税込¥637~1袋(3個)ほか当日出荷から71日以内出荷端子舌部(接触部)の硬度だけを高めることに成功。 従来端子に比べ曲がりにくい。種類裸圧着端子材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
S&B 粗切りピクルス 38gx10
ヱスビー食品¥1,998税込¥2,1581ケース(38g×10個)3日以内出荷シャキシャキ食感のピクルスチューブです。ピクルスならではの酸味と甘味のバランスにこだわり、ホットドッグやタルタルソースの他、肉のソテーなどさまざまなメニューにお使い頂けます。タイプ常温入数1セット(10個入)
S&B きざみ青じそ 38g x10
ヱスビー食品¥1,498税込¥1,6181箱(38g×10個)4日以内出荷爽やかに香る青じそチューブ、チューブタイプなので、いつでも好きな量だけ使えて便利。そうめんや焼鳥、納豆の薬味として、つくねやチヂミ、和風ハンバーグの下味にもお使い頂ける万能調味料です。
S&B きざみバジル 38g x10
ヱスビー食品¥1,598税込¥1,7261箱(38g×10個)4日以内出荷華やかなバジルの香りとチーズのコクが特徴のジェノベーゼ風の味わいです。チューブタイプなので、いつでも好きな量だけ使えて便利。カプレーゼやピザ、バジルチキン、スープなどに。
スペア モップ 回転式用 2枚入り
(17件のレビュー)¥299税込¥3291パック(2枚)当日出荷モップセット専用スペア適合本体品番 M-01 / M-38 / M-10S用種類回転モップ径(Φmm)モップ:360材質(モップ)マイクロファイバー繰り返し・詰め替え対応
ブレーキシュー(ハーフタイプ)
FCマテリアル(旧東海マテリアル)(136件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1セット(2枚)当日出荷から5日以内出荷材料の開発から製造・品質管理・販売までを担う、摩擦材料専門メーカー。純正OEM供給も行っており安心してお使い頂けます。 新品シューに小型車用ブレーキライニングを接着アッセンブリしたもので、安全確実な制動効果をお約束致します。
S&B エスビー もみじおろし 38g x10
ヱスビー食品¥1,998税込¥2,1581箱(38g×10個)4日以内出荷大根のシャリシャリ感と唐辛子本来の自然な風味と辛みが特徴のもみじおろしです。使い勝手の良いチューブタイプです。
S&B 焙煎仕立て 唐辛子にんにく 38gx10
ヱスビー食品¥1,998税込¥2,1581ケース(38g×10個)3日以内出荷唐辛子とにんにくの辛さと旨さが絶妙な、汎用旨辛調味料。焙煎唐辛子の香ばしさと、2種のにんにく(乾燥・ロースト)のガツンとした旨み。鍋料理の薬味をはじめ、餃子やラーメン、焼肉などにも。タイプ常温入数1セット(10個入)
二輪用オイルフィルター
EXCEL(エクセル)(289件のレビュー)¥519税込¥5711個当日出荷から7日以内出荷四輪で50年の歴史を持つエクセルオイルフィルター。確かな技術。RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
10K 黄銅・給湯機用チャッキ弁交換型給水バルブ・アングル形(S38Aシリーズ)
KITZ(キッツ)¥3,998~税込¥4,398~1個5日以内出荷適合日本水道協会基準認証品(E-3)形状ストレート材質(本体)C3771+NI-Crめっき使用温度範囲(℃)0~+80(一時側が常温の水、二次側逆流時は+80℃以下)最高使用圧力(MPa)1.0(0℃~80℃の冷温水)寸法D(mm)40接続方式ねじ込み形(テーパめねじ×平行おねじ)材質(ボール)C3771(スズニッケル合金めっき)使用流体水材質(キャップ)C3771+Ni-Crめっき寸法H1(mm)52寸法H2(mm)64ハンドル形状アタッチメント付T形ハンドル(着脱型)材質(Oリング)EPDM材質(ステム)C3531材質(ハンドル)ポリアセタール材質(ボールシート)PTFE材質(スプリング)SUS304クラス10K材質(チャッキ)ポリアセタール+NBRバルブ種類ボールバルブ
ユニボールONE リフィル 0.38mm 10P箱
uni(三菱鉛筆)¥799税込¥8791箱(10本)当日出荷から5日以内出荷新技術ビーズパック顔料を使用した新インクで、一層色濃い文字が書け、記憶に残りやすい効果が実証されたゲルインクボールペン ”ノート、くっきりキマる。”『uni-ball one(ユニボール ワン)』 黒は一層濃く、カラーはより鮮やかに発色し、記憶に残りやすい、くっきりキマる文字が書ける一般的なゲルインクと比べて、黒色はより一層濃く発色します。黒色に関して、濃く、くっきりとした文字ほど記憶に残りやすいことがわかりました。ノートを見返した時に印象に残りやすい文字を書くことができます。 にじまず、速乾性の高いインク/新開発の「ユニボール ワンインク」は、インク内の固形と液体の成分比を変えることで、液体成分を素早く紙面へ浸透させながらも、固形分である色材を紙面に残すことを可能にしています。紙面への浸透が速い速乾性インクでありながら、色材が紙面に吸収されるのを抑えるため、にじまず、裏抜けしません。 赤シートで隠せるインク色もラインアップ/暗記用赤シートを併用して記憶学習に臨む方向けには、0.38mmでは、オレンジ、ベビーピンク、イエローの3色、0.5mmではオレンジ、イエローの2色が暗記用赤シートで隠すことができます。適合本体シリーズ名ユニボールONE単色先端ボール径(mm)0.38入数10本繰り返し・詰め替え対応
L形六角棒レンチセット
KTC(3件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181セット(7本組)当日出荷その他この商品はレンチ1本単位での販売は、致しておりません。トラスコ品番373-4536セット内容・L形六角棒レンチ2.5((S)2.5×(L)57×(l)20mm)3((S)3×(L)65×(l)23mm)4((S)4×(L)77×(l)27mm)5((S)5×(L)83×(l)32mm)6((S)6×(L)95×(l)38mm)8((S)8×(L)100×(l)42mm)10((S)10×(L)122×(l)50mm)形状L型質量(g)250先端形状六角サイズ規格ミリ
メカロック MAタイプ
アイセル(1件のレビュー)¥4,398税込¥4,8381個当日出荷から12日以内出荷摩擦締結で高精度の取付けを実現! 内輪フランジ部にツバとインローを設けることにより、ロックボルトの締め付け時にハブ内径を圧接し、刃部の側面や外形のフレを積極的に抑える「センタリング効果」が発生します。インデックステーブルの固定や、ギアとギアのバックラッシュを押さえたい場合に特に有効です。 ロックボルトの締め付けにて、ハブ移動がなく高精度に位置決めができます。 締結後は、ガタ・バックラッシュはありません。 製品の外径寸法を極力抑えたため、ハブ径のコンパクトな設計ができます。 内輪・外輪・ロックボルトの3部品で構成されており、簡単な構造で高精度の締結をします。用途シャフト(モーター出力軸等)とハブ(ギア、スプロケット、プーリー等)をキーレスで固定するときの摩擦締結具として
ユニボールONE リフィル 10P箱
uni(三菱鉛筆)¥829税込¥9121箱(10本)当日出荷から5日以内出荷新技術ビーズパック顔料を使用した新インクで、一層色濃い文字が書け、記憶に残りやすい効果が実証されたゲルインクボールペン ”ノート、くっきりキマる。”『uni-ball one(ユニボール ワン)』 黒は一層濃く、カラーはより鮮やかに発色し、記憶に残りやすい、くっきりキマる文字が書ける一般的なゲルインクと比べて、黒色はより一層濃く発色します。黒色に関して、濃く、くっきりとした文字ほど記憶に残りやすいことがわかりました。ノートを見返した時に印象に残りやすい文字を書くことができます。 にじまず、速乾性の高いインク/新開発の「ユニボール ワンインク」は、インク内の固形と液体の成分比を変えることで、液体成分を素早く紙面へ浸透させながらも、固形分である色材を紙面に残すことを可能にしています。紙面への浸透が速い速乾性インクでありながら、色材が紙面に吸収されるのを抑えるため、にじまず、裏抜けしません。適合本体シリーズ名ユニボールONE入数10本繰り返し・詰め替え対応
10K 黄銅・給湯機用チャッキ弁交換型給水バルブ・管端防食コア付(S38Wシリーズ)
KITZ(キッツ)¥4,198税込¥4,6181個5日以内出荷適合日本水道協会基準認証品(E-3)形状ストレート材質(本体)C3771+NI-Crめっき使用温度範囲(℃)0~+80(一時側が常温の水、二次側逆流時は+80℃以下)寸法L(mm)76呼び径(B)1/2最高使用圧力(MPa)1.0(0℃~80℃の冷温水)寸法D(mm)40接続方式ねじ込み形(テーパめねじ×平行おねじ)材質(ボール)C3771(スズニッケル合金めっき)使用流体水材質(キャップ)C3771+Ni-Crめっき寸法H1(mm)52呼び径(A)15寸法H2(mm)64ハンドル形状アタッチメント付T形ハンドル(着脱型)材質(Oリング)EPDM材質(ステム)C3531材質(ハンドル)ポリアセタール材質(ボールシート)PTFE材質(スプリング)SUS304クラス10K材質(チャッキ)ポリアセタール+NBRバルブ種類ボールバルブ
メカロック MNタイプ
アイセル(2件のレビュー)¥4,498~税込¥4,948~1個当日出荷から3日以内出荷取り付け取外しが大幅に省力化でき、ハブの肉厚が薄い場合や、軽トルクの個所に最適!。外輪・内輪・ナットの3点の部品で構成され、内輪と外輪は互いにテーパーで接しています。ナットを締め付ける事により外輪はナットに押され、クサビの原理で内輪は収縮し軸に押し付けられます。外輪は拡大しハブに圧接します。この「押し付け力」により、強力な摩擦力が発生し、軸とハブを締結します。押し付け力の強さは、ナットの軸力・勾配角度・摩擦係数等の条件により決定されます。外輪は二分割されています。内輪には1か所のスリットが設けてあり、拡大・収縮の際、機械的損失を少なくしています。外輪凸部は、ナット凹部に入り、脱落しない構造となっています。用途シャフト(モーター出力軸等)とハブ(ギア、スプロケット、プーリー等)をキーレスで固定するときの摩擦締結具として種別センタリング材質炭素鋼タイプ簡易取付けナットタイプ種類締結具使用温度範囲(℃)-40~+200RoHS指令(10物質対応)対応
メカロック MSAタイプ
アイセル¥12,980税込¥14,2781個当日出荷から12日以内出荷オールステンレスで防水・防錆タイプ!。内輪フランジ部にツバとインローを設けることにより、ロックボルトの締め付け時にハブ内径を圧接し、刃部の側面や外形のフレを積極的に抑える「センタリング効果」が発生します。インデックステーブルの固定や、ギアとギアのバックラッシュを押さえたい場合に特に有効です。ロックボルトの締め付けにて、ハブ移動がなく高精度に位置決めができます。締結後は、ガタ・バックラッシュはありません。製品の外径寸法を極力抑えたため、ハブ径のコンパクトな設計ができます。内輪・外輪・ロックボルトの3部品で構成されており、簡単な構造で高精度の締結をします。RoHS指令(10物質対応)対応
組端子台
東洋技研¥2,798税込¥3,0781個当日出荷から61日以内出荷電気容量の異なったタイプでも、一つのユニットとして一本のレール上に組み立てることが出来、広範囲の使用が可能です。CT-15R、800、1000を除く全てのタイプがUL規格を取得していますので、海外輸出仕様にも安心してご使用になれます。適合レールは専用の20mm幅のレール。または、DIN35mmレール対応端子台と共用できるDASタイプです。定格絶縁電圧(V)AC・DC 660結線方式セルフアップ
メートルねじ用ポイントソリッドダイス
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥7,998税込¥8,7981個当日出荷から4日以内出荷ポイント溝の効果により、切りくずがダイスの前方に排出されるため切りくずトラブルが軽減し、高精度なおねじの連続機械加工が可能です。用途被削材:真鍮、軽金属。 おねじ加工用。
SFS サーボフレックスカップリング SFS-10S (シングルエレメント)
三木プーリ¥27,980税込¥30,7781個当日出荷から23日以内出荷本体材質にスチールを用いた板ばねタイプのカップリングで、サーボフレックスのベーシックタイプです。高剛性のシングルエレメントタイプとスペーサを介してエレメントをダブル配置し、フレキシブル性を持たせたダブルエレメントタイプ、ダブルエレメントに中間フランジを組み合わせたフローティングシャフトタイプを用意しています。用途工作機械、印刷機械、包装機械、コータ・塗工機械最高回転数(min-1[r.p.m])13000許容トルク(N・m)250材質(フランジ)S45C調質相当品許容偏角(°)1ねじりばね定数(N・m/rad)250000材質(エレメント)SUS304軸方向ばね定数(N/mm)160軸方向変位(mm)±1.4慣性モーメント(×10-3kg・m2)2.6
ポイントソリッドダイス
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥6,698~税込¥7,368~1個当日出荷から9日以内出荷ポイント溝の効果により切りくずはダイスの前方に押し出され、切りくずによるトラブルを少なくします。用途おねじ加工用。
SP1000-124対応 インバーター保護用ヒューズ付ケーブル 赤黒各1m
ONE GAIN(ワンゲイン)(1件のレビュー)¥12,500税込¥13,7501セット6日以内出荷RoHS対応商品 ケーブル内の銅線がとても細く、柔軟性に優れています。 ヒューズ、ヒューズホルダー、丸型圧着端子全て圧着済みなので、取り付け簡単 ヒューズ付きで万が一の時も安心! インバーターを過電流から守ります。 KIV線ケーブル:38SQ ANLヒューズ対応ホルダー ANLヒューズ:100A×2 端子:R38-8S×4、R38-10×2適合SP1000-124インバーターRoHS指令(10物質対応)対応
SP1500-124対応 インバーター保護用ヒューズ付ケーブル 赤黒各1m
ONE GAIN(ワンゲイン)¥12,500税込¥13,7501セット6日以内出荷RoHS対応商品 ケーブル内の銅線がとても細く、柔軟性に優れています。 ヒューズ、ヒューズホルダー、丸型圧着端子全て圧着済みなので、取り付け簡単 ヒューズ付きで万が一の時も安心! インバーターを過電流から守ります。 KIV線ケーブル:38SQ ANLヒューズ対応ホルダー ANLヒューズ:125A×2 端子:R38-8S×4、R38-10×2適合SP1500-124インバーターRoHS指令(10物質対応)対応