カテゴリ

  • 接着剤・補修材(14)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(10)
  • 保管用品(3)
  • テープ(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 機構部品(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 切削工具(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 作業工具(1)

「380-0814」の検索結果

関連キーワード
25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ねじゆるみ止め用嫌気性接着剤 TL42J, 中強度・中粘度タイプ 3M(スリーエム)

    ねじゆるみ止め用嫌気性接着剤 TL42J, 中強度・中粘度タイプ

    3M(スリーエム)(16件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1本(50mL)
    当日出荷
    中強度。取り外し可能。
    用途取り外す可能性のある、一般的なネジのゆるみ止めに。仕様非水溶性、嫌気性タイプ汎用タイプ(中強度)液色粘度範囲(mPa・s)900~1400分類中粘度破壊トルク/脱出トルク(Nm)17/5主成分アクリル系比重1.1使用可能温度範囲-54~150℃推奨ねじ径M20以下危険等級固着時間(分)15以下強度中強度タイプ(取り外し可能)危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性適合用途耐熱被着材の素材金属主なワーク3次元形状
  • ねじゆるみ止め用接着剤 中強度 モノタロウ

    ねじゆるみ止め用接着剤 中強度

    モノタロウ(181件のレビュー)
    899税込989
    1本(50mL)
    当日出荷
    中強度のネジゆるみ止め用接着剤です。取り外し可能タイプ。 空気が遮断されると硬化する嫌気性接着剤
    用途一般的なネジのゆるみ止めに。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性販売区分業務用
  • ねじゆるみ止め用嫌気性接着剤 TL71J, 高強度・低粘度タイプ 3M(スリーエム)

    ねじゆるみ止め用嫌気性接着剤 TL71J, 高強度・低粘度タイプ

    3M(スリーエム)(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1本(10mL)ほか
    当日出荷
    高強度。永久固定(取り外し不可)。
    用途小径ネジのゆるみ止め、シールに。粘度範囲(mPa・s)400~600分類低粘度破壊トルク/脱出トルク(Nm)26/36主成分アクリル系比重1.1使用可能温度範囲-54~150℃推奨ねじ径M25以下粘度(mPa・s)400~600危険等級固着時間(分)15強度高強度タイプ(永久固定)危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性主なワーク3次元形状
  • LOCTITE 242 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    LOCTITE 242

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](15件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1本(50mL)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    中強度ねじゆるみ止め用接着剤です。 耐振動・耐衝撃性良好で、取り外しも可 特にステンレスやメッキされた表面などの不活性の被着材への使用に適しています。
    用途一般ねじ使用温度範囲(℃)-55~150液色粘度(mPa・s[cP])900~1400(チキソ)破壊トルク/脱出トルク(Nm)7.9~17/2.8~6.8硬化速度早い主成分嫌気性樹脂推奨ねじ径M12以下危険等級固着時間(分)10危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性主なワーク3次元形状
  • ねじゆるみ止め用接着剤 高強度 モノタロウ

    ねじゆるみ止め用接着剤 高強度

    モノタロウ(31件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1本(50mL)
    当日出荷
    金属の接合面同士の間に塗付後、空気が遮断されると反応し硬化します。 ねじのゆるみを抑えることができます。高強度のネジゆるみ止めです。
    用途金属ネジ専用ゆるみ止め、業務用危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性販売区分業務用
  • ねじゆるみ止め用嫌気性接着剤 TL90J, 中強度・超低粘度・後浸透タイプ 3M(スリーエム)

    ねじゆるみ止め用嫌気性接着剤 TL90J, 中強度・超低粘度・後浸透タイプ

    3M(スリーエム)(2件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本(10mL)ほか
    当日出荷
    締め付け後に塗布するタイプ。中強度。取り外し可能、耐熱性に優れます。
    用途すでに締めつけ済みのネジのゆるみ止めに。小径のネジ(M12以下推奨)のゆるみ止め、シールに。分類超低粘度(後浸透)破壊トルク/脱出トルク(Nm)7/30主成分アクリル系比重1.1使用可能温度範囲-54~200℃推奨ねじ径M12以下粘度(mPa・s)20~55危険等級固着時間(分)15以下危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性適合用途耐熱被着材の素材金属主なワーク3次元形状
  • LOCTITE 243 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    LOCTITE 243

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](121件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1本(10mL)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    耐熱性が向上された中強度タイプ。M6~M20に適します。耐油性を有し、メッキ面や不活性材質の接着とシールに優れます。高い耐熱性と油面接着性を持っています。例えば、切削油、潤滑油、防錆油、部品の保護剤等への若干の付着に対して適用可能です。取外しも可能です。チキソ性を有している為、接着部周辺への付着を防止できます。
    用途工具での分解が必要な部分に適したねじの緩み止め用接着剤です。 中強度取りはずし可能(ねじ用)M12以下のロックとシールに適します。耐振動・耐衝撃性良好で取り外しもできます。その他【推奨硬化促進剤】74717649種別中強度使用温度範囲(℃)-55~180液色粘度(mPa・s[cP])1300~3000破壊トルク/脱出トルク(Nm)26/5主成分嫌気性樹脂推奨ねじ径M6~M20危険等級固着時間(分)20危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類特性耐熱性、耐油性、油面接着性蛍光性危険物の性状非水溶性適合用途ねじ弛み止め主なワーク3次元形状
  • ねじゆるみ止め用嫌気性接着剤 TL22J, 低強度・中粘度タイプ 3M(スリーエム)

    ねじゆるみ止め用嫌気性接着剤 TL22J, 低強度・中粘度タイプ

    3M(スリーエム)(2件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1本(10mL)ほか
    当日出荷
    低強度。取り外し可能。
    用途小径のネジ、調整用ネジなど取り外すことが多い場合のゆるみ止めに。アルミや真鍮など、ゆるめる時に大きな力で傷つきやすい、変形しやすい材質のゆるみ止めに。仕様非水溶性、嫌気性タイプ汎用タイプ(低強度)液色分類中粘度破壊トルク/脱出トルク(Nm)8/4比重1.1使用可能温度範囲-54~150℃推奨ねじ径M20以下粘度(mPa・s)900~1500危険等級固着時間(分)15強度低強度タイプ(取り外し可能)危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性適合用途耐熱被着材の素材金属主なワーク3次元形状
  • LOCTITE 263 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    LOCTITE 263

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](34件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本(10mL)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    耐熱用、高強度タイプのネジ緩み止め用接着剤。ネジ部の隙間をシールし、液体などの侵入や腐食・摩耗を防止できる。約20分で固着するが、完全に硬化させるには24時間必要となる。
    用途ステンレスやメッキボルトなど含む一般ねじ部品の固定に。使用温度範囲(℃)-55~180液色危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
  • 両頭 剛彩ビット ベッセル

    両頭 剛彩ビット

    ベッセル(3件のレビュー)
    229税込252
    1個ほか
    当日出荷
    サイズ別にわかりやすく色分け。 強さとねばりがあるダイハード鋼を採用。
    材質ダイハード鋼先端形状プラス(+)差込角対辺(mm)6.35刃先マグネットあり両頭機能両頭
  • ネジロック剤 モノタロウ

    ネジロック剤

    モノタロウ(97件のレビュー)
    819税込901
    1缶(200g)
    当日出荷
    プラスチックや塗装面を侵すことがないので、ねじの周囲の材質に気配りする必要がなく、作業がやり易くなります。 締め付け時の1~2割増の戻しトルクで取り外すことができますので、修理や整備時のねじ部の調整が簡単です。 ねじ部のさびや腐食を防止します。 溶剤系なので、ねじの微細な隙間にも浸透させることができます。 乾燥すると弾性をおびますので、優れた耐振動性を有します。
    用途電気通信機器、OA用機器全般のねじ部に 家庭用電気機器や音響機器の全般ねじ部に 建材、建具などの付属金具のねじ部に カメラ、映写機、ミシン、自転車、オートバイ、 家具などのねじ部に ねじのゆるみ、もれ、さび防止剤タイプ取りはずし可能主成分酢酸ビニル樹脂系比重0.88危険等級強度低強度危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量227.3mL危険物の性状非水溶性主なワーク3次元形状販売区分業務用
  • スミフードグリススプレー SUMICO(住鉱潤滑剤)

    スミフードグリススプレー

    SUMICO(住鉱潤滑剤)(3件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1本(420mL)
    当日出荷
    食品製造機械用のアルミニウム複合石けんグリースのスプレー。耐水性です。開放ギヤ、ヒンジなど手差し箇所にご使用下さい。 NSF "H1"登録品
    用途食品、医薬品、化粧品の製造装置、洗浄装置、充填装置、包装装置、運搬装置の潤滑部位に 汚れを嫌う箇所の摺動部、チェーンにトラスコ品番121-8760使用温度範囲(℃)-20~200規格NSF H1登録品危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.145L危険物の性状非水溶性
  • ネジロック1401 スリーボンド

    ネジロック1401

    スリーボンド(46件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1缶(200g)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    合成樹脂を主成分としたネジのゆるみ・もれ・さび防止剤です。 ねじ部に塗布し組み付けるだけで機能を発揮します。 締めつけ時の1~2割増しの力で回転させると容易に取り外せます。 あらゆるねじに使用できますが比較的小さな取りはずしの多いねじに適しています。 防錆効果あり。
    用途ネジ部品用 M6以下の比較的小さな取りはずしの多いねじ。 樹脂ネジにもOK成分酢酸ビニル樹脂系タイプ取りはずし可能使用温度範囲(℃)-20~80粘度(mPa・s[cP])350比重0.88引火点(℃)9体積抵抗率(Ωcm)4.7×1010不揮発分31%反応形態溶剤揮散危険等級強度低強度危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性主なワーク3次元形状
  • アサヒハイスクールフロアー VK ピンク アサヒシューズ

    アサヒハイスクールフロアー VK ピンク

    アサヒシューズ
    1,398税込1,538
    1足
    5日以内出荷
    ・日本製。自社の国内工場(福岡県久留米市)でつくられた製品です。・通気性。通気性に優れた素材を使用しています。・汚れにくい底。床を汚しにくい特殊配合の素材でつくられた靴底です。・抗菌配合ソール
    材質綿(ビニール中敷き)ピンク材質(ソール)PVC
  • LOCTITE 222 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    LOCTITE 222

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](44件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1本(10mL)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    低強度タイプ。M12以下のロックとシールに適します。耐振動・耐衝撃性良好で取外しも容易に行えます。チキソ性を有するため、使用部位への塗布後、液たれを低減します。
    用途ねじの緩み止め。例えば、調整ねじや小径ねじ、かみ合い部分の長いねじなどに適しています。 低強度取りはずし可能(ねじ用)M12以下のロックとシールに適します。耐振動・耐衝撃性良好で取り外しも容易に行えます。その他【推奨硬化促進剤】74717649種別低強度使用温度範囲(℃)-55~150液色粘度(mPa・s[cP])900~1500破壊トルク/脱出トルク(Nm)6/4主成分嫌気性樹脂推奨ねじ径M12以下危険等級固着時間(分)25危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類蛍光性危険物の性状非水溶性適合用途ねじ弛み止め主なワーク3次元形状
  • テーププライマーEX 3M(スリーエム)

    テーププライマーEX

    3M(スリーエム)(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本(420mL)
    当日出荷
    養生テープのつきにくいコンクリート面、レンガの凹凸面に。 潤滑面でも、少量塗布するだけで養生テープをぴったり貼ることができます。
    トラスコ品番322-7928
  • ボール・ロック・ピン、セルフ・ロッキング、析出硬化処理/黒 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    ボール・ロック・ピン、セルフ・ロッキング、析出硬化処理/黒

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    5,398税込5,938
    1個
    18日以内出荷
    材質ピン部:ステンレス鋼1.4542(SUS630相当)/析出硬化処理、バネ:ステンレス鋼、グリップ:PA6黒、黒温度範囲(℃)-30~80RoHS指令(10物質対応)対応
  • 814x380x1500mm/4段ラック棚(折畳式) エスコ

    814x380x1500mm/4段ラック棚(折畳式)

    エスコ
    50,700税込55,770
    1台
    当日出荷
    質量(kg)17高さ(mm)1500奥行(mm)380間口(mm)814仕上エポキシメラミン焼付塗装収納寸法(mm)815×60×1690
  • 手廻しドラムポンプ SBシリーズ 工進

    手廻しドラムポンプ SBシリーズ

    工進(22件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1台
    当日出荷
    ドラム缶用ポンプとして最も手軽です。灯油・軽油・A重油(油温10℃以上)などの低粘度油。(100mPa・S以下)羽根:PPS(ポリフェニレンサルファイド)。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途ドラムポンプ缶からの小分けに付属品吐出ホース・バンド種別手動ドラムポンプ材質羽根:PPS(ポリフェニレンサルファイド)
  • 814x380x1200mm/4段ラック棚(折畳式) エスコ

    814x380x1200mm/4段ラック棚(折畳式)

    エスコ
    48,600税込53,460
    1台
    翌日出荷
    質量(kg)16高さ(mm)1200奥行(mm)380間口(mm)814仕上エポキシメラミン焼付塗装材質(棚板)スチール材質(ポール)スチール収納寸法(mm)815×60×1390
  • ねじゆるみ止め用嫌気性接着剤 TL43J, 中強度・高粘度タイプ 3M(スリーエム)

    ねじゆるみ止め用嫌気性接着剤 TL43J, 中強度・高粘度タイプ

    3M(スリーエム)(8件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1本(10mL)ほか
    当日出荷
    中強度。取り外し可能。
    用途取り外す可能性のある、大型のネジ(M20以下推奨)のゆるみ止めに。仕様非水溶性、嫌気性タイプ油面向き液色分類高粘度破壊トルク/脱出トルク(Nm)20/7主成分アクリル系比重1.1使用可能温度範囲-54~150℃推奨ねじ径M20以下粘度(mPa・s)1300~3000危険等級固着時間(分)15以下強度中強度タイプ(取り外し可能)危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性主なワーク3次元形状
  • LOCTITE 262 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    LOCTITE 262

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](11件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1本(50mL)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    高強度固定用ねじゆるみ止め接着剤です。 塗布する際チキソ性があるため液ダレがなく、耐化学薬品性に優れています。 スタッドボルトおよび過酷な作業条件でのねじ固定に適した強力接着剤で、振動によるゆるみを防止し、ねじ部のシール漏れ、腐食および焼付けを防止します。 潤滑性あり。 MIL-S-46163規格に適合。
    用途高力ボルトの固定使用温度範囲(℃)-55~150液色粘度(mPa・s[cP])1200~2400(チキソ)破壊トルク/脱出トルク(Nm)22/32主成分嫌気性樹脂推奨ねじ径M20以下危険等級固着時間(分)25危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類特性耐薬品危険物の性状非水溶性主なワーク3次元形状
  • Tガンタップ TGN TDT(田野井)

    Tガンタップ TGN

    TDT(田野井)(7件のレビュー)
    779税込857
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    田野井が開発した切削刃とすべり移動刃を搭載したTシリーズを含むスパイラルポイントタップシリーズです。スパイラルポイントタップは切削タップの中で通り穴のめねじの切削に高寿命・高能率を発揮するタップです。
  • (56121)ウインドシールド ウエザストリップ トヨタ

    (56121)ウインドシールド ウエザストリップ

    トヨタ(1件のレビュー)
    6,898税込7,588
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
  • 3段 ラック棚(折畳式) エスコ

    3段 ラック棚(折畳式)

    エスコ
    44,000税込48,400
    1台
    当日出荷
    折りたたみ式 棚を100mmピッチで可変できます。
    仕様●サイズ(mm):814×380×1005(H)●重量(kg):12●耐荷重(kg):30/段●棚板:3●収納サイズ(mm):814×60×1176●仕上げ:エポキシメラミン焼付塗装●材質:スチール