カテゴリ

  • 自動車純正部品(31)
  • 安全保護具(12)
  • 制御機器(3)
  • 空調・照明・電設資材(3)
  • バイク純正部品(2)
  • バイク部品(2)
  • 切削工具(2)
  • 店舗什器・備品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 研磨材(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト

「391f」の検索結果

64件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • シールド付ヘルメット ヴェンティープラス トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)

    シールド付ヘルメット ヴェンティープラス

    トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(121件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    幅の広いくもり止め加工シールドレンズ付き(必要に応じてシールドレンズの出し入れ可能) ひさしにはキズがつきにくい特殊ハードコーティング加工・紫外線も99.9%カット。 消臭加工素材を採用した内装とアゴヒモ・通気性も抜群。 帽体に帯電防止加工をしていますので、ほこりが付きにくい。
    用途飛来・落下物用。墜落時保護用。材質(帽体)ABS、(ひさし/通気孔カバー)ポリカーボネート質量(g)約544サイズ(cm)53~62材質(ヘッドバンド)ポリエチレン材質(シールド)ポリカーボネート衝撃吸収ライナー(発泡スチロール)ありひさし長さ(mm)約33材質(ハンモック)ポリエステル使用区分飛来・落下物用、墜落時保護用
  • シールド付きヘルメット ヴェンティープラス トーヨーセフティー x GranGear コラボ商品 トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)

    シールド付きヘルメット ヴェンティープラス トーヨーセフティー x GranGear コラボ商品

    トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    大好評ヘルメット「ヴェンティー」の特殊カラーシリーズ。 プロの満足度を追求したブランド GranGear(グランギア) と トーヨーセフティー とのコラボ商品。 幅の広いくもり止め加工シールドレンズ付き(シールドレンズは帽体内に収納可能)。 ひさしにはキズが付きにくい特殊ハードコーティング加工・紫外線も99%カット。 消臭加工素材を使用した内装とアゴヒモ(帯電防止糸のステッチ入り)。 通気性も抜群。帯電防止処理をしているので、ほこりが付きにくい。 スチロールライナー入り。 厚生労働省保護帽検定合格品。
    用途飛来・落下物・墜落時保護用超高性能ヘルメット質量(g)約544ひさし長さ(mm)約33適合頭囲(cm)52~63使用区分飛来・落下物・墜落時保護用
  • ヘルメットツヤケシ黒(クリアシールド付き) トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)

    ヘルメットツヤケシ黒(クリアシールド付き)

    トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    次世代の超高性能ヘルメットです。幅の広いくもり止め加工シールドレンズ付きです(必要に応じてシールドレンズの出し入れ可能)。ひさしにはキズが付きにくい特殊ハードコーティング加工を施し、紫外線も99.9パーセントカットします。消臭加工素材を使用した内装とアゴヒモ(帯電防止糸のステッチ入り)で快適に被れます。帽体は、ホコリが付きにくい帯電防止処理をしています。通気性も抜群です。
    用途飛来・落下物用・墜落時保護用保安帽。質量(g)約544ひさし長さ(mm)約33
  • 4 5/8X7 ステイプルノートブック RITR

    4 5/8X7 ステイプルノートブック

    RITR
    1,098税込1,208
    1セット(3冊)
    当日出荷
    紙に特殊なコーティングがされており、いかなる天候下でも使用できる野外作業用のメモ帳です。紙が濡れている状態でも鉛筆、専用のペン、グリースペンシル、クレヨン、オイルパステルなどで書き込みすることが可能です。紙が乾いている状態であれば通常のボールペンでも書き込みが可能です。水だけでなく汗や泥などで汚れても使用可能なため、様々なシーンでご使用いただけます。表紙含めリサイクル可能です。ホチキス留めタイプです。3冊セットです。
    質量(g)240枚数24縦(mm)178横(mm)1172018年トラスコ掲載ページ10 0320
  • ワールドソーα替刃 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ワールドソーα替刃

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    779税込857
    1個
    翌日出荷
    ワールドソーα替刃1枚入り
    仕様R391・R391-1用の替刃。袋1枚入。材質
  • シールド付ヘルメット ヴェンディープラス トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)

    シールド付ヘルメット ヴェンディープラス

    トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)
    7,698税込8,468
    1個
    翌々日出荷から8日以内出荷
    メタリック塗装。幅の広いくもり止め加工シールドレンズ付き(必要に応じてシールドレンズの出し入れ可能)。 ひさしにはキズのつきにくい特殊ハードコーティング加工・紫外線も99.9%カット。 消臭加工素材を採用した内装とアゴヒモ・通気性も抜群。 帽体に帯電防止加工をしていますので、ほこりが付きにくい。
    質量(g)約544ひさし長さ(mm)約33名入れ
  • SY500 SMC

    SY500

    SMC
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
  • シールド付ヘルメット ヴェンディープラス ブラックメタリック塗装 トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)

    シールド付ヘルメット ヴェンディープラス ブラックメタリック塗装

    トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)
    8,198税込9,018
    1個
    翌々日出荷
    ブラックメタリック塗装【特長】幅の広い特殊ハードコーティング加工シールドレンズ付き(※帽体内に収納できます。)・シールド及びひさしの交換が可能・ひさしにもキズが付きにくい特殊ハードコーティング加工・紫外線99.9%カット・消臭加工素材を採用した内装とアゴヒモ(帯電防止糸のステッチ入り)・通気性も抜群・帽体:帯電防止処理をしていますので、ほこりが付きにくい。
    用途飛来・落下物用・墜落時保護用その他ポリカーボネート機能(消臭・防臭)アゴヒモ:備長炭入り繊維、汗止め:抗菌防臭加工素材、ハンモックテープ:光触媒加工、スチロールライナー:コルコート処理製品質量(g)約544シールド衝撃吸収ライナー(発泡スチロール)ひさし長さ(mm)約33帽体ABS適合頭囲(cm)53~62名入れ使用区分飛来・落下物用・墜落時保護用
  • 止まり穴用右リードターニングスキルリーマ(ショートシャンク) 日研工作所

    止まり穴用右リードターニングスキルリーマ(ショートシャンク)

    日研工作所
    19,980税込21,978
    1本
    翌々日出荷
    形はコンパクト、しかし素早くて強い!狭いフトコロで確実にワークを捉え、切粉が底に溜まらずスムーズに排出します。
    用途完全な止り穴専用のリーマです。切粉の排出が良く、穴の拡大もありません。右リードでしかもリーマの特性を活かして製作していますので、深穴の止り穴にうってつけです。材質ハイスねじれ角右ネジレ30食付長さl(mm)0.6
  • メタリック塗装ヘルメット(シールド付) トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)

    メタリック塗装ヘルメット(シールド付)

    トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    メタリックな輝き、あなただけののヘルメットを。幅の広い特殊ハードコーティング加工シールドレンズ付きです(帽体内に収納できます)。通気性アップ、消臭機能付き、視野の拡大、フィット感アップを実現しました。
    用途飛来・落下物用、高所作業用。材質帽体:ABS樹脂/ひさし、通気孔カバー:PC樹脂、シールドレンズ:PC樹脂シールド使用区分飛来・落下物用、高所作業用
  • ロングツタワンD エンドキャップ KMEW(ケイミュー)

    ロングツタワンD エンドキャップ

    KMEW(ケイミュー)
    1,798税込1,978
    1袋(2個)
    4日以内出荷から6日以内出荷
    用途ロングツタワンD用部材です。セット内容左右各1個、留め付けビス2本材質AES樹脂
  • 通り穴・底付き穴共用ターニングスキルリーマ(ショートシャンク) 日研工作所

    通り穴・底付き穴共用ターニングスキルリーマ(ショートシャンク)

    日研工作所
    15,980税込17,578
    1本
    翌々日出荷
    形はコンパクト、しかし素早くて強い!刃先部にエンド刃(荒切削刃)を持ち、下孔の曲りを修正しながら、一定した適度な仕上代を、二段目のリーマ刃に残して、リーマ加工を行う為、下孔取代のバラツキや曲がりも問題にせず、加工できます。
    用途貫通穴・底付き穴共用のCNC自動旋盤用ショートリーマです。材質ハイスねじれ角左ネジレ45食付長さl(mm)0.6
  • ヘルメットVentiプラス メタリックシルバー トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)

    ヘルメットVentiプラス メタリックシルバー

    トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)
    13,980税込15,378
    1個
    4日以内出荷
    光沢と質感が際立つ魅力的なデザイン。メッキの膜厚を調整することで、透明なひさしのようにクリアな視界を実現。眩しいい光を効果的にカットしつつ、高い視認性を確保。ひさしとシールドレンズUV99%カット+特殊ハードコーティング加工。
    用途頭部を保護するために、土木・建設現場や車両・倉庫、電気作業など、さまざまな用途で使用できる。仕様ハンモックポリエステル繊維テープ(光触媒加工)・アゴヒモ備長炭入り合成繊維テープ・蒸着メッキ材質【帽体】熱可塑性ABS樹脂 【ヘッドバンド】ポリエチレン樹脂【通気孔カバー・ひさし・シールドレンズ】ポリカーボネート樹脂【衝撃吸収ライナー】発泡スチロール(臭いが付きにくいコルコート処理品)メタリックシルバー質量(g)565タイプシールドレンズ付きヘルメット対応墜落時保護用 / 飛来・落下物用ひさし長さ(mm)約33頭囲(cm)53~62寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)155×220×289
  • ヘルメットVentiプラス パールグレー トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)

    ヘルメットVentiプラス パールグレー

    トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)
    13,980税込15,378
    1個
    4日以内出荷
    光沢と質感が際立つ魅力的なデザイン。メッキの膜厚を調整することで、透明なひさしのようにクリアな視界を実現。眩しいい光を効果的にカットしつつ、高い視認性を確保。ひさしとシールドレンズUV99%カット+特殊ハードコーティング加工。
    用途頭部を保護するために、土木・建設現場や車両・倉庫、電気作業など、さまざまな用途で使用できる。仕様ハンモックポリエステル繊維テープ(光触媒加工)・アゴヒモ備長炭入り合成繊維テープ・蒸着メッキ材質【帽体】熱可塑性ABS樹脂 【ヘッドバンド】ポリエチレン樹脂【通気孔カバー・ひさし・シールドレンズ】ポリカーボネート樹脂【衝撃吸収ライナー】発泡スチロール(臭いが付きにくいコルコート処理品)パールグレー質量(g)565タイプシールドレンズ付きヘルメット対応墜落時保護用 / 飛来・落下物用ひさし長さ(mm)約33頭囲(cm)53~62寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)155×220×289
  • メッキバルブSet フロント用 POSH Faith

    メッキバルブSet フロント用

    POSH Faith
    2,198税込2,418
    1セット
    4日以内出荷
  • 超高性能ヘルメット ヴェンディー メタリック塗装 トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)

    超高性能ヘルメット ヴェンディー メタリック塗装

    トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)
    7,998税込8,798
    1個
    翌々日出荷
    ブラックメタリック塗装。次世代の高性能ヘルメット。 幅の広い特殊ハードコーティング加工シールドレンズ付き(帽体に収納出来ます)。 ひさしにもキズが付きにくい特殊ハードコーティング加工・紫外線も99.9%カット。 消臭加工素材を採用した内装とアゴヒモ(帯電防止糸のステッチ入り)・通気性も抜群。 帽体:帯電防止処理をしていますので、ほこりが付きにくい。
    材質帽体:ABS、ひさし・通気孔カバー・シールドレンズ:ポリカーボネート、アゴヒモ:備長炭入り繊維、汗止め:抗菌防臭加工素材、ハンモックテープ:ポリエステルブラック質量(g)約544衝撃吸収ライナー(発泡スチロール)ありひさし長さ(mm)約33適合頭囲(cm)53~62名入れ使用区分飛来・落下物用、墜落時保護用
  • メッキバルブSet F&R POSH Faith

    メッキバルブSet F&R

    POSH Faith
    3,898税込4,288
    1セット
    4日以内出荷
    主な適合車種グランドマジェスティ250(04-)・マグザム
  • (82173)ルーフ ワイヤ NO.3 トヨタ

    (82173)ルーフ ワイヤ NO.3

    トヨタ
    1,998税込2,198
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
  • ストライプ(L)フロントバンパー (G2) MAZDA(マツダ)

    ストライプ(L)フロントバンパー (G2)

    MAZDA(マツダ)
    2,298税込2,528
    1個
    翌々日出荷
  • (61733)ルーフサイド パネル INN FR RH NO.2 トヨタ

    (61733)ルーフサイド パネル INN FR RH NO.2

    トヨタ
    4,998税込5,498
    1個
    3日以内出荷
  • (64943)トノーカバーリフト ストッパ トヨタ

    (64943)トノーカバーリフト ストッパ

    トヨタ
    229税込252
    1個
    3日以内出荷
  • (63413)ルームラックフレーム シム NO.1 トヨタ

    (63413)ルームラックフレーム シム NO.1

    トヨタ
    509税込560
    1個
    3日以内出荷
  • (54303)Fショック(STD) ニッサン

    (54303)Fショック(STD)

    ニッサン
    43,980税込48,378
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
  • (64093)トノーカバー ヒンジSUB-ASSY NO.1 トヨタ

    (64093)トノーカバー ヒンジSUB-ASSY NO.1

    トヨタ
    3,098税込3,408
    1個
    3日以内出荷
  • (63263)スライディングルーフロックキャッチ プレート RH トヨタ

    (63263)スライディングルーフロックキャッチ プレート RH

    トヨタ
    6,298税込6,928
    1個
    3日以内出荷
  • (63023)スライディングルーフ ステーSUB-ASSY RH トヨタ

    (63023)スライディングルーフ ステーSUB-ASSY RH

    トヨタ
    1,998税込2,198
    1個
    3日以内出荷
  • 間接照明/LUMUCOLORTAPE LIGHT DAIKO(大光電機)

    間接照明/LUMUCOLORTAPE LIGHT

    DAIKO(大光電機)
    139,800税込153,780
    1台
    4日以内出荷
    電圧(V)DC24専用ランプLED内蔵色温度(K)1800~6500/RGB光色キャンドル色~昼光色/RGBRoHS指令(10物質対応)対応調光の可否調色調光(無線調光)演色性(Ra)1800K:64 2700K:77 3500K:88 4000K:89 5000K:91 6500K:90
  • (08266)MOULDING, SIDE トヨタ

    (08266)MOULDING, SIDE

    トヨタ
    29,980税込32,978
    1個
    3日以内出荷
  • (64933)トノーカバーホルダ ブラケット RH トヨタ

    (64933)トノーカバーホルダ ブラケット RH

    トヨタ
    29,980税込32,978
    1個
    3日以内出荷
  • 取替え用シールドレンズ トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)

    取替え用シールドレンズ

    トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(6件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    NO.391F用交換シールドです。 本体製造年月日(ヘルメット着右 内側に貼付)又は型式検定番号により交換シールドが2種類あります。 型式検定番号 NO.391F(AB) (1)TH4592・(2)TH4593 ※SPN-391-C:製造日190722-1以降のものに使用可(190721-1以前のもの代替品あります。SP-391-C) ※SPN-391-G:製造日190923-1以降のものに使用可(190922-1以前のもの代替品あります。SP-391-G) ※SPN-391-S:製造日190923-1以降のものに使用可(190922-1以前のもの代替品あります。SP-391-S)
    適合本体No.391F用RoHS指令(10物質対応)対応
  • ヴェンティー用内装 トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)

    ヴェンティー用内装

    トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(18件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
  • 12V汎用リレー NAP(アーネスト)[自動車補修部品]

    12V汎用リレー

    NAP(アーネスト)[自動車補修部品](52件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    純正相当番号25230-79915,25230-79917,39794-S04-003,39794-S04-014,82501FC000,82501FC100,90080-87010,90080-87011,90080-87019,90080-87021,90084-98031,90987-02012,90987-02023,MR122409,25230-79944,25230-79945,90049-87014,90049-87014,B115-67-730,AJ51-18-821,B110-67-730
    定格電圧(V)12
  • ヘッドライトクリップ トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)

    ヘッドライトクリップ

    トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(11件のレビュー)
    419税込461
    1個
    当日出荷
    このヘッドライトクリップで、ヘッドライトや防じんメガネ(ゴグル形)を保護帽に取付けた時のゴムバンドのズレを防止できます。
    適合TOYO No.391F、392F専用セット内容No.88-OK(2個)、No.88-L(2個)RoHS指令(10物質対応)対応
  • Panasonic コンデンサ 390μF, ,63V dc, EEUFC1J391 Panasonic(パナソニック)

    Panasonic コンデンサ 390μF, ,63V dc, EEUFC1J391

    Panasonic(パナソニック)
    1,398税込1,538
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様FCシリーズ: 330 → 680 μF. パナソニックFCシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久が高く、低インピーダンスのソリューションです これらのアルミコンデンサは、1000~5000時間の長寿命を誇ります。. AEC-Q200認定 ラジアルリードタイプ 低ESR 小型 高い信頼性 低インピーダンス 高リプル電流. 用途. パナソニックFCタイプA電解コンデンサは、AEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。 信頼性が高いこれらの電解コンデンサは、産業用機器用途に最適です。寸法(mm)12.5(Dia.)×25直径(Φmm)12.5高さ(mm)25電圧(V)63dc静電容量390μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解リップル電流(A)1.72最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55リード間隔(mm)5
  • Panasonic コンデンサ 390μF, ,10V dc, EEUFC1A391 Panasonic(パナソニック)

    Panasonic コンデンサ 390μF, ,10V dc, EEUFC1A391

    Panasonic(パナソニック)
    509税込560
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様FCシリーズ: 330 → 680 μF. パナソニックFCシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久が高く、低インピーダンスのソリューションです これらのアルミコンデンサは、1000~5000時間の長寿命を誇ります。. AEC-Q200認定 ラジアルリードタイプ 低ESR 小型 高い信頼性 低インピーダンス 高リプル電流. 用途. パナソニックFCタイプA電解コンデンサは、AEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。 信頼性が高いこれらの電解コンデンサは、産業用機器用途に最適です。寸法(mm)8(Dia.)×11.5直径(Φmm)8高さ(mm)11.5電圧(V)10dc許容差±20%静電容量390μF実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55リード間隔(mm)3.5