37件中 1~37件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ライナー紙のない、のり付きロールペーパーです。カッター付きの箱にセットされていますので、そのまま必要な長さに切って使用できます。
幅(mm)75 仕様のり付 形状ロールタイプ 基材Cwt
1箱(1ロール)
6,198 税込6,818
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ライナー紙のない、のり付き研磨ロールペーパーです。カッター付きの箱にセットされていますので、そのまま必要な長さに切って使用できます。
幅(mm)95
1箱(1ロール)
特価
7,498 税込8,248
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

シリコンカーバイト砥粒を使用したライナー紙のないのりつきペーパーロールです。
用途木工その他の塗面生地の研磨 砥材S(シリコンカーバイト) 仕様のり付 形状ロールタイプ 適合ツールオービタルサンダー 適合材木工など
1ロールほか
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

適度な硬さを持ったのり付き用パッドです。シャフト径7.9mm
寸法(mm)125 ピッチ1.05mm ねじユニファイねじ細目 シャフト径(Φmm)7.9mm(5/16”)
1枚
3,898 税込4,288
7日以内出荷

酸化アルミニウム砥粒の、のりつきペーパーロールです。 安定した切削力と優れた耐久性を発揮します。
長さ(m)18 基材Cwt 仕様のり付 形状ロールタイプ
1ロール
5,198 税込5,718
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

手作業用の研磨ブロックに、糊付きペーパーを組み込んだアイディア設計の製品です。 表面にフリーカット加工を施してあるので、切削力・耐久性に優れています。 サンディングブロックとあわせてお使い下さい。
用途生地研磨から塗面研磨まで さびとり キズとり 仕上げ等 形状64mm幅ロールタイプ
1箱(10ロール)
6,298 税込6,928
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

薄く強靱でしなやかな基材に、シリコンカーバイト砥粒を使用、比較的柔らかい塗膜の研磨に適しています。
外径(Φmm)125 砥材S(シリコンカーバイド) 仕様のり付 形状ロールタイプ 質量(kg)1
1箱(125枚)ほか
4,898 税込5,388
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ライナー紙のない、のり付きロールペーパーです。カッター付きの箱にセットされていますので、そのまま必要な長さに切って使用できます。
幅(mm)95
1箱(1ロール)
6,398 税込7,038
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ライナー紙のない、のり付き研磨ロールペーパーです。カッター付きの箱にセットされていますので、そのまま必要な長さに切って使用できます。
幅(mm)75
1箱(1ロール)
5,898 税込6,488
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

のり付のペーパーロールです。 自由なサイズにカットできるため、当て木やパット、サンダーの大きさに合わせて使用できます。 裏面にのりが付いているため、裏すべりがないです。
用途木工製品の木地研磨から塗装面生地の研磨に。 基材Cw 砥材シリコンカーバイド 接着剤R/R 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1巻(25m)ほか
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

耐久性・切削性・カラミ性ほか、すべての面でワンランク上の実力を発揮するペーパーディスク、作業性・保管性に優れるカッター付ボックス入りです。
用途荒研ぎ、面だし作業に適しています。 外径(Φmm)125 砥材A(酸化アルミニウム) 仕様のり付 形状ロールタイプ
1箱(125枚)ほか
6,398 税込7,038
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

耐久性・切削性・カラミ性ほか、すべての面でワンランク上の実力を発揮するペーパーディスク、作業性・保管性に優れるカッター付ボックス入りです。 荒研ぎ、面だし作業に適しています。 価格的にマジックタイプよりお求めやすいです。
外径(Φmm)125 砥材A(酸化アルミニウム) 仕様のり付 形状ロールタイプ
1箱(125枚)ほか
6,298 税込6,928
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

前作業:フィルムパックの外観からテープ幅が判る。必要数だけ取り出せる。 テープ貼付:巻き戻し易い。接着性が良好(細幅サッシ/湿度下/型板ガラス)。 シーリング作業:プライマーの影響を受けにくい。ヘラのすべりが良好。 はがす:軽く剥がれる。テープが切れにくい。静電気の発生が少ない。 後作業:糊残りがしにくい。
用途ガラス・サッシのシーリング用マーキング テープ厚さ(mm)0.09 伸び(%)7 引張強度(N/10mm)34
1パック(8巻)ほか
749 税込824
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

出力紙、合成紙、印画紙、樹脂フィルム等に適しています。POP・ディスプレイ、プレゼンテーションのパネルに。
1枚
3,298 税込3,628
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

一体成型されたのり付き仕上げ用パッドです。
用途自動車補修研磨作業や塗装研磨作業に。 外径(Φmm)125 種別のり付・穴なし ねじピッチ24 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000 ねじ径(inch)5/16
1個
999 税込1,099
当日出荷

インクジェット出力紙対応粘着パネルです。
用途クラフト用、パネルやPOPの作成に。 仕様片面のり付き 厚さ(mm)3 寸法(mm)810×1120
1セット
69,980 税込76,978
5日以内出荷

粘着剤付き塩ビフィルムや、期間がたって剥がれなくなったフィルムにスプレーするだけで、シワシワにして浮き上がらせます。フィルムをはがしたあとに残ったのりも除去できます。
用途看板、ウインドウ、サインなどに貼られた塩ビフィルムの除去に、ラベル剥はがし。 トラスコ品番542-0822 材質基材:メチルエチルケトン 乳白色 容量(mL)420 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,998 税込3,298
当日出荷

速乾接着スプレーのり 接着力が強力で、しっかり貼ることができ、厚い物や表面に凹凸があるものでも接着が可能です。 非塩素系の接着剤です。塩素系溶剤は使用していません。 フロンガスは使用していません。強力接着
用途厚いもの、凹凸な表面。 粘着タイプ強粘着 成分基材:S.B.R(スチレンブタジエンゴム)主溶剤:ノルマルペンタン、アセトン、トルエン噴射剤:ジメチルエーテル トラスコ品番216-9312 使用方法使用方法1.ご使用前に、缶をよく振ってください。2.接着面より20cm程度離してうすく均一にスプレーしてください。3.スプレー後、30秒以上時間をおいてから貼り合わせてください。 接着面からの距離を変えることにより、スプレー幅を調節することができます。また、噴射チップの白い部分をまわすと上下方向にもスプレーできます。 乳白色 貼合せ可能時間(片面)30秒~1分(両面)30秒~5分 はく離強度(N/m)2200 塗布面積(m2)約4 吹出しパターン荒い帯状
1本(430mL)
2,198 税込2,418
当日出荷

ロール状に巻かれ、ライナーのないのり付き研磨紙です。必要なサイズにカットして使用できます。
砥粒AA 基材Cw紙 仕様目詰まり防止処理 種別のり付き 接着剤R/R
1巻
3,998 税込4,398
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

特殊コーティング技術により、優れた研磨持続性と切削性を実現! 切れがよく、耐久性がよい。 目詰まり・カラミが発生しにくい。
種別のり付 寸法(mm)95×180
1ロール(200枚)ほか
7,598 税込8,358
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

溶接(半自動)、グラインダーの火花でガラスやボデーが傷つくのを防ぎます。のり付きペーパーなので、垂直部分を簡単にマスキングできます。
テープ幅(mm)610 テープ長さ(m)45.7
1本
15,980 税込17,578
当日出荷

3MキュービトロンⅡ クリーンサンディングシートロール、3Mフッキットパープル クリーンサンディング シートロール向け専用ファイルです。 極薄メカニカルファスナーと精密アルミプレートを採用し、研磨面のクッション性を最小にすることで、のり付き研磨材に迫る高い面精度を実現させます。 3M吸じんファイル用簡易集じん機 5566 との組み合わせで研磨カスを効果的に集じんします。
用途フッキットTM パープル クリーンサンディング シートロール 75mmX10M 関連製品 寸法(mm)72×175
1個
8,498 税込9,348
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マスキングテープ(ガラス用) 79H 3M(スリーエム) 動画あり
細幅サッシ・型抜ガラスへの接着性も良好で湿潤面にも付きます。 テープの引き出しが軽く、スムーズに貼れます。 静電気の発生が少なく、のり残りのしにくいテープです。
用途ガラス、サッシ用 仕様手で切断可能 厚さ(mm)0.09 テープ厚さ(mm)0.09 引張強度(N/10mm)34
1パック(2巻)ほか
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

3MキュービトロンⅡ クリーンサンディングシートロール、3Mフッキットパープル クリーンサンディング シートロール向け専用ファイルです。 極薄メカニカルファスナーと精密アルミプレートを採用し、研磨面のクッション性を最小にすることで、のり付き研磨材に迫る高い面精度を実現させます。 3M吸じんファイル用簡易集じん機 5566 との組み合わせで研磨カスを効果的に集じんします。
寸法(mm)72×120
1箱(2個)ほか
17,980 税込19,778
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

使いやすい速乾性のスティックのり。ムラなくしっかり貼れます。
用途紙、写真、布などに エコマーク認定認定 グリーン購入法適合
1本(8g)ほか
86 税込95
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

細幅サッシ・型抜ガラスへの接着性も良好で湿潤面にも付きます。 テープの引き出しが軽く、スムーズに貼れます。 静電気の発生が少なく、のり残りのしにくいテープです。 手で切断可能。
ブルー テープ長さ(m)18 テープ厚さ(mm)0.09 基材平面紙 粘着剤アクリル系 粘着力(N/10mm)1.2 引張強度(N/10mm)34
1パック(6巻)ほか
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

きれいにはがせて、貼り直しもできる、仮止めや切り貼り作業に最適なスティックのりです なめらかでのびがよく使えますムラなく塗れてしわになりません 重ね塗りすれば、粘着力が強くなります。
用途紙、写真、布などの仮止めに タイプはがせる グリーン購入法適合
1本(7g)ほか
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

面の大小にかかわらず、スピーディーで均一に塗布でき、片面塗布で接着可能です。 デザイン作業で使用するほとんどの材料(紙、金属箔、コルク、繊維など)の接着が可能です。弱粘着
用途図面。書類の切り貼り。デザインワーク(カンプ、版下制作)。チラシ・ポスターの一時貼り。掲示物の一時貼り 粘着タイプ弱粘着 成分基材:アクリルゴム主溶剤:イソヘキサン噴射剤:ジメチルエーテル トラスコ品番003-6382 使用方法使用方法1.ご使用前に、缶をよく振ってください。2.接着面より20cm程度離してうすく均一にスプレーしてください。3.スプレー後、10秒以上時間をおいてから貼り合わせてください。 貼合せ可能時間(片面)10秒~1日(両面)30秒~7日 はく離強度(N/m)80 塗布面積(m2)約12 吹出しパターン円形微粒子状 アズワン品番8-257-01
1本(430mL)
2,098 税込2,308
当日出荷

ヤスリの強さとサンドペーパーの細やかさを兼ね備えた新しい替刃式研磨道具。目づまりしにくく、前後左右、研磨方向が自由です。研磨面は特殊熱処理されており、ソフトな素材からアルミや真鍮などの軽金属まで、幅広く対応することができます。
材質(本体)ABS樹脂 適合替刃L-31P,L-231P,L-431P,L-731P
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ハサミ カッター 一体 2Wayハサミ<ハコアケ> コクヨ 動画あり
2つのモードで使える便利なハサミ! 新開発した「ハコアケモード」は、本体のスイッチをスライドしながら握ると出てくる約3mmの刃によって、ハサミの刃を閉じたまま段ボールの開梱ができます。 「ハコアケモード」にした状態から、ハンドルの握りをゆるめると自動的に刃がでない状態に戻る安心配慮設計です。 刃にブレードガードが付いているので、「ハコアケモード」時に人差し指を当てて使用することができます。 刃の接する面積を最小限に抑えた「3Dグルーレス構造」により、粘着テープなどを切っても刃の接する部分にのりが付きにくくベタつきません。 キャップ付です。
付属品キャップ 幅(mm)74 全長(mm)183 板厚(mm)1.5 刃渡り(mm)65
1丁
869 税込956
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

封筒中面に地紋が印刷されているので内容物が透けない窓明封筒です。
幅(mm)120 サイズ長3 質量(g)500 タイプ長3 奥行(mm)235 2018年トラスコ掲載ページ10 0390 窓枠あり
1セット(100枚)
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ドットライナースモール2個パック。ミニサイズでたっぷり13m!最後まで軽くひける!細かく乗塗れるミニドットタイプのり採用。ゴミを防ぐフルカバーキャップ付きで最後まで軽くひける軽引き設計。
質量(g)31 テープ幅(mm)6 テープ長さ(m)13 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)79×18×117 色(本体)ブルー グリーン購入法適合
1個(13m×2個)
459 税込505
当日出荷

ミニサイズでたっぷり13m!最後まで軽くひける!細かく乗塗れるミニドットタイプのり採用。ゴミを防ぐフルカバーキャップ付きで最後まで軽くひける軽引き設計。
質量(g)15 テープ幅(mm)6 テープ長さ(m)13 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)57×17×92 色(本体)ブルー グリーン購入法適合
1個(6mm×13m)
239 税込263
当日出荷

TSオリジナル(高翔産業)ゴム付ナラシノリ付50mm幅
従来品より半分の長さになりました(幅50mm×長さ500mm、ゴム2mm+バッカー3mm)。ゴム付きのバッカーにのりを付けました!。接着剤不要ですぐに使用できます。職人さんの様々なこだわりや要望に対応!
硬さゴム:黄色(柔らかめ)≦青色(黄色よりわずかに硬め)
1本
529 税込582
翌々日出荷

封筒中面に地紋が印刷されているので内容物が透けない窓明封筒です。
ブラウン 幅(mm)120 サイズ長3 質量(g)450 タイプ長3 奥行(mm)235 2018年トラスコ掲載ページ10 0390 窓枠あり
1セット(100枚)
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

キングコーポレーションエコ窓地紋ホワイト100
封筒中面に地紋が印刷されているので内容物が透けない窓明封筒です。
ホワイト 幅(mm)120 サイズ長3 質量(g)630 タイプ長3 奥行(mm)235 2018年トラスコ掲載ページ10 0390 窓枠あり
1セット(100枚)
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カメラレンズをネオンカラーに。。iFace Reflection Neoと相性ばっちり!。カメラレンズをキズや汚れから守るネオンカラーのカメラレンズカバーが登場しました。。レトロポップなネオンカラー。カメラレンズを1つ1つ覆う独立型のカバー。カメラのフチをカラフルに彩る。iPhoneのカメラ周りの美しさそのまま。傷が付きにくい表面硬度9H。暗いところでほんのり光る蓄光仕様。乗せるだけで簡単貼り付け。カバーを付けたまま撮影OK
付属品ホコリ除去シール、アルコールクリーナー 材質強化ガラス 対応機種iPhone 13 mini/13専用
1個
1,398 税込1,538
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)