20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
面の大小にかかわらず、スピーディーで均一に塗布でき、片面塗布で接着可能です。 デザイン作業で使用するほとんどの材料(紙、金属箔、コルク、繊維など)の接着が可能です。弱粘着
用途図面。書類の切り貼り。デザインワーク(カンプ、版下制作)。チラシ・ポスターの一時貼り。掲示物の一時貼り 粘着タイプ弱粘着 成分基材:アクリルゴム主溶剤:イソヘキサン噴射剤:ジメチルエーテル トラスコ品番003-6382 使用方法使用方法1.ご使用前に、缶をよく振ってください。2.接着面より20cm程度離してうすく均一にスプレーしてください。3.スプレー後、10秒以上時間をおいてから貼り合わせてください。 貼合せ可能時間(片面)10秒~1日(両面)30秒~7日 はく離強度(N/m)80 塗布面積(m2)約12 吹出しパターン円形微粒子状 アズワン品番8-257-01
1本(430mL)
2,098 税込2,308
当日出荷

ワンタッチですばやく、手を汚さずにのりづけできるスプレータイプのりです。
用途うすい材料の一時接着 トラスコ品番001-9119 アズワン品番8-257-03
1本(220mL)
1,798 税込1,978
当日出荷

軽量物をしっかり貼れるスプレーのり。紙・写真・フィルム・布・金属箔・ガラス繊維・発泡スチロール・ウレタンフォームなどに、速く、均一に塗布できます。紙・布などは片面塗布で、金属・プラスチックなどは両面塗布で接着できます。 非塩素系の接着剤です。塩素系溶剤は使用していません。 フロンガスは使用していません。
用途カラーコピーの原稿貼り プレゼンボード作成 図面の貼り込み 模型の作成 ラベル貼り ポスター、POPの貼り付け 紙 写真 布 金属箱 ガラス繊維 発泡スチロール ウレタンフォームなどの接着に。 成分基材:S.B.R(スチレンブタジエンゴム)主溶剤:イソヘキサン、シクロヘキサン噴射剤:LPG、ジメチルエーテル トラスコ品番003-6404 貼合せ可能時間(片面)15秒~1分(両面)30秒~10分 はく離強度(N/m)1800 塗布面積(m2)約10 吹出しパターン円形粒子状 アズワン品番8-257-02
1本(430mL)
2,198 税込2,418
当日出荷

速乾接着スプレーのり 接着力が強力で、しっかり貼ることができ、厚い物や表面に凹凸があるものでも接着が可能です。 非塩素系の接着剤です。塩素系溶剤は使用していません。 フロンガスは使用していません。強力接着
用途厚いもの、凹凸な表面。 粘着タイプ強粘着 成分基材:S.B.R(スチレンブタジエンゴム)主溶剤:ノルマルペンタン、アセトン、トルエン噴射剤:ジメチルエーテル トラスコ品番216-9312 使用方法使用方法1.ご使用前に、缶をよく振ってください。2.接着面より20cm程度離してうすく均一にスプレーしてください。3.スプレー後、30秒以上時間をおいてから貼り合わせてください。 接着面からの距離を変えることにより、スプレー幅を調節することができます。また、噴射チップの白い部分をまわすと上下方向にもスプレーできます。 乳白色 貼合せ可能時間(片面)30秒~1分(両面)30秒~5分 はく離強度(N/m)2200 塗布面積(m2)約4 吹出しパターン荒い帯状
1本(430mL)
2,198 税込2,418
当日出荷

スプレーのり55、77、デザインボンドののり残りなどを手軽に落とせます。 ソフトな洗浄力です。
環境対応汚染物質削減:大気に蒸発するフロンガスや塩素用材を製品から排除
1缶(100mL)ほか
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽くて手になじむ、使いやすい大きさです。 広い面でも均一にむらなく、確実に面接着できます。接着剤のはみ出しが少なく、仕上がりがきれいです。
用途やや厚い材料の接着に。
1本(100mL)ほか
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

貼り直しができるスプレータイプ(ノンフロン、ノン塩素系)。くり返し貼り直しができ、しかも、一度貼ったものが簡単にはがれ落ちることのない、強力粘着タイプのスプレーのりです。オゾン層を破壊する成分を含まないガス使用、規制フロンを使用しない製造方法を採用しています。新聞、雑誌のスクラップやデザイン・版下の作成、プレゼンテーション用カンプなどの作成、写真やポスターなどの貼り付けなど幅広く使えます。しわにならずにキレイに貼れます。広い面でもスピーディーに糊付けできます。早く、均一に塗布できます。※適応素材=紙・セロファン・フィルム・金属箔・コルク・繊維など…。プラスチックは適さないものもありますのでご注意ください。
用途新聞、雑誌のスクラップやデザイン・版下の作成、プレゼンテーション用カンプなどの作成、写真やポスターなどの貼り付けなど幅広く使えます。 タイプ再剥離タイプ、強力粘着 仕様合成ゴム系接着剤 成分合成ゴム(アクリルゴム)、有機溶剤(ノルマルヘキサン)、ガス(DME)※オゾン層破壊につながる成分を含んでおりません。 粘着タイプ強粘着
1本(430mL)ほか
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ガス抜きキャップ採用 強力型、屋外OK、粗面OK、スプレー幅3段階調節可
用途金属・ウレタンフォーム・ガラス繊維の接着。敷物の固定に。段ボール箱の封かん。 種別Z-3 改正建築基準法(JIS対応)F★★★★ 成分SBR系溶剤形 トラスコ品番399-0869 タイプ強力型 主な用途金属、木、硬質プラスチック、ウレタンフォーム、ガラスマット、ダンボール、裏革
1本(430mL)
1,898 税込2,088
当日出荷

スプレーのりシリーズ中、最高強度・最高耐熱で、金属・木・ゴム・段ボール・プラスチックなどを接着可能です。 建築基準法F ☆☆☆☆ 取得済みです。強力接着
用途表面の硬いものとゴムの貼り合わせ 粘着タイプ強粘着 トラスコ品番293-0102 黄色 不揮発分15% 貼合せ可能時間(両面)1分~30分 塗布面積(m2)約2(両面塗布する場合接着可能面積:1) 吹出しパターン粗い帯状 噴射剤ジメチルエーテル 軟化点(℃)150(耐熱) 適合被着体金属・木・ゴム・段ボール・プラスチックなど はく離接着剤強度(kN/m)3.0 標準重ね塗り回数(回)1~3 建築基準法F☆☆☆☆
1本(430mL)
3,500 税込3,850
当日出荷

しっかり貼れる接着タイプ。紙やフィルムなどを、シワやソリがなくきれいに貼れるスプレー式接着剤です。スプレー式ですので広い面積でも均一に塗布できます。版下の貼り込みやカタログの切り貼り作業、ポスターの貼り付けなど多目的にお使いいただけます。強力接着
用途広い面積の紙や布・発泡スチロールなどの接着 成分LPG(ノンフロン) 材質合成ゴム、ノルマルヘキサン 粘着タイプ強粘着
1本(220mL)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クリーナー30 のり・油汚れ・油性ペン対応 3M(スリーエム) 動画あり
天然素材から生まれた、シールはがしの強力タイプ。 スプレーのり88、99の汚れや油、テープののり残りなどを手軽に落せます。 ハードな洗浄力です。 フロンガス、1.1.1.トリクロルエタンは使用しておりません。
環境対応汚染物質削減:大気に蒸発するフロンガスや塩素用材を製品から排除
1缶(100mL)ほか
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

接着型、発泡スチロールOK
用途壁紙・金属箔・フェルトの接着。軽量パネルの固定。敷物のズレ止め。 種別Z-2 改正建築基準法(JIS対応)F★★★★ 成分SBR系溶剤形 トラスコ品番399-0851 本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)68×204 主な用途発泡スチロール、紙、布、フェルト、アルミ箔、ガラスマット、裏革、ウレタンフォーム
1本(430mL)
2,198 税込2,418
当日出荷

トラスコ品番542-2205 材質 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)362×250×250 環境対応古紙90%の再生紙を使用
1セット
1,698 税込1,868
当日出荷

きれいにはがせて、貼り直しもできる、仮止めや切り貼り作業に最適なスティックのりです なめらかでのびがよく使えますムラなく塗れてしわになりません 重ね塗りすれば、粘着力が強くなります。
用途紙、写真、布などの仮止めに タイプはがせる グリーン購入法適合
1本(7g)ほか
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

強力な接着力。硬い物の接着に。最高強度。
用途建築内装材、自動車内装材の接着、コンクリート、木下地へのプライマー等 エスコ品番EA920EA-5 タイプ強接着型
1個
3,500 税込3,850
当日出荷

材料の両面にスプレーすることで、強力に接着できます。耐熱性、耐湿性に優れ、粗面の接着も可能です。
用途自動車内張りの接着。金属、プラスチック、ゴムなどの接着。 粘着タイプ強粘着 トラスコ品番775-7514 材質主成分:クロロプレンゴム 黄色 容量(mL)430 質量(g)450 2018年トラスコ掲載ページ3 1128
1缶
3,500 税込3,850
当日出荷

軽くて手になじむ、使いやすい大きさです。 広い面でも均一にむらなく、確実に面接着できます。接着剤のはみ出しが少なく、仕上がりがきれいです。
用途やや厚い材料の接着に トラスコ品番216-9304 濃い黄色 (乾いても消えません) 基材S.B.R(スチレンブタジエンゴム) 主成分ノルマルペンタン、アセトン 不揮発分22% 貼合せ可能時間両面:30秒~15分 塗布面積(m2)約12(両面塗布 6) 吹出しパターン幅調整可の粗い帯状 噴射剤ジメチルエーテル はく離接着剤強度(kN/m)2 (25℃) 標準重ね塗り回数(回)1~2
1本(430mL)
3,398 税込3,738
当日出荷

ラベルはがしスプレー モノタロウ 動画あり
紙製ラベルの上からスプレーするだけで、シールを簡単にはがしやすくします。
用途プラスチック・ガラス・金属・段ボールなどに貼られた粘着性シール・ラベル・テープなどのはく離に。 テープをはがした後に残る粘着剤のべたつき・マジックインキ・地面についたガムの除去に。 成分イソプロピルアルコール、水素化精製重質ナフサ(石油)、d-リモネン、プロパン、ブタン ガスの種類高圧ガス(LPG) RoHS指令(10物質対応)対応 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB) RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1本(420mL)
499 税込549
当日出荷

ガス抜きキャップ採用 弱接着型、はってはがせる シワ・ソリ・シミを残さない。
用途デザイン版下作業。ポスター貼り。設計図・型紙の仮止め。 種別Z-1 改正建築基準法(JIS対応)F★★★★ 成分アクリル樹脂系溶剤形 ノルマルヘキサン トラスコ品番447-5011 使用方法接着物から20~30cm離して片面に薄く均一にスプレーし、10~20秒(20℃)の間に貼り合せる 主な用途紙、布、プラスチックフィルム
1本(430mL)
2,198 税込2,418
当日出荷

巻きグセ、跳ね上がりが少ないソフトホースです。分解しなくても簡単な手順でホース交換が行えます。3分ホースもスムーズに巻き取る高容量設計です。一定の長さで確実に止まるラチェット式ストッパーです。ワンタッチロータリーカプラ付です。編糸補強1Bブレード入ソフトエラストマー樹脂ホースです。巻き込み防止ゴムストッパー付です。最大130°までの首振りができます。固定も可能です。
用途エアー作業に。天井、壁面、柱などに。 幅(mm)312 高さ(mm)388 奥行(mm)121 ホース長さ(m)10 使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
1台
29,980 税込32,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)