こんなお得な商品も!

グリーンホース ソフトタイプ
モノタロウ
¥329~
税込¥362~
水流が見える中間補強糸の入ったクリアホースで耐圧性にすぐれています。
二重管。
食品衛生法適合
色緑
最高使用圧力(MPa)(23℃)1.1/(60℃)0.8
材質PVC
使用温度範囲(℃)0~60
内径(Φmm)15
適合規格食品衛生法(厚生省告示20号)適合
構造糸入り二重管ホース
外径(Φmm)20
使用流体水
脆化温度(℃)-44
特性耐寒/耐圧/食衛適合/透明性
材質(補強材)ポリエステル糸
さわやかなクリアブルーカラー。スジ入り加工でねじれ・折れグセがつきにくい。
用途家庭用給水用具、家庭用散水用具として
色ブルー
種別パワーラホース
材質PVC
使用温度範囲(℃)0~60
適合規格食品衛生法(厚生省告示20号)適合
構造単層管チューブ
脆化温度(℃)-44
藻が発生にしくい耐圧ホースです。
用途一般散水用
材質PVC、ポリエステル糸
使用流体水
使用温度範囲(℃)0~60
脆化温度(℃)-40
特性耐圧/防藻
色ブルー
ブレード加工されたクリアホースで柔軟性、耐圧性に優れています。
クリアホースなので中の水残りが確認できるので便利です。
用途農業、園芸、一般散水用
外径(Φmm)20
内径(Φmm)15
材質PVCポリエステル糸
使用流体水
最高使用圧力(MPa)0.6(23℃)
使用温度範囲(℃)0~60
脆化温度(℃)-40
特性耐圧/柔軟性
色グリーン
明るいパステルカラーの耐寒ホース。室内での送水用に最適。食品衛生法(厚生省告示20号)適合。
用途家庭用給水用具、家庭用散水用具として
色パステルブルー
種別グラアスホース
材質PVC
使用温度範囲(℃)0~60
適合規格食品衛生法(厚生省告示20号)適合
構造二層管チューブ
脆化温度(℃)-40
特性耐寒
オールシーズン対応の強力ポリエステル糸入り耐寒、耐圧カットホースです。
使用流体水
材質塩化ビニル樹脂/ポリエステル(糸)
仕様糸入り
エスコ品番EA124DR-3
色青
長さ(m)3
使用温度範囲(℃)0~60
内径(Φmm)15
外径(Φmm)20
常用圧力(MPa)0.7
脆化温度(℃)-20
特性耐寒/耐圧
1個
¥800
税込¥880
翌日出荷
豊富なアタッチメントによる広範囲な用途。
別売部品の 「火口」 「接手」 に交換することで、作業に応じた組み換えができます。
RoHS指令(10物質対応)対応
バルブサイズ170mm
清掃時の汚れ、飛散防止に使用します。
トラスコ品番788-3731
適合機種K-50
長さ(mm)3000
質量(kg)3.2
モデルA-14-10
1本
¥39,980
税込¥43,978
翌日出荷
中黒ホースで藻の発生を防ぐ、三層構造の糸入り耐圧ホース
太陽光をカットし藻の発生を防ぎます。
中間補強糸が編みこまれた耐圧ホース。
寒くても柔らかい耐寒性に優れたホース。
止水機能付きノズルに取付可能。
用途家庭用給水用具・家庭用散水用具
使用流体水
材質PVC・ポリエステル糸
色ブルー
特性防藻、耐圧、耐寒
最高使用圧力(MPa)0.87(23℃時)・0.60(60℃時)
脆化温度(℃)-39
使用温度範囲(℃)0~60
RoHS指令(10物質対応)対応
柔らかくてカラフルカラーなホースで、楽しく散水ができます。冬でも硬くなりにくい耐寒タイプです。
用途一般家庭屋外散水用
色ブルー
仕様無耐圧
使用流体水
地下式消火栓用スタンドパイプ。消火時に地下式消火栓と接続し、給水や消火活動にあたることができます。エルボ型の吐出部分が離脱できるので、収納しやすくなります。また、離脱したスタンドパイプは直型(上向き)スタンドパイプになりますので、使用用途が広がります。二口に分岐しているので2箇所同時に水を吐出できます。レバーを引上げることで取り外すことができます。
材質アルミ製
吐出口径(呼び径)65A
口径吸水側(呼び径)65A
ホースはゴムブレードタイプです。握り付き(ガス調節部含む)
トラスコ品番816-2411
材質合成ゴム+化学繊維
質量(g)956
ホース長さ(m)3
1個
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
やわらかく丈夫で折れぐせのつきにくい耐寒、耐圧ホース。三重構造の耐圧ホースは、内層で太陽光(紫外線)をカット、藻の発生を防ぎます。更に、中層部分にあたる補強糸により耐圧性も増しました。また、従来の糸入りホースよりも優れた柔軟性をもっています。多機能ノズルに使用できます。耐圧:水圧に強い(最高使用圧力0.78MPa)(常温23℃)。耐寒:寒さに強い(脆化温度-45℃)。
色ブルー
材質ポリ塩化ビニール樹脂(PVC)+ポリエステル糸入り
使用温度範囲(℃)0~60
内径(Φmm)15
規格食品衛生法適合品
最高使用圧力(MPa)(水)0.78
外径(Φmm)20
使用流体水
脆化温度(℃)-45
主な用途散水用
特性耐寒/耐圧/食衛適合/柔軟性/防藻性
こんなお得な商品も!

ブレードホース
モノタロウ
¥69~
税込¥76~
【多目的樹脂耐圧ブレードホース】水・油・薬品・エア等様々な流体で使用可能なスタンダードな耐圧ブレードホース。
【透明性】透明性が良く、流体の確認でき安心。
【法適合】 RoHS2適合で安心。
【豊富なサイズ】サイズバリエーションが豊富な耐圧ブレードホース(内径4~75mm)。
【柔軟性】しなやかで継手に挿入しやすい。
【長持ち】ホース内面が耐油性に優れ、硬くなりにくい。
【法適合】 RoHS2適合で安心。
※ 耐油性を重視される用途には「ハイパートヨロン」をご確認ください。
※ 吸引用、ホースの折れを防止するには「トヨスプリング」「トヨリング」をご確認ください。
※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。
※ ホース内径9~50ミリには「漏れ抜け防止」の専用継手があります。サイズ選定されたページ下に専用部品(オプション)として、専用継手を掲載しています。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途工場設備配管・各種機械配管用耐圧ブレードホース
色ブルー透明/イメージライン+ブルー縦糸入り
材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸
使用温度範囲(℃)-5~60
使用流体水(工業用水)、薬品、鉱物油、動植物油、粉体、空気
特性耐圧、耐油
機能圧送、透明性、柔軟性、分別廃棄不要
法規制RoHS2修正規制適合
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(1.57MB) 耐薬品データ(0.4MB) 製品比較表(多用途配管用ホース)(0.15MB)
取扱説明書(0.7MB)
オールシーズン対応の強力ポリエステル糸入り耐寒・耐圧ホースです。
色ブルー
ホース寸法(内径×外径)(mm)15×20
材質塩化ビニル樹脂、ポリエステル(糸)
使用温度範囲(℃)0~60
内径(Φmm)15
最高使用圧力(MPa)0.7
外径(Φmm)20
こんなお得な商品も!

ホース 防藻・耐圧タイプ
モノタロウ
¥559~
税込¥615~
手元止水型ノズルが使用可能です。
冬でも硬くなりにくい耐寒タイプです。
防藻タイプなので、藻が生えにくくノズルの目づまりが減少します。
用途一般家庭屋外散水用
色ブルー
使用圧力(MPa)0~0.7
材質軟質塩化ビニール、補強材/ポリエステル糸
使用温度範囲(℃)0~60
内径(Φmm)15
外径(Φmm)20
使用流体水
特性耐寒、防藻
耐圧性に優れ、柔軟性があります。
用途工場設備配管・各種機械組込用ホース
材質PVC
材質(補強材)ポリエステル糸
使用流体空気・水
色透明
使用温度範囲(℃)0~50
特性耐圧/柔軟性
集塵機のホースが短い場合にホースを延長できます。
用途集塵パッド、ポリクリック集塵シャンク、デルタゴン吸塵ビット使用時、集塵機のホースが短い場合に使用。
トラスコ品番567-2285
内径(Φmm)【ミヤナガ製品側】15【集塵機側】26
外径(Φmm)【ミヤナガ製品側】22【集塵機側】30
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,898
税込¥5,388
翌日出荷
気圧アッパーシリーズの別販売品です。
長さ(m)3
アズワン品番64-6753-10
1個
¥11,980
税込¥13,178
3日以内出荷
空気調節ネジを上下に回して炎形状を調節できます。
ホースはゴムブレードタイプです。
ご希望により2m・5m・10mもセットいたします(別途お見積)。
用途水道工事、ガス配管、小物焼入、電気工事、ガラス材工芸、その他焼入れ作業
図解NoMRB315DX マルチストッカー構成部品 ハイスイホース 3M_No.20、MRB160SDX マルチストッカー構成部品 ハイスイホース 3M_No.20、MRB315SDX マルチストッカー構成部品 ハイスイホース 3M_No.20、MRB450SDX マルチストッカー構成部品 ハイスイホース 3M_No.20、MRB160DX マルチストッカー構成部品 ハイスイホース 3M_No.20、MRB70DX マルチストッカー構成図部品 ハイスイホース 3M_No.20、MRB315STD マルチストッカー構成部品 ハイスイホース 3M_No.20、MRB160STD マルチストッカー構成部品 ハイスイホース 3M_No.20、MRB70STD マルチストッカー構成部品 ハイスイホース 3M_No.20、MRB360DX マルチストッカー構成部品 ハイスイホース 3M_No.20、MRB270STD マルチストッカー構成部品 ハイスイホース 3M_No.20、MRB120DX マルチストッカー構成部品 ハイスイホース 3M_No.20、MRB120SDX マルチストッカー構成部品 ハイスイホース 3M_No.20、MRB270SDX マルチストッカー構成部品 ハイスイホース 3M_No.20、MRB225SDX マルチストッカー構成部品 ハイスイホース 3M_No.20、MRB450DX マルチストッカー構成部品 ハイスイホース 3M_No.20、MRB225STD マルチストッカー構成部品 ハイスイホース 3M_No.20、MRB120STD マルチストッカー構成部品 ハイスイホース 3M_No.20、MRB360SDX マルチストッカー構成部品 ハイスイホース 3M_No.20、MRB70SDX マルチストッカー構成図部品 ハイスイホース 3M_No.20、MRB225DX マルチストッカー構成部品 ハイスイホース 3M_No.20、MRB270DX マルチストッカー構成部品 ハイスイホース 3M_No.20
1個
¥579
税込¥637
7日以内出荷
船舶・散水用消防ホースです。使用圧力1.3MPa内面ゴム引きです。お手頃な価格と品質が認められ、岩崎製作所NO.1の出荷本数を誇ります。金具とホースの取り付け部は加締めですので外れることはありません。
材質(ホース)ポリエステル
材質(金具)アルミ
金具町野式
耐圧(MPa)1.3
取付方式加締め
規格一般品
材質内面層/合成ゴム(SBR)、補強糸/(Φ12以下)ビニロン、(Φ15以上)ポリエステル、外面層/合成ゴム(SBR)+天然ゴム(NR)
流体温度(℃)-20~60
RoHS指令(10物質対応)対応
両端カプラー付ラバーホースです。
爪つきジャッキDH-S型と油圧ポンプの全機種に使用可能です。
用途油圧ポンプとジャッキシリンダー接続用油圧ホース
付属品両端カプラー
トラスコ品番851-9850
材質ラバー
質量(kg)1.9
使用圧力(MPa)70
1セット(7個)
¥189,800
税込¥208,780
翌々日出荷
船舶・消防・散水用ホース。使用圧力1.3MPa 内面ゴム引き。ホースのみとなっておりますので別売りの金具やホースバンドを組み合わせてご使用ください。配線やひと回り細い口径のホース保護カバーとしてもご利用ください。
規格一般品
材質(ホース)ポリエステル
耐圧(MPa)1.3
金具なし(ホースのみ)
船舶・消防・散水用ホース。使用圧力1.3MPa 内面ゴム引き 。黄銅製金具付きなので船舶関係などの使用にも適しております。金具とホースの取り付け部は銅線巻きですので、金具の取り外しが可能です。
取付方式銅線巻
規格一般品
材質(ホース)ポリエステル
耐圧(MPa)1.3
金具町野式
材質(金具)黄銅製
関連資料展開図1(1.05MB) 展開図2(0.56MB) 展開図3(1.14MB) 展開図4(1.14MB) 展開図5(1.18MB) 展開図6(1.18MB) 展開図7(1.2MB) 展開図8(1.2MB)
図解NoKP-252 本体,付属品部品 VSホース 25MMX3M_No.37、GKP252 本体,付属品部品 VSホース 25MMX3M_No.25、MP2520E2-M 本体,付属品部品 VSホース 25MMX3M_No.37、MP2500E 本体,付属品部品 VSホース 25MMX3M_No.40、MP2500E-M332155 本体,付属品部品 VSホース 25MMX3M_No.40、MP2500EW-M 本体部品_No.42、BP252AS ホンタイ、フゾクヒン部品 VSホース 25MMX3M_No.23、BP252A ホンタイ、フゾクヒン部品 VSホース 25MMX3M_No.23、MP2530E-M 本体,付属品部品 VSホース 25MMX3M_No.38、BP254 本体 付属品部品 VSホース 25MMX3M_No.37、BP2521MA 付属品部品 VSホース 25MMX3M_No.2、BP252MR ホンタイ、フゾクヒン部品 VSホース 25MMX3M_No.41、BP252MA ホンタイ、フゾクヒン部品 VSホース 25MMX3M_No.23など
1個
¥5,498
税込¥6,048
7日以内出荷
図解NoGKP2540H 本体部品 VSホース 25MMX3M_No.25、BP2540A 本体部品 VSホース 25MMX3M_No.25、BP2520AS 本体部品 VSホース 25MMX3M_No.25、GKP2520E 本体部品 VSホース 25MMX3M_No.25、BP2520AS(NF) 本体部品 VSホース 25MMX3M_No.25、GKP2540E 本体部品 VSホース 25MMX3M_No.26、BP2540H 本体部品 VSホース 25MMX3M_No.25、BP2520A 本体部品 VSホース 25MMX3M_No.25、BP2540A(NF) 本体部品 VSホース 25MMX3M_No.25、BP2520MA 本体部品 VSホース 25MMX3M_No.25
1個
¥5,498
税込¥6,048
7日以内出荷
エアー配管用ホースニップルです。ゴム・ウレタンホースと機器の接続に適しています。
用途エアー配管継手(ホースニップル)。
材質真鍮
形状ニップル
最高使用圧力(MPa)1.5
接続ねじおねじR(PT)3/8
ホース口径(Φmm)10.5
適合流体空気
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
エアー配管用ホースニップルです。ゴム・ウレタンホースと機器の接続に適しています。
用途エアー配管継手(ホースニップル)。
材質真鍮
形状ニップル
最高使用圧力(MPa)1.5
接続ねじおねじR(PT)3/8
ホース口径(Φmm)12.7
適合流体空気
1個
¥489
税込¥538
当日出荷
錆びにくいステンレス製のホースニップルです。SUS304ステンレス製なのでサビに強く、劣化しにくいです。
用途ホースと配管の接続に使用。
材質SUS304ステンレス
形状ニップル
使用圧力(MPa)3.45以下
温度(℃)-50~+150
使用流体空気、水、油
1個
¥1,398
税込¥1,538
翌々日出荷
ホースの接続に最適です。ホースを接続するのに便利です。
用途ホースの接続。
材質黄銅(C3604)
形状ホースジョイント
ねじサイズR3/8
タケノコ外径(Φmm)10.5
1個
¥1,198
税込¥1,318
翌々日出荷
船舶・消防・散水用ホース。使用圧力1.3MPa 内面ゴム引き 。黄銅製金具付きなので船舶関係などの使用にも適しております。金具とホースの取り付け部は銅線巻きですので、金具の取り外しが可能です。
取付方式銅線巻
規格一般品
材質(ホース)ポリエステル
耐圧(MPa)1.3
金具中島式
材質(金具)黄銅製
船舶・散水用消防ホースです。使用圧力1.3MPa内面樹脂引き綾織ホースです。安価で高性能の散水/消防ホース「ゴルフ」のしなやかさを維持しながら軽量化されたホースです。金具とホースの取り付け部は加締めですので外れることはありません。
取付方式加締め
長さ(m)20
規格一般品
材質(ホース)ポリエステル
耐圧(MPa)1.3
金具町野式
材質(金具)アルミ
エアー配管用ホースジョイントです。ゴム・ウレタンホース同士を同一方向への接続に適しています。
用途エアー配管継手(ホースジョイント)。
材質真鍮
形状ホースジョイント
最高使用圧力(MPa)1.5
接続ねじG(PF)3/8
ホース口径(Φmm)10.5
適合流体空気
1個
¥1,198
税込¥1,318
翌々日出荷
規格7.5X1300アオ
関連資料展開図1(0.96MB) 展開図2(0.71MB) 展開図3(0.72MB) 展開図4(0.78MB) 展開図5(0.78MB) 展開図6(0.96MB) 展開図7(0.96MB) 展開図8(0.71MB) 展開図9(0.66MB) 展開図10(0.7MB) 展開図11(0.7MB) 展開図12(0.66MB)
図解NoSD057 付属品部品 ホース(7.5X1.3M)_No.2、MS052 付属品,希望付属品部品_No.2、MS057S 付属品部品_No.2、MK057T 付属品部品_No.2、SD052 付属品,希望付属品部品 ホース(7.5X1.3M)_No.2、MK057S 付属品部品_No.2、SD057ST 付属品部品 ホース(7.5X1.3M)_No.2、MK052 付属品,希望付属品部品_No.2、SD057T 付属品部品 ホース(7.5X1.3M)_No.2、MK057ST 付属品部品_No.2、MS057T 付属品部品_No.2、SD057S 付属品部品 ホース(7.5X1.3M)_No.2、MS052T 付属品,希望付属品部品_No.2、MS057 付属品部品_No.2、MS071H 付属品部品_No.2、MS057ST 付属品部品_No.2、MK057 付属品部品_No.2
1個
¥999
税込¥1,099
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
次へ