断面構造を独特の幅狭形状にすることにより、プーリへのグリップ力が大きくなるように設計されています。
拡張力も高く、柔軟で変形の少ない、高伝動能力をもったV形ベルトです。
用途大型ポンプ・コンプレッサ・鍛圧プレス・鋳造機・製紙機械・クラッシャ・ハンマーミル発電機・帯鋸盤・大型工作機械・振動ローラ・グラインダ・冷凍庫
材質(ベルト)ゴム
種類ウエッジベルト
最大速度(m/sec)40
角度(°)40
パワーエースは従来のVベルトの断面形状を変えることにより、伝動力、寿命などを大幅に向上した高動力伝動用Vベルトです。
各種伝動装置のコンパクト化、あらゆる分野の省力化、コスト低減に有効です。
1本当たりの伝道力が高いため、ベルト本数が著しく減少できますので、装置のスペースが従来のVベルトの約1/3に縮小できます。
特殊配合ゴムの使用により、耐油性、耐熱性、難燃性、耐老化性、耐候性など数々の優れた性能を持っています。また、静電防止性能はRMA規格に合格しています。
研究を重ねた材料と製造方法により、寸法安定性に優れています。完全なマッチドセットと相まって、均一な動力伝道を行うことができます。また、保管中の寸法変化もほとんど起こりません。
材質ゴム
RoHS指令(10物質対応)対応
一般ベルトに比べて上幅が狭く、高さが高い特殊な断面形をしています。
原材料、製造方法によりベルト走行時に抗張体に均一な応力を与え、伝動効率を高めるベルトです。
種別3V
材質(ベルト)ゴム
種類Vベルト
使用温度範囲(℃)-30~90
角度(°)40
材質(ベルト)ゴム
最小プーリ径(mm)67
関連資料(0.77MB)
ベルト形3V
コンパクト・高速運転・高動力伝道・長寿命が特長のパワーエースを進化させた省エネVベルトです。
損失トルクを削減して、伝動効率を向上させました。伝動能力を損なうことなく省エネ&CO2削減ができます。
プーリの変更が不要です。ベルトを掛け換えるだけでご使用いただけます。
ベルト曲げ剛性低減と自己発熱の抑制が実現しました。安定した寿命特性はパワーエース以上です。
長寿命です。
仕様ノッチ加工
材質ゴム
電気抵抗(Ω)6M以下
使用限界温度(℃)-30~90
独特の幅狭形状で省エネ効果を発揮するVベルトです。
ノッチ形状になっており、屈曲性にすぐれ消費電力を削減できます。
専用プーリが不要で、従来のプーリでベルト交換で消費電力が削減できます。
ウェッジタイプはウェッジベルトの底面に幅方向に切れ込みを入れ、曲げやすくしたものです。
使用温度範囲(℃)-30~+90
角度(°)40
電気抵抗値6MΩ以下
材質(ベルト)ゴム
OPTIBELT RED POWER3 は、同じ TOP 幅の従来のベルトに比べ、出力定格が 1.5 倍から 2 倍の高性能ウェッジベルトです。伸張強度の高いコード、コードの配置、特殊な高弾性圧縮ゴムを備えています。耐油性及び耐熱性 導電性あり 取り付けが簡単 メンテナンスフリー
仕様●長さ:952mm●内径長さ:375mm●トップ幅:9mm●高さ:8mm●ベルト部:3 V●シリーズ:SK●材質:ポリウレタン●コード番号:204-3115
材質ゴム
アズワン品番65-8012-85
1個
¥2,398
税込¥2,638
7日以内出荷
こんなお得な商品も!
オイルフィルター 農機・建機用
モノタロウ
¥589~
税込¥648~
産業機械用オイルエレメントです。
産業機械用フューエルエレメントです。
クリスタルアイ。L375S/L385S タントカスタム用 ファイバーフルLEDテールV3。流れるウインカーのシーケンシャルタイプ。外側に向けて斜め上がりの3本ファイバーが、ナイトシーンで幻想的なLED点灯で満足していただける一品です。新品左右セット(2ピース、センターのガーニッシュは別売り)。流れるウインカー仕様(本体内に点滅切り替えスイッチ付き)。ハイフラ防止抵抗内蔵。【カラー】。レッドクリアータイプ、クリアータイプ、ブラックタイプの3色。【適合車種】。L375S L385S タントカスタム。前期/後期対応オールモデル。装着写真のファイバーセンターガーニッシュは別売りです。
色クリアー
グリーン購入法適合
1セット
¥29,980
税込¥32,978
5日以内出荷
クリスタルアイ
L375S/L385S タントカスタム用 ファイバーフルLEDテールV3
流れるウインカーのシーケンシャルタイプ
外側に向けて斜め上がりの3本ファイバーが、ナイトシーンで幻想的なLED点灯で満足していただける一品です。
■新品左右セット(2ピース、センターのガーニッシュは別売り)
■流れるウインカー仕様(本体内に点滅切り替えスイッチ付き)
■ハイフラ防止抵抗内蔵
【カラー】
ブラックタイプ
【適合車種】
L375S L385S タントカスタム
前期/後期対応オールモデル
※装着写真のファイバーセンターガーニッシュは別売りです。
色ブラック
グリーン購入法適合
1セット
¥29,980
税込¥32,978
5日以内出荷
色レッドクリアー
グリーン購入法適合
1セット
¥29,980
税込¥32,978
5日以内出荷
クリスタルアイ。L375S/385S タントカスタム用。ファイバーLEDテールV3 & ファイバーLEDセンターガーニッシュランプセット。外側のファイバーLEDテールランプとファイバーLEDセンターガーニッシュのお買い得なセットです。純正では点灯しない幻想的な3本のファイバーがセンターまで伸びて行くスタイルはタントカスタムとは思えないスタイルを実現!!。ナンバー灯の上のガーニッシュの形状も純正では丸みを帯びてますが、こちらは台形のスタイリッシュな形状に変更。マークレスのガーニッシュは、非点灯時でもリア周りをスタイル抜群に飾ります。バックランプは、左右両側18発の高輝度LEDの爆光仕様。左右テールランプ/センターガーニッシュのセット。流れるウインカー仕様(本体内に切り替えスイッチ付き)。ファイバーLED仕様。バックランプ高輝度LED左右18発。ハイフラ防止抵抗内蔵。取り付け説明書付属。【カラー】。レッドクリアータイプ、ブラックタイプ、クリアータイプの3色。【適合車種】。L375S/L385S タントカスタム 前期/後期対応オールモデル
色クリアー
グリーン購入法適合
1セット
¥57,980
税込¥63,778
5日以内出荷
色ブラック
グリーン購入法適合
1セット
¥57,980
税込¥63,778
5日以内出荷
クリスタルアイ
L375S/385S タントカスタム用
ファイバーLEDテールV3 & ファイバーLEDセンターガーニッシュランプセット
外側のファイバーLEDテールランプとファイバーLEDセンターガーニッシュのお買い得なセットです。
純正では点灯しない幻想的な3本のファイバーがセンターまで伸びて行くスタイルはタントカスタムとは思えないスタイルを実現!!
ナンバー灯の上のガーニッシュの形状も純正では丸みを帯びてますが、こちらは台形のスタイリッシュな形状に変更。
マークレスのガーニッシュは、非点灯時でもリア周りをスタイル抜群に飾ります。
バックランプは、左右両側18発の高輝度LEDの爆光仕様。
■左右テールランプ/センターガーニッシュのセット
■流れるウインカー仕様(本体内に切り替えスイッチ付き)
■ファイバーLED仕様
■バックランプ高輝度LED左右18発
■ハイフラ防止抵抗内蔵
■取り付け説明書付属
【カラー】
レッドクリアータイプ
【適合車種】
L375S/L385S タントカスタム 前期/後期対応オールモデル
色レッドクリアー
グリーン購入法適合
1セット
¥57,980
税込¥63,778
5日以内出荷
材質・加工精度・バランス精度ともにJIS規格(JIS B 1855-1978)「細幅Vプーリ」)を上回る最高品質のプーリーです。
外周での不釣合い許容値はプーリー質量の0.1%を保証。
表面処理は、防錆効果が高く仕上がりの美しい電着塗装を行っています。
鋳造から機械加工・表面処理まで一貫生産。多品種少量生産と短納期を極限まで追求。
種類ウェッジプーリー
電源:単相100V消費電力:13W殺菌ランプ:GL-10庖丁寸法:最大刃渡り375mmコード長さ:1.8m質量:7kg・壁面取付金具付・小ナイフ3本も入り7本差しとしても使用出来ます。
間口W×奥行D×高さH(mm)330×130×572
材質SUS304
TKG品番9-0389-0601
TKG品番(2017)6-0351-0701
1個
¥56,980
税込¥62,678
当日出荷
仕様電源電圧 = 3 → 7.2 V dc許容入力 = 19.68 W出力スピード = 19000 rpm軸径 = 2.3mm最大出力トルク = 375 gcm長さ = 38mm寸法 = 27.7 (直径) x 38 mm許容電流値 = 4.41 Aコアコンストラクション = 鉄心モデルモータ. 様々な速度、入力電圧、及び出力トルクのモータを用意 開発、教育プロジェクト、デモ装置、テスト装置、及びシンプルで低コストのムーブメント又は配置用途に最適
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
関連キーワード
1
2
次へ