材質FC250
寸法H(mm)M16
寸法F(mm)50
寸法D(mm)50
表面処理塗装(黒皮部)
寸法C(mm)50
寸法I(mm)0.02
熱処理焼鈍
RoHS指令(10物質対応)対応
テーブル上の穴に差し込んで固定し、各種ワークを確実にクランプします。
用途各種溶接作業に。
トラスコ品番818-8510
材質炭素鋼(S45C、S55C)
質量(kg)0.54
2018年トラスコ掲載ページ7 0284
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
製缶作業における鋼材部品の曲げ、溶接作業でご利用いただけます。
抜き穴は部材の曲げ、当て、ズレ止めに利用できます。
抜き穴は鋳放しですが機械加工による別作品も対応いたします。
RoHS指令(10物質対応)対応
天板が回転する事で作業者が移動せずに溶接作業が可能です。
壁が接近している場所や狭い場所に有効です。
天板穴空き部にクランプをセットする事で材料や治具の固定が可能です。
トーチホルダーが付属しており大変便利です。
用途溶接作業
仕様クランプ2個付き
高さ(mm)680
本体質量(kg)22
外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)500×500×680
1台
¥59,980
税込¥65,978
当日出荷
これまで、都度溶接用の保持具を製作して溶接作業を行なっていた手間が劇的に改善される、溶接テーブルシステム一式です
天板に高精度な16mm(50mm間隔)の穴があけられており、本サイズに適合した付属アクセサリーを用いることで、多種多様なワークを素早く、確実に固定し、安定した溶接作業を繰り返して行うことが可能です
テーブル式なので、腰を曲げて作業する負担が軽減されます
天板は両面使用可能なので、片面が摩耗すれば、裏返して再度使用が可能です
用途各種溶接作業に。
トラスコ品番160-5691
1セット
¥559,800
税込¥615,780
当日出荷
アクセサリー、ブラケット同士をワンタッチでスピーディーかつ確実に固定・連結できます。可動式の3個の鋼球で確実のロックされます。
用途各種溶接作業に。
2018年トラスコ掲載ページ7 0284
材質炭素鋼(SUM22L)
適合溶接テーブルTDJKM-100・TDJKM-100A専用
六角レンチ(mm)6
テーブル上の穴に差し込んで固定し、各種ワークを確実にクランプします。
用途各種溶接作業に。
種類シャコ万力
最大口開き(mm)60
アゴの深さ(mm)50
全長(mm)200
材質(本体)炭素鋼(S45C)/合金鋼(SCM440)
仕様溶接テーブルTDJKM-100専用のアクセサリー各種です。
トラスコ品番818-8509
質量(kg)0.3
2018年トラスコ掲載ページ7 0284
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
ワークを適切な位置で固定し、クランピングする為に、テーブル上の穴に差し込んで使用するストッパーです。
用途各種溶接作業に。
高さ(mm)38.1
仕様溶接テーブルTDJKM-100専用
トラスコ品番818-8511
材質炭素鋼(SS400)
質量(kg)0.64
直径(mm)25
2018年トラスコ掲載ページ7 0285
1セット(4個)
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
板金作業における鋼板の切断、曲げ、溶接作業でご利用いただけます。
箱型定盤と区別するため短手側のみの塗装です。
RoHS指令(10物質対応)対応
ワーク同士を90°で固定する際に便利なアングルブラケットです。
用途各種溶接作業に。
材質炭素鋼(S45C)
2018年トラスコ掲載ページ7 0286
アクセサリー、ブラケット同士をスピーディーかつ確実に固定・連結させます。可動式の3個の鋼球で確実のロックされます。
用途各種溶接作業に。
2018年トラスコ掲載ページ7 0284
材質炭素鋼(SUM22L)
適合溶接テーブルTDJKM-100・TDJKM-100A専用
六角レンチ(mm)6
六面加工がしてあります。
検査・測定から工作・組立まで幅広くご使用いただけます。
材質FC250
構造リブ構造品
熱処理焼鈍
塗装きさげ品側面
RoHS指令(10物質対応)対応
用途円筒形ワークの検査、精密加工の治具
仕様2個1組
材質合金鋼
硬度HRC60±2
テーブルの側面を利用して、大きいワークを固定する際に便利なサイドブラケットです。
用途各種溶接作業に。
トラスコ品番161-2068
幅(mm)100
厚さ(mm)12.7
質量(kg)1.1
高さ(mm)99.5
奥行(mm)36.5
穴数4
1個
¥5,998
税込¥6,598
翌日出荷
標準角付仕様です。一般ケガキ作業用定盤台です。
用途機械仕上げ用定盤の台。標準角付仕様。
仕様完成品、定盤は別売
トラスコ品番467-0604
材質スチール
積載可能寸法(mm)定盤寸法/1200×900
1台
¥199,800
税込¥219,780
25日以内出荷
特殊な設計で持ちやすく、錆びにくいです。機械仕上げです。
用途丸棒のケガキや嵩上げ用ブロックなどに。
直角平行度(mm)>0.04
材質FC25
型式A型
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
箱型定盤は一般に罫書台、測定台等として使用します。シーズニングを十分に施した鋳物を使用しております。
用途ケガキ台や作業台としてご使用頂けます。磁性体なのでマグネットジグを併用することが出来ます。
種別機械仕上
材質FC250
丸管の保持に最適なV字型のブロックです。
用途各種溶接作業に
仕様溶接テーブルTDJKM-100専用のアクセサリー各種
トラスコ品番818-8513
材質アルミ合金鋼(AC3A)
質量(kg)0.48
寸法(直径Φ×高さH)(mm)40×22.6
直径×高さ(mm)40×22.6
1袋(4個)
¥5,798
税込¥6,378
当日出荷
スプリング付のスライドクランプで、スムースかつ確実に溶接時のアングル同士を固定・保持します。
用途アングル同士の溶接作業に。
種類Lクランプ・F型クランプ
最大口開き(mm)50
アゴの深さ(mm)83
全長(mm)240
材質(本体)炭素鋼(S45C、S55C)/アルミ(AC3A)
トラスコ品番835-8183
質量(g)800
2018年トラスコ掲載ページ4 1795
1丁
¥7,298
税込¥8,028
当日出荷
箱型定盤は一般に罫書台、測定台等として使用します。シーズニングを十分に施した鋳物を使用しております。研磨加工後に摺り合わせを施しています。(使用面)
用途ケガキ台や作業台としてご使用頂けます。簡易的な検査台としてもご使用頂けます。磁性体なのでマグネットジグを併用することが出来ます。
材質FC250
関連キーワード