60件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
26,980 税込29,678
当日出荷


ダストカバーブーツ(タイロッドエンドブーツ) ジャバラ形状 汎用 モノタロウ 動画あり
made in JAPAN! 1つで様々な車種に使用可能な汎用ダストカバ―ブーツ(タイロッドエンドブーツ)です。 ジャバラ構造にすることで、カシメ部にかかる力を低減。ボールスタッドの動きに対し、ダストカバーが柔軟に形状変化します。 ジャバラ形状で充填したグリスがボールスタッドになじみやすい。 寸法が同じであれば、ロアボールジョイントブーツ、アッパーボールジョイントブーツ、ドラグリンクカバー、スタビライザーリンクカバー等の各種ダストカバ―ブーツにも使用が可能です。
用途交換用のタイロッドエンドブーツ(ダストカバ―ブーツ)として 材質CRゴム
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

1個
639 税込703
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

1個
特価
4,990 税込5,489
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (190種類の商品があります)


1箱(10個)
特価
22,980 税込25,278
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (312種類の商品があります)

化学物質のリスクアセスメントに使用して頂けます。92種類のガス読み替えが可能。(参考値になります)。本体や専用アプリでトレンドグラフの表示ができます。既存製品に比べて耐久性が大幅に向上
用途作業場などの化学物質をリアルタイムに捉えることで、作業場の濃度を測定・傾向管理することができます。作業場の環境維持や作業者の安全。健康確保に役立ちます。 仕様エラー通知方式:無警報(※警報設定することで、ブザー鳴動、警報ランプ(黄)点滅及びLCD表示することができます)、ガス警報方式:無警報(※警報設定することで、ブザー鳴動、警報ランプ(赤)点滅及びLCD表示することができます)、無線通信:Bluetooth5.0(日本国内専用) 付属品ショルダーベルト、フィルタエレメント、溶剤用1mガス導入管、液晶保護フィルム、単3形アルカリ乾電池4本(もしくはニッケル水素充電池) 質量(g)約460(電池含む) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)91×164×44(突起部を除く) 使用電源単3形アルカリ乾電池4本(もしくはニッケル水素電池4本) 応答時間(秒)T90:30秒以内 ※90%応答の時間とする(周囲温度:20±2℃、溶剤用1mガス導入管、対象ガス トルエン) 使用温湿度範囲0~+40℃、85%RH以下(だたし、結露や急激な温湿度が変化がなきこと) 対象ガス92種類(トルエン校正) 防爆構造アルカリ乾電池仕様:Ex ia da IIC T4 Ga ニッケル水素充電池仕様:Ex ia da IIC T3 Ga 測定範囲(ppm)0~1000 電池使用時間(時間)約22時間(25℃ 無警報・バックライト消灯・データロギングOFF・BluetoothOFF時) 関連資料(0.34MB)
1個
149,800 税込164,780
当日出荷

1枚
219 税込241
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

住友電工ハードメタルチップ NF-SNEW
形状正方形 逃げ角(度)0 穴の形状円筒穴+片面取(40°~60°) チップブレーカ無し
1個
8,498 税込9,348
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

CoroTap 400は、鋼、ステンレス鋼、アルミ合金および耐熱合金 (HRSA) における、貫通孔および止まり穴の両方の加工に最適な高速で切りくずの出ない転造タップです。
用途貫通穴および止まり穴用。鋼・ステンレス鋼・非鉄金属・超合金およびチタン用。
1本
特価
4,898 税込5,388
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (77種類の商品があります)

CoroTap 200は、通り穴の加工で切りくずを前方へ押し出すよう設計されたポイントタップです。製品レンジにはさまざまな被削材に対応する広範なタップや特定の被削材やアプリケーション用に最適化されたタップが含まれています。
用途貫通穴用。ステンレス鋼用。 材種B145
1本
2,998 税込3,298
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

ワイドレンジモデルで、低濃度~爆発危険濃度をこれ1台で計測可能。 ガスの読み替えの換算の手間も無く、ガス32種類の自動変換機能付き。
セット内容本体、吸引パイプ(吸引パイプ用ゴム付)Φ6mm/L150mm、溶剤用1mガス導入器SH-401-1A、収納ケース、エラストマカバー、ドレンフィルタ、取扱説明書、単3電池×4本 質量(g)約460(電池含む) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)91×44×164(突起部除く) 表示分解能0.1%LELもしくは1ppm 保護等級IP67相当 連続使用時間(時間)約15※25℃、無警報・バックライト消灯・データロギング OFF 時/環境条件・使用条件・保存期間・電池メーカーなどにより異なります 機能自己診断(センサ異常)、ゼロ調整、電池残量表示、照明ランプ機能、ピークホールド機能、LCDバックライト、ガス警報時のブザー停止、時刻、警報テスト、ブザー音量設定、ブザー消音、データロギング 使用圧力範囲大気圧(800~1100hPa) ガス採気方式自動吸引式 検知原理接触燃焼式 検知範囲0.0~100.0%LEL(100.1~110.0%LEL)※ppm 表示に切替可 使用電池単3形アルカリ乾電池4本または単3形ニッケル水素充電池4本 使用温湿度範囲-20~50℃/95%RH以下(但し、結露や急激な温湿度の変化が無き事) 指示精度1000ppm 以下:±100ppm/1001~10000ppm:±500ppm、上記以外:±5%FS(※1)同一測定条件によります 防爆構造本質安全防爆構造 (可燃性ガスセンサ部は耐圧防爆構造)、【アルカリ乾電池仕様】Ex ia da ⅡC T4 Ga、【ニッケル水素充電池仕様】Ex ia da ⅡC T3 Ga(XP-3380Ⅱ以外) 警報方式ブザー鳴動/警報ランプ(赤色)点滅およびLCD表示、【エラー通知】ブザー鳴動/警報ランプ(黄色)点滅およびLCD表示 警報設定値20%LEL 検知対象ガス可燃性ガス 及び 可燃性溶剤の蒸気 サービス分類レンタル
1台
6,598 税込7,258
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

CoroTap 300は、止まり穴タップ加工に最適なスパイラルフルートタップの製品レンジです。種々の用途に応じて異なるねじれ角のものがあります。さまざまな被削材に対応する広範なタップや特定の被削材やアプリケーション用に最適化されたタップがあります。
用途止まり穴用。超合金とチタン用。 材種D150
1本
6,298 税込6,928
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

CoroTap 100は、鋳鉄 (ISO K)、非鉄材 (ISO N) および高硬度材 (ISO H) の短い切屑のために最適化されたストレートフルートタップの製品レンジです。
用途切りくずの短い被削材の貫通穴および止まり穴加工用。鋳鉄用。
1本
4,798 税込5,278
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (164種類の商品があります)

CoroTap 200は、通り穴の加工で切りくずを前方へ押し出すよう設計されたポイントタップです。製品レンジにはさまざまな被削材に対応する広範なタップや特定の被削材やアプリケーション用に最適化されたタップが含まれています。
用途貫通穴用。超合金とチタン用。 材種D115
1本
4,798 税込5,278
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

CoroTap 200は、通り穴の加工で切りくずを前方へ押し出すよう設計されたポイントタップです。製品レンジにはさまざまな被削材に対応する広範なタップや特定の被削材やアプリケーション用に最適化されたタップが含まれています。
用途貫通穴用。ステンレス鋼用。 材種B115
1本
4,298 税込4,728
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

CoroTap 300は、止まり穴タップ加工に最適なスパイラルフルートタップの製品レンジです。種々の用途に応じて異なるねじれ角のものがあります。さまざまな被削材に対応する広範なタップや特定の被削材やアプリケーション用に最適化されたタップがあります。
用途止まり穴用。ステンレス鋼用。 材種B145
1本
3,298 税込3,628
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

低濃度から高濃度までこれ1台で測定可能!検知範囲が広いメタンガスの検知器。
仕様【エラー通知方式】ブザー鳴動・警報ランプ(黄色)点滅およびLCD 点滅表示 セット内容本体・エラストマカバー・吸引パイプ(吸引パイプ用ゴム付) Φ6mm / L=150mm・ドレンフィルタ・溶剤用1mガス導入管 SH-401-1A・取扱説明書・収納ケース・単3電池×4本 測定範囲0.0~100.0%LEL※ppm 表示に切替可 質量(g)約460(電池含む) 電源単3形アルカリ乾電池 4本または単3形ニッケル水素充電池 4本 測定精度1000ppm 以下:100ppm、1001~10000ppm:±500ppm、上記以外:±5%FS 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約91×44×164 分解能0.1%LELもしくは1ppm 記録方式本体及びBluetooth(R)接続した専用アプリ 保護等級IP67相当 連続使用時間(時間)約15 使用圧力範囲大気圧(800~1100hPa) 検知原理接触燃焼式 測定ガス可燃性ガス及び可燃性溶剤の蒸気 測定レンジ高感度検知・爆発危険濃度検知 使用温湿度範囲-20~50℃/95%RH以下(但し、結露や急激な温湿度の変化がなきこと) 防爆構造本質安全防爆構造(可燃性ガスセンサ部は耐圧防爆構造)、アルカリ乾電池仕様:Ex ia da IIC T4 Ga/ニッケル水素充電池仕様:Ex ia da IIC T3 Ga 警報方式【ガス】ブザー鳴動・警報ランプ(赤色)点滅およびLCD 点滅表示 主な機能自己診断(センサ異常)、ゼロ調整、電池残量表示、照明ランプ機能、ピークホールド機能、LCD バックライト、ガス警報時のブザー停止、時刻、警報テスト、ブザー音量設定、ブザー消音、データロギング 警報設定20%LEL 採取方式【ガス】自動吸引式 サービス分類レンタル
1台
6,298 税込6,928
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

リビルト部品は、中古部品(コア)を完全に分解・洗浄し、消耗品及び不良部品を交換した商品です。新品同等の性能を保持しながらコストダウンも可能です。組付部品は新品を使用し、専門工場での一貫生産により高い精度で仕上げており、確かな品質と低価格を実現しております。
メーカースズキ 保証期間6ヶ月又は1万Km 基本交換部品シールキット、シンクロナイザーリング、ハブ&スリーブ、ベアリング等
1個
159,800 税込175,780
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (261種類の商品があります)


CoroTap 200は、通り穴の加工で切りくずを前方へ押し出すよう設計されたポイントタップです。製品レンジにはさまざまな被削材に対応する広範なタップや特定の被削材やアプリケーション用に最適化されたタップが含まれています。
用途貫通穴用。鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・非鉄金属・超合金およびチタン用。 材種C150
1本
2,698 税込2,968
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

CoroTap 200は、通り穴の加工で切りくずを前方へ押し出すよう設計されたポイントタップです。製品レンジにはさまざまな被削材に対応する広範なタップや特定の被削材やアプリケーション用に最適化されたタップが含まれています。
用途貫通穴用。鋼・ステンレス鋼・鋳鉄用。 材種C145
1本
2,698 税込2,968
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

CoroTap 300は、止まり穴タップ加工に最適なスパイラルフルートタップの製品レンジです。種々の用途に応じて異なるねじれ角のものがあります。さまざまな被削材に対応する広範なタップや特定の被削材やアプリケーション用に最適化されたタップがあります。
用途止まり穴用。鋼・非鉄金属・超合金およびチタン用。 材種B125
1本
3,598 税込3,958
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

CoroTap 200は、通り穴の加工で切りくずを前方へ押し出すよう設計されたポイントタップです。製品レンジにはさまざまな被削材に対応する広範なタップや特定の被削材やアプリケーション用に最適化されたタップが含まれています。
用途貫通穴用。鋼用。 材種D110
1本
4,598 税込5,058
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

CoroTap 400は、鋼、ステンレス鋼、アルミ合金および耐熱合金 (HRSA) における、貫通孔および止まり穴の両方の加工に最適な高速で切りくずの出ない転造タップです。
用途貫通穴および止まり穴用。鋼用。 材種F125
1本
7,898 税込8,688
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (121種類の商品があります)

CoroTap 300は、止まり穴タップ加工に最適なスパイラルフルートタップの製品レンジです。種々の用途に応じて異なるねじれ角のものがあります。さまざまな被削材に対応する広範なタップや特定の被削材やアプリケーション用に最適化されたタップがあります。
用途止まり穴用。鋼・ステンレス鋼・鋳鉄用。 材種C145
1本
2,998 税込3,298
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

CoroTap 300は、止まり穴タップ加工に最適なスパイラルフルートタップの製品レンジです。種々の用途に応じて異なるねじれ角のものがあります。さまざまな被削材に対応する広範なタップや特定の被削材やアプリケーション用に最適化されたタップがあります。
用途止まり穴用。超合金とチタン用。
1本
8,798 税込9,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

CoroTap 100は、鋳鉄 (ISO K)、非鉄材 (ISO N) および高硬度材 (ISO H) の短い切屑のために最適化されたストレートフルートタップの製品レンジです。
用途切りくずの短い被削材の貫通穴および止まり穴加工用。高硬度材用。 材種A110
1本
18,980 税込20,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

CoroTap 400は、鋼、ステンレス鋼、アルミ合金および耐熱合金 (HRSA) における、貫通孔および止まり穴の両方の加工に最適な高速で切りくずの出ない転造タップです。
用途貫通穴および止まり穴用。鋼・ステンレス鋼・非鉄金属・超合金およびチタン用。 材種B130
1本
6,898 税込7,588
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

CoroTap 300は、止まり穴タップ加工に最適なスパイラルフルートタップの製品レンジです。種々の用途に応じて異なるねじれ角のものがあります。さまざまな被削材に対応する広範なタップや特定の被削材やアプリケーション用に最適化されたタップがあります。
用途止まり穴用。鋳鉄用。 材種A150
1本
17,980 税込19,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

CoroTap 300は、止まり穴タップ加工に最適なスパイラルフルートタップの製品レンジです。種々の用途に応じて異なるねじれ角のものがあります。さまざまな被削材に対応する広範なタップや特定の被削材やアプリケーション用に最適化されたタップがあります。
用途止まり穴用。ステンレス鋼用。 材種B110
1本
6,298 税込6,928
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

CoroTap 200は、通り穴の加工で切りくずを前方へ押し出すよう設計されたポイントタップです。製品レンジにはさまざまな被削材に対応する広範なタップや特定の被削材やアプリケーション用に最適化されたタップが含まれています。
用途貫通穴用。鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・非鉄金属・超合金およびチタン用。
1本
3,798 税込4,178
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (116種類の商品があります)

CoroTap 300は、止まり穴タップ加工に最適なスパイラルフルートタップの製品レンジです。種々の用途に応じて異なるねじれ角のものがあります。さまざまな被削材に対応する広範なタップや特定の被削材やアプリケーション用に最適化されたタップがあります。
用途止まり穴用。鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・非鉄金属・超合金およびチタン用。 材種C145
1本
3,298 税込3,628
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

CoroTap 300は、止まり穴タップ加工に最適なスパイラルフルートタップの製品レンジです。種々の用途に応じて異なるねじれ角のものがあります。さまざまな被削材に対応する広範なタップや特定の被削材やアプリケーション用に最適化されたタップがあります。
用途止まり穴用。鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・非鉄金属・超合金およびチタン用。 材種B110
1本
8,898 税込9,788
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

CoroTap 300は、止まり穴タップ加工に最適なスパイラルフルートタップの製品レンジです。種々の用途に応じて異なるねじれ角のものがあります。さまざまな被削材に対応する広範なタップや特定の被削材やアプリケーション用に最適化されたタップがあります。
用途止まり穴用。超合金とチタン用。 材種D115
1本
4,998 税込5,498
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

CoroTap 300は、止まり穴タップ加工に最適なスパイラルフルートタップの製品レンジです。種々の用途に応じて異なるねじれ角のものがあります。さまざまな被削材に対応する広範なタップや特定の被削材やアプリケーション用に最適化されたタップがあります。
用途止まり穴用。鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・非鉄金属・超合金およびチタン用。 材種C150
1本
2,998 税込3,298
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (65種類の商品があります)

CoroTap 300は、止まり穴タップ加工に最適なスパイラルフルートタップの製品レンジです。種々の用途に応じて異なるねじれ角のものがあります。さまざまな被削材に対応する広範なタップや特定の被削材やアプリケーション用に最適化されたタップがあります。
用途止まり穴用。鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・非鉄金属・超合金およびチタン用。 材種C110
1本
4,598 税込5,058
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (71種類の商品があります)

CoroTap 300は、止まり穴タップ加工に最適なスパイラルフルートタップの製品レンジです。種々の用途に応じて異なるねじれ角のものがあります。さまざまな被削材に対応する広範なタップや特定の被削材やアプリケーション用に最適化されたタップがあります。
用途止まり穴用。鋼用。 材種P1PM
1本
5,998 税込6,598
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (86種類の商品があります)

CoroTap 200は、通り穴の加工で切りくずを前方へ押し出すよう設計されたポイントタップです。製品レンジにはさまざまな被削材に対応する広範なタップや特定の被削材やアプリケーション用に最適化されたタップが含まれています。
用途貫通穴用。鋼用。 材種P1PM
1本
5,398 税込5,938
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

関連キーワード