カテゴリ

  • 制御機器(158)
  • 電動工具(46)
  • エンジン工具(46)
  • 溶接用品(27)
  • FA担当者のオススメ新商品(9)
  • 防災用品(8)
  • 測定用品(4)
  • 空調・照明・電設資材(3)
  • メカニカル部品(2)
  • オフィス家具(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • カー用品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「3kva」の検索結果

295件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 変圧器 3KVA JAPPY

    変圧器 3KVA

    JAPPY
    54,980税込60,478
    1台
    翌日出荷
    仕様200・2202次電圧(V)100・110
  • 3KVA ミニトラコンポ 鎌田信号機

    3KVA ミニトラコンポ

    鎌田信号機
    59,980税込65,978
    1個
    4日以内出荷
    質量(kg)約17.0容量3kVA定格短時間定格(連続定格 30分)周波数50/60Hz冷却方式乾式自冷式絶縁種別A種相数1Φ/1Φ定格2次電流(A)301次電圧(V)200巻線単巻
  • アップトランス 100V→230V/3KVA カーク産業

    アップトランス 100V→230V/3KVA

    カーク産業
    69,980税込76,978
    1セット
    3日以内出荷
    AC/230V仕様の輸入電気機器を国内で安定に作動させる為、AC/100V電圧を230Vに昇圧させる為の器具です。このトランスを使用すれば機器の誤作動や、作動不良もなく安心してお使い頂けます。カーク産業では、230V仕様のエアコンを2種類取り扱っておりますので、是非こちらをお使い下さい。
    用途キャンピングカー用(取付・搭載用のため、持ち運び用ではございません)
  • 変圧器 複巻C無 3KVA 鎌田信号機

    変圧器 複巻C無 3KVA

    鎌田信号機
    59,980税込65,978
    1個
    4日以内出荷
    容量3kVA定格連続端子ねじ1次M5/2次M5周波数50/60Hz冷却方式乾式自冷式絶縁種別A種相数1Φ/1Φ巻線複巻
  • 変圧器 複巻C入 3KVA 鎌田信号機

    変圧器 複巻C入 3KVA

    鎌田信号機
    94,980税込104,478
    1個
    4日以内出荷から10日以内出荷
    容量3kVA定格連続周波数50/60Hz冷却方式乾式自冷式絶縁種別A種相数1Φ/1Φ巻線複巻
  • 変圧器 単巻C入 3KVA 鎌田信号機

    変圧器 単巻C入 3KVA

    鎌田信号機
    63,980税込70,378
    1個
    4日以内出荷
    質量(kg)約24.2容量3kVA定格連続端子ねじ1次M5/2次M5周波数50/60Hz冷却方式乾式自冷式絶縁種別A種相数1Φ/1Φ定格2次電流(A)271次電圧(V)200・2202次電圧(V)100・110巻線単巻
  • APC Smart-UPS SRT 19inch Rail Kit for SRT 1/1.5/2.2/2.4/3kVA シュナイダーエレクトリック

    APC Smart-UPS SRT 19inch Rail Kit for SRT 1/1.5/2.2/2.4/3kVA

    シュナイダーエレクトリック
    27,980税込30,778
    1台
    翌日出荷
    APC Smart-UPS SRT 100Vシリーズ用のレールキットです。UPS本体をラックに搭載する際に必要になります。
  • 無停電電源装置GX200シリーズ用増設バッテリ3.0kVAラック 富士電機

    無停電電源装置GX200シリーズ用増設バッテリ3.0kVAラック

    富士電機
    399,800税込439,780
    1個
    5日以内出荷
    GX200シリーズ用増設バッテリ3.0kVAラック。
  • 無停電電源装置GX100シリーズ3.0kVAオプションボックス タイプ5 富士電機

    無停電電源装置GX100シリーズ3.0kVAオプションボックス タイプ5

    富士電機
    169,800税込186,780
    1個
    5日以内出荷
    無停電電源装置GX100シリーズ3.0kVAオプションボックス タイプ5。
  • 無停電電源装置GX200シリーズ3.0kVA 19インチラックマウント用アタッチメント(EIA規格) 富士電機

    無停電電源装置GX200シリーズ3.0kVA 19インチラックマウント用アタッチメント(EIA規格)

    富士電機
    56,980税込62,678
    1個
    5日以内出荷
    GX200シリーズ3.0kVA 19インチラックマウント用アタッチメント(EIA規格)。
  • 無停電電源装置GX100シリーズ2.0kVA/3.0kVA 19インチラックマウント用アタッチメント(EIA規格) 富士電機

    無停電電源装置GX100シリーズ2.0kVA/3.0kVA 19インチラックマウント用アタッチメント(EIA規格)

    富士電機
    42,980税込47,278
    1個
    5日以内出荷
    無停電電源装置GX100シリーズ2.0kVA/3.0kVA 19インチラックマウント用アタッチメント(EIA規格)。
  • ハタヤ トランスル 昇降圧兼用型 単相200V・100V 3.0kVA ハタヤリミテッド

    ハタヤ トランスル 昇降圧兼用型 単相200V・100V 3.0kVA

    ハタヤリミテッド(1件のレビュー)
    179,800税込197,780
    1台
    当日出荷
    使用機器に適した電圧を作る変圧器です。100V・200Vどちらでも必要な電源を供給します。
    用途100Vの電源が欲しいが200Vのコンセントしかないとき。200Vの電源が欲しいが100Vのコンセントしかないとき。入力電圧(V)100単相200(自動切換)容量(kVA)3出力電圧(V)単相200、115、100タイプ昇降圧兼用型仕様屋内型トラスコ品番370-3410種別E種絶縁単巻・単相トランス質量(kg)21.7周波数(Hz)50/60寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)211×240×319出力電流(A)「単相200V出力/100V出力」(1時間定格)15/30、(連続定格)13/26寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)236×234×216機能電源パイロットランプ、アースチェックパイロットランプ、過負荷短絡保護兼用型漏電遮断器、接地端子電線仕様(一次)VCT3.5mm2×3C×2.1m出力コンセント2P接地付×1個(100V)、2P接地付×1個(115V)、 2P×1個・2P接地付×1個(単相200V)
  • UPS 無停電電源装置 EX100 2400VA/3000VA 2.4kVA / 3kVA 交換用バッテリモジュール 【PEN302J1RT/30・PEN302J1RT用】 富士電機

    UPS 無停電電源装置 EX100 2400VA/3000VA 2.4kVA / 3kVA 交換用バッテリモジュール 【PEN302J1RT/30・PEN302J1RT用】

    富士電機
    109,800税込120,780
    1式
    13日以内出荷
    ホットスワップバッテリシステム(接続されている機器の電源を落とすことなく、バッテリ交換が可能)
    仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:電波を発しない製品の為●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しない為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20180115●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):電気用品安全法における特定電気用品(116品目)および特定以外の電気用品(419品目)にUPSが含まれていない。●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4494-17
  • UPS EX100 3000VA 3kVA 常時インバータ給電/常時商用給電 自動切替・手動切替 正弦波 ラック/タワー兼用 ラック用アタッチメント別売 入力:端子台 M5 富士電機

    UPS EX100 3000VA 3kVA 常時インバータ給電/常時商用給電 自動切替・手動切替 正弦波 ラック/タワー兼用 ラック用アタッチメント別売 入力:端子台 M5

    富士電機
    569,800税込626,780
    1台
    12日以内出荷
    出荷時の運転方式の設定は、給電品質運転(=常時インバータ給電方式)ですが、UPSフロントスイッチから高効率運転(=常時商用給電方式)への設定変更も可能。入力電源環境を確認し、電源環境が安定している場合には高効率運転(商用給電)、不安定な場合には給電品質運転(インバータ給電)と、自動的に運転切換を実施し、効率よくUPS運転する機能も、UPSフロントのスイッチから設定変更が可能。従来モデルより小型軽量を実現し、設置作業時の利便性がアップしています。バッテリ交換作業もフロントからの作業になり、設置したまま交換作
    仕様●運転方式:常時インバータ給電方式(出荷時)。インバータ給電と常時商用給電(オフライン)の自動切換設定や、常時商用給電方式のみを選択し設定することが可能。●筐体:自立型・据置型・タワー型・ラックマウント型兼用 ラックマウント(2U)は、別売りのラックマウントアタッチメント(RAIL-KIT-2U-EIA HFP)が必要です。●定格入力電圧:AC100V(出荷時)●定格入力周波数:50Hz/60Hz●入力相数:単相●入力コンセント形状:端子台(M5)●定格出力電圧:AC100V(出荷時)●定格出力周波数:50Hz/60Hz●出力相数:単相●出力コンセント形状:NEMA5-15R、端子台(M5)●出力コンセント数(バックアップ):NEMA5-15R×2、端子台(M5)●出力コンセント個数(スルー):なし●最大出力容量(W):2400W●最大出力容量(VA):3000VA●バックアップ時間(フル負荷時):4分●バッテリ動作時出力電圧:100V●バッテリ動作時出力周波数:50Hz/60Hz●バッテリ動作時出力波形:正弦波●バッテリへの切り替え時間:無瞬断(インバータ運転時)、10ms(商用運転時)。●バッテリタイプ:小型制御弁式鉛蓄電池●充電時間:6時間(バックアップ時間を確保するまで)●電源管理ソフト(添付ソフト):あり Power-SOL UPSモニタ●電源管理ソフト対応OS:Windows 10、Windows Server 2016等各種、Linux各種。詳細なOSはメーカーHPでご確認下さい。●サ-ジ機能:あり●安全規格:UL1778、VCCI、FCC-クラスA●本体サイズ(H×W×D):86.5(H)×438(W)×601(D)mm(端子台カバー含めず)●本体重量:29.3kg●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●その他環境及び安全規格:IEC61000-4-4 Level3,IEC61000-4-5 Level3,IEC61000-4-2 Level3,●電波法備考:電波を発しない製品の為●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しない為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20180112●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):電気用品安全法における特定電気用品(116品目)および特定以外の電気用品(402品目)にUPSが含まれていない。●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4494-27
  • インバーター発電機 GV-28iF-AAA-0 部品 工進

    インバーター発電機 GV-28iF-AAA-0 部品

    工進
    29,980税込32,978
    1個
    4日以内出荷
    インバーター発電機 GV-28iF-AAA-0 部品
    用途部品の交換に
  • 100V/200V/昇圧/降圧兼用ポータブル変圧器 トランスターユニバーサル SUZUKID(スズキッド)

    100V/200V/昇圧/降圧兼用ポータブル変圧器 トランスターユニバーサル

    SUZUKID(スズキッド)(1件のレビュー)
    50,980税込56,078
    1個
    当日出荷
    昇圧・降圧兼用ポータブル変圧器です。100Vの電圧を200Vに昇圧、200Vの電圧を100Vに降圧できます。付属品(P-361)の100V専用アダプターの使用により電源プラグ交換が不要です。定格容量は3KVAで連続使用出来ます。
    用途昇圧・降圧兼用ポータブル変圧器。入力電圧(V)100/200兼用、選択切換出力電圧(V)100/115/200/230付属品100V専用アダプターセット内容接地3p・250・20A電源プラグ、100V専用アダプター(変換プラグ含む)幅(mm)160質量(kg)約16高さ(mm)242タイプ昇降圧兼用定格周波数(Hz)50/60定格容量3kVA寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)160×280×247相数単相保護機能安全ブレーカー電源コード約1.8mトランスオートトランス出力電流30時間定格連続出力コンセント接地2P・125V・15A×2ケ、接地2P・250V・15A×1ケ
  • トランス タイカツ

    トランス

    タイカツ
    25,980税込28,578
    1台
    当日出荷
    電流容量不足、電圧降下を解消!!出力不足の心配がなく仕事がスムーズ デジタルメーターにする事により数値の視認性がアップ コンセントはそれぞれ20A の容量を持っています 従来のトランス3KVA の後継品で、重量が約2/3 になりました
    用途作業現場で200Vを100V又は115V にダウンさせてお手持ちの電気機器をご利用できます。幅(mm)205質量(kg)10.5高さ(mm)170使用温度範囲(℃)0~35奥行(mm)280コード長さ(m)1.2定格周波数(Hz)50/60出力電圧(V)AC100/115容量(kVA)定格/3入力電圧(V)AC200安全装置電流ブレーカー 30A外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)205×170×280無負荷損失(W)5.2
  • 降圧専用トランス カセットコンセント トラパック 【オール100V仕様】 日動工業

    降圧専用トランス カセットコンセント トラパック 【オール100V仕様】

    日動工業
    99,980税込109,978
    1台
    当日出荷
    4つの100Vコンセント合計3000Wまで使える3KVAタイプです。 1つのダブルコンセント定格は1500Wまでです。 カセットコンセント仕様です。 ドライバー1本で簡単にコンセントが交換できます。 現場に三相200Vしかなく、100Vの電動工具を使用したい時に電圧を100Vに降圧します。
    トラスコ品番249-8708幅(mm)263質量(kg)17.2高さ(mm)233奥行(mm)234コンセント個数4(出力)出力電圧(V)単相100容量(kVA)3(連続定格)入力電圧(V)単相200出力電流(A)30コンセント仕様単相100V接地2P15A125V(出力)電線仕様VCT(一次)保護機能過負荷漏電保護兼用ブレーカ電線仕様-太さ(mm2)2(一次)電線仕様-心数(C)3(一次)プラグ形状【入力】三相200V接地3P20A250V
  • インバーター発電機 EARTH POWER

    インバーター発電機

    EARTH POWER
    159,800税込175,780
    1台
    翌々日出荷
    可搬性に優れた軽量20kg。軽量でコンパクトなボディ。徹底的に軽量化した小型エンジンの採用や、外装部品に樹脂製パーツを多用しました。1人はもちろん、2人でも同時に握れる大型ハンドルなど、優れた可搬性を実現しています。並列使用で高出力可。並列運転機能により、定格出力3.0kVA の取り出しが可能です。※アクセサリー(別売)の並列コードが必要です。
    形式多極回転界磁形周波数(Hz)50/60(切替式)定格電圧(V)交流:100、直流:12排気量(mL)79使用燃料無鉛ガソリン(自動車用レギュラーガソリン)冷却方式強制空冷式全長×全幅W×全高(mm)490×280×445乾燥質量(kg)20燃料タンク容量(L)(赤レベル)4.2バッテリープラグ(キャップ)0.6~0.7潤滑方式強制飛沫式連続運転時間(h)約4.1~10.5(定格負荷~1/4負荷時)[エコノミーコントロールスイッチON時]エンジンタイプ空冷4ストロークガソリンエンジンスパークプラグNGK・BPR6HS交流電流(A)16直流電流(A)8点火方式CDI点火エアークリーナー半湿式(ウレタンフォーム)始動方式リコイル式励磁方式自己励磁式電圧調整方式インバータ式力率1騒音レベル(dB(A))(3/4負荷)89[LwA)駆動方式エンジン直結過電流保護(交流)電子式、(直流)プロテクタ定格出力(kVA)交流:1.6(並列接続時:3)騒音値(dB(A)/7m)(1/4負荷~定格負荷)51.5~61コンセント(交流)20A×2個、(直流)12A×1個エンジン使用燃料4ストロークガソリンエンジンオイル(SAE 10W-30 または 10W-40 API 分類 SE 級以上)エンジンオイル量(L)0.4変速機タイプ電子制御式
  • APC Smart-UPS RT 19インチレールキット for APC Smart-UPS RT 3/5/7.5/10kVA シュナイダーエレクトリック

    APC Smart-UPS RT 19インチレールキット for APC Smart-UPS RT 3/5/7.5/10kVA

    シュナイダーエレクトリック
    29,980税込32,978
    1台
    翌日出荷
    Smart-UPS RTシリーズを19インチラックに設置することが可能なオプション。例:SURT5000XLJ-SURT004を19インチラックに搭載して使用する場合は別売のレールキット(SURTRK2)がSURT5000XLJ用で1セット、SURT004用で1セットの合計2セット必要。
  • 小型ガソリンインバーター発電機 デンヨー

    小型ガソリンインバーター発電機

    デンヨー
    199,800税込219,780
    1台
    3日以内出荷
    野外でのお仕事はもちろん、アウトドアやイベント用電源にも使えます。インバータ発電機搭載で、商用電源並みの安定した電力を供給します。直流12V付き。バッテリー充電ができます。並列運転キット(別売品)で、最大3.0kVAまで発電できます。
    用途1.6kVAながら20kgの軽量ボディを実現周波数(Hz)50/60電流(A)16電圧(V)100燃料ガソリン騒音値(dB)音響パワーレベル LwA: 86 、【7mdB(A)】 1/4負荷時 51.5 、定格負荷時: 61 、騒音指定: 超低騒音型全長×全幅W×全高(mm)490×280×445乾燥質量(kg)20燃料タンク容量(L)4.2相数単相(2線式)エンジン形式ヤマハMZ803-20i力率1出力(kVA)1.6
  • 超低騒音ガソリンエンジンTIG溶接機 デンヨー

    超低騒音ガソリンエンジンTIG溶接機

    デンヨー
    1,298,000税込1,427,800
    1台
    8日以内出荷
    最大溶接電流155A(TIG溶接/手溶接) スパッタを嫌うコンビナート等の現場に最適です。 新型のTIGユニットで手元でラクラク遠隔・簡単操作。 インバータ制御の交流電源3.0kVA。溶接時の同時使用も可能です。 無段階eモード搭載で低燃費・低騒音 電撃防止機能・短絡継続保護機能装備で安全面も万全
    仕様騒音指定:超低騒音型、クレータ制御切替:「有」「無」「反復」3段、ガスアフターフロー時限:2~30秒、アップスロープ/ダウンスロープ時間:0~5秒質量(kg)(整備)95周波数(Hz)50/60定格電圧(V)TIG:溶接16.8、直流溶接電源:25.6、交流電源:(単相)100燃料ガソリン定格電流(A)TIG:溶接140、直流溶接電源:140定格出力(kW)TIG溶接:2.35、直流溶接電源:3.58、交流電源:3溶接電流(A)TIG溶接:15~155全長×全幅W×全高(mm)687×494×630乾燥質量(kg)87燃料タンク容量(L)10適合溶接棒(mm)2.0~3.2定格使用率(%)50電流調整範囲(A)直流溶接電源:30~155定格出力(kVA)交流電源:(単相)3騒音値(dB(A)/7m)59エンジン型式ヤマハMZ300音響パワーレベル(dB)84発生方式高周波:直列重畳形・火花発振式
  • インバーター発電機 MEIHO(ワキタ)

    インバーター発電機

    MEIHO(ワキタ)
    199,800税込219,780
    1台
    当日出荷
    3kVAの高出力インバーター発電機。 ご家庭で使用している電源と同等の良質な電気を安定供給します。 省エネ設計 負荷に応じたエンジン回転数を自動的に制御するエコノミーコントロールを採用。 燃料のムダを減らします。 機能的な操作パネル 出力時、過負荷時、エンジンオイル不足時などの発電機の状態が一目でわかる操作パネルで、確実なオペレーションを実現します。 堅牢なガードフレーム 万一の衝撃にも本体をしっかりガードする堅牢なガードフレームを採用。 積み重ねが可能なので収納時に場所をとりません。 非常時に備える 停電や災害時など、非常用電源に最適です。 その他のシステムから給電する電源供給装置より、安価で利便性が高くインバーター発電による高品質な電気を供給。 家電製品の使用、通信も確保できます。個人宅配送不可商品です。
    周波数(Hz)交流:50/60(切換式)燃料タンク容量(L)9仕様超低騒音型付属品直流充電コード、プラグレンチ、ドライバートラスコ品番496-3857材質エンジン:アルミダイカスト、パネル:樹脂、フレーム:鉄、燃料タンク:鉄全長(mm)484質量(kg)34全幅(mm)420全高(mm)417コンセント形状単相100V15A用×2、単相100V30A用×1、12Vバッテリー充電用×1交流電圧(V)100直流電圧(V)12騒音値(dB)定格負荷:71.5(7m)エンジン部総排気量(mL)212連続運転時間(h)11~6(1/4負荷時~負荷時)交流定格出力(kVA)3(最大3.3)交流電流(A)30直流電流(A)8過電流保護(交流)インバータ過負荷保護プログラム制御、(直流)無ヒューズ過電流保護装置点火プラグBPR6ES(NGK)RoHS指令(10物質対応)対応エンジン型式LC170F-3エンジン使用燃料無鉛ガソリンエンジンオイル量(L)0.6音響パワーレベル(dB)90(LwA)
  • エンジンエアプラズマ切断・直流アーク溶接兼用機 デンヨー

    エンジンエアプラズマ切断・直流アーク溶接兼用機

    デンヨー
    2,898,000税込3,187,800
    1台
    翌々日出荷
    プラズマ切断、手溶接、交流電源、サービスエアの1台4役エコベース搭載の環境対応ボディです。エアプラズマ切断は、アセチレンや酸素ガスを使用しないため、取り扱いが簡単で資格は不要です。鉄・ステンレスに限らず非鉄金属の切断も可能です。ガスを使用しないので、安全かつランニングコストを抑えます。サービスエアを装備。サービスエアカプラでエア工具も同時使用できます。(但し、エアプラズマ切断中は、サービスエアとの同時使用は不可)。手溶接は、溶接電流30~300A・適用溶接棒Φ2.0~6.0mmまで対応します。交流電源は100V 3.0kVA出力可能です。エコベース搭載の環境対応ボディ
    その他【排出ガス指定】第3次質量(kg)【整備】660周波数(Hz)60容量(L)【エコベース】53.2定格電圧(V)【単相】100【直流溶接電源】31.2【エアプラズマ切断】140寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1580×850×1050燃料軽油定格電流(A)【エアプラズマ切断】70【直流溶接電源】280定格出力(kW)【エアプラズマ切断】9.8【直流溶接電源】8.74使用率(%)【定格エアプラズマ切断】60騒音値(dB)音響パワーレベル LwA:90/騒音指定:超低騒音型乾燥質量(kg)615燃料タンク容量(L)40適合溶接棒(mm)2.0~6.0エンジンタイプヤンマー 3-3TNV76G定格使用率(%)50電流調整範囲(A)30~300、【エアプラズマ切断】20~70定格出力(kVA)【単相】3
  • インバータFREQROL-E800シリーズ 200Vクラス 三菱電機

    インバータFREQROL-E800シリーズ 200Vクラス

    三菱電機(1件のレビュー)
    43,980税込48,378
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    周波数(Hz)50/60保護構造閉鎖型(IP20)(IEC60529)制御方式共通:Soft-PWM制御/高キャリア周波数PWM制御、誘導モータ:V/F制御、アドバンスト磁束ベクトル制御、リアルセンサレスベクトル制御、PMモータ:PMセンサレスベクトル制御信号形式始動信号:正転・逆転個別、始動信号自己保持入力(3ワイヤ入力)選択可能電源電圧(V)交流:3相200~240、直流:283~339交流電圧許容変動(V)170~264(50/60Hz)保存温度(℃)-40~70周波数特性電圧/基底周波数0~590Hz任意設定可能、定トルク・低減トルクパターン選択可能(誘導モータのみ)入力信号端子点数(接点入力):7点、入力端子選択可能信号:低速運転指令、中速運転指令、高速運転指令、出力停止、正転指令、逆転指令、インバータリセットPr.178~Pr.184(入力端子機能選択)により入力信号の変更が可能出力周波数(Hz)誘導モータ:0.2~590(アドバンスト磁束ベクトル、リアルセンサレスベクトル時の上限周波数は400)、PMモータ:0.2~400(モータ最大周波数以上では駆動不可)出力過負荷電流定格LD:120%60s、150%3s(反限時特性)周囲温度50℃、ND(初期設定):150%60s、200%3s(反限時特性)周囲温度50℃周囲湿度(%RH)90以下(結露のないこと)基板コーティングなし直流制動誘導モータ:動作周波数(0~120Hz)、動作時間(0~10s)、動作電圧(0~30%)可変、PMモータ:動作時間(0~10s)可変[動作電圧(動作電流)変更不可]保護機能加速中過電流遮断、定速中過電流遮断、減速/停止中過電流遮断、加速中回生過電圧遮断、定速中回生過電圧遮断、減速/停止中回生過電圧遮断、インバータ過負荷遮断(電子サーマル)、モータ過負荷遮断(電子サーマル)、フィン過熱、不足電圧、入力欠相、ストール防止による停止、脱調検出、上限故障検出、下限故障検出、ブレーキトランジスタ異常、出力側地絡過電流、出力短絡、出力欠相、外部サーマル動作、オプション異常、通信オプション異常、パラメータ記憶素子異常、PU抜け発生、リトライ回数オーバー、CPU異常、出力電流検出値異常、突入電流抑制回路異常、USB通信異常、アナログ入力異常、セーフティ回路異常、過速度発生、速度偏差過大検出、ブレーキシーケンス異常、PID信号異常、Ethernet通信異常、反転減速異常、内部回路異常、シーケンス機能ユーザ定義異常、基板組み合わせ不一致トルクブースト手動トルクブースト出力信号インバータ運転中、周波数到達、周波数検出、出力電流検出、運転準備完了、過負荷警報、異常出力、軽故障などよりオープンコレクタ出力、2種類、接点出力(1c接点)1種類選択可能標高(m)3000以下耐振動(m/s2)5.9以下雰囲気屋内(腐食性ガス・引火性ガス・オイルミスト・じんあいのないこと)周囲温度(℃)-20~60(50を超えて使用する場合は、定格電流のディレーティングが必要)周波数設定分解能アナログ入力:0.015Hz/0~60Hz(端子2、4:0~10V/12bit)、0.03Hz/0~60Hz(端子2、4:0~5V/11bit、0~20mA/11bit)、デジタル入力:0.01Hz周波数精度アナログ入力:最大出力周波数の±0.2%以内(25℃±10℃)、デジタル入力:設定出力周波数の0.01%以内ストール防止動作レベル動作電流レベル設定可能(0~220%可変)、有無の選択可能警報機能ファン故障、ストール防止(過電流)、ストール防止(過電圧)、回生ブレーキプリアラーム、電子サーマルプリアラーム、PU停止、メンテナンスタイマ警報、パラメータ書込みエラー、操作パネルロック、パスワード設定中、スピードリミット表示、セーフティ停止中、Ethernet通信異常、IPアドレス重複、IPアドレス異常、パラメータ誤設定振動数範囲(Hz)10~55(X、Y、Z各方向)動作機能上限周波数、下限周波数、多段速運転、加減速パターン、サーマル保護、直流制動、始動周波数、JOG運転、出力停止(MRS)、ストール防止、回生回避、周波数ジャンプ、回転数表示、瞬停再始動、遠隔設定、オートマティック加減速、リトライ機能、キャリア周波数選択、高応答電流制限、正逆転防止、運転モード選択、すべり補正、ドループ制御、速度スムージング制御、トラバース、オートチューニング、適用モータ選択、RS-485通信、Ethernet通信、PID制御、簡易ダンサ制御、冷却ファン動作選択、停止選択(減速停止/フリーラン)、停電時減速停止機能、あて止め制御、シーケンス機能、寿命診断、メンテナンスタイマ、電流平均値モニタ、多重定格、速度制御、トルク制御、トルク制限、セーフティストップ機能トルク制限トルク制限値設定可(0~400%可変)周波数設定信号アナログ入力端子点数:2点、アナログ入力:(端子2、4)0~10V、0~5V、4~20mA(0~20mA)選択可能、デジタル入力:操作パネルのMダイヤルにより入力、BCD4桁または16bitバイナリ(オプションFR-A8AXEキット使用時)加速・減速時間設定(s)0~3600(最大2種類の加速・減速個別設定可能)周波数許容範囲(%)±5
  • コンパクト形インバータ FRENIC-Mini(C2)シリーズ 富士電機

    コンパクト形インバータ FRENIC-Mini(C2)シリーズ

    富士電機(18件のレビュー)
    41,980税込46,178
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    横行搬送機械に最適な性能 少容量の多様なニーズに最適な機能を搭載(多様な周波数設定に対応・出力周波数を最大400Hzまで設定可能・トランジスタ出力を1点装備・折れ線V/fパターンは2点設定可能 コンパクト(横密着取付けが可能(サイド・バイ・サイド取付け)・RS485通信カード(オプション)を内蔵可能・FVR-C11Sシリーズと寸法の互換性を確保
    仕様●仕向先・取説:日本・日本語保護構造IP20 閉鎖形、UL open type構造標準形(IP20)周波数許容変動5~-5%出力過負荷電流定格定格出力電流の150%-1min 200%-0.5s出力定格周波数(Hz)50/60直流制動制動開始周波数:0.0~60.0Hz、制動時間:0.0~30.0s、制動動作レベル:0~100%適合安全規格UL508C、IEC61800-5-1:2007分野コンパクト形開発系列2シリーズ
  • 電源トランス 単相単巻 200V → 100V TOYOZUMI(トヨズミ)

    電源トランス 単相単巻 200V → 100V

    TOYOZUMI(トヨズミ)(17件のレビュー)
    45,980税込50,578
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    豊富な容量構成でなお、小型軽量を可能にした電圧変換用の単巻ダウントランス
    1次電圧(V)200-220-240(0V端子共用)2次電圧(V)100-115(0V端子共用)仕様RoHS指令対応周波数(Hz)50/60耐電圧AC1.5kV出力電圧(V)100入力電圧(V)200接続方法ネジ端子台回路方式単相・単巻
  • FW-Sシリーズ・トランスユニット 三菱電機

    FW-Sシリーズ・トランスユニット

    三菱電機
    419,800税込461,780
    1台
    5日以内出荷
    幅広いバリエーション。FW-Sシリーズの3.0kVAのUPS本体と組み合わせることが可能です。耐環境仕様のUPSや停電補償時間5分/10分品と組み合わせることができ、お客様のご要望に応じた組み合わせを可能にします。設置の自由度。トランスユニットは、UPS本体と別置きになります。盤の小型化にも貢献します。(UPS本体とトランスユニットの2台構成となります。横に並べて設置する場合、幅はFW-V20の約2倍のスペースが必要です。)。出力電圧を選択可能。出力電圧は200Vと100Vを併用可能です。200Vを動力用、100Vを制御電源用など、お客様の使用用途に応じて柔軟に使い分けていただくことが可能です。
    質量(kg)約40タイプ(製品)端子台・コンセント仕様電圧(V)(交流入力)AC185~260、(交流出力)UPS動作時:200-240 ±5% (接続するUPSの出力設定に依存)、UPSバイパス時:200-240 (入力電圧の±10%以内)入力容量3.0kVA外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×484×507周波数(交流入力)47.5Hz~63Hz、(交流出力)UPS動作時:50/60Hz(接続するUPSの出力周波数に同期)、UPSバイパス時:入力周波数 (入力の周波数に依存)出力容量3.0kVA/2.4kW相数(交流入力・交流出力)単相2線式相対湿度25~85%RH以下(結露しないこと)塗装色グレー端子台(交流入力・交流出力)M4端子台周囲温度(℃)0~40(推奨20~30RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合据付方式タワー/ラック兼用
  • インバーターガソリン発電機 MEIHO(ワキタ)

    インバーターガソリン発電機

    MEIHO(ワキタ)
    229,800税込252,780
    1台
    翌々日出荷
    高品質・安定供給。3KVAの高出力インバーター発電機です。ご家庭で使用している電源と同等の良質な電気を安定供給します。 見やすい操作パネル。モニターで、電圧や使用電流等の確認も可能になりました。 超低騒音仕様。夜間作業、市街地、住宅地等での使用に適しています。 クラス最軽量級でコンパクト。防音タイプでは、このクラス最軽量級でコンパクトな発電機です。 オイル点検がラク。オイル点検窓がついており、カバーを外す事なくオイルの給油、点検が可能になりました。 エンジンの始動が便利。スタータースイッチ、リコイルスターターどちらでもエンジンの始動が可能です。 タッチガードで誤作動防止。スタータースイッチ接触による誤作動を防止するためタッチガードを設置しました。 移動ラクラク。本体に車輪を装備し、現場での移動が楽になりました。(安全にご使用いただくため、坂道などの傾斜面での使用はお止め下さい。) 停電や災害時など、非常用電源にも最適です。その他のシステムから給電する電源供給装置より、安価で利便性が高くインバータ発電による高品質な電気を供給。家電製品の使用、通信も確保できます。個人宅配送不可商品です。
    周波数(Hz)交流:50/60(切換式)燃料タンク容量(L)10仕様超低騒音型付属品直流充電コード、プラグレンチ、ドライバー、ロート全長(mm)579質量(kg)45全幅(mm)440全高(mm)510コンセント形状単相100V15A用×2、単相100V30A用×1、12Vバッテリー充電用×1交流電圧(V)100直流電圧(V)12エンジン部総排気量(mL)212全長×全幅W×全高(mm)579×440×510バッテリーYUASA YTX7L-BS連続運転時間(h)11~6(1/4負荷時~負荷時)交流定格出力(kVA)3(最大3.3)交流電流(A)30直流電流(A)8始動方式セルスターター/リコイルスターター方式バッテリー容量(Ah)6材質(カバー)樹脂過電流保護(交流)インバータ過負荷保護プログラム制御、(直流)無ヒューズ過電流保護装置騒音値(dB(A)/7m)62.2(音圧レベル3/4負荷時(A))蓄電池タイプHJ01-L-20-GFP-B2(リチウムイオンバッテリー)[12V/2Ah]点火プラグBPR6ES(NGK)エンジンオイル容量(mL)0.6RoHS指令(10物質対応)対応エンジン型式LC170FD-3エンジン使用燃料無鉛ガソリンエンジンオイル量(L)0.6音響パワーレベル(dB)83(LwA)
  • 単相 単巻トランスSTP-A(ケースなし) 鎌田信号機

    単相 単巻トランスSTP-A(ケースなし)

    鎌田信号機(15件のレビュー)
    38,980税込42,878
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    1次電圧(V)0/200/2202次電圧(V)0/100/110仕様ケースなし
  • 変圧器 ポータブルトランス(降圧・昇圧兼用タイプ) TRUSCO

    変圧器 ポータブルトランス(降圧・昇圧兼用タイプ)

    TRUSCO(5件のレビュー)
    27,980税込30,778
    1台
    当日出荷
    1台で昇圧・降圧に対応した兼用型の現場へ持ち運び可能な変圧器です。電気製品のパワー不足解消に最適です。電圧降下対策に最適です。
    用途現場に200Vしかなく100Vの電動工具を使用したい時に、電圧ドロップ現象による工具のパワー不足の解消に入力電圧(V)100・200容量(kVA)3出力電圧(V)100・115タイプ降圧・昇圧兼用トラスコ品番764-4639質量(kg)14.5電流(A)30入力プラグ三相200V接地3P20A保護機能安全ブレーカー30A
  • 単相 複巻 変圧器 静電シールド付 SC-Eシリーズ スワロー電機

    単相 複巻 変圧器 静電シールド付 SC-Eシリーズ

    スワロー電機(8件のレビュー)
    49,980税込54,978
    1台
    当日出荷から17日以内出荷
    作業時間を大幅に短縮 アップねじ式端子台の採用で、ねじやカバーを取り外すことなく丸形・Y形端子の接続ができます。又、ねじの脱落、紛失等の恐れがなく、作業時間を大幅に短縮できます。
  • Service Bypass Panel for SURT7.5-10KVA [Output: 3 L6-30 3 L6-20] シュナイダーエレクトリック

    Service Bypass Panel for SURT7.5-10KVA [Output: 3 L6-30 3 L6-20]

    シュナイダーエレクトリック
    339,800税込373,780
    1個
    12日以内出荷
    SrviceBypassPanelはSmart-UPS RTに使用する、外付けの保守用バイパスパネルです。 ラックスペース:4U ※ラックマウント用のレールキットは標準添付。無償保証期間:2年
    仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:非対象●電気通信事業法備考:非対象●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:2011/1026●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):-●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4204-28
  • ポータブルトランス IKURATOOLS(育良精機)

    ポータブルトランス

    IKURATOOLS(育良精機)(11件のレビュー)
    31,980税込35,178
    1台
    当日出荷
    電気製品のパワー不足解消に!!電圧降下対策に!!
    用途工務店、木工所、農林業、各種工事、展示会など電動工具等の電源に。仕様屋内用定格連続ケーブル長(m)(入力)2
  • ボルトスライダー S-130 山菱電機

    ボルトスライダー S-130

    山菱電機(8件のレビュー)
    66,980税込73,678
    1個
    当日出荷
    半導体を使用しないため、ノイズが出ません。 特殊配分によるカーボン刷子を摺動出力電圧を断続することなく、連続的に0より任意の電圧まで可変します。
    仕様電圧計なし出力電圧(V)0~130入力電圧(V)100相数単相2線種別据置型温度上昇(コイル)55K以下、(鉄芯)45K以下冷却方式自冷式出力変動率(%)5以下使用周囲温度(℃)0~40入力周波数(Hz)50/60端子M6定格時間(時間)4使用周囲湿度(%RH)35~85
  • 電源トランス 単相 複巻 200V → 100V TOYOZUMI(トヨズミ)

    電源トランス 単相 複巻 200V → 100V

    TOYOZUMI(トヨズミ)(3件のレビュー)
    78,980税込86,878
    1台
    当日出荷から7日以内出荷
    仕様RoHS指令対応周波数(Hz)50/60耐電圧AC1.5kV入力電圧(V)200接続方法ネジ端子台回路方式単相・複巻
  • 100V/200V/昇圧/降圧兼用ポータブル変圧器 トランスターキュービー SUZUKID(スズキッド)

    100V/200V/昇圧/降圧兼用ポータブル変圧器 トランスターキュービー

    SUZUKID(スズキッド)(1件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷
    昇圧、降圧どちらでもOK。100V→115V、200V→100/115Vへと変圧できるため用途が広がります。 使用頻度の高い100Vコンセントが2個ついているため本器の能力を余すことなく発揮することができます。
    定格容量3kVA(30分)、1.5kVA(連続)付属品200V用ゴムプラグ(接地3P-20A-250V)1個、100V用ゴムプラグ(2P-15A-125V)1個幅(mm)168質量(kg)約7高さ(mm)160タイプ昇降圧兼用奥行(mm)160定格周波数(Hz)50/60出力電圧(V)100/115入力電圧(V)100/200分類オートトランス寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)168×160×160相数単相電源コード約1.8m出力コンセント100V出力コンセント2ケ、115V出力コンセント1ケ
  • インバータ FR-A800シリーズ 標準構造品 三菱電機

    インバータ FR-A800シリーズ 標準構造品

    三菱電機(1件のレビュー)
    72,980税込80,278特価
    1台
    当日出荷から91日以内出荷
  • 単相複巻トランス 相原電機

    単相複巻トランス

    相原電機
    48,980税込53,878特価
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    絶縁性・電気特性に優れ、小型・軽量化された製品です。電気機器用電源昇圧等に
    仕様複巻形状TB適合規格JIS C 5310・6436シールド一次・二次間シールド付き(E)1次電圧(V)110-100-02次電圧(V)220-200-0接地端子
  • 多機能・小形インバータ VF-S15シリーズ 東芝シュネデール・インバータ

    多機能・小形インバータ VF-S15シリーズ

    東芝シュネデール・インバータ(4件のレビュー)
    47,980税込52,778
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    大きな設定ダイヤルでパラメータを一発設定! EASYキーで、使用頻度の高いパラメータのみ表示 インバータに電源を入れなくても、パラメータ設定が可能 長寿命設計 RoHS(欧州特定有害物質使用制限)指令に対応 安全機能搭載で、信頼性の高い出力遮断が可能 モータと一緒に、省エネルギーを実現 高トルク負荷を楽々運転 オートチューニングで、モータ定数を簡単設定 ティーチング機能で、昇降機械を簡単調整 RS485通信機能を標準装備 充実のネットワークオプション対応 簡易プログラミング機能<My機能-S>搭載