天然素材から生まれた、シールはがしの強力タイプ。
スプレーのり88、99の汚れや油、テープののり残りなどを手軽に落せます。
ハードな洗浄力です。
フロンガス、1.1.1.トリクロルエタンは使用しておりません。
環境対応汚染物質削減:大気に蒸発するフロンガスや塩素用材を製品から排除
家具等に貼ったテープをはがした後の「のり残り」や「はがし残り」をきれいに落とします。
油性インキやクレヨン、台所の油汚れ、床ワックスのクリーナーとしても使えます。
用途ガムテープ、布テープ、アルミテープ、ビニールテープ、両面テープなどに。
トラスコ品番431-1990
主成分天然オレンジオイル
噴射剤LPG
1本(220mL)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
モール、エンブレム等をはがした後に残った両面テープを除去するハクリ剤です。ステッカーやシールをはがした後に残ったのりも簡単にきれいに落とせます。内容物が分離している場合は良く撹拌して下さい。
容量(g)400
形態缶
主成分キシレン30%~40%
1本(400g)
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
こんなお得な商品も!

ラベルはがしスプレー
モノタロウ
¥499
税込¥549
ラベル(紙製)の上からスプレーするだけで簡単に剥がし易くなります。
剥がれ難い強粘着性ラベル対応の超強力タイプです。
用途ガラス、金属、プラスチック、レザー、ダンボール等に貼られた粘着性シール、ラベル、テープ等の剥離
成分石油系溶剤、植物性油(LPG)業務用
使用方法あらかじめ目立たないところにスプレーし、下地に異常が無いことを必ず確かめてください。剥がしたいシールラベルに向かって約10~20cm離してスプレーし、1~2分放置して浸透させた後、へら等でめくり取ってください。使用後は速やかに柔らかい布や紙で拭き取ってください。下地に粘着剤が残った場合は再度スプレーし、柔らかい布や紙で拭き取って下さい。
寸法(mm)66×66×205
毒劇区分普通物
1本(420mL)
¥799
税込¥879
当日出荷
多種類の汚れを溶解する洗浄力の高いクリーナーです。しつこいのり残りやベタついた油汚れも強力に洗浄します。洗浄面に残ったクリーナーは水で簡単に洗い落とせます。レンジフード・換気扇回り・床・壁・什器などや、ボイラールーム・機械室にも使用できます。
用途のり、油の汚れ落とし。
トラスコ品番107-2743
材質主成分:リモネン
色透明
容量(mL)672
質量(g)691
1本
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
紙製ラベルの上からスプレーするだけで、シールを簡単にはがしやすくします。
用途プラスチック・ガラス・金属・段ボールなどに貼られた粘着性シール・ラベル・テープなどのはく離に。
テープをはがした後に残る粘着剤のべたつき・マジックインキ・地面についたガムの除去に。
成分イソプロピルアルコール、水素化精製重質ナフサ(石油)、d-リモネン、プロパン、ブタン
ガスの種類高圧ガス(LPG)
RoHS指令(10物質対応)対応
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1本(420mL)
¥499
税込¥549
当日出荷
スプレーのり55、77、デザインボンドののり残りなどを手軽に落とせます。
ソフトな洗浄力です。
環境対応汚染物質削減:大気に蒸発するフロンガスや塩素用材を製品から排除
鮮やかな黄色と黒のストライプです。
摩耗に強く、こすれても色が落ちません。
テープをはがしてものり残りしません。
用途屋内用。
危険表示、区画線。
色イエロー×ブラック
テープ幅(mm)50
厚さ(mm)0.13
テープ長さ(m)18.2
仕様切断にはカッターが必要
トラスコ品番328-4026
質量(g)184
基材塩化ビニール
引張強度27.4N/10mm
粘着剤ゴム系
粘着力2.55N/10mm
アズワン品番1-7221-01
1巻
¥7,198
税込¥7,918
当日出荷
タレにくく、飛び散りません。カチカチに固まって取れなくなったガムテープやシール等をはがれ易くします。はがすのに適した専用ヘラ付です。
用途古くなって取りにくいテープ・シールのはがしに。
タイプスプレー
1本(220mL)
¥889
税込¥978
当日出荷
粘着剤つき塩ビフィルム用のハクリ剤です。
ボディー外装に貼られているストライプ、ステッカー、紙ラベルをはがすのに最適です。
塩ビフィルム(ストライプ)をはがした後に残った粘着剤の除去にも使用できます。
容量(mL)420
種類ストライブはがし
形態缶
1本(420mL)
¥3,098
税込¥3,408
当日出荷
強い粘着剤でもはがせる強力タイプです。
刷毛塗りタイプで飛び散りません。
ヘラ付です。
用途ガムテープ、ビニール製シール、カッティングシート等の残った粘着はがし。
色透明
柑橘類から採れる天然のリモネンを主成分とした泡状のクリーナーです。テープ跡,油汚れ,落書き,ガムなどの除去にお使いください。また、液ダレしないため壁面の汚れ落しにも最適です。
用途展示物を留めた粘着テープののり跡に、油性サインペンなどの落書き落としに、こびりついたガムのこびりつき除去に
成分水、有機溶剤(リモネン)、非イオン系界面活性剤
トラスコ品番361-3291
噴射剤lpg、ジメチルエーテル
1本(480mL)
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
ラベルの上からハケで塗るだけ。
はがれにくい強粘着ラベルもOK!
用途ガラス、金属、プラスチック、レザー、ダンボール等に貼られた粘着性シール、ラベル、テープ等の剥離
成分有機溶剤(キシレン含む)
寸法(mm)95×68×84
毒劇区分普通物
1本(100mL)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
スポットノズル付で幅の狭いテープでも適格にスプレーできます。両面テープへの浸透に優れています。はがすのに適した専用ヘラ付です。
用途両面テープのはがし。フックやガムテープ・両面テープなどのはがし後の汚れ落とし。
付属品専用ヘラ
色透明
主成分混合有機溶剤
粘着剤付き塩ビフィルムや、期間がたって剥がれなくなったフィルムにスプレーするだけで、シワシワにして浮き上がらせます。フィルムをはがしたあとに残ったのりも除去できます。
用途看板、ウインドウ、サインなどに貼られた塩ビフィルムの除去に、ラベル剥はがし。
トラスコ品番542-0822
材質基材:メチルエチルケトン
色乳白色
容量(mL)420
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
両面テープやガムテープなどのこびりついたテープをはがし、頑固な汚れを落とす強力タイプです。
主成分酢酸ブチル、ミネラルスピリット、シクロヘキサン、LPG
付属品ヘラ1本
速乾接着スプレーのり
接着力が強力で、しっかり貼ることができ、厚い物や表面に凹凸があるものでも接着が可能です。
非塩素系の接着剤です。塩素系溶剤は使用していません。
フロンガスは使用していません。強力接着
用途厚いもの、凹凸な表面。
粘着タイプ強粘着
成分基材:S.B.R(スチレンブタジエンゴム)主溶剤:ノルマルペンタン、アセトン、トルエン噴射剤:ジメチルエーテル
トラスコ品番216-9312
使用方法使用方法1.ご使用前に、缶をよく振ってください。2.接着面より20cm程度離してうすく均一にスプレーしてください。3.スプレー後、30秒以上時間をおいてから貼り合わせてください。 接着面からの距離を変えることにより、スプレー幅を調節することができます。また、噴射チップの白い部分をまわすと上下方向にもスプレーできます。
色乳白色
貼合せ可能時間(片面)30秒~1分(両面)30秒~5分
はく離強度(N/m)2200
塗布面積(m2)約4
吹出しパターン荒い帯状
1本(430mL)
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
紙製ラベルは上から、ステッカーは接着面にスプレーするだけで、簡単にはがせます。はがしたあとの汚れやべとつきもきれいに落とせます。
ヘラ付です。
用途ロッカー、机、ガラス窓などについたシールや値札ラベルステッカー、運送便の送り状などに。
トラスコ品番416-6027
色透明
質量(g)228
1個(220mL)
¥899
税込¥989
当日出荷
ポリエチレン製使い捨て手袋。
外エンボス加工ですべり止め効果があります。
左右兼用タイプ。
食品工場など異物混入を防ぐブルー色のポリエチレン手袋です。
用途食品加工業、機械工業、実験用、家庭用等
厚さ(mm)約0.023
全長(cm)約27.5
材質ポリエチレン(CPE)
色ブルー
エンボス加工外エンボス
プラスチック・ガラス・スチール・メラミン化粧合板やファイルの表紙などに貼った粘着シール・粘着ラベルなどのはがしと、のり残りの除去に。
付属品ヘラ1本
主成分ミネラルスピリット、LPG
基材はなじみが良く、1度伸ばすと元に戻りにくいので、凸凹面にも貼れ、曲線も描けます。
区画線や色分け標示、フタシールなどに使われています。
のりのはみ出しがなく、またテープをはがしてものり残りしにくい接着剤を使っています。
用途屋内用。
標示・装飾・区画線用
主な用途表示・安全用
巻きつけるだけでしっかり固定でき、着脱もワンタッチで簡単です。
布のように薄く、ソフトでしなやかなので、巻いている物を傷つけません。
ロールタイプだから巻き付ける物に合わせて、好きな長さにカットできます。
粘着テープではありませんので、はがした後ののり残りはありません。
材質ポリプロピレン/ポリエステル
幅(mm)5~150
色ブラック
長さ(m)3m or 10m
サービス分類オーダー・加工
耐久性、耐摩耗性、耐湿性、耐薬品性に優れています。なじみが良く、1度伸ばすと元に戻りにくいので、凹凸面にも貼れ、曲線も描けます。のりのはみ出しがなく、またテープをはがしてものり残りしにくい粘着剤を使っています。巻き芯が樹脂性でクリーンルームでも使用可能です。
用途屋内用。パイプなどの色分け用。メッキのマスキング用。区画線用。
幅(mm)50
長さ(m)18.2
仕様切断にはカッターが必要
材質基材:塩化ビニール、粘着剤:ゴム系
厚さ(mm)0.13
質量(g)184
主な用途表示・安全用
粘着力(N/10mm)3.33
引張強度(N/10mm)27
使用場所屋内
つや消しタイプの透明ビニールテープです。舞台や撮影所での照明やフラッシュの光に反射しにくいです。薄手(0.13mm)で段差も出にくいです。弱粘着剤採用でのり残りしにくく、はがした後もキレイです。
用途舞台や撮影所の床材の固定やジョイントに。
材質ポリ塩化ビニル
幅(mm)50
色透明(つや消し)
長さ(m)30
テープ厚さ(mm)0.13
粘着剤ゴム系
主な用途固定
粘着力(N/10mm)1.46
引張強度(N/10mm)30.61
伸長率(%)257
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(2.73MB)
粘着タイプ弱粘着
1巻
¥899
税込¥989
欠品中
ガラス、プラスチック、金属、紙、ゴムなど、乾いた表面であれば、どこにでも貼れます。油や水に強く、耐酸性にすぐれています。一度貼ったテープを貼替えることもでき、はがした面にのりが残りません。
テープ幅(mm)約13
テープ長さ(m)12.7
基材紙
テープ厚さ(mm)0.15
粘着剤天然ゴム系
特性耐油、耐水、耐酸性
テープをはがした後のめんどうな作業をなくした大変使いやすい和紙タイプの車輌塗装用テープです。
接着力に優れている上、のり残りが少なく、テープがきれいにはがせます。
又、見切りのラインがシャープにあがりアールがとりやすくなっています
用途自動車塗装に。
シーリング用。
テープ厚さ(mm)0.08
伸び(%)5(破断時)
耐熱温度(℃)120(目安/1時間)
引張強度(N/10mm)28.6
粉塵等の空調服内での循環低減、首元からの吹き出しを低減します。裏面粘着加工で剥離紙をはがし貼るだけで使用できます。圧力損失が低く、捕集効率に優れたフィルターです。難燃性の不織布を使用しています。空調ファン内の汚れの付着を低減します。<用途>、冷却衣服の電動ファン用フィルターです。衣服内部に砂塵、粉塵の吸引を減少します。
仕様●難燃性(JIS L 1091 A-1法 区分3適合)●標準風速:1.5m/s●裏面粘着タイプ●材質:難燃性ポリエステル、粘着剤●※貼付け前に取付部分の脱脂を十分に行ってください。●※フィルターが汚れてきたら取り換えてください。●※フィルターをはがした際にのり残りが発生しますが、市販のシール剥がしや中性洗剤で拭取れます。
関連キーワード