46件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パネルの接合部や突き合わせ部に貼るだけで、簡単に信頼性の高いシール性能が得られる、薄手シールテープです 金属からモルタルの粗面など幅広い材料に貼るだけでシーリング出来ます 屋外使用可能で、高い耐候性・耐摩耗性があります
用途各種、防水・防さび用途に 輸送機のルーフ、排気設備、太陽光の目地や架台、基地局・機器収容庫、看板、住宅・駐車場の屋根のシール・防錆 継ぎ目、接合部、締結部、リベット箇所の防水・防さび 仕様切断にはカッターが必要 質量(g)530 使用温度範囲-30~100℃ 引張強度21N/10mm 引張強度(N/10mm)21 粘着タイプ強力
1巻
7,298 税込8,028
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

リベットやネジの上から貼れ、簡単に信頼性の高いシール性能が得られる、超厚手シールテープです。金属からモルタルの粗面など幅広い材料に貼るだけでシーリング出来ます。屋外使用可能で、高い耐候性・耐摩耗性があります
用途各種、防水・防さび用途に。輸送機のルーフ、排気設備、太陽光の目地や架台、基地局・機器収容庫、看板、住宅・駐車場の屋根のシール・防錆。継ぎ目、接合部、締結部、リベット箇所の防水・防さび 幅(mm)50 厚さ(mm)2 長さ(m)10 基材アクリル系(表面に耐候・耐久性の高いアイオノマーフィルム) 粘着剤アクリル系 使用環境屋外長期使用可 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
5,298 税込5,828
当日出荷

シールテープ モノタロウ 動画あり
配管ねじのシール材に使用
用途水、水蒸気、液体薬品の配管継手用として最適 耐熱温度(℃)-190~260 引張強度(N/mm2)8 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1パック(5巻)
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フッ素樹脂を未燃成のままテープにしたもので自己融着します。ねじ込み、取り外しが容易です。手で切断可能。
用途ねじ継手に巻き付けねじ込むだけでもれを防止します。 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(10巻)
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,798 税込1,978
当日出荷

耐候性・止水性に優れ、屋外での使用に最適です。(屋外で使用してもぼろぼろにならず長持ちします。) ハードなのに、クッション性に優れ、ピタッと密着します。 戸を閉める音も静かになります。
用途屋外用防水すきまテープ。
1巻ほか
339 税込373
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

雨・風・熱から建物を守るプロ専用の防水・気密テープ。 低温時でも針葉樹合板などの粗面に対しても、初期タック(食い付き)・接着力が極めて高く、また防水シートなどを汚しにくい粘着剤を使用しています。
用途断熱材のつなぎ目封止に。 気密フィルムのつなぎ目封止に。 サッシ廻りの防水シールに。 防水気密用片面接着テープ 窓周り、ドア周り、屋根下地、基礎部などの外装下地接合部の防水気密 タイプ片面粘着強タイプ 伸度(%)28 引張強度(N/15mm)69 粘着力(N/10mm)7.2 引張強度(N/10mm)23.0 粘着力(N/25mm)23.0 セパレータあり 引張強度(N/cm)41 特性防水・気密
1巻
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐候性に優れています。屋外に貼ってものり残りが少ないタイプです。手で切断可能。
用途ブロック、ベニヤ板などの多孔質にも接着可能です。 トラスコ品番363-0935 質量(g)317 主な用途多用途補修用 引張強度(N/10mm)64.3 特性耐候性
1巻
1,298 税込1,428
当日出荷

鉛フリータイプです。 肉厚があり、凹凸のあるコネクタ部分の絶縁防水に適しています。 強度な粘着を持つ幅広(50.8mm)ゴム系絶縁テープです。
用途ケーブルシース切り口、コルゲート部、端末部のシール。 パイプ、フランジ部分の防食およびシール。 仕様切断にはカッターが必要 トラスコ品番217-2780 質量(g)380 引張強度17N/10mm 連続使用温度(℃)90 絶縁破壊電圧(kV/mm)20 特性耐候性 粘着タイプ高粘着
1巻
4,198 税込4,618
当日出荷

手で簡単に切れ、手を汚さない。 厚みが薄いので、段差が発生しにくい。 環境に配慮したノントルエン・タイプの粘着剤使用。 高温時の粘着剤のダレがない。 セパレータ(はく離紙)がないのでゴミがでない。
用途気密シートの固定用に・断熱材のジョイントに・枠周りの防水用に 特性気密・防水
1巻
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

各種流体を取り扱う金属管、プラスチック管、コンジェット管などのねじ継手部シール用のテープです。作業が簡単:PTFEは自己潤滑性非粘着性なのでねじ込み・取り外しが容易で焼き付け等を起こしません。優れた耐薬品性:PTFEの持つ卓越した耐薬品性をそなえているので水、水蒸気、油、化学薬品の配管に使えます。引火性、爆発性、有害ガスのシール材としては取扱いに注意が必要となります。
用途水、水蒸気、油、化学薬品(液体に限る)配管用の継手用 耐熱温度(℃)-100~+260 特性耐薬品
1巻
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

パワーテープ アサヒペン 動画あり
いろいろな用途に使用できる強力粘着テープ。 ポリエステルメッシュ(網)入りだから強力、丈夫なテープです。 天然ゴム系粘着剤を使用しているため、強い粘着性があります。 ポリエチレンフィルムでカバーし、防水機能があります。 手で切れるため、作業時に便利です。 のり残りが少なく、きれいなはがし跡になります。
用途散水ホースの水モレ、雨ドイの補修、テント等の布地のやぶれ補修など 主な用途多用途補修用 RoHS指令(10物質対応)対応 特性防水 粘着タイプ強力
1巻ほか
449 税込494
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

アイロン簡単・強力接着、水洗いOK。
用途レインウエア、テントの目止め等に。 小さいカギザキ、穴あき等の修理補修に。 ラミネート生地で作るエコバッグ等の防水処理に。
1袋
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アクリルタイプの粘着剤を使用するため初期・低温接着性に優れます。耐久性・耐候性に優れます。手で切断可能。
用途透湿・気密シートの貼り合わせ。2×4パネル・断熱材のジョイントシール。サッシ周りの防水シール。胴差し部の防水シール。 仕様片面タイプ トラスコ品番376-2793 質量(g)210 粘着力(N/10mm)13 剥離紙なし 特性気密防水、耐久性、耐候性
1巻
739 税込813
当日出荷

テープの色は白ですが施工後、水性・油性のペンキ上塗り可能な片面防水補修テープです。粗面接着性・防水シール性に優れています。柔軟性に優れ、コーナー部・粗面になじみます。
用途建築施工・板金の仮止め。防水シート内装材の接着。サッシまわりの防水・各種防水シール。 質量(g)170 主な用途補修用 粘着力(N/10mm)11.39 粘着力(N/25mm)28.48 剥離紙あり RoHS指令(10物質対応)対応 特性防水
1巻ほか
759 税込835
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

すべり止めテープ 屋外用 モノタロウ 動画あり
裏紙を剥がして貼るだけの簡単な作業で、スリップ事故を防止できます。 耐水性に優れ、屋外で使用できます。 裏地にアルミを使用し、凹凸がある場所への粘着に最適です。
用途シマ鋼板など、凹凸面がある場所、階段等のすべり止めに。 タイプ凹凸面・シマ鋼板(チェッカープレート)用 使用温度範囲(℃)-5~50 砥粒種類鉱物粒子(酸化アルミニウム) 伸度(%)25 主な用途滑り止め用 引張強度(N/25mm)58.8 耐久性(年)約1~1.5(目安) RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐水性 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1巻
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

30mmΦ丸型の高輝度蓄光タイプの屋内平滑面用、粘着剤付きポイントマーカーシールです。 室内の照明や太陽の光を吸収し、暗所で明るく光ります。光を一旦蓄えると自ら発光するため、電源は不要です。 数時間後の明るさはぼんやりとなりますが、また光が当たれば発光能力が復活し、その性能は半永久的に繰り返されます。 JIS規格:JCクラス(発光時間約6~8時間)をクリアしています。 りん光輝度60分後(mcd/\寸法m(mm)2)JIS Z 9107準拠:41(JIS規格値30)。 1シート(8枚)に星形ミニシール3枚のおまけ付きです。 緊急時のスマホや眼鏡ケース、通常時ではリモコンや電気スイッチの目印に便利です。 防災グッズ(懐中電灯や非常袋)や携帯電話に貼りつければ緊急時に役立ちます。 階段・手すり・非常口ドア部分に貼りつけておけば、不安や危険を軽減し安全に避難タイムの短縮ができます。
用途地震・火災・洪水による突然の停電時の避難経路の誘導標示に 寸法(mm)丸型:30Φ、星形:約14(最長値) 輝度高輝度タイプ、JIS規格:JC、DIN規格(ドイツ国家規格):Dクラス 使用環境50~200ルクス(オフィス等比較的明るい環境) 使用環境温度(℃)(貼り付け後)-20~70℃ 発光時間(時間)約6~8 再生紙使用マーク適合
1セット(8枚)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

手で切れ、のり残りが少なく、作業性の良い布養生用テープです。 汎用の布養生用テープと比較して直射日光に強く、雨水のあたる屋外(建築塗装など)で長期間使用できます。
用途建築塗装マスキング。 養生用(家具・石材・車のボディ・PVC材料塗装表面・白木・無垢材には不適)
1巻ほか
特価
499 税込549
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

クロロプレンフォームの素材を採用し、耐候性にすぐれています。 粘着剤付なので、簡単に、すぐ貼れます。重ね貼りも可能。 雪や雨、水、湿気に強い防水タイプです。
用途雨戸・網戸、物置、シャッター・門扉などのすき間に。 主な用途隙間用 特性耐候性、防水 粘着力(N/6.5mm)5
1巻
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

低VOCタイプ。簡単に施工でき、屋内外問わず強度と耐久性に優れた接着を実現します。リベットやネジ、溶接、接着剤の代替として検討ください。接着とシーリングを同時に実現します。ネジ用の穴あけ加工、溶接痕の再仕上げが不要になり作業性を向上します。接着面が見えないため表面が滑らかになり、外観品質を向上します。施工時の加圧により、すぐに高い初期強度を発現します。より薄く、軽く、異種接合を可能にします。振動や衝撃をフォーム材が吸収し低減します。「ものづくりの結論」接合力、信頼、コストダウン、。「できない」ができる、3M(TM)VHB(TM)テープ。一般金属(アルミニウム、ステンレス鋼、亜鉛メッキ鋼板)から。プラスチック(アクリル、ポリカーボネート、ABS、塗装面)の接着に適しています。ラインアップは厚み別にY4825P-02(0.2mm)、Y4825K-04(0.4mm)、Y4825K-06(0.6mm)、Y4825K-08(0.8mm)、Y4825K-12(1.2mm)、Y4825K-20(2.0mm)。作業性と圧倒的な性能を両立。▼3M(TM)VHB(TM)テープは、柔軟性・耐久性のあるアクリルフォーム基材と粘着剤で構成されています。幅広い材料に対して優れたせん断強度、柔軟性、初期タック、耐熱性を示します。輸送、電化製品、電子機器、建設、標識およびディスプレイ、。一般産業など、さまざまな市場で実績があります。簡単に強く接着できます。3M(TM)VHB(TM)テープの特徴。▼その1強靭な接着力。▼独自の粘着剤と柔軟なアクリルフォームの応力分散効果により、強靭な接着力を発揮します。▼その2簡単な作業性。▼材料面の油・水・ホコリなどを除去しローラーなどで圧着するだけで完了します。▼その3すぐれた変形追従性と振動吸収性。▼きわめて柔軟性が高く、機械的変形や素材の収縮に追従。 しかもすぐれた振動吸収性を持つため、キシミ音・共振音などの発生を抑えることができます。▼その4抜群のシール効果と耐候性。▼独立発泡フォームによる接合のため、きわめて高いシール性を発揮。 また、耐候性にすぐれたアクリル樹脂を使用しているため、屋外使用でも接着強度の劣化はほとんど起きません。▼その5市場のニーズに応える多彩なラインアップ。▼強靭な接着力に何か役立つ機能をプラス。豊富なラインアップで市場における多様なアプリケーションに対応します。常識を覆すフォームテープ。▼3M(TM)VHB(TM)テープの歴史は、1980年に始まります。柔軟性と強度を兼ね備えた3M(TM)VHB(TM)テープは、強度、耐久性、耐溶剤性、耐湿性に優れます。ねじやリベット、さらには溶接の代替として実績が豊富です。組立・取付・固定・シーリングなどの複数プロセスを1つにまとめることができ、作業性を向上させます。建築、自動車、家電、スマートフォンなど様々な分野で使用されています。発売以来、使用環境・使用条件に対する市場のニーズを敏感に感じ取り、。きめ細かなマーケティングから様々な接合テープを導入。不可能とされてきた領域にチャレンジし、新製品を次々に開発。そこにニーズがある限り、3M(TM)VHB(TM)テープは進化しつづけます。世界中で実証された信頼性。▼独自の粘着剤と柔軟なアクリルフォームにより応力を分散して受ける3M(TM)VHB(TM)テープは、。応力が集中するボルトやビス、スポット溶接では不可能な耐久性のある接合を実現します。リベットやネジをなくすことで外観を向上させるだけでなく、。穴あけ作業や部品点数が減ることで施工時間を短縮します。輸送、電気・電子、建築、看板サイン分野など数多くの業界で、屋内/屋外問わず使用されています。耐薬品性、耐紫外線性、耐熱性に優れた3M(TM)VHB(TM)テープは、。ドバイの真夏の暑さからカナダの真冬の寒さまで耐えることができます。独自のアクリル粘着剤は非常に耐久性があり、時間の経過とともに変化しにくいため、。長期的に信頼できる強力なテープとなっています。3Mは、サイエンスとテクノロジーを通じて、イノベーションを生み出します。▼3Mでは、接着の科学を応用して、世界中の企業の設計および製造プロセスを。改善する革新的なソリューションを提供しています。お客様の製品開発がより迅速かつ効率的に進むよう、3Mはサポートをいたします。
1箱(10巻)
22,980 税込25,278
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

低VOCタイプ。簡単に施工でき、屋内外問わず強度と耐久性に優れた接着を実現します。リベットやネジ、溶接、接着剤の代替として検討ください。接着とシーリングを同時に実現します。ネジ用の穴あけ加工、溶接痕の再仕上げが不要になり作業性を向上します。接着面が見えないため表面が滑らかになり、外観品質を向上します。施工時の加圧により、すぐに高い初期強度を発現します。より薄く、軽く、異種接合を可能にします。振動や衝撃をフォーム材が吸収し低減します。「ものづくりの結論」接合力、信頼、コストダウン、。「できない」ができる、3M(TM)VHB(TM)テープ。一般金属(アルミニウム、ステンレス鋼、亜鉛メッキ鋼板)から。プラスチック(アクリル、ポリカーボネート、ABS、塗装面)の接着に適しています。ラインアップは厚み別にY4825P-02(0.2mm)、Y4825K-04(0.4mm)、Y4825K-06(0.6mm)、。Y4825K-08(0.8mm)、Y4825K-12(1.2mm)、Y4825K-20(2.0mm)。作業性と圧倒的な性能を両立。▼3M(TM)VHB(TM)テープは、柔軟性・耐久性のあるアクリルフォーム基材と粘着剤で構成されています。幅広い材料に対して優れたせん断強度、柔軟性、初期タック、耐熱性を示します。輸送、電化製品、電子機器、建設、標識およびディスプレイ、。一般産業など、さまざまな市場で実績があります。簡単に強く接着できます。3M(TM)VHB(TM)テープの特徴。▼その1強靭な接着力。▼独自の粘着剤と柔軟なアクリルフォームの応力分散効果により、強靭な接着力を発揮します。▼その2簡単な作業性。▼材料面の油・水・ホコリなどを除去しローラーなどで圧着するだけで完了します。▼その3すぐれた変形追従性と振動吸収性。▼きわめて柔軟性が高く、機械的変形や素材の収縮に追従。 しかもすぐれた振動吸収性を持つため、キシミ音・共振音などの発生を抑えることができます。▼その4抜群のシール効果と耐候性。▼独立発泡フォームによる接合のため、きわめて高いシール性を発揮。 また、耐候性にすぐれたアクリル樹脂を使用しているため、屋外使用でも接着強度の劣化はほとんど起きません。▼その5市場のニーズに応える多彩なラインアップ。▼強靭な接着力に何か役立つ機能をプラス。豊富なラインアップで市場における多様なアプリケーションに対応します。常識を覆すフォームテープ。▼3M(TM)VHB(TM)テープの歴史は、1980年に始まります。柔軟性と強度を兼ね備えた3M(TM)VHB(TM)テープは、強度、耐久性、耐溶剤性、耐湿性に優れます。ねじやリベット、さらには溶接の代替として実績が豊富です。組立・取付・固定・シーリングなどの複数プロセスを1つにまとめることができ、作業性を向上させます。建築、自動車、家電、スマートフォンなど様々な分野で使用されています。発売以来、使用環境・使用条件に対する市場のニーズを敏感に感じ取り、。きめ細かなマーケティングから様々な接合テープを導入。不可能とされてきた領域にチャレンジし、新製品を次々に開発。そこにニーズがある限り、3M(TM)VHB(TM)テープは進化しつづけます。世界中で実証された信頼性。▼独自の粘着剤と柔軟なアクリルフォームにより応力を分散して受ける3M(TM)VHB(TM)テープは、。応力が集中するボルトやビス、スポット溶接では不可能な耐久性のある接合を実現します。リベットやネジをなくすことで外観を向上させるだけでなく、。穴あけ作業や部品点数が減ることで施工時間を短縮します。輸送、電気・電子、建築、看板サイン分野など数多くの業界で、屋内/屋外問わず使用されています。耐薬品性、耐紫外線性、耐熱性に優れた3M(TM)VHB(TM)テープは、。ドバイの真夏の暑さからカナダの真冬の寒さまで耐えることができます。独自のアクリル粘着剤は非常に耐久性があり、時間の経過とともに変化しにくいため、。長期的に信頼できる強力なテープとなっています。3Mは、サイエンスとテクノロジーを通じて、イノベーションを生み出します。▼3Mでは、接着の科学を応用して、世界中の企業の設計および製造プロセスを。改善する革新的なソリューションを提供しています。お客様の製品開発がより迅速かつ効率的に進むよう、3Mはサポートをいたします。
1箱(10巻)
18,980 税込20,878
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

自己融着する独特の性能を備えているため、ネジ継手に巻き付けるだけでしっかりとシールできます。ネジ込み、取り外しも簡単です。 オネジ、メネジ間に気因するネジ継手部の漏れは、特に横方向への伸びを多くすることにより、防ぐことができます。 -100℃~260℃(使用温度)のすぐれた耐寒・耐熱性を備えています。 ほとんどの化学薬品(溶融アルカリ金属は除く。)溶剤、蒸気などに侵されません。 従来の麻糸や液体コンパウンドのように手を汚すこともなく、しかも簡単スピーディーに作業できます。 鉄・アルミ・ステンレス、銅、アルミなどの金属パイプ、塩ビなどのプラスチックパイプにも使用できます。 関連製品
用途各種配管継手部のシール用 種別耐熱性粘着/継手ネジ部のシールなど 伸度(%)80 耐熱温度(℃)-100~260 主な用途継手ネジ部のシールなど 引張強力(N/cm2)[kgf/mm2]9[0.9] 特性耐寒性、耐熱性
1箱(10巻)
898 税込988
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

漏水補修用強力自己融着シリコーンテープHDT2 3M(スリーエム) 動画あり
素材に自己融着性があり、巻きつけた後一体化します。また、引っ張って巻きつけることで、強い締め付け力が得られ、噴き出す水漏れ等様々な補修が可能です テープ引っ張り量がひと目でわかる「引っ張りOK印」付き 1/2重ね巻がひと目で分かるセンターライン付き 高温180℃対応 1/2重ねで3往復以上巻けば25Aの配管における7.0MPaの耐圧層を形成 本製品を浸漬した溶液は水道水(飲料水)に関する検査を実施済み-厚生労働所告示261号 【使用方法】 テープの楕円印が正円になるまで伸ばして巻きつけます テープ中央の緑色のセンターラインを目安に1/2重ねて巻きつけてください 止水用途の場合は、水が止まるまで複数回巻いてください
用途漏水補修、エアー漏れ補修、防食・保護、絶縁、滑り止め、結束・固定
1巻(1.5m)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

待望のiFaceクリアケース「Reflection(リフレクション)」 こだわりの強化ガラス素材とTPUの一体成型により、美しさと持ちやすさを実現。 ・First Classの形状を引き継いだSラインで持ちやすさ。吸い付くようなグリップ感を実現 ・米軍用規格準拠(MIL-STD-810)の耐衝撃性 ・TPUと透明な強化ガラス、2つの素材でしっかり守る ・ケース内側のハニカム構造とエアポケットにより落下時の衝撃を吸収 ・両面テープや接着剤などを使用しない一体成型製法で耐久性に優れ、長く愛用できる ・使いやすい軽量設計 ・外側のガラス面は表面硬度9Hで傷がつきにくい ・強化ガラス素材使用で黄ばみにくく、美しさ持続 ・iPhone本体の美しさを引き立たせるクリアケース ・背面がクリアなので好きなシールや写真を入れてカスタマイズOK ・内側のガラス面に飛散防止加工が施してあるので、万が一の破損にも安心
適合機種iPhone 13 mini専用 材質アルミノシリケートガラス、TPU 質量(g)約36 寸法(縦×横×厚さ)(mm)約148×74×12 機能ストラップ装着:可、ワイヤレス充電:可
1個
3,298 税込3,628
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

iPhone13mini用の液晶画面をキズや汚れから守る、指紋防止、反射防止の液晶保護フィルムです。 光の映り込みを抑え、見やすい画面を実現する反射防止タイプです。 貼り付け面にシリコン皮膜をコーティングし、接着剤や両面テープを使わずに貼り付け可能な自己吸着タイプです。貼りやすく、貼り直しも可能です。 時間の経過とともに気泡が目立たなくなる特殊吸着層を採用したエアーレスタイプです。 指紋・皮脂汚れが付きにくく、残った場合でも簡単に拭き取れる指紋防止加工を施しています。 端末の形状に合わせたサイズにカット済みなので、パッケージから取り出してすぐに使用可能です。 フィルムを貼ったままでも本体操作ができるタッチスクリーン入力に対応しています。
セット内容液晶保護フィルム(指紋防止、反射防止仕様)×1、ホコリ取りシール×1、クリーニングクロス×1 材質接着面:シリコン、外側:PET サイズ(inch)5.4 対応機種iPhone13mini アズワン品番65-0587-45 特性気泡レス、指紋防止、貼り直し可能、反射防止
1個
899 税込989
当日出荷

指滑りさらさら、反射防止 日本メーカー、AGC社製強化ガラス 端まで守る、フルカバー 気泡ゼロの「バブルレス」 表面硬度10Hで傷から徹底ガード(※本製品はメーカー基準にて10H鉛筆での硬度テストをクリアしています) 飛散防止加工 ズレない貼り付けツール「貼るピタ」 FLEX3Dガラス、365日安心保証サービス ズレない貼り付けツール「貼るピタ」採用 マイクロファイバークロス、埃取りテープ、アルコールシート付属
用途液晶保護フィルム(モバイル) 適合機種iPhone11/XR ブラック 質量(g)9 幅(cm)7.1 高さ(cm)14.6 表面硬度10H 特性ガラス・反射防止・スムースタッチ・気泡レス・防傷加工・飛散防止 奥行き(cm)0.051
1個
2,098 税込2,308
5日以内出荷

端まで守る、フルカバーフレームタイプ 画質そのまま、コントラストを保つ高透明タイプ 日本メーカー、AGC社製の強化ガラス採用 気泡ゼロの「バブルレス」仕様 表面硬度10Hで傷から徹底ガード 万が一の破損にも安心、飛散防止加工 指すべりが良く汚れにくい「フッ素加工」 簡単3ステップで貼り付け「貼るピタMAX」採用 FLEX 3Dガラス、365日安心保証サービス 皮脂がよく落ちる、マイクロファイバークロス付属 貼るピタMAX用の埃取りテープ付属 貼り付け前に汚れを完全除去、アルコールシート付属
クリア 対応機種iPhone 13/iPhone 13 Pro/iPhone 14 特性光沢/ガラス/気泡レス/飛散防止/フッ素コーティング 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)68.6×143.9×0.5 質量(g)8
1個
1,898 税込2,088
4日以内出荷

端まで守る、フルカバータイプ 画質そのまま、コントラストを保つ高透明タイプ 日本メーカー、AGC社製の強化ガラス採用 気泡ゼロの「バブルレス」仕様 表面硬度10Hで傷から徹底ガード 万が一の破損にも安心、飛散防止加工 指すべりが良く汚れにくい「フッ素加工」 ガラスの端がなめらかな、ラウンドエッジ加工 簡単3ステップで貼り付け「貼るピタMAX」採用 皮脂がよく落ちる、マイクロファイバークロス付属 貼るピタMAX用の埃取りテープ付属 貼り付け前に汚れを完全除去、アルコールシート付属
対応機種iPhone 14 Pro 質量(g)10 特性ガラス/フッ素コーティング/気泡レス/飛散防止 クリア 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)68.3×144.3×0.5
1個
1,498 税込1,648
4日以内出荷

端まで守る、フルカバーフレームタイプ 光の映り込みを抑え、指すべりさらさらな反射防止タイプ 日本メーカー、AGC社製の強化ガラス採用 気泡ゼロの「バブルレス」仕様 表面硬度10Hで傷から徹底ガード 万が一の破損にも安心、飛散防止加工 簡単3ステップで貼り付け「貼るピタMAX」採用 FLEX 3Dガラス、365日安心保証サービス 皮脂がよく落ちる、マイクロファイバークロス付属 貼るピタMAX用の埃取りテープ付属 貼り付け前に汚れを完全除去、アルコールシート付属
質量(g)8 対応機種iPhone 13/iPhone 13 Pro/iPhone 14 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)68.6×143.9×0.5 特性反射防止/ガラス/気泡レス/飛散防止 クリア
1個
2,098 税込2,308
4日以内出荷

画質そのまま、高透明タイプ 日本メーカー、AGC社製強化ガラス 端まで守る、フルカバー 気泡ゼロの「バブルレス」 表面硬度10Hで傷から徹底ガード(※本製品はメーカー基準にて10H鉛筆での硬度テストをクリアしています) 飛散防止加工 指すべりが良く汚れにくい「フッ素加工」 FLEX3Dガラス、365日安心保証サービス ズレない貼り付けツール「貼るピタ」採用 マイクロファイバークロス、埃取りテープ、アルコールシート付属
用途液晶保護フィルム(モバイル) 適合機種iPhone11/XR ブラック 質量(g)9 幅(cm)7.1 高さ(cm)14.6 表面硬度10H 特性ガラス・気泡レス・防傷加工・飛散防止・フッ素加工 奥行き(cm)0.051
1個
1,798 税込1,978
13日以内出荷

画面くっきり、光沢タイプ 日本メーカー、AGC社製強化ガラス 端まで守る、フルカバー 気泡ゼロの「バブルレス」 表面硬度10Hで傷から徹底ガード(※本製品はメーカー基準にて10H鉛筆での硬度テストをクリアしています) 飛散防止加工 指すべりが良く汚れにくい「フッ素加工」 ブルーライト低減 FLEX3Dガラス、365日安心保証サービス ズレない貼り付けツール「貼るピタ」採用 マイクロファイバークロス、埃取りテープ、アルコールシート付属
用途液晶保護フィルム(モバイル) 適合機種iPhone11/XR ブラック 質量(g)9 幅(cm)7.1 高さ(cm)14.6 表面硬度10H 特性ガラス・光沢・気泡レス・防傷加工・飛散防止・フッ素加工・ブルーライトカット 奥行き(cm)0.051
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷

端まで守る、フルカバーフレームタイプ 画質そのまま、コントラストを保つ高透明タイプ 日本メーカー、AGC社製の強化ガラス採用 気泡ゼロの「バブルレス」仕様 表面硬度10Hで傷から徹底ガード 万が一の破損にも安心、飛散防止加工 指すべりが良く汚れにくい「フッ素加工」 簡単3ステップで貼り付け「貼るピタMAX」採用 FLEX 3Dガラス、365日安心保証サービス 皮脂がよく落ちる、マイクロファイバークロス付属 貼るピタMAX用の埃取りテープ付属 貼り付け前に汚れを完全除去、アルコールシート付属
ブラック 質量(g)8 対応機種iPhone 14 Pro 特性ガラス/フッ素コーティング/気泡レス/飛散防止 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)68.6×144.6×0.5
1個
1,898 税込2,088
4日以内出荷

端まで守る、フルカバータイプ 画質そのまま、コントラストを保つ高透明タイプ しなやかで割れにくい、高品質の超強化ゴリラガラス採用 気泡ゼロの「バブルレス」仕様 表面硬度10Hで傷から徹底ガード 万が一の破損にも安心、飛散防止加工 指すべりが良く汚れにくい「フッ素加工」 ガラスの端がなめらかな、ラウンドエッジ加工 簡単3ステップで貼り付け「貼るピタMAX」採用 皮脂がよく落ちる、マイクロファイバークロス付属 貼るピタMAX用の埃取りテープ付属 貼り付け前に汚れを完全除去、アルコールシート付属
対応機種iPhone 14 Pro 質量(g)10 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)68.3×144.3×0.5 特性ガラス/光沢/フッ素コーティング/気泡レス/飛散防止 クリア
1個
2,098 税込2,308
取扱い終了

端まで守る、フルカバーフレームタイプ 光の映り込みを抑え、指すべりさらさらな反射防止タイプ ブルーライトを約35%低減、目が疲れにくい 日本メーカー、AGC社製の強化ガラス採用 気泡ゼロの「バブルレス」仕様 表面硬度10Hで傷から徹底ガード 万が一の破損にも安心、飛散防止加工 簡単3ステップで貼り付け「貼るピタMAX」採用 FLEX 3Dガラス、365日安心保証サービス 皮脂がよく落ちる、マイクロファイバークロス付属 貼るピタMAX用の埃取りテープ付属 貼り付け前に汚れを完全除去、アルコールシート付属
質量(g)8 特性反射防止/気泡レス/ブルーライト低減/ガラス/飛散防止 対応機種iPhone 13/iPhone 13 Pro/iPhone 14 クリア 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)68.6×143.9×0.5
1個
2,498 税込2,748
4日以内出荷

端まで守る、フルカバーフレームタイプ 画質そのまま、コントラストを保つ高透明タイプ しなやかで割れにくい、高品質の超強化ゴリラガラス採用 気泡ゼロの「バブルレス」仕様 表面硬度10Hで傷から徹底ガード 万が一の破損にも安心、飛散防止加工 指すべりが良く汚れにくい「フッ素加工」 簡単3ステップで貼り付け「貼るピタMAX」採用 FLEX 3Dガラス、365日安心保証サービス 皮脂がよく落ちる、マイクロファイバークロス付属 貼るピタMAX用の埃取りテープ付属 貼り付け前に汚れを完全除去、アルコールシート付属
特性光沢/ガラス/フッ素コーティング/気泡レス/飛散防止 対応機種iPhone 14 Pro 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)68.6×144.6×0.5 ブラック 質量(g)8
1個
2,698 税込2,968
4日以内出荷

端まで守る、フルカバーフレームタイプ 画質そのまま、コントラストを保つ高透明タイプ しなやかで割れにくい、高品質の超強化ゴリラガラス採用 気泡ゼロの「バブルレス」仕様 表面硬度10Hで傷から徹底ガード 万が一の破損にも安心、飛散防止加工 指すべりが良く汚れにくい「フッ素加工」 簡単3ステップで貼り付け「貼るピタMAX」採用 FLEX 3Dガラス、365日安心保証サービス 皮脂がよく落ちる、マイクロファイバークロス付属 貼るピタMAX用の埃取りテープ付属 貼り付け前に汚れを完全除去、アルコールシート付属
クリア 特性光沢/ガラス/フッ素コーティング/気泡レス/飛散防止 対応機種iPhone 13/iPhone 13 Pro/iPhone 14 質量(g)8 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)68.6×143.9×0.5
1個
2,698 税込2,968
4日以内出荷

端まで守る、フルカバータイプ 光の映り込みを抑え、指すべりさらさらな反射防止タイプ ブルーライトを約35%低減、目が疲れにくい 日本メーカー、AGC社製の強化ガラス採用 気泡ゼロの「バブルレス」仕様 表面硬度10Hで傷から徹底ガード 万が一の破損にも安心、飛散防止加工 ガラスの端がなめらかな、ラウンドエッジ加工 簡単3ステップで貼り付け「貼るピタMAX」採用 皮脂がよく落ちる、マイクロファイバークロス付属 貼るピタMAX用の埃取りテープ付属 貼り付け前に汚れを完全除去、アルコールシート付属
質量(g)10 対応機種iPhone 13/iPhone 13 Pro/iPhone 14 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)68.2×143.5×0.5 特性ブルーライト低減/反射防止/ガラス/気泡レス/飛散防止 クリア
1個
2,098 税込2,308
4日以内出荷

端まで守る、フルカバーフレームタイプ 光の映り込みを抑え、指すべりさらさらな反射防止タイプ 日本メーカー、AGC社製の強化ガラス採用 気泡ゼロの「バブルレス」仕様 表面硬度10Hで傷から徹底ガード 万が一の破損にも安心、飛散防止加工 簡単3ステップで貼り付け「貼るピタMAX」採用 FLEX 3Dガラス、365日安心保証サービス 皮脂がよく落ちる、マイクロファイバークロス付属 貼るピタMAX用の埃取りテープ付属 貼り付け前に汚れを完全除去、アルコールシート付属
ブラック 特性反射防止/ガラス/気泡レス/飛散防止 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)68.6×144.6×0.5 対応機種iPhone 14 Pro 質量(g)8
1個
2,098 税込2,308
4日以内出荷

端まで守る、フルカバーフレームタイプ 光の映り込みを抑え、指すべりさらさらな反射防止タイプ しなやかで割れにくい、高品質の超強化ゴリラガラス採用 気泡ゼロの「バブルレス」仕様 表面硬度10Hで傷から徹底ガード 万が一の破損にも安心、飛散防止加工 簡単3ステップで貼り付け「貼るピタMAX」採用 FLEX 3Dガラス、365日安心保証サービス 皮脂がよく落ちる、マイクロファイバークロス付属 貼るピタMAX用の埃取りテープ付属 貼り付け前に汚れを完全除去、アルコールシート付属
クリア 対応機種iPhone 13/iPhone 13 Pro/iPhone 14 質量(g)8 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)68.6×143.9×0.5 特性反射防止/ガラス/気泡レス/飛散防止
1個
2,898 税込3,188
4日以内出荷

ガラス特有のなめらかな指滑りを実現する高透明タイプのiPhone13mini用液晶保護ガラスです。 高精細液晶を損ねない高い透明度を実現します。 表面硬度10Hの強化ガラス採用により、保護ガラス表面のキズを防止します。※メーカー基準による10H鉛筆硬度試験での実力値です。 貼り付けの際にずれやすいフィルムをぴったり位置合わせできる貼り付けツール付き。 貼り付け面にシリコン皮膜をコーティングし、接着剤や両面テープを使わずに貼り付け可能な自己吸着タイプです。貼りやすく、貼り直しも可能です。 時間の経過とともに気泡が目立たなくなる特殊吸着層を採用したエアーレスタイプです。 指紋・皮脂汚れが付きにくく、残った場合でも簡単に拭き取れる指紋防止加工を施しています。 握ったときやカバンから取り出すときにも引っかかりにくいように、エッジに丸みをもたせた「ラウンドエッジ加工」を施しています。 端末の形状に合わせたサイズにカット済みなので、パッケージから取り出してすぐに使用可能です。 フィルムを貼ったままでも本体操作ができるタッチスクリーン入力に対応しています。 特殊な飛散防止設計により、万一割れてしまった際にもガラス片が飛散することなく、高い安全性を実現しています。
セット内容液晶保護ガラス(光沢仕様)×1、ホコリ取りシール×1、クリーニングクロス×1、貼り付けキット×1 材質接着面:シリコン、外側:ガラス、PET サイズ(inch)5.4 対応機種iPhone13mini アズワン品番65-0587-57 特性ガラス、スムースタッチ、ラウンドエッジ、気泡レス、指紋防止、貼り直し可能
1個
1,198 税込1,318
当日出荷