カテゴリ
- テープ(46)
- ビニールテープ一般用途(9)
- ビニールテープ電装・ハーネス(1)
- 研磨材(151)
- 研磨シート(18)
- ディスクペーパー・サンダー用ペーパー(30)
- メカニカル部品(392)
- Vベルト(スタンダード)(60)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,667)
- パソコン/周辺機器(409)
- 制御機器(375)
- 空調・照明・電設資材(312)
- 作業工具(158)
- 物流用品(151)
- 科学研究・開発用品(132)
- 電動工具(123)
- 防犯用品(122)
- 切削工具(122)
- 測定用品(109)
- 船舶用品・漁業資材(95)
- 機構部品(94)
- 空圧工具(93)
- 保管用品(92)
- 作業服(78)
- ポンプ・送風機・電熱機器(77)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(68)
- 油圧機器・油圧ホース(64)
- 家電(61)
- ねじ・ボルト・釘(55)
- 溶接用品(51)
- 建築金物(45)
- 厨房用品(38)
- 電気材料(37)
- 住設機器(37)
- バイク純正部品(33)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(32)
- FA担当者のオススメ新商品(28)
- 清掃用品(25)
- 事務用品(25)
- 店舗什器・備品(24)
- 農業機械(24)
- バイク部品(23)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(23)
- 塗装・養生・内装用品(23)
- 梱包用品(22)
- 自動車補修部品(20)
- 接着剤・補修材(19)
- 配管・水廻り設備部材(19)
- 学童・教育用品(19)
- 農業・園芸資材(19)
- オフィス家具(18)
- 安全用品(18)
- 測量用品(土木/建設)(18)
- 建材・エクステリア(16)
- はんだ関連・静電気対策用品(15)
- 防災用品(14)
- カー用品(14)
- 農具(14)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(13)
- 自動車純正部品(12)
- 鈑金・塗装(11)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(10)
- 測定関連サービス(9)
- 医療(9)
- 縫製用品(9)
- 卓上消耗品(7)
- スプレー・オイル・グリス(7)
- 洗車・清掃(7)
- フォークリフト・産機・建機用品(7)
- バッテリー・電装(6)
- 安全保護具(6)
- 塗料(5)
- 日用品(5)
- 安全標識(5)
- クリーンルーム用品(5)
- 印刷用紙/インク/印刷機(5)
- 自動車用オイル・ケミカル(4)
- マスク(3)
- トラック輸送・安全用品(3)
- トラック用品・パーツ(3)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(2)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
- 介護用品(2)
- 整備工具・収納(2)
- 自転車整備工具・アクセサリー(2)
- 自転車部品(2)
- 食品・飲料(2)
- 肥料・農薬・除草剤・種(2)
- ヘルスケア(1)
- 救急・衛生(1)
- 手袋(1)
絞り込み
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
基材
アクリル系・アルミ箔・グラスファイバー・ゴム系・ポリイミド・ポリエステル・ポリエチレン・塩ビ・布系・紙系
色
イエロー・オレンジ・クリア・グリーン・グレー・シルバー・パープル・ピンク・ブラウン・ブラック・ブルー・ベージュ・ホワイト・レッド・白×緑
ブランド
- モノタロウ(12)
- 3M(スリーエム)(160)
- tesa(テサ/テサテープ)(1)
- 三ツ星ベルト(13)
- SMC(1,575)
- RS PRO(167)
- エスコ(134)
- 三菱電機(126)
- TRUSCO(115)
- メディアカバーマーケット(110)
- エレコム(96)
- 三木プーリ(96)
- Panasonic(パナソニック)(81)
- ブロードウォッチ(75)
- KITO(キトー)(69)
- アズワン(62)
- サンエス(53)
- SHIMANO(シマノ)(47)
- omron(オムロン)(41)
- KHK(小原歯車工業)(35)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・3M(スリーエム)・tesa(テサ/テサテープ)・三ツ星ベルト・SMC・RS PRO・エスコ・三菱電機・TRUSCO・メディアカバーマーケット・エレコム・三木プーリ・Panasonic(パナソニック)・ブロードウォッチ・KITO(キトー)・アズワン・サンエス・SHIMANO(シマノ)・omron(オムロン)・KHK(小原歯車工業)・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・エコマーク認定・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
価格
価格で絞り込む
「3m 180」の検索結果

Temflex(TM) ビニールテープ 180
3M(スリーエム)(12件のレビュー)¥789~税込¥868~1巻ほか当日出荷から8日以内出荷様々な被着体に対して高い接着力を示します。基材が柔らかくしなやかで寒冷時も凹凸によくなじみます。鉛フリータイプです。(意図的含有無し)。耐寒性にすぐれ、-10℃でも粘着力は低下せず、寒い冬の時期でも基材が固くならないため作業性がよいです。高い接着力のある粘着剤のため、しっかりとくっつきます。手で切ることができます。カラーバリエーションは9色あり、色分けをする用途に便利です。用途電気配線工事。各種配線、配管の結束、固定、識別など。配線、配管、ワイヤーハーネスの結束、固定、色分けなど。接続部を紫外線から保護(屋外使用)。機械内部配線などの絶縁被覆に。厚さ(mm)0.2使用温度範囲(℃)-10~80定格電圧(V)600JIS規格JIS規格適合品(JIS C 2336 A種)伸び(%)175粘着力(N/10mm)1.6引張強度(N/10mm)25RoHS指令(10物質対応)対応絶縁破壊強度(kV/mm)49
スーパートルクタイミングベルトS3M 60型
三ツ星ベルト(37件のレビュー)¥559~税込¥615~1本当日出荷から52日以内出荷コンピュータ・OA機器等で、 高精度スムーズな回転が要求される用途に最適なベルトです。 丸歯形状のメリットをフルに発揮します。 ベルトがしなやかで、小プーリ径で使用できます。 噛み合いがスムーズで静かな運転ができます。 低軸荷重で使用できます。 小型のベルトで高トルク伝動が可能です。ベルト形S3Mベルト幅(mm)6歯ピッチ(mm)3材質(ベルト)ゴム高さ(mm)1.94種類タイミングベルト最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)13.37
ポリマックスベルト 3M形
三ツ星ベルト(6件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281本当日出荷から8日以内出荷小プーリでの駆動が可能で、しかも回転比も大きく設定できます。このため減速装置が不要で、コスト低減が図れると共に省スペース設計ができます。 摩擦係数が高く、ベルトの質量が軽いので、効率の高い高速伝動が可能です。心線の配線が均一で振動が少ない滑らかな運転ができます。 心線に特殊処理ポリエステルコードを使用。伸びはほとんどないので、張り直りの必要がありません。種類ポリマックスベルト寸法a(mm)3角度(°)60寸法b(mm)2材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン最大速度(m/sec)40最小プーリ径(mm)17ベルト形3M
ビニールテープ
(566件のレビュー)¥159~税込¥175~1巻ほか当日出荷用途電気コードの被覆補修、補強に。 機械、工具の絶縁被覆に。破断伸度(%)100以上引張強度(N/25mm)70.0剥離強度(N/25mm)1.5以上粘着力(N/25mm)4.5
スーパートルクタイミングベルトS3M 100型
三ツ星ベルト(35件のレビュー)¥829~税込¥912~1本当日出荷から7日以内出荷コンピュータ・OA機器等で、 高精度スムーズな回転が要求される用途に最適なベルトです。 丸歯形状のメリットをフルに発揮します。 ベルトがしなやかで、小プーリ径で使用できます。 噛み合いがスムーズで静かな運転ができます。 低軸荷重で使用できます。 小型のベルトで高トルク伝動が可能です。ベルト形S3Mベルト幅(mm)10歯ピッチ(mm)3材質(ベルト)ゴム高さ(mm)1.94種類タイミングベルト最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)13.37
電気絶縁用ビニールテープ
tesa(テサ/テサテープ)(36件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1パック(10巻)当日出荷耐熱、耐寒性に優れ経時変化しにくいです。糊のしみだしがなく、長期在庫が可能です。鉛フリー、JIS規格適合品です。用途電気配線工事に。複雑な形状物の梱包に。ドラム缶などのカンシールに。各種結束、固定、識別に。RoHS指令(10物質対応)対応
リフィールロール
3M(スリーエム)(20件のレビュー)¥7,798税込¥8,5781箱(10ロール)当日出荷手作業用の研磨ブロックに、糊付きペーパーを組み込んだアイディア設計の製品です。 表面にフリーカット加工を施してあるので、切削力・耐久性に優れています。 サンディングブロックとあわせてお使い下さい。用途生地研磨から塗面研磨まで さびとり キズとり 仕上げ等形状64mm幅ロールタイプ
ビニルテープ No.21
ニトムズ(108件のレビュー)¥89~税込¥98~1巻ほか当日出荷から6日以内出荷JISC2336取得 使用後も特性が低下することなく、電気絶縁性を発揮します。 端末はがれが少なく、配線工事が確実にできます。 耐寒性にすぐれ、-10℃でも粘着力は低下せず、しっかりフィットします。 初期粘着性にすぐれています。 1年以上倉庫にストックしておいても品質劣化が少なく、十分に使用できます。 8色のカラーバリエーションがあり、配線の色分けにも便利です。 無鉛タイプです。用途電気コードの被覆補修、補強に。 機械、工具の絶縁被覆に。 結束、色分けに。伸度(%)100以上引張強度(N/25mm)52.6粘着力(N/25mm)5.1特性耐寒性、初期粘着性
絶縁テープ 高圧 粘着性ポリエチレン
(116件のレビュー)¥269税込¥2961巻当日出荷ポリエチレン基材にブチルゴムを主成分とした粘着層を貼り合わせた高圧絶縁テープです。 優れた電気的諸特性、耐水耐湿性、耐オゾン、耐候性、耐化学薬品性、良好な耐寒性、耐老化性、機械的性質、長期保存可能。用途電力ケーブル及び通信ケーブルの接続部や端末部の絶縁と防水、金属の防食など。仕様耐トラッキング性0.45A以下材質ブチルゴム伸び(%)400以上粘着力(N/20mm)25引張強度(N/cm2)216~490剥離紙なし絶縁破壊電圧(kV/mm)30以上
フッキット ブルー サンディングディスク 穴なし 125mm径
3M(スリーエム)(3件のレビュー)¥5,898税込¥6,4881箱(100枚)当日出荷から5日以内出荷セラミック砥粒を採用し、従来品である3M パープル研磨材と同様に低番手から高番手まで安定した高い研磨性能を発揮します。 幅広い番手に高い研磨性能を求める方へ。用途ディスクサンダー用
12HD ストレートパイプレンチ
RIDGID(日本エマソン)¥9,798税込¥10,7781丁当日出荷頑丈な鋳鉄ハウジングにIビーム構造のハンドル、完全フロート式の鍛造フックジョー、さらにセルフクリーニング式のネジ山、交換可能なフックジョーとヒールジョーなどで構成された丈夫で使いやすいレンチです。
スリングベルト RS PRO ウェビング 3m 180mm 茶
RS PRO¥17,980税込¥19,7781個7日以内出荷スリングタイプ = ウェビング。ストレートプルロード = 6t。定格荷重2本の脚 = 8400kg。定格荷重4本の脚 = 6000kg。定格荷重チョークヒッチ = 4.8t。長さ = 3m。奥行 = 180mm。色 = 茶。エンドフィッティング = アイツーアイフラットアイ。。フラットベルトスリング. このRS Proポリエステルベルトスリングは、安全を確保しながら、高荷重に耐えるよう設計されています。軽量、頑丈、柔軟なため、非常によく使われています。その柔軟性により、積載時の衝撃を軽減します。ベアリング面が広く、吊り上げ中の積み荷を傷やへこみから保護できます。特長と利点. 頑丈、しなやか、軽量 ポリエステル製 鎖タイプより軽量で、吊り荷に傷が付き難いのが特徴 損傷チェックが容易 衝撃吸収 高い耐摩耗性 両端アイ型ベルトスリング. 代表的用途. 荷役 ボート揚げ卸し 構造 材木切り出し. よくある質問. フラットベルトスリングの利点は.. ベルトスリングには、他のスリングタイプより多くの利点があり(軽量など)、取り扱いや持ち運びが簡単です。 ただし、軽量であっても、重い積み荷を取り扱えないという訳ではありません。 柔らかい素材から作られているため、このスリングは積み荷を損傷しません。 ベルトスリングには腐食や錆が発生しないため、経年劣化しません。 ポリエステルの特性により、ベルトスリングには衝撃吸収性があります。
スポンジ研磨材
3M(スリーエム)(12件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1箱(10枚)ほか当日出荷適度な弾性を持ったスポンジに研磨粒子を塗布、接着した弾力性のある研磨材です。 柔軟で曲面によくなじみますのでプレスライン、ホイールアーチ、ピラー部、狭くて複雑な形状の箇所をはじめ、樹脂バンパーにも特に有効です。寸法(mm)140×115
フィニッシングロール426U
3M(スリーエム)(46件のレビュー)¥7,798~税込¥8,578~1ロール当日出荷シリコンカーバイト砥粒を使用したライナー紙のないのりつきペーパーロールです。用途木工その他の塗面生地の研磨砥材S(シリコンカーバイト)仕様のり付形状ロールタイプ適合ツールオービタルサンダー適合材木工など
ビニールテープVT-19
ニチバン(56件のレビュー)¥149税込¥1641個当日出荷柔軟で水・湿気に強い、軟質塩ビを基材とした電気絶縁用ポリ塩化ビニル粘着テープです。 脱鉛タイプです。用途缶、ビンなどの防湿包装に。 封かん、包装、結束、カラー分類に。特性柔軟、水・湿気に強い
テレビ天吊り金具/32 - 75インチ型/1画面/VESA対応/ポール伸縮幅2.5~3m/+/-180度水平回転 角度調整/薄型液晶 TV モニター ディスプレイ 吊り下げ ブラケット
StarTech.com¥39,980税込¥43,9781個翌々日出荷1台のテレビを天吊り:VESA規格互換で最大75インチ(耐荷重:50kg)までのディスプレイに対応(曲面テレビ含む)。1台あたり耐荷重50kg、支柱で高さを調整(天井からの距離250cm - 300cm)。すっきりとした外観:フック&マウント設計でセットアップが簡単な汎用性の高い大型ディスプレイ用天吊り金具。ケーブル管理機能搭載。デジタルサイネージに最適。全方向対応:ポール周りで+/-180度の回転、下向き-25度の傾きに対応するフルモーションマウントのモニター天吊り金具。工具を使用せずに調整が可能。互換性:LG、Samsung、Sony、Sharpはじめ各種ブランドのテレビに対応するユニバーサルタイプの天吊り金具(ねじ、スペーサー付属)。対応VESAパターン:200x200、200x300、200x400、300x200、300x300、400x200、400x300、400x400、600x200、600x300、600x400。幅広い取付用途:勾配、水平いずれのタイプの天井にも対応し、ポールを+/-60度の範囲で調整してディスプレイの水平レベルを保持することができる調整可能な薄型テレビ天吊り金具用途天井が高いエリアで薄型テレビを懸吊。ロビー、建物エントランスに最適。ゲストに情報と娯楽を提供色ブラック幅(cm)43.5長さ(cm)68角度調整範囲+0/-25高さ(cm)321.8
レザーソー180 薄刃
レザーソー(10件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷使いやすさを考慮した短い刃長180mmで、狭い場所での作業や穴あけ加工にも最適。用途が広く小回りの利く便利鋸。鋸刃全体に特殊表面処理を施してあるため、サビの発生を抑え、木ヤニも付着しにくくなっています。板厚0.3mmの薄い鋸刃を長い背金でガッシリ固定し、使いやすく美しい切り口でバリを発生させません。先端に施したR目立て細工性をより向上させ、竹細工からコンセントや換気扇の穴加工まで用途に応じて細工を可能にしました。竹材、エンビパイプ、デコラなど幅広く厚い材料も切断できます。画期的な先端R目立て加工により、平面窓加工を実現。用途一般木材・合板・細竹・塩ビ・デコラ刃長(mm)180全長(mm)390ピッチ(mm)1.5(寸20枚目)トラスコ品番769-1467質量(g)160板厚(mm)0.3切り幅(mm)0.51
ミニモ フィニッシュストーン WA#180 3×13mm
ミニター¥7,898税込¥8,6881袋(10個)当日出荷厚さ(mm)3幅(mm)13全長(mm)150粒度180砥粒WAトラスコ品番852-9252質量(g)167対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
ミニモ ブルーストーン WA#180 3×13mm
ミニター¥5,798~税込¥6,378~1袋(10個)当日出荷から6日以内出荷幅(mm)13全長(mm)150粒度180砥粒WA対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス
180ミリディスクグラインダ
マキタ(2件のレビュー)¥21,980~税込¥24,178~1台当日出荷低振動な新スーパージョイントシステム搭載! C形板バネが回転方向の振動を吸収。 【低振動】振動値約20%低減。 【高耐久】耐久性約60%向上。 モーター耐久性向上。スイッチ耐久性向上。ブラシ交換寿命向上。 負荷の高い金工作業に最適。付属品研削砥石36P、ロックナットレンチ35(782034-2)、サイドグリップ全長(mm)450消費電力(W)1430最大出力(W)2200研削砥石寸法(mm)(厚さ)6(取付可能砥石厚さ3~6)研削砥石寸法(mm)(穴径)22カーボンブラシ呼び番号218振動3軸合成値(m/s2)7.0(グラインダ)、2.5(サンディング)
延長ケーブル 延長コード 電源タップ 1個口 スイッチなし 熱に強い 180°角度調整 プラグ
ELPA(8件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷180°スイングプラグ 耐トラッキングカバー色ホワイト定格電力(W)1500まで定格電圧(V)125コンセント個数1コンセント形状2P定格電流(A)15機能耐トラッキングカバー付プラグ形状2P・スイングプラグ
ミニモ ブルーストーン WA#180 6×13mm
ミニター¥8,298税込¥9,1281袋(10個)当日出荷厚さ(mm)6幅(mm)13全長(mm)150粒度180砥粒WAトラスコ品番499-8898質量(g)250対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス
スイッチ付延長コード 延長ケーブル 電源コード 180°角度調整 プラグ スイッチ付き LEDスイッチランプ
ELPA(10件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷180°スイングプラグ。 耐トラッキングカバー。 スイッチを「入」にすると、LEDが点灯しますので、一目で使用状況が確認できます。 よじれにくい、だ円状コード。色ホワイト定格電力(W)1500まで定格電圧(V)125コンセント個数1コンセント形状2P定格電流(A)15プラグ形状2P・スイングプラグ
ミニモ フィニッシュストーン WA#180 6×13mm
ミニター¥9,998税込¥10,9981袋(10個)翌々日出荷厚さ(mm)6幅(mm)13全長(mm)150粒度180砥粒WAトラスコ品番499-9151質量(g)295対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
扉付タップ 安全 いたずら防止 感電事故防止 ほこり防止シャッター付 配線 180°回転式プラグ
ELPA(10件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷プラグの部分が 180度スイング。 耐トラッキングカバー付。 熱に強い。 使用していないコンセントの刃受口を封じて幼児のいたずらによる感電予防となります。 安全の保護被ふくスイッチなし定格電力(W)1500まで定格電圧(V)125コンセント形状2P定格電流(A)15定格容量(W)1500マグネット×プラグ形状スイングUSBポートなし雷ガード×耐トラッキング○
レザーソー180 導突
レザーソー(4件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷使いやすさを考慮した短い刃長180mmで、狭い場所での作業や穴あけ加工にも最適。用途が広く小回りの利く便利鋸。鋸刃全体に特殊表面処理を施してあるため、サビの発生を抑え、木ヤニも付着しにくくなっています。小さい目立てと板厚0.3mmの薄刃がバリの発生を抑え、美しい切り口と絶妙な切削感を実現。長い背金で鋸刃をガッシリ固定し、刃のブレを抑えています。繊細でシャープな切れ味で、精密加工や仕上げ加工に最適です。ササクレのない美しい切り口は、竹細工に最適です。用途一般木材・細竹(竹細工)刃長(mm)180全長(mm)400ピッチ(mm)1.0(寸30枚目)トラスコ品番769-1505質量(g)160板厚(mm)0.3切り幅(mm)0.46
24 エキサイトゲーム XR
SHIMANO(シマノ)¥46,980税込¥51,6781本3日以内出荷新次元のゲームロッド、それがエキサイトゲーム。ライトゲーム・ミッドゲームの垣根を超え、船釣りをとことん愉しむためのシリーズです。柔軟な竿にありがちな手感度の低下をカーボンモノコックグリップを搭載することで補完。また、高感度カーボンソリッドであるタフテック∞のブランクスをカーボンテープでX状に強化したハイパワーXフルソリッド構造により、ブレやパワーロスを抑制します。加えてリールシートには、フロント部にトリガーを設けたXシート テクニカルガングリップ(※)を導入。高いパーミング性能により、軽快かつ繊細な誘い操作とファイト時の安定感が向上しました。軽く、強く、使いやすい、新生エキサイトゲームXRを極限まで曲げ込み、様々な釣種にトライしてみてください。※HHモデルはXシートエクストリームガングリップを採用しています。仕様継ぎ方式:グリップジョイント寸法(mm)リールシート位置:421タイプリールシート:DOWNLOCK継数(本)2
電源タップ 延長コード 6個口 3m 2P 個別スイッチ 雷ガード ほこり防止シャッター スイングプラグ コンセント
エレコム¥2,198税込¥2,4181個当日出荷雷サージから電子機器を守る、高性能雷サージ吸収素子を内蔵した、雷ガードタップです。最大サージ電圧12,500Vの高性能雷サージ吸収素子(バリスタ)を内蔵していますので、雷によるパソコンやAV機器などの電子機器への被害防止に有効です。最大サージ電圧12500VはJEC210/212規格に基づく数値です。接続機器ごとにON/OFFでき、待機電力を個別に節約できる個別スイッチが付いています。個別スイッチには、ACアダプタや大きめのプラグを接続してもスイッチに干渉しにくい、斜め配置のスイッチを採用しています。未使用時の差込口へのほこりの浸入を防止するほこり防止シャッターを装備しています。トラッキング現象による火災やお子様のいたずらによる感電・火災の防止に役立ちます。差込口には耐熱性に優れたユリア樹脂を使用していますので、万一の発熱の際にも融解しにくく、電気火災の防止に有効です。ACアダプタを接続しても隣の差込口に干渉しにくいように、1個の差込口を離れて配置しています。プラグの刃の根本に絶縁キャップが付いており、トラッキング現象による火災の防止に役立ちます。電源コードには、一般社団法人日本配線システム工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用していますので、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。狭い場所でも配線しやすい180°スイングプラグを採用しています。プラグ仕様は2ピン式で、便利な6個口タイプです。コンセント個数6個口コード長さ(m)3フック【壁掛け用】○ノイズフィルター×マグネット×差込口形状【本体】2ピン雷ガード○埃防止シャッター○
レザーソー180導突替刃
レザーソー(5件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381枚当日出荷小さい目立てと板厚0.3mmの薄刃がバリの発生を抑え、美しい切り口と絶妙の切削感を実現しています。 長い背金で鋸刃をガッシリ固定し、刃ブレを抑えます。刃渡り(mm)180ピッチ(mm)(刃)1.0トラスコ品番769-2293全長(mm)約398板厚(mm)0.3
スコッチ ビニルテープ No.35
3M(スリーエム)(9件のレビュー)¥729税込¥8021巻当日出荷柔軟で凹凸に対するフィット性が非常に良く、きれいな仕上がりを得られます。 UL、CSA 規格適合(UL510、CSA Standard. C22.2 No. 197-M1983) 鉛フリー用途電気配線工事における600Vまでの一次電気絶縁 各種電線、ケーブル、配管などの識別(ナンバリング) ケーブル接続部等を被覆して紫外線から保護質量(g)120伸度(%)225耐熱温度(℃)0~105粘着力(N/10mm)2.2引張強度(N/10mm)30絶縁破壊電圧(kV/mm)45体積抵抗率(MΩ・m)1×106以上
ミニモ EDMストーンチップ#180 3×13mm
ミニター¥2,998税込¥3,2981袋(10枚)6日以内出荷厚さ(mm)3幅(mm)13全長(mm)50粒度180砥粒WAトラスコ品番852-9416質量(g)46対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス
局方ふるい Φ180
アズワン¥36,900税込¥40,5901セット(7枚)翌々日出荷仕様NO.1/4号(4.75mm)、NO.2/6.5号(2.80mm)、NO.3/10号(2.00mm)、NO.4/20号(850μm)、NO.5/50号(300μm)、NO.6/100号(150μm)、NO.7/200号(75μm)材質本体・メッシュ/ステンレス(SUS304)、枠/真鍮適合規格日本薬局方準拠アズワン品番8-6077-01直径(mm)Φ180
Servo Kit 180°
M5Stack¥3,398税込¥3,7381個5日以内出荷。LEGO互換のサーボモータ(回転角180°)。LEGOと接続できる固定ブラケット付きの重量9gのサーボモータで、回転角は180°です。固定ブラケットは簡単に取り外し可能で、LEGOシリーズと簡単に組み合わることができます。【ご注意】。180° サーボでは角度しか制御できません。速度は制御できません。焼き付き防止のため、電源電流と電圧にご注意ください。仕様●【内容物】●SG90 サーボ(180°回転)×2●Grove to Servo アダプタ ×2●ゴム(車輪に取り付け)×2●サーボ固定ブランケット(TYPE A,B)×2●それぞれTYPE A,Bで向きが反転しています。●車輪 ×2●アクスルコネクタ ×2●コネクタペグ(LEGO接続用)×4●フレーム 5×7 モジュール ×1●サーボアクセサリパッケージ ×2●タッピングネジ(M2×4mm)×2●延長ケーブル(30cm)×2●ケーブル(線)の用途:黄色の線:信号用●茶色の線:GND●赤色の線:Vcc●ギア素材:モーターギア:金属●ギアボックス:プラスティック●PWM:50Hz/0.5~2.5ms●サーボ重量:9g●ロック時ローター電流:750mA●無負荷時電流:60mA●トルク:1.6kg・cm/4.8V、1.8kg・cm/6.0V●180° サーボ速度:0.1sec/60°/4.8V、0.09sec/60°/6.0V●不感帯:8μm●スプライン:20T(歯)●電圧:4.8~6.0V●ケーブル長:3cm●正味重量:44g●総重量:49g●製品寸法:40×12×36mm●包装寸法:73×45×23mmアズワン品番67-0370-70
ミニモ レジンボンドストーン GC#180 6×13mm
ミニター¥12,980税込¥14,2781袋(10個)6日以内出荷厚さ(mm)3幅(mm)13全長(mm)150粒度180砥粒GCトラスコ品番852-9238質量(g)252対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
ミニモ レジンボンドストーン GC#180 3×13mm
ミニター¥9,598税込¥10,5581袋(10個)6日以内出荷厚さ(mm)3幅(mm)13全長(mm)150粒度180砥粒GCトラスコ品番852-9232質量(g)129対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
...