24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マジック付/適応面の目安(中目、細目~極細目) 適度な硬さによりすぐれた切削性を発揮します。
外径(Φmm)190 厚さ(mm)22 トラスコ品番753-6062 内径(Φmm)24 危険物の類別非危険物
1枚
4,598 税込5,058
当日出荷

ウールバフ ハード モノタロウ 動画あり
形状がテーパー型なので隅までポリッシングができます。
用途肌落とし・肌調整・ペーパー目消し・淡彩等でご使用頂けます。 外径(Φmm)170 厚さ(mm)25 タイプ中目 取付け方法マジック式 危険物の類別非危険物 内径(mm)22 取付径(Φmm)150
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

ウールディスクバフ モノタロウ 動画あり
国内メーカー製造の高品質商品です。 研削力を重視した設計で、コスト的にも割安です。 小さい面積の磨き作業に最適です。
厚さ(mm)6.5 長さ(mm)(ウール)5 取付け方法マジック式 危険物の類別非危険物 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1枚
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

マジック付/適応面の目安(細目~極細目) ワイドなバフ面へのなじみの良さによりすぐれた操作性とレベルの高い仕上りが得られます。
外径(Φmm)190 厚さ(mm)25 トラスコ品番471-4300 内径(Φmm)50 危険物の類別非危険物
1枚
4,598 税込5,058
当日出荷

形状がテーパー型なので隅までポリッシングができます。
外径(Φmm)170 厚さ(mm)25 タイプ細目 取付け方法マジック式 危険物の類別非危険物 内径(mm)22 取付径(Φmm)150 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

ウールバフ Φ150 ソフト モノタロウ 動画あり
形状がテーパー型なので隅までポリッシングができます。
用途肌落とし・肌調整・ペーパー目消し・淡彩色車の仕上げ。 外径(Φmm)150 厚さ(mm)全体:約27・スポンジ部のみ:約20・毛丈:約6 タイプ細目 内径(Φmm)22 取付け方法マジック式(Φ123のバフパッド)
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

マジック付/適応面の目安(超微粒) バフ表面の凹凸加工は過度の発熱をおさえ、すぐれたふきとり性を発揮します。汚れは、温水で簡単に取り除くことができます。
外径(Φmm)200 厚さ(mm)25 危険物の類別非危険物
1袋(2枚)ほか
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

適度な厚みときめ細かいウール材質の採用により、優れた切削性を発揮すると共に均一な仕上がりを実現します。 パフが薄いため、ねらったところの肌を落とすことに優れています。 ウールの毛が8mmと長いため、仕上がりが優れています。 ウールの毛先をほどいているため、ダマがつきにくくなっています。
用途磨き作業におけるパフ 直径(Φmm)(ウールフェース材)160(ループ材)150 厚さ(mm)(中間スポンジ)10 材質フェース材/ウール中間部材/ウレタンスポンジループ材/ナイロン トラスコ品番359-6907 長さ(mm)(ウール)8 質量(g)93 穴径(Φmm)21 危険物の類別非危険物
1袋(2枚)
7,998 税込8,798
当日出荷

切削力のある薄型ウールバフです。ペーパー目消し、肌調整に使用します。しみ込みが少ないのでコンパウンドを少量つけるだけで、効果を発揮します。
直径(Φmm)75 トラスコ品番835-8989 危険物の類別非危険物
1枚
519 税込571
当日出荷

柔らかなスポンジとウール素材のフェース材を使用しているので肌調整用に適しています。
用途細目・極細目コンパウンド用 外径(Φmm)170 厚さ(mm)20 トラスコ品番753-6071 内径(Φmm)25 取付け方法マジック式(約Φ145~150のバフパッド) 危険物の類別非危険物
1枚
3,998 税込4,398
当日出荷

ウールバフ グリーンタイプ モノタロウ 動画あり
国内メーカー製造の高品質商品。テーパー形状のウールバフで隅までポリッシングが可能です。柔軟性のあるウレタンを使用しているので深いバフ目が入りにくく、ライン部分やアール面の磨きで威力を発揮します。 メーカーソフトタイプと比較して、クッション性・バフバランス・研磨速度がより優れています。
用途肌落とし・肌調整・ペーパー目消し・淡彩色車の仕上げ。 外径(Φmm)170 厚さ(mm)全体:27・スポンジ部のみ:20・毛丈:5 タイプ細目 取付け方法マジック式 危険物の類別非危険物 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1枚
2,498 税込2,748
当日出荷

形状がテーパー型なので隅までポリッシングができます。
用途肌落とし・肌調整・ペーパー目消し・淡彩等でご使用頂けます。 外径(Φmm)150 厚さ(mm)全体:約27・スポンジ部のみ:約20・毛丈:約6 タイプ中目 内径(Φmm)22 取付け方法マジック式(Φ123のバフパッド)
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

コシのあるスポンジとウール素材のフェース材を使用しているので肌落とし・調整用に適しています。
用途中目・細目・極細目コンパウンド用 外径(Φmm)170 厚さ(mm)20 トラスコ品番753-6089 内径(Φmm)25 取付け方法マジック式(約Φ145~150のバフパッド) 危険物の類別非危険物
1枚
3,998 税込4,398
当日出荷

仕上げ用コンパウンド用スポンジバフです。 きめ細かなスポンジを採用することで拭き取りやすく良い艶が得られます。
材質フェース材(スポンジ)/ポリウレタンループ材/ナイロン 内径(Φmm)25 外径×内径(Φmm)190×25 外径(Φmm)190 取付け方法マジック式(約Φ145~150のバフパッド) 危険物の類別非危険物
1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ウールバフ イエロータイプ モノタロウ 動画あり
国内メーカー製造の高品質商品。テーパー形状のウールバフで隅までポリッシングが可能です。特殊なウレタンを使用しているので粘りがあって研磨力も高いです。 メーカーハードタイプと比較して、クッション性・バフバランス・研磨速度がより優れています。
用途肌落とし・肌調整・ペーパー目消し・淡彩 外径(Φmm)170 厚さ(mm)全体:22.5・スポンジ部のみ:15・毛丈:5 タイプ中目 取付け方法マジック式 危険物の類別非危険物 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1枚
2,498 税込2,748
当日出荷

1枚
679 税込747
当日出荷

耐熱性、耐候性、耐水性に優れており、糊残りしにくいタイプ。初期接着が良く、重ね貼りにも 適しております。100℃・30分間の乾燥に耐えます。
用途車両塗装用 テープ厚さ(mm)0.08 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(2巻)ほか
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

1缶(12kg)ほか
26,980 税込29,678
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高速で巻上げ、巻下げ作業ができるので作業効率が大幅に向上します。 過負荷防止機能付き。 店・工場・現場での荷役・運搬作業。
仕様●巻上速度(m/min):10●巻上機モーター出力(kW):0.6●揚程増価格(メーカー希望小売価格)ロードチェン(1m):1900●揚程増価格(メーカー希望小売価格)押釦コード(1m):2700●揚程(m):3●定格荷重(kg):250●ISO9001認証取得工場製●小型電気トロリー式●単相200V●横行速度はすべて50/60Hz・10/12m/minです。●適用横行レール幅は75-100-125です。●電源コードは標準で0.5m付属です。●材質/仕上:ロードチェーン材質:特殊合金鋼(防錆処理)●原産国:日本●コード番号:851-5728 アズワン品番67-9177-52
1台
319,800 税込351,780
7日以内出荷

スポンジバフ 細目 モノタロウ 動画あり
研削力弱めの最終仕上げ用ウレタンバフです。微粒子研磨剤と組み合わせてご使用いただく他、空バフ仕上げにも適している鏡面仕上げ用バフです。
用途磨き用 外径(Φmm)180 タイプ細目 取付け方法マジック式(約Φ160のバフパッド) 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スポンジバフ 凸凹 モノタロウ 動画あり
外径(Φmm)185 タイプ細目 内径(Φmm)20 取付け方法マジック式(約Φ145mm~155mmのバフパッド) 危険物の類別非危険物 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1枚
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


★国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。★国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!。★国産車・輸入車・バイク 世界の全メーカー純正色がオーダー可能!
用途自動車ボディ、バンパー、金属等の塗装、自動車、バイクの補修に。塗り面積:0.9~1.2m2 (2~3回塗り)※カラー・塗り方によって塗装できる範囲に差があります。 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1箱(600mL)ほか
3,398 税込3,738
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4143種類の商品があります)

頭がなく全長がネジ部のボルトです。現場で必要に応じた長さに切断して使用することができます。「長ネジ」、「全ネジ」と呼ばれることもあります。
材質黄銅
1箱(100本)ほか
23,980 税込26,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)