2,443件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
温度指数範囲が-18℃~105℃と最も広く、特に、低温下での作業性に優れています。 柔軟で凹凸に対するフィット性が非常に良く、きれいな仕上がりを得られます。 耐候性が高く、屋外で長期間使用できます。 鉛フリー(意図的含有なし) UL510・CSA規格の認証を取得しています。
用途電気配線工事における600Vまでの一次電気絶縁 寒冷地における施工 ケーブル接続部等を被覆して紫外線から保護 電気配線工事。 通信工事。 LAN配線工事。 工事の外層仕上げ巻。 結束、固定。 定温環境下での使用。 伸度(%)250 粘着力(N/10mm)2.7 絶縁破壊電圧(kV/mm)46 特性柔軟性、耐候性
1巻
669 税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

軽くて手になじむ、使いやすい大きさです。 広い面でも均一にむらなく、確実に面接着できます。接着剤のはみ出しが少なく、仕上がりがきれいです。
用途やや厚い材料の接着に トラスコ品番216-9304 濃い黄色 (乾いても消えません) 基材S.B.R(スチレンブタジエンゴム) 主成分ノルマルペンタン、アセトン 不揮発分22% 貼合せ可能時間両面:30秒~15分 塗布面積(m2)約12(両面塗布 6) 吹出しパターン幅調整可の粗い帯状 噴射剤ジメチルエーテル はく離接着剤強度(kN/m)2 (25℃) 標準重ね塗り回数(回)1~2
1本(430mL)
3,398 税込3,738
当日出荷

軽くて手になじむ、使いやすい大きさです。 広い面でも均一にむらなく、確実に面接着できます。接着剤のはみ出しが少なく、仕上がりがきれいです。
用途やや厚い材料の接着に。
1本(100mL)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

速乾接着スプレーのり 接着力が強力で、しっかり貼ることができ、厚い物や表面に凹凸があるものでも接着が可能です。 非塩素系の接着剤です。塩素系溶剤は使用していません。 フロンガスは使用していません。強力接着
用途厚いもの、凹凸な表面。 粘着タイプ強粘着 成分基材:S.B.R(スチレンブタジエンゴム)主溶剤:ノルマルペンタン、アセトン、トルエン噴射剤:ジメチルエーテル トラスコ品番216-9312 使用方法使用方法1.ご使用前に、缶をよく振ってください。2.接着面より20cm程度離してうすく均一にスプレーしてください。3.スプレー後、30秒以上時間をおいてから貼り合わせてください。 接着面からの距離を変えることにより、スプレー幅を調節することができます。また、噴射チップの白い部分をまわすと上下方向にもスプレーできます。 乳白色 貼合せ可能時間(片面)30秒~1分(両面)30秒~5分 はく離強度(N/m)2200 塗布面積(m2)約4 吹出しパターン荒い帯状
1本(430mL)
2,098 税込2,308
当日出荷

軽量物をしっかり貼れるスプレーのり。紙・写真・フィルム・布・金属箔・ガラス繊維・発泡スチロール・ウレタンフォームなどに、速く、均一に塗布できます。紙・布などは片面塗布で、金属・プラスチックなどは両面塗布で接着できます。 非塩素系の接着剤です。塩素系溶剤は使用していません。 フロンガスは使用していません。
用途カラーコピーの原稿貼り プレゼンボード作成 図面の貼り込み 模型の作成 ラベル貼り ポスター、POPの貼り付け 紙 写真 布 金属箱 ガラス繊維 発泡スチロール ウレタンフォームなどの接着に。 成分基材:S.B.R(スチレンブタジエンゴム)主溶剤:イソヘキサン、シクロヘキサン噴射剤:LPG、ジメチルエーテル トラスコ品番003-6404 貼合せ可能時間(片面)15秒~1分(両面)30秒~10分 はく離強度(N/m)1800 塗布面積(m2)約10 吹出しパターン円形粒子状 アズワン品番8-257-02
1本(430mL)
2,198 税込2,418
当日出荷

面の大小にかかわらず、スピーディーで均一に塗布でき、片面塗布で接着可能です。 デザイン作業で使用するほとんどの材料(紙、金属箔、コルク、繊維など)の接着が可能です。弱粘着
用途図面。書類の切り貼り。デザインワーク(カンプ、版下制作)。チラシ・ポスターの一時貼り。掲示物の一時貼り 粘着タイプ弱粘着 成分基材:アクリルゴム主溶剤:イソヘキサン噴射剤:ジメチルエーテル トラスコ品番003-6382 使用方法使用方法1.ご使用前に、缶をよく振ってください。2.接着面より20cm程度離してうすく均一にスプレーしてください。3.スプレー後、10秒以上時間をおいてから貼り合わせてください。 貼合せ可能時間(片面)10秒~1日(両面)30秒~7日 はく離強度(N/m)80 塗布面積(m2)約12 吹出しパターン円形微粒子状 アズワン品番8-257-01
1本(430mL)
2,098 税込2,308
当日出荷

ガス抜きキャップ採用 強力型、屋外OK、粗面OK、スプレー幅3段階調節可
用途金属・ウレタンフォーム・ガラス繊維の接着。敷物の固定に。段ボール箱の封かん。 種別Z-3 改正建築基準法(JIS対応)F★★★★ 成分SBR系溶剤形 トラスコ品番399-0869 タイプ強力型 主な用途金属、木、硬質プラスチック、ウレタンフォーム、ガラスマット、ダンボール、裏革
1本(430mL)
1,798 税込1,978
当日出荷

基材と粘着性能が優れており、高熱をもつエンジンルーム内や発電機周りなどの過酷な環境などにも適応しています。 使用温度範囲が -18~105℃と広く、信頼性に優れています。 柔軟で凹凸に対するフィット性が非常に良く、きれいな仕上がりを得られます。 耐候性が高く、屋外でも長期間使用できます。 UL510・CSA規格の認証を取得しており、難燃性能もあります。 RoHS指令(10物質)に対応しています。
用途電気配線工事における600V までの一次電気絶縁。 寒冷地における施工。 ケーブル接続部等を被覆して紫外線から保護。
1巻ほか
1,898 税込2,088
当日出荷から66日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スプレーのりシリーズ中、最高強度・最高耐熱で、金属・木・ゴム・段ボール・プラスチックなどを接着可能です。 建築基準法F ☆☆☆☆ 取得済みです。強力接着
用途表面の硬いものとゴムの貼り合わせ 粘着タイプ強粘着 トラスコ品番293-0102 黄色 不揮発分15% 貼合せ可能時間(両面)1分~30分 塗布面積(m2)約2(両面塗布する場合接着可能面積:1) 吹出しパターン粗い帯状 噴射剤ジメチルエーテル 軟化点(℃)150(耐熱) 適合被着体金属・木・ゴム・段ボール・プラスチックなど はく離接着剤強度(kN/m)3.0 標準重ね塗り回数(回)1~3 建築基準法F☆☆☆☆
1本(430mL)
3,500 税込3,850
当日出荷

Temflex(TM) ビニールテープ 180 3M(スリーエム) 動画あり
様々な被着体に対して高い接着力を示します。基材が柔らかくしなやかで寒冷時も凹凸によくなじみます。鉛フリータイプです。(意図的含有無し)。耐寒性にすぐれ、-10℃でも粘着力は低下せず、寒い冬の時期でも基材が固くならないため作業性がよいです。高い接着力のある粘着剤のため、しっかりとくっつきます。手で切ることができます。カラーバリエーションは9色あり、色分けをする用途に便利です。
用途電気配線工事。各種配線、配管の結束、固定、識別など。配線、配管、ワイヤーハーネスの結束、固定、色分けなど。接続部を紫外線から保護(屋外使用)。機械内部配線などの絶縁被覆に。 厚さ(mm)0.2 使用温度範囲(℃)-10~80 定格電圧(V)600 JIS規格JIS規格適合品(JIS C 2336 A種) 伸び(%)175 粘着力(N/10mm)1.6 引張強度(N/10mm)25 RoHS指令(10物質対応)対応 絶縁破壊強度(kV/mm)49
1巻ほか
749 税込824
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

柔軟で凹凸に対するフィット性が非常に良く、きれいな仕上がりを得られます。 UL、CSA 規格適合(UL510、CSA Standard. C22.2 No. 197-M1983) 鉛フリー
用途電気配線工事における600Vまでの一次電気絶縁 各種電線、ケーブル、配管などの識別(ナンバリング) ケーブル接続部等を被覆して紫外線から保護 質量(g)120 伸度(%)225 耐熱温度(℃)0~105 粘着力(N/10mm)2.2 引張強度(N/10mm)30 絶縁破壊電圧(kV/mm)45 体積抵抗率(MΩ・m)1×106以上
1巻
639 税込703
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


1個
7,298 税込8,028
翌々日出荷













電気絶縁用ビニルテープ117 3M(スリーエム) 動画あり
高い接着力のある粘着剤を使用。様々な被着体に対して高い接着力を示します。柔軟性のあるフィルムを使用。よく伸びて、凹凸面へもよく追従します。
用途電気配線工事における600Vまでの一次電気絶縁 各種配線、配管の結束、固定、識別など ケーブル接続部等を被覆して紫外線から保護 鉛の法規制対策
1巻ほか
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

・滑らかにかみあう理想の歯形状と、応力の集中を排除する独自のかみあいの採用で、高トルク伝動ができます。 ・プーリとのかみあいがスムーズで、ベルト歯先とプーリ溝底が密着し、打撃音をやわらげますので走行音が低くなります。 ・伝動容量が大きいので、ベルト幅を狭くでき、給油の必要がないので給油装置が不要です。省スペースで経済的な伝動ができます。
用途コピー機やコピー機やFAX等のOA機器、工作機や射出成形機等のFA機器、医療機器、家電製品 等FAX等のOA機器、工作機や射出成形機等のFA機器、医療機器、家電製品 等 種類シンクロベルト ピッチ(mm)3 ベルト形S3M
1本
1,098 税込1,208
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (175種類の商品があります)

貼り直しができるスプレータイプ(ノンフロン、ノン塩素系)。くり返し貼り直しができ、しかも、一度貼ったものが簡単にはがれ落ちることのない、強力粘着タイプのスプレーのりです。オゾン層を破壊する成分を含まないガス使用、規制フロンを使用しない製造方法を採用しています。新聞、雑誌のスクラップやデザイン・版下の作成、プレゼンテーション用カンプなどの作成、写真やポスターなどの貼り付けなど幅広く使えます。しわにならずにキレイに貼れます。広い面でもスピーディーに糊付けできます。早く、均一に塗布できます。※適応素材=紙・セロファン・フィルム・金属箔・コルク・繊維など…。プラスチックは適さないものもありますのでご注意ください。
用途新聞、雑誌のスクラップやデザイン・版下の作成、プレゼンテーション用カンプなどの作成、写真やポスターなどの貼り付けなど幅広く使えます。 タイプ再剥離タイプ、強力粘着 仕様合成ゴム系接着剤 成分合成ゴム(アクリルゴム)、有機溶剤(ノルマルヘキサン)、ガス(DME)※オゾン層破壊につながる成分を含んでおりません。 粘着タイプ強粘着
1本(430mL)ほか
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1本
7,998 税込8,798
翌々日出荷から121日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

ベルトがしなやかで、小さいプーリ径で使用できます。 かみあいがスムーズで、静かな運転ができます。 ベルトの張りが少なくてすみ、低い軸荷重で使用できます。 標準プーリはバックラッシュレスで、位置決め精度が向上します。 従来のISO JISの歯形に比べ、高トルク伝達が可能です。
ベルト幅(mm)10 材質(ベルト)クロロプレンゴム 種類タイミングベルト 高さ(mm)1.94 最大速度(m/sec)30 最小プーリ径(mm)13.37 歯ピッチ(mm)3 ベルト形S3M
1本
1,298 税込1,428
当日出荷から95日以内出荷
バリエーション一覧へ (219種類の商品があります)

<特長>。・基材と粘着性能が優れており、高熱をもつエンジンルーム内や発電機周りなどの過酷な環境などにも適応しています。・使用温度範囲が -18~105℃と広く、信頼性に優れています。・柔軟で凹凸に対するフィット性が非常に良く、きれいな仕上がりを得られます。・0.22mmの厚みがあり、丈夫です。・耐候性が高く、屋外でも長期間使用できます。・UL510・CSA規格の認証を取得しており、難燃性能もあります。・MIL規格に準拠しており、海外輸出案件でも使用できます。・RoHS指令(10物質)に対応しています。
用途<用途>。・自動車、建設機械、鉄道車両、船舶、製造設備、家電、発電機、等のワイヤーハーネスの結束用途。・海外への輸出用設備の内部ワイヤーハーネスの結束用途。・冬場の寒冷地での屋外電気工事用途、高熱ルームでの電気工事用途、防災工事の用途。 厚さ(mm)0.22 ブラック 長さ(m)20 基材PVC(塩化ビニル樹脂) 接着剤ゴム系 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
499 税込549
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

天然素材を使った手作りのため、色またサイズ表記が異なる場合がございます。 天然素材特有の跡がございますが風合いとしてご了承願います。
材質ウッドチップ 寸法(mm)160×160×H110(200)
1個(1個)
1,098 税込1,208
4日以内出荷

コンピュータ・OA機器等で、 高精度スムーズな回転が要求される用途に最適なベルトです。 丸歯形状のメリットをフルに発揮します。 ベルトがしなやかで、小プーリ径で使用できます。 噛み合いがスムーズで静かな運転ができます。 低軸荷重で使用できます。 小型のベルトで高トルク伝動が可能です。
ベルト形S3M ベルト幅(mm)6 歯ピッチ(mm)3 材質(ベルト)ゴム 高さ(mm)1.94 種類タイミングベルト 最大速度(m/sec)30 最小プーリ径(mm)13.37
1本
特価
579 税込637
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (217種類の商品があります)

omron(オムロン)MC サーボ R88M-K
種類サーボモーター 取付方式その他 電源交流
1個
特価
62,980 税込69,278
当日出荷から121日以内出荷
バリエーション一覧へ (326種類の商品があります)

田中金属製作所(金属屋根部品)重ね式折板屋根 88タイプ タイトフレーム
Aセット付、板厚:2.3mm、板幅:29mm、下穴径:外側2ヶ所7mm内側2ヶ所9mm、剣先:5/16
用途重ね式折板88タイプと梁または母屋との接合に使用。 板厚(mm)2.3 板幅(mm)29 下穴径(Φmm)外側2ヶ所:7・内側2ヶ所:9 種別剣先:5/16
1本
299 税込329
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)





関連キーワード