取付穴径(Φmm)6.1
取付板厚(mm)1.5~1.8
絶縁抵抗(MΩ)DC500V、100以上
材質(本体)黄銅
材質(絶縁体)PBT
使用温度範囲(℃)-40~85
端子金具LEDリード線(□0.5)
ナット二面幅(mm)8
パネル取付方式ナット締め付け
ナット締付トルク(N・m)0.6
耐電圧(V/min)AC500
取り付け可能なLEDのサイズについては上のチャートを参照してください。PZ-3、PZ-5シリーズ(パネル取り付け用LEDブラケット)、MAC8。O 3、O 5のLEDはワンタッチでパネル取り付け可能 ブラケットは6色をご用意(黒、赤、黄、緑、青、白)
仕様●併用可能製品:スルーホールLED●高さ:6mm●パネル上の高さ:3.5mm●色:黒●シリーズ:PZ-3●コード番号:464-4418
アズワン品番65-7259-98
1袋(10個)
¥1,398
税込¥1,538
7日以内出荷
丸型 Φ3mm砲弾型LEDレンズ 金属本体 低背 LED 表示灯 インジケーター
材質(本体)黄銅
耐電圧AC500V (1分間)
材質(絶縁体)PBT
端子金具LEDリード線 (□0.5)
取付板厚(mm)1.5~1.8
ナット二面幅(mm)10
パネル取付方式ナット締め付け
絶縁抵抗DC500V、100MΩ以上
RoHS指令(10物質対応)対応
3Φ用LEDをワンタッチでパネルへ取付けることが出来ます。
本製品にLEDを取付け、スプリングワッシャを入れ押し込むことにより、ワンタッチでパネルに固定することが出来ます。
材質樹脂部:PBT(UL94V-0)、スプリングワッシャ:ステンレス
使用温度範囲(℃)-40~+125
取付穴径(Φmm)6.1~6.2
RoHS指令(10物質対応)対応
取付可能板厚(mm)1.0~2.0
材質(本体)クローム:黄銅、黒色:黄銅
レンズ色R(赤)、G(緑)、Y(黄)
耐電圧AC500V(1分間)
材質(絶縁体)P.B.T
絶縁抵抗(MΩ)DC500V、100MΩ以上
締付トルク(N・m)ナット:0.7
端子金具L.E.D.リード線(口0.5)
取付板厚(mm)1.5~3.5
ナット二面幅(mm)10
色(本体)B(黒)、CH(クローム)
パネル取付方式ナット締め付け
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥779
税込¥857
当日出荷
仕様主絶縁材:PBT
色緑
材質(本体)クローム : 黄銅
取付板厚(mm)1.5~1.8
ナット二面幅(mm)8.0
パネル取付方式ナット締め付け
ナット締付トルク(N・m)0.6
アズワン品番64-7953-45
絶縁抵抗DC500V、100MΩ以上
パネルカット寸法(mm)Φ6.1
耐電圧(V)AC500 (1分間)
1個
¥805
税込¥886
当日出荷
5Φ用LEDをパネルに固定する事ができます。
本製品にLEDを取付け、パネルにナイロンワッシャ、ナットにて締付けて固定して下さい。
LEDの固定がゆるい場合、もう1個ナット(別売り)を取付けていただければ、固くなります。
LED取付可能サイズ
材質本体:PPO樹脂(UL94V-1)、ナット:PPO樹脂黒色(UL94V-1)、ワッシャ:ナイロン半透明色(UL94HB)
使用温度範囲(℃)-40~+125
取付穴径(Φmm)1.0~4.0
RoHS指令(10物質対応)対応
取付可能板厚(mm)8
5Φ用LEDをワンタッチでパネルへ取付けることが出来ます。
本製品にLEDを取付け、スプリングワッシャを入れ押し込むことにより、ワンタッチでパネルに固定することが出来ます。
材質樹脂部:PBT(UL94V-0)、スプリングワッシャ:ステンレス
使用温度範囲(℃)-40~+125
取付穴径(Φmm)7.4~7.5
RoHS指令(10物質対応)対応
取付可能板厚(mm)1.0~2.0
仕様●シリーズ:PZ●パッケージ:-●シリーズ:PZ
アズワン品番68-2036-86
1個
¥79
税込¥87
5日以内出荷
形状丸
取付穴径(Φmm)7
光源LED
保護構造IP40
保存温度(℃)-25~+80(ただし、氷結しないこと)
使用周囲温度(℃)-20~+55(ただし、氷結しないこと)
使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)
定格電流(mA)15
適合パネル厚さ(mm)0.6~6
1個
¥299
税込¥329
16日以内出荷
材質(本体)ポリカーボネート
耐電圧AC500V(1分間)
材質(絶縁体)P.B.T
絶縁抵抗(MΩ)DC500V、100MΩ以上
締付トルク(N・m)ナット:0.3
端子金具L.E.D.リード線(口0.5)
取付板厚(mm)3.0(MAX)
ナット二面幅(mm)10
色(本体)R(赤)、G(緑)、OR(オレンジ)
パネル取付方式ナット締め付け
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥389
税込¥428
5日以内出荷
仕様アクセサリタイプ:取り付けブラケット及びポール●併用可能製品:LED-MINI●サイズ:100mm●利用可能な3つのベース取り付けオプションは、取り付け脚及び100 mmのポール(品番 ; 901-0738 901-0738 )、取り付けブラケット及び100 mmのポール(品番 ; 901-0747 901-0747 )、取り付け脚、トップキャップ及び100 mmのポール(品番 ; 901-0740 901-0740 )です。 各ベースに1 mのフライングリードが付属します。. Moflash LED-MINIモジュラ信号タワー. LED-MINIモジュラ信号タワーは、低コストで小型のローカル信号を必要とする小規模な商用の信号用途でステータス表示に最適です。 ビーコンのライトは連続 / 点灯(1段階のアラーム)のため、ビーコンが通電されるとLEDが常にオンになります。 このタイプの操作は制御パネルやplcなどのリモートソースから制御できる利点があり、2段階のアラームを追加することでビーコンによる表示の柔軟性がより大きくなります。 LED-MINIは簡単に組み立てられるモジュラシステムです。 カラービーコンはクイック固定終端が施されているので、下のモジュールのオス端子に押し込むだけで接続できます。. 特長と利点. 連続定格 長寿命LED 低消費電流 経済的 垂直軸を中心に360 °の光出力 耐紫外線ポリカーボネート製レンズ及びベース IP54保護 RoHS対応
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,160
税込¥4,576
7日以内出荷
材質(本体)ポリカーボネート
耐電圧AC500V(1分間)
材質(絶縁体)P.B.T
絶縁抵抗(MΩ)DC500V、100MΩ以上
締付トルク(N・m)ナット:0.3
端子金具L.E.D.リード線(口0.5)
取付板厚(mm)3.0(MAX)
ナット二面幅(mm)10
色(本体)R(赤)、G(緑)、OR(オレンジ)
パネル取付方式ナット締め付け
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥379
税込¥417
当日出荷
【防雨防湿】簡単に取り付けられる屋外照明です。明るさ以上の価値を、あなたの外空間に取り込んでいただけます。防犯灯。
質量(kg)1.13
寸法Φ91 H361.6
角度(°)175
定格消費電力(W)5
全光束(Lm)216
入力電圧(V)AC100
保護等級IP65
色温度(K)3000
寿命40000h
ケーブル240V=H05RN-F 3×1.0mm2 L=0.3m
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料納入仕様書(0.75MB)
グリーン購入法適合
取扱説明書(0.42MB)
1台
¥17,980
税込¥19,778
3日以内出荷
丸型 レンズΦ8.3mm ドーム型レンズ 金属本体 LED 表示灯 インジケーター
材質(本体)黄銅
耐電圧AC500V (1分間)
材質(絶縁体)PBT
端子金具LEDリード線 (□0.5)
取付板厚(mm)1.5~3.5
ナット二面幅(mm)10
色(本体)クローム
パネル取付方式ナット締め付け
絶縁抵抗DC500V、100MΩ以上
RoHS指令(10物質対応)対応
丸型 レンズΦ8mm 凸型レンズ 樹脂本体 LED 表示灯 インジケーター
材質(本体)ポリカーボネート
耐電圧AC500V (1分間)
材質(絶縁体)PBT
端子金具LEDリード線 (□0.5)
取付板厚(mm)3.0(MAX)
ナット二面幅(mm)10
パネル取付方式ナット締め付け
絶縁抵抗DC500V、100MΩ以上
RoHS指令(10物質対応)対応
丸型 レンズΦ8mm ドーム型レンズ 樹脂本体 LED 表示灯 インジケーター
材質(本体)黄銅
耐電圧AC500V (1分間)
材質(絶縁体)PBT
端子金具LEDリード線 (□0.5)
取付板厚(mm)3.0(MAX)
ナット二面幅(mm)10
パネル取付方式ナット締め付け
絶縁抵抗DC500V、100MΩ以上
RoHS指令(10物質対応)対応
丸型 レンズΦ8.3mm ドーム型レンズ 金属本体 LED 表示灯 インジケーター
材質(本体)黄銅
耐電圧AC500V (1分間)
材質(絶縁体)PBT
端子金具LEDリード線 (□0.5)
取付板厚(mm)1.5~3.5
ナット二面幅(mm)10
色(本体)クローム
パネル取付方式ナット締め付け
絶縁抵抗DC500V、100MΩ以上
RoHS指令(10物質対応)対応
丸型 Φ5mm砲弾型LEDレンズ 金属フード LED 2色発光 表示灯 インジケーター
材質(本体)黄銅
レンズ色白 (赤、緑2色発光)
耐電圧AC500V (1分間)
材質(絶縁体)PBT
端子金具LEDリード線 (□0.5)
取付板厚(mm)1.5(MAX)
ナット二面幅(mm)9
パネル取付方式ナット締め付け
絶縁抵抗DC500V、100MΩ以上
RoHS指令(10物質対応)対応
角型 レンズ9×9mm 凸型レンズ 樹脂本体 LED 表示灯 インジケーター
材質(本体)ポリカーボネート
耐電圧AC500V (1分間)
材質(絶縁体)PBT
端子金具LEDリード線 (□0.5)
取付板厚(mm)3.0(MAX).
ナット二面幅(mm)10
パネル取付方式ナット締め付け
絶縁抵抗DC500V、100MΩ以上
RoHS指令(10物質対応)対応
地中埋込型 LED ローポールライト 防雨型/地上高403mm。LED電球専用商品
材質【本体】アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)【グローブ】ガラス(乳白)【ガード】アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)【ポール】ステンレス(ミディアムグレーメタリック)
幅(mm)Φ100
質量(kg)2.5
電圧(V)100
保護等級IP23
光源LED電球
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
ポール径(Φmm)100
RoHS指令(10物質対応)対応
適合ランプLED電球(防湿・防雨型器具対応)(E17)
地上高さ(mm)403
1セット
¥15,980
税込¥17,578
5日以内出荷
地中埋込型 LED ローポールライト 防雨型/地上高1003mm。LED電球専用商品
材質【本体】アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)【グローブ】ガラス(乳白)【ガード】アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)【ポール】ステンレス(ミディアムグレーメタリック)
幅(mm)Φ100
質量(kg)3.4
電圧(V)100
保護等級IP23
光源LED電球
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
ポール径(Φmm)100
RoHS指令(10物質対応)対応
適合ランプLED電球(防湿・防雨型器具対応)(E17)
地上高さ(mm)1003
1セット
¥17,980
税込¥19,778
5日以内出荷
地中埋込型 LED ローポールライト 防雨型/地上高603mm。地中埋込型、地上高603mm。LED電球専用商品
材質【本体】アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)【グローブ】ガラス(乳白)【ガード】アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)【ポール】ステンレス(ミディアムグレーメタリック)
幅(mm)Φ100
質量(kg)2.5
電圧(V)100
保護等級IP23
光源LED電球
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
ポール径(Φmm)100
RoHS指令(10物質対応)対応
適合ランプLED電球(防湿・防雨型器具対応)(E17)
地上高さ(mm)603
1セット
¥15,980
税込¥17,578
5日以内出荷
保存温度(℃)-35~70(ただし、氷結しないこと)
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)
使用周囲温度(℃)-30~55(ただし、氷結しないこと)
雰囲気腐食ガス不可
耐振動周波数5~55Hz、片振幅0.17mm、加速度20(m/s2)、3方向各2時間
使用湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)
定格電圧(V)DC5V~DC60V
使用電圧範囲(V)DC5~60
定格電流(mA)DC15(10~15)
レンズ色乳白
内蔵抵抗器1/2Wカーボン抵抗器
結線方法はんだ付け
【防雨防湿】取り付け簡単!足元をを明るく照らします。防犯灯、誘導灯。
質量(kg)0.72
寸法L155*W76*H97.7
角度(°)120
定格消費電力(W)4.6
全光束(Lm)83
入力電圧(V)AC100
保護等級IP65
色温度(K)2700
寿命40000h
ケーブル240V=H05RN-F 3×1.0mm2 L=0.5m
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料納入仕様書(0.27MB)
グリーン購入法適合
取扱説明書(0.2MB)
1台
¥26,980
税込¥29,678
3日以内出荷
材質(表面カバー)ポリカーボネイト樹脂、(エンドカバー/ケーブルグランド)ポリアミド樹脂、(電線)PVC
保護構造IP65
定格電圧(V)DC24
耐電圧AC100V1分間(充電部-非充電部)
保存温度(℃)-35~+70(ただし氷結しないこと)
使用周囲温度(℃)-30~+55(ただし氷結しないこと)
寿命40000時間
雰囲気腐食ガス不可
絶縁抵抗100MΩ以上(DC500Vメガ)
使用湿度(%RH)45~85(ただし結露しないこと)
材質本体:アルミダイカスト、前面ガラス:強化ガラス、パイプ:ステンレス鋼管、接続箱:アルミダイカスト、プラグ:ナイロン樹脂、塗料種別:ウレタン樹脂塗装、塗装色:マイルドグレー、ハブ仕様:16mm 又は 22mm、4 方出 3 方プラグ付又は 3 方出 2 方プラグ付
質量(kg)7.3
タイプ防爆形
使用温度範囲(℃)-20~+50
定格周波数(Hz)50/60
定格消費電力(W)59.5-59.0-59.0
定格入力電圧(V)100-200-242
平均演色評価数(Ra)73
保護等級IP65
光源(適合)白色 LED
定格入力電流(A)0.610-0.315-0.265
防爆構造Ex eb mb ⅡC T5 Gb、Ex tb ⅢC T85℃ Db
光源色昼白色(相関色温度5000K)
エネルギー消費効率(Lm/W)固有:194.9-196.6-196.6
光源寿命60,000 時間
グリーン購入法適合
定格光束(Lm)11600
耐雷サージ15kV(コモンモード)
取り付け可能なLEDのサイズについては上のチャートを参照してください。PZ-3、PZ-5シリーズ(パネル取り付け用LEDブラケット)、MAC8。O 3、O 5のLEDはワンタッチでパネル取り付け可能 ブラケットは6色をご用意(黒、赤、黄、緑、青、白)
仕様●併用可能製品:スルーホールLED●高さ:6mm●パネル上の高さ:3.5mm●色:黒●シリーズ:PZ-5●コード番号:464-4553
アズワン品番65-7248-58
1袋(10個)
¥1,398
税込¥1,538
7日以内出荷
反射板(HxWxD 81 x 60 7.5mm)及び取り付けブラケットアクセサリは別売りです。E3G長距離範囲センサ。縦型PBTハウジング、アクリルレンズ インジケータ: 緑のLEDは安定性、赤のLEDは出力 IP67等級のシール構造 動作温度範囲: -25 →+55℃ 相互干渉保護
仕様●アクセサリタイプ:センサ取り付けブラケット●併用可能製品:E3T-Fセンサ●コード番号:794-8842
アズワン品番65-7359-43
1個
¥729
税込¥802
欠品中
特殊レンズカットによるキラキラ感で、被視認性を向上。自車の存在をアピールします。
エッジの効いた細幅、薄型形状によりシャープな発光と高い取付け自由度を実現。限られたスペースにも取付け可能
12V/24V共用で幅広い車種に適合
点灯回路一体型・専用ブラケットによる簡単取付け
セット内容取付ブラケット×2個・ボルト(M3 10mm ×2、M4 20mm ×2)
定格電圧(V)12・24
材質本体:アルミダイカスト、前面ガラス:強化ガラス、パイプ:ステンレス鋼管、接続箱:アルミダイカスト、プラグ:ナイロン樹脂、塗料種別:ウレタン樹脂塗装、塗装色:マイルドグレー、ハブ仕様:16mm 又は 22mm、4 方出 3 方プラグ付又は 3 方出 2 方プラグ付
質量(kg)8.6
タイプ防爆形
使用温度範囲(℃)-20~+50
定格周波数(Hz)50/60
定格消費電力(W)47.8-47.3-47.8
定格入力電圧(V)100-200-242
平均演色評価数(Ra)83
保護等級IP65
光源(適合)白色 LED
定格入力電流(A)0.490-0.251-0.215
防爆構造Ex eb mb ⅡC T5 Gb、Ex tb ⅢC T85℃ Db
光源色昼白色(相関色温度5000K)
エネルギー消費効率(Lm/W)固有:150.6-152.2-150.6、波長カットパネル使用値:91.0-91.9-91.0
光源寿命60,000 時間
グリーン購入法適合
定格光束(Lm)7200、波長カットパネル使用値:4350
耐雷サージ15kV(コモンモード)
関連キーワード
1
2
3
次へ