「3nv-14」の検索結果
無電解ニッケルメッキを採用。
サビに強くなりました。
鉛、クロムなどを使用しておりません。
RoHS対応です。
またピン・Oリングが差込角ごとに1サイズとなり、選別が楽になりました。
用途インパクトレンチで使用します
差込角(mm[inch])9.5[3/8]
適合ピン/P3016SOリング/RINGP16S
寸法D2(mm)19
穴角6角
RoHS指令(10物質対応)対応
無電解ニッケルメッキを採用。
サビに強くなりました。
鉛、クロムなどを使用しておりません。
RoHS対応です。
またピン・Oリングが差込角ごとに1サイズとなり、選別が楽になりました。
用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。
差込角(mm)9.5
全長(mm)55
材質構造用鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
ソケット形状6角
無電解メッキのインパクト用ソケットです
用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。
穴角6角
外観品質と防錆力の向上を図った無電解メッキ仕様のインパクト用ソケットです。Oリング仮置き構造により、レンチにインパクト用ソケットを着脱する際にOリングを一旦溝に仮置くことで作業性を向上させています。
適合【ピン】P3016S
材質構造用鋼
全長(mm)55
差込角(mm)9.5
コード105-9729
アズワン品番64-4816-55
適合OリングRINGP16S
1個
¥999
税込¥1,099
63日以内出荷
消防法対応の防炎加工が施されており、証明の防炎ラベル付きです。国産縫製工場にて製造しているので高品質。
用途断熱率は約54%。外気をシャットアウトして中の空気を外に逃がしにくいエアコン効率を考えたカフェカーテンです。
付属品防炎ラベル付
材質ポリエステル100%
機能遮光1級/ウオッシャブル
届いたらすぐにご使用いただけるドレープカーテンとレースカーテンのセットカーテンです。ドレープカーテンは1級遮光機能付き。日中に降り注ぐ日差しもシャットアウトしてくれるので夜勤が多い方、小さなお子様のお昼寝タイムにお役立ち!ホームシアターを楽しみたい方にもおすすめです。また、安全を考えた防炎加工がドレープカーテン、レースカーテン両方に施されており、通常のカーテンに比べて燃え広がりにくい性質のため火災の延焼を抑える働きがあります。防炎ラベルは製品に防炎機能がある事を示す証として防炎機能付きカーテンには、すべて防炎ラベルが縫い付けられています。防炎機能が必須な事業者の方にも人気のカーテンです。形状記憶加工によりカーテンのひだを保ち、洗濯しても型崩れしません。レースカーテンはUVカット72%の効果があり、光を取り入れつつ、紫外線をカットします。また、ミラー加工の効果で光の反射によって日中外から室内が見えにくく、プライバシーを確保できます。省エネ効果もあり夏の時期の窓から伝わる熱を遮断 断熱効果率22%。冬の時期の的から伝わる寒さを遮断 保温効果率14%。冷暖房促進効果があるので、電気代も節約可能!。レースカーテンはお選びいただいたドレープカーテンの丈(-2cm)のサイズ丈になります。アジャスターフック(ドレープ:A、レース:A)が付属されております。洗濯機での洗濯可能なのでお手入れも簡単です!。こちらの商品はドレープ1枚、レース1枚売りのセットタイプのカーテンとなっております。レースカーテンはホワイトのみとなっております。商品写真はできる限り実物の色に近づけるよう加工しておりますが、撮影環境やお客様のお使いのモニター設定、お部屋の照明等により実際の商品と色味が異なる場合がございます。 ご了承ください。
用途ご家庭、事務所、オフィスに。
フックが付いた状態でお届けするので、すぐにご使用いただけます。
ドレープカーテンとレースカーテンのセット販売となっております。
色カスタード(YE-1)、アプリコット(OR-2)、マリーゴールド(OR-1)、マスカット(GN-14)、ライム(GN-12)、グリーンティー(GN-13)、スカイブルー(BL-7)、ミント(GN-4)、ラピスラズリ(ABL)、ムーンライト・ナイト(NV-3)、ピーコック(NV-2)、サクラ(ROー2)、サンゴ(PC)、ストロベリークリーム(RO-3)、カフェオレ(BE-2)、ビスケット(BR-1)、ココア(BR-4)、ミルクキャンディ(BE-1)、シルバーグレー(SGY)、インクブラック(BK-1)
幅(cm)100、125、150、200より選択
長さ(cm)ドレープカーテン:90、110、120、135、150、160、178、185、190、195、200、205、210、215、220、225、230、235、240レースカーテン88、108、118、133、148、158、176、183、188、193、198、203、208、213、218、223、228、233、238
機能ドレープ:1級遮光、防炎、レース:防炎、UVカット、ミラー、遮熱、保温、洗濯可
関連資料色柄見本(0.04MB)
サービス分類オーダー・加工
当商品は、スタッドレスタイヤ&ホイールの組込・バランス調整済みとなります。。【ホイール名】:バイソン BN-04。【ホイールサイズ】:14インチ5.0J 4-114.3 42 メタリックブラック。【タイヤ名】:YOKOHAMA(ヨコハマ) iceGUARD iG91 for VAN。【タイヤサイズ】:165/80R14 97/95N。【タイヤ性能】:優れた接地としっかり感でドライ・ウェット路面に効くトリプルピラミッドサイプを採用。ころがり抵抗低減で、燃費改善にも貢献。〈新開発〉低発熱ベースゴム
用途NV200バネット
仕様タイヤ名:YOKOHAMA iceGUARD iG91 for VAN、ホイール名:バイソン BN-04
色ホイール:メタリックブラック
タイヤサイズ165/80R14 97/95N LT
ホイールサイズ14インチ 5.0J 4-114.3 +42
1セット(4本)
¥77,980
税込¥85,778
欠品中
防炎・裏起毛の上質な生地を使用したボディーカバー。防炎・裏起毛・撥水・最高級品仕上げ。・日本の消防庁認定の防炎生地を使用した商品。・貼り合わせではなく、裏起毛厚手を1層生地にて実現。・ホコリや小石の付着防止の為、短起毛にて仕上げ。裾中央強風ベルト。ベルトに中芯を通し、扱いやすくしてます。
材質(本体)ポリエステル
再生材使用率(%)A
再生材使用使用
外観品質の向上と防錆力向上を図り、表面処理を無電解メッキにしました。
用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。
差込角(mm)9.5
トラスコ品番387-6560
質量(kg)0.36
ソケット内容3NV-08、10、12、13、14
セット商品数5
1セット(5個)
¥3,998
税込¥4,398
翌日出荷
外観品質の向上と防錆力向上を図り、表面処理を無電解メッキにしました。
用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。
差込角(mm)9.5
トラスコ品番387-6551
質量(kg)0.4
ソケット内容3NV-08L、10L、12L、13L、14L
1セット(5個)
¥5,998
税込¥6,598
翌日出荷
外観品質の向上と防錆力向上を図り、表面処理を無電解メッキにしました。
用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。
差込角(mm)9.5
トラスコ品番387-6756
質量(kg)0.93
ソケット内容3NV-07、08、10、12、13、14、17、19、21、22
セット商品数12
ハンドル内容インパクト用エクステンションバー(NE30-100:100mm)、インパクト用ボールジョイント(NJ30S)
1セット(12個)
¥15,980
税込¥17,578
翌日出荷
仕様●レール to レール:レール to レール入力/出力●標準ゲイン帯域幅積:10MHz●標準シングル供給電圧:3 → 18 V●標準スルーレート:14V/μs●標準入力電圧ノイズ密度:27nV/√Hz
ピン数(ピン)8
電源タイプ単一電源
回路数2
RoHS指令(10物質対応)対応
特性Analog Devices 高速オペアンプ
パッケージSOIC
実装タイプ表面実装
アンプタイプ高精度
最小動作温度(℃)-40
1個
¥779
税込¥857
7日以内出荷