カテゴリ

  • バイク純正部品(7)
  • バイク部品(7)
  • 梱包用品(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 自転車部品(1)

「3ry-26241-01」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
グリップ(ライト) 3RY-26242-02 YAMAHA(ヤマハ)グリップ(ライト) 3RY-26242-02YAMAHA(ヤマハ)(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
3日以内出荷
主な適合車輌型式(ヤマハ)CV50R(5KN1)_CV50(5KN2)_CV50A(5KN3)_CV50R(5KN4)
グリップ(レフト) 3RY-26241-02 YAMAHA(ヤマハ)グリップ(レフト) 3RY-26241-02YAMAHA(ヤマハ)(1件のレビュー)
929税込1,022
1個
当日出荷
主な適合車輌型式(ヤマハ)CV50R(5KN1)_CV50(5KN2)_CV50A(5KN3)_CV50R(5KN4)
ハンドルグリップ スタンダード モノタロウハンドルグリップ スタンダードモノタロウ(181件のレビュー)
529税込582
1セット(2本)
当日出荷
コストパフォーマンスの高い汎用ハンドルグリップです。ワイヤリングガイド有り。
用途グリップの補修など。全長L(mm)約125タイプ非貫通内径(Φmm)(左)20(右)24適合内径(Φmm)22.2(左)/24.5(右)グリップ径(Φmm)31長さ内寸(mm)約119
グリップ(レフト) 3RY-26241-12 YAMAHA(ヤマハ)グリップ(レフト) 3RY-26241-12YAMAHA(ヤマハ)
1,098税込1,208
1個
3日以内出荷
原付用汎用グリップ ALBA(アルバ)原付用汎用グリップALBA(アルバ)(17件のレビュー)
859税込945
1セット(2本)ほか
7日以内出荷から8日以内出荷
国内の車両に幅広く対応しています。
適合車種ディオ系/ジョグ系/他、幅広く対応
ミニレーシンググリップラバー KITACOミニレーシンググリップラバーKITACO(16件のレビュー)
869税込956
1セット(2本)
当日出荷
握り心地の改善やドレスアップに最適なハンドルグリップです。
用途Φ22.2全長(mm)113適合汎用品材質ゴムグリップ
グリップアセンブリ 2C0-26240-00 YAMAHA(ヤマハ)グリップアセンブリ 2C0-26240-00YAMAHA(ヤマハ)(17件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
スーパーグリップ MAD MAX(マッドマックス)スーパーグリップMAD MAX(マッドマックス)(19件のレビュー)
859税込945
1セット(2本)
当日出荷から4日以内出荷
飽きのこないシンプルなデザインです。
全長(mm)120付属品樹脂製バーエンドキャップタイプ貫通タイプ内径(Φmm)22.2/24(スロットル側)ハンドル径(Φmm)22.2(7/8インチ)ハンドル用外径(Φmm)約31
ラバーグリップ NTBラバーグリップNTB(47件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷
メーカーホンダ
ネオロール オルディネオロールオルディ(2件のレビュー)
2,198税込2,418
1セット(2500枚)
当日出荷
レジや食品売場で大活躍のアイテムです!
形状ロール半透明入数(枚)2500サイズ(号)12寸法(幅W×長さL)(mm)230×340
レジポリロール モノタロウレジポリロールモノタロウ(67件のレビュー)
1,498税込1,648
1巻(2500枚)
当日出荷
ロール状になっており、ミシン目も入っているので簡単に切り離すことが出来ます。 またエンボス加工しているので、開けやすい仕様です。
用途小売店のサッカー台などに形状ロール透明入数(枚)2500寸法(幅W×長さL)(mm)230×340関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
レンズ フラッシャ 4JP-83312-00 YAMAHA(ヤマハ)レンズ フラッシャ 4JP-83312-00YAMAHA(ヤマハ)
1,098税込1,208
1個
3日以内出荷
主な適合車輌型式(ヤマハ)YV50H(5GD4)
ミニカラーグリップ KITACOミニカラーグリップKITACO(6件のレビュー)
649税込714
1セット(2本)
当日出荷
リトルカブ・スーパーカブなど特殊サイズのハンドルに対応
主な適合車種リトルカブ・スーパーカブΦ19ハンドルに適合
エアーダスター SK11エアーダスターSK11(83件のレビュー)
939税込1,033
1個
当日出荷
軽量樹脂ボディーで扱いやすいので疲れにくく、連続使用してもボディーが冷たくなりにくいです。 115mmロングノズルで狙いやすく的確に強く吹き飛ばすことができます。 ノズル先端にラバーチップが付いているので不意の対象物への接触にも安心です。
用途ほこりや粉じんの吹き飛ばしや水分除去などの乾燥、切削油や洗浄液の除去。接続常圧汎用ワンタッチプラグノズル長(mm)115空気消費量(L/min)430材質(本体)プラスチック質量(g)143タイプ軽量最高使用圧力(MPa)0.7材質(レバー部)プラスチック材質(ノズル)空気取入口Rc1/4
エアーダスタガン ロングノズル モノタロウエアーダスタガン ロングノズルモノタロウ(159件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
引き金を引くと圧縮空気を噴出できます。
用途作業前のホコリ飛ばし、清掃にノズル口径(Φmm)3カプラー接続ねじ径G(PF)1/4材質(本体)アルミ流体空気最高使用圧力(MPa)0.6空気使用量(L/min)610ノズル外径(Φmm)約5.9接続口常圧用カプラーノズルねじ径G(PF)1/8ノズルタイプロングノズル関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ポリロール ジャパックスポリロールジャパックス(36件のレビュー)
2,398税込2,638
1巻(2500枚)
当日出荷
一枚一枚切れやすく、エンボスが付いていて開口性に優れています。
形状ロール半透明種類ポリ袋入数(枚)2500寸法(幅W×長さL)(mm)230×340RoHS指令(10物質対応)対応
2C0-26241-00 ヤマハ純正 グリップ YAMAHA(ヤマハ)2C0-26241-00 ヤマハ純正 グリップYAMAHA(ヤマハ)(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
グリップ 自転車用 モノタロウグリップ 自転車用モノタロウ(266件のレビュー)
199税込219
1ペア
当日出荷
耐久性が高く、握り心地がソフトなクレイトンラバーを採用しました。長さ126mmでマウンテンバイクや、スポーツ車にも最適。
用途自転車用。全長(mm)126材質クレイトンラバー(TPR)ハンドル径(Φmm)22.2関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
グリップ(ライト) 3RY-26242-12 YAMAHA(ヤマハ)グリップ(ライト) 3RY-26242-12YAMAHA(ヤマハ)
1,098税込1,208
1個
3日以内出荷
スーパーバイクグリップ PROGRIPスーパーバイクグリップPROGRIP(35件のレビュー)
2,998税込3,298
1セット(2本)ほか
当日出荷から3日以内出荷
≪PROGRIPとは?≫ヨーロッパにおけるハンドルグリップの代名詞「PROGRIP」。モトGPやワールドスーパーバイク選手権で活躍するライダーへのスポンサードから商品作りにフィードバックし多くのライダーに愛用されています。≪スタンダードラバー≫従来のグリップに使用されるスタンダード素材を使用。ブラックカラーを使用してリプレイス要素やどのようなバイクにもマッチするデザイン。≪GP GELシリーズ≫長距離ツーリングにおすすめのやわらかめグリップ!アウターラバー(ソフト)&インナーラバー(ハード)の二重構造グリップで手の疲労軽減に効果を発揮!!「耐震ゲル」よりも更にソフトな「GPゲル」素材を採用しツーリングでの手の疲労軽減に効果絶大!!あらゆる気象条件路面状況車両状況に対応しエンジンや路面、双方からの振動を柔軟に吸収します。※ 耐震ゲルの材質は、溶剤に弱いためエポキシ樹脂製の専用グリップボンドが必要となります。※グリップをお選びの際は、純正グリップのサイズをご確認のうえ、お求めください。≪耐震GELシリーズ≫レーススポーツ走行ツーリング等、オールラウンドに使用可能!アウターラバー(ソフト)&インナーラバー(ハード)の二重構造グリップで手の疲労軽減に効果を発揮!!ハードなブレーキングを行なうレースやスポーツ走行にも耐える適度な硬さとやわらかさを兼ね備えオールラウンドに使用可能なグリップです。
内径(Φmm)(左右)22/25