カテゴリ
- 農業機械(321)
- 制御機器(114)
- メカニカル部品(112)
- バイク部品(69)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(56)
- 切削工具(46)
- 作業工具(35)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(32)
- オフィス家具(31)
- 安全標識(28)
- 自動車補修部品(28)
- 自動車純正部品(25)
- 作業服(19)
- フォークリフト・産機・建機用品(19)
- 配管・水廻り設備部材(17)
- 卓上消耗品(11)
- 建築金物(10)
- 機構部品(9)
- バイク純正部品(7)
- 家電(7)
- 電動工具(7)
- 物流用品(6)
- 測定用品(6)
- 医療(6)
- パソコン/周辺機器(6)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
- 店舗什器・備品(4)
- 厨房用品(4)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
- 塗装・養生・内装用品(4)
- 縫製用品(4)
- 科学研究・開発用品(3)
- 整備工具・収納(3)
- 事務用品(3)
- 学童・教育用品(3)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- 保管用品(2)
- スプレー・オイル・グリス(2)
- 溶接用品(2)
- 空調・照明・電設資材(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- 建材・エクステリア(2)
- バッテリー・電装(2)
- 鈑金・塗装(2)
- ガレージ機器・整備設備(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- テープ(1)
- 電気材料(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 介護用品(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- 自転車部品(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- BIGM(丸山製作所)(318)
- brembo(28)
- DAYTONA(デイトナ)(21)
- MAZDA(マツダ)(25)
- NAKATAKI(12)
- omron(オムロン)(17)
- OSG(オーエスジー)(9)
- SCREENクリエイティブコミュニケーションズ(28)
- SMC(99)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(11)
- アイトス(15)
- イトーキ(14)
- エスコ(12)
- オカムラ(岡村製作所)(15)
- ニッセイ(11)
- ノーブランド(32)
- 三ツ星ベルト(22)
- 富士電機(11)
- 日本モレックス(molex)(22)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「3s-18」の検索結果

ソケット(6角)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(21件のレビュー)¥519税込¥5711個当日出荷スタンダードタイプの対辺6角形状です。差し込み後、トルクをかけてもナメにくくなっています。用途手工具用種別ソケット(6角)差込角(mm)9.5差込角(mm[inch])9.5 [3/8]穴角6角
ホームマスターキー Z-3S18-DVAL
TOSTEM(LIXIL)¥46,980税込¥51,6781セット9日以内出荷セット内容S型ハンドル手動用DNシリンダー(上)1、S型ハンドル手動用DNシリンダー(下)1、勝手口用シリンダー(上下)2、オーナーキー1本、子鍵4本、コンスキー3本色シルバー適合シリーズA4、FG-Eジエスタ(13~17)、グランデル、グランデル2、サーモスⅡH、サーモスⅡS、サーモスL、サーモスX、ジエスタ(13~17)、ジエスタ2(17~)、ジエスタ2防火戸(17~)、デュオ、防火戸FG-H、防火戸FG-L
G(PF)ネジケーブルグランド(A型)
AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(12件のレビュー)¥939~税込¥1,033~1個当日出荷から12日以内出荷最高の世界防水規格IP68取得品です。ナイロン素材のため、軽く扱いやすく、工具なしでも手で迅速、かつ確実にケーブルを締め付けることができます。シールナットをゆるめるだけで、スピーディーに線材(ケーブル・配線等)を通すことができます。 完璧なシール効果は外部の水・油・塵から完全遮断し、内部の精密部品を保護します。(IP68) 難燃性で有機溶剤に強く、耐衝撃・絶縁UL94V-2ナイロン66製。 軽量であり、なおかつ耐薬品・耐熱・電気絶縁性に優れています。 短足型は取付ネジ部が短く、薄板用又はロックナットを使わず筐体のネジ穴への固定式として設計されています。
ディープソケット (6角)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(7件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷用途手工具用種別ディープソケット(6角)差込角(mm[inch])9.5 [3/8]穴角6角
硬鋼スクレーパー・ショート
KTC¥2,298税込¥2,5281個当日出荷従来品より柄が短く、狭い場所での作業が容易です。トラスコ品番373-5770全長(mm)118質量(g)50刃厚T(mm)1.4
ディープソケット(6角タイプ)LHP 3S
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥489税込¥5381個当日出荷から9日以内出荷スタンダードタイプの対辺六角形状です 差し込み後、トルクをかけてもナメにくくなっています用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用に。穴角六角
オールステンレスハンドル兼用 (スポンジ付)
フセ企画¥1,298税込¥1,4281個4日以内出荷首と柄の両方が曲げられるスプーン&フォークです。スポンジは握りやすい丸型です。材質ステンレス・エチレンプロピレンゴム(耐熱温度100度)タイプ【スポンジ】S-18(直径18mm)
封缶用ビニルテープ NO.23S
日東電工ベースマテリアル(旧:日東電工CSシステム)¥23,980税込¥26,3781箱(10巻)当日出荷柔軟性と適度な塩化ビニルフィルムを使用しています。凹凸面へ密着性にすぐれ、良好な防湿効果を示します。用途食品・化粧品などの缶、ビンなどの防湿シールに。トラスコ品番460-6919材質基材:塩化ビニルフィルム、粘着剤:ゴム系色透明テープ幅(mm)18基材塩化ビニルフィルムテープ長さ(m)66テープ厚さ(mm)0.1粘着剤ゴム系伸び(%)160引張強度(N/18mm)39粘着力(N/18mm)1.50(重ね貼り:1.20)巻戻し力(N/18mm)7.5RoHS指令(10物質対応)対応特性柔軟性、伸縮性
アルミフレーム System30
青木精密工業¥2,898税込¥3,1881本4日以内出荷から5日以内出荷幅広い用途に利用できるアルミ製構造材です。 AOKI ALUMI FRAMEは4つのバリエーションに分かれています。 各々のシステム毎に専用のナットやその他部品が用意されていて、同一システム内においては全てのフレームと部品が接続可能です。用途装置カバー、作業台・収納棚、保護ケース等サイズ(mm)30×30
スマッシュエンドミル
RYOCO(菱高精機)¥66,980税込¥73,6781本翌々日出荷から91日以内出荷超硬ソリッドエンドミル・55°ネジレ・3枚刃用途炭素鋼・合金鋼・工具鋼・焼入鋼(HRC30~40)・FC/FCD材質超硬ソリッド刃数3外径公差(mm)-0.01/-0.03ねじれ角(°)55
Wシリーズスプレーガン
近畿製作所¥19,980税込¥21,9781丁当日出荷から4日以内出荷軽量でかつ塗料噴出量、空気使用量は大型ガンなみの性能を兼ねそなえております。用途最高級品の仕上塗装に質量(g)440所要圧縮機(kw)0.75塗料供給方式吸上式適合塗料容器1.0L
マイクロチップ I/Oエキスパンダ, SPI 10MHz, 28-Pin SOIC
MICROCHIP¥759~税込¥835~1袋(2個)ほか翌々日出荷から7日以内出荷仕様I/Oチャンネル数:16●インターフェース:SPI●ピン数:28●パッケージタイプ:SOIC●クロック周波数:10MHz●実装タイプ:表面実装●パラレルインターフェイスペリフェラル、MicrochipRoHS指令(10物質対応)対応
歯研平歯車 SGRシリーズ
KH(基陽)¥5,698税込¥6,2681個当日出荷から9日以内出荷歯研平歯車SGRシリーズは、既存商品の歯研平歯車SGEシリーズに対し、より高精度、高強度、耐食性の向上を図ったシリーズです。高速回転・静粛性・高強度を要求する所に安価で使いやすいシリーズです。用途ロボット産業関連、工作機械関連、半導体製造装置、などの精密機器用。材質S45C形状B1RoHS指令(10物質対応)対応
三槽シンク ホース3本付 奥行600mmタイプ
タニコー¥239,800税込¥263,7801台8日以内出荷仕様オーバーフロー、排水トラップ(180Φ)付材質SUS304厚さ(mm)シンク:1.2接続口径50×3高さ(mm)850奥行(mm)600バックガード(奥行/高さ)(mm)60/150槽深さ(mm)280
歯研平歯車
協育歯車¥6,110税込¥6,7211個4日以内出荷から5日以内出荷付属品なし種別平歯車形B1圧力角(°)20精度等級JIS B 1702-1 N5級歯面硬度HRC49~55RoHS指令(10物質対応)対応
歯研平歯車 SGR シリーズ
協育歯車¥5,198税込¥5,7181個5日以内出荷から6日以内出荷種別平歯車材質S45C形状片ハブ付表面処理黒染め処理精度等級JIS1702-1 6級歯面硬度47~53RoHS指令(10物質対応)対応穴仕上H7 穴のみ
MMX300用部品 スナップローラ
マルヤス機械¥68,980税込¥75,8781本4日以内出荷から10日以内出荷ドライブプーリ横に位置するローラで、ベルトをドライブプーリに巻きつける役割をしています。寸法(mm)Φ48.6
マイクロチップ, I/Oエキスパンダ 16, シリアル-SPI QFN MCP23S18-E/MJ
MICROCHIP¥919税込¥1,0111袋(3個)7日以内出荷仕様●I/Oチャンネル数 : 16●インターフェース : シリアル-SPI●ピン数 : 24●パッケージタイプ : QFN●クロック周波数 : 10MHz●実装タイプ : 表面実装●最大供給電圧 : 5.5 V●最小供給電圧 : 1.8 V●パラレルインターフェイスペリフェラル●MicrochipRoHS指令(10物質対応)対応
超硬ソリッドドリルDVAS
三菱マテリアル¥38,980~税込¥42,878~1個翌々日出荷超硬ソリッドドリル。3枚刃ドリルに匹敵する穴精度。求心性の高さとh7規格により、下穴・リーマ工程を短縮。穴品位を維持しつつ、従来ドリルよりも長寿命。刃数2先端角(°)140勝手Rねじれ角(°)30
...